カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)
- バンドソー(1)
- セーバーソーブレード(5)
- ジグソーブレード(2)
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
有効長(mm)
バンドソー/鋸刃(のこ刃) :「R12」の検索結果
バンドソー/鋸刃(のこ刃)とは、のこぎりのことです。しかし、のこぎりといってもバンドソー/鋸刃(のこ刃)は、一般的なのこぎりのように木材を切断するのではなく、鉄鋼やステンレスで作られている配管用のパイプを切断する作業、電気工事などで使われているパイプを切断するといった作業に使われる頑丈な工具です。平たい刃が回転を続けることで、回転しながら切断していくという特徴的な方法で金属などの切断を行っていきます。

レシプロソー
神東工業(1件のレビュー)¥759税込¥8351パック(1枚)当日出荷から翌々日出荷手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能) 安定した直線切断が可能 曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能 バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている 他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。 豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP用途発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム 等の切断に。
レシプロソー アール バイメタル
神東工業¥1,598~税込¥1,758~1袋(2枚)ほか翌々日出荷円弧形状のブレードを採用し、刃先が材料にしっかり食い込むことで、力強い切れ味を実現。切断スピードが向上し、効率の良い切断作業が可能です。最高級のバイメタル「マトリックスⅡ」材を使用。優れた切削性能と高い耐久性を発揮するとともに、曲げやねじれにも強く、折れにくいため、安全性の高い切断作業が可能です。ブレード厚は0.9mmで、さまざまな用途・材料の切断に対応します。全長165・205・250・300mm、山数10山~24山まで幅広くラインナップ。10山は木工・解体作業に適し、釘が入った木材の切断にも対応します。厳しい品質管理と最新の製造技術により、高速かつシャープな切れ味を実現しています。
レシプロソー用替刃アールソー
SHINTO¥1,898~税込¥2,088~1セット3日以内出荷から6日以内出荷R刃で刃先の食い込みが良く切断スピードと作業効率UP。材質がバイメタルマトリックスⅡなので耐久力もUP。用途厚み115mm以下の管材(ステンレス・銅管・塩ビ)切断に。
レシプロソーブレード
DEWALT(デウォルト)¥4,998税込¥5,4981パック(5枚)5日以内出荷素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。幅広・厚刃モデルで直進性・耐久性アップ!用途厚物構造用鋼鉄・ステンレス(金属厚み:2.4~9.5mm)幅(mm)25厚さ(mm)1.1山数14
ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ)
SK(新潟精機)¥389税込¥4281パック(2枚)当日出荷から翌々日出荷電気ジグソーのボッシュタイプ(Bタイプ)適用機種に取り付け可能。 ブレードに穴がなく、折れにくく丈夫です。用途各種金属、木材の切削に
バンドソー
レヂトン¥44,980税込¥49,4781箱(5個)翌日出荷から5日以内出荷先端技術が生んだ信頼のブランド RD、RCタイプ 200V用用途異形材、小型ムク材、薄肉管、低合金鋼、各種ステンレス材、アングル、チャンネル等、大型ムク材、低/高合金鋼、各種ステンレス材
ジグソーブレード木工用
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(2枚)ほか翌々日出荷木工用のジグソーブレードです。 電気ジグソーのスタンダードタイプ適用機種に取り付け可能。用途各種木材の切断に。材質SK5