カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
材質
- CBN焼結体(1)
- PVDコーティング(1)
- その他(1)
- エボナイト(2)
- コバルトハイス(93)
- サーメット(7)
- ダイヤモンド(1)
- ハイス(342)
- 合金工具鋼(2)
- 樹脂(1)
- 炭素工具鋼(1)
- 粉末ハイス(14)
- 超硬合金(264)
刃長(mm)
全長(mm)
50・60・70・80・90・100・110・120・125・130・140・150・160・165・170・180・200・210・230・250・全長(mm)をもっと見る
コーティング
ALTコーティング・DLCコーティング・PVDコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート・特殊コーティング
ブランド
- 大見工業(457)
- EIKO(栄工舎)(206)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(130)
- 岡崎精工(90)
- 大洋ツール(83)
- タイテックス(67)
- 日研工作所(60)
- ワルター(59)
- エスコ(36)
- グーリング(25)
- ニチアロイ(日本超硬)(10)
- RYOCO(菱高精機)(8)
- 第一ツール(8)
- イスカル(6)
- サンドビック(6)
- TRUSCO(6)
- アサヒ工具(6)
- 三洋工具(6)
- エス・ケーシンカイ(6)
- ブランドをもっと見る
大見工業・EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・大洋ツール・タイテックス・日研工作所・ワルター・エスコ・グーリング・ニチアロイ(日本超硬)・RYOCO(菱高精機)・第一ツール・イスカル・サンドビック・TRUSCO・アサヒ工具・三洋工具・エス・ケーシンカイ・ブランドをもっと見る
3ページ目: リーマ

ワンタッチビットアダプタ
MUST TOOL¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷インパクトドライバー用のワンタッチビットアダプターです。用途#19868・19869「ステップドリル替刃」、#19894・19895・19896「ブリッジリーマ替刃」用アダプター。差込角(mm)6.35(6角軸)
超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台)
岡崎精工¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 超硬ヘリカルリーマ(CHRM)のショートタイプ材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬エンド刃付ショートリーマ
岡崎精工¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から8日以内出荷ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
S軸チャッキングリーマ
岡崎精工¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から8日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
16.0x185mm ハンドリーマー
エスコ¥9,250税込¥10,1751個当日出荷エスコ品番EA827HT-31材質コバルトハイス刃数4全長(mm)185刃長(mm)95刃形ストレート刃径(Φmm)16シャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 SPTPR
EIKO(栄工舎)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から翌々日出荷材質SKH51刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)12
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレート全長L(mm)80シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)4刃長l1(mm)40シャンク長l2(mm)30刃径公差(mm)0~+0.005食付長さT(mm)9
チャッキングリーマ MTシャンク
岡崎精工¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥8,698~税込¥9,568~1本翌々日出荷60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,598~税込¥5,058~1本4日以内出荷1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。刃数4表面処理ノンコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
ブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥7,498~税込¥8,248~1本翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
マシンリーマ レギュラ
グーリング¥2,798~税込¥3,078~1本4日以内出荷汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラ
ショートスパイラルテーパーピンリーマ
EIKO(栄工舎)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマです。切粉排出が良好な左ねじれ仕様となっています。用途非鉄金属・炭素鋼・合金鋼・調質鋼の加工材質SKH51刃形右刃左ねじれ表面処理ノンコートねじれ角(°)12食付角(°)45
チャッキングリーマ
アサヒ工具¥9,598~税込¥10,558~1本翌々日出荷マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~2.5外径公差m5
超硬ヘリカルリーマ
WIDIN¥6,398~税込¥7,038~1本翌々日出荷食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
超硬ストレートリーマ
WIDIN¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から翌々日出荷食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角0゜