絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(5)
  • 3.3(8)
  • 4.1(6)
  • 4.97(5)
  • 4.98(5)
  • 4.99(5)
  • 5.01(5)
  • 5.99(6)
  • 7.04(6)
  • 7.05(5)
  • 7.1(5)
  • 7.6(5)
  • 7.7(5)
  • 7.97(5)
  • 9(5)
  • 9.03(10)
  • 9.3(9)
  • 9.97(9)
  • 11.3(5)
  • 11.6(5)
シャンク
  • ストレートシャンク(112)
刃形状
  • ストレート(60)
  • スパイラル(52)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • サーメット(1)
  • ハイス(69)
  • 合金工具鋼(2)
  • 超硬合金(45)
刃長(mm)
  • 10(3)
  • 12(6)
  • 15(7)
  • 16(4)
  • 20(21)
  • 24(6)
  • 25(27)
  • 30(30)
  • 35(19)
  • 40(25)
  • 42(5)
  • 45(13)
  • 50(13)
  • 55(7)
  • 60(12)
  • 65(9)
  • 70(8)
  • 75(9)
  • 80(5)
  • 85(7)
全長(mm)
  • 50(7)
  • 60(14)
  • 65(11)
  • 70(13)
  • 75(10)
  • 80(21)
  • 85(12)
  • 90(15)
  • 95(9)
  • 100(19)
  • 105(7)
  • 110(10)
  • 115(13)
  • 120(6)
  • 125(12)
  • 130(15)
  • 135(7)
  • 150(15)
  • 160(8)
  • 165(8)
50・60・65・70・75・80・85・90・95・100・105・110・115・120・125・130・135・150・160・165・全長(mm)をもっと見る
コーティング
  • DLCコーティング(12)
  • TiNコーティング(9)
  • その他(17)
  • ノンコート(63)
  • 特殊コーティング(11)
DLCコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート・特殊コーティング
ブランド
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)
  • 大見工業(457)
  • EIKO(栄工舎)(206)
  • 岡崎精工(90)
  • 日研工作所(87)
  • 大洋ツール(83)
  • タイテックス(67)
  • ワルター(59)
  • グーリング(25)
  • エスコ(15)
  • ニチアロイ(日本超硬)(10)
  • RYOCO(菱高精機)(8)
  • 第一ツール(8)
  • イスカル(6)
  • サンドビック(6)
  • TRUSCO(6)
  • アサヒ工具(6)
  • 三洋工具(6)
  • エス・ケーシンカイ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャスタブルリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    アジャスタブルリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    刃径寸法が調整可能です。
    材質SKS刃数6
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
  • アジャスタブルリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    アジャスタブルリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    刃径寸法が調整可能です。
    材質SKS
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    刃数6被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
  • テーパピンリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    テーパピンリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレート全長L(mm)115シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)8刃長l1(mm)60シャンク長l2(mm)42刃径公差(mm)0~+0.005食付長さT(mm)12
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレート全長L(mm)100シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)6刃長l1(mm)50シャンク長l2(mm)38刃径公差(mm)0~+0.005食付長さT(mm)10
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレート全長L(mm)80シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)4刃長l1(mm)40シャンク長l2(mm)30刃径公差(mm)0~+0.005食付長さT(mm)9
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレート全長L(mm)72シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3刃長l1(mm)40シャンク長l2(mm)23刃径公差(mm)0~+0.005食付長さT(mm)8
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
    用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
  • 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 7.055-7.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 7.055-7.995 (0.005トビ)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
  • F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 10-10.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 10-10.995 (0.005トビ)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,198税込10,118
    1本
    欠品中
    材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハイ・ヘリカルリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃径公差(mm)0~+0.005
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数4被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレート全長L(mm)90シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)5刃長l1(mm)45シャンク長l2(mm)35刃径公差(mm)0~+0.005食付長さT(mm)10
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    22,980税込25,278
    1本ほか
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • 超硬リーマ μ(ミュー)リーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ μ(ミュー)リーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    24,980税込27,478
    1箱(3本)
    26日以内出荷
    高精度刃径公差0~+0.001未満ですので、超精密穴加工に最適です。1μmとびで寸法選択が可能ですので、穴径管理が容易です。
    用途超精密加工用。仕様ストレート刃 DLCコーティング刃数6枚公差寸法:0~+0.005
  • 超硬リーマ Hシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Hシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    13,980税込15,378
    1本ほか
    翌々日出荷から31日以内出荷
    超硬ストレート刃に比べ、切削速度が1.5倍で加工可能です。強左ネジレ刃の作用で、切屑を前方へ排出し、首下も長く、深穴加工に最適です。
    用途高速・深穴加工用。仕様ストレート刃 DLCコーティング刃数6枚全長(mm)130公差寸法:0~+0.005刃長(mm)25
  • 超硬リーマ Eシリーズ(オイルホール付) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ(オイルホール付)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    49,980税込54,978
    1箱(3本)
    46日以内出荷
    オイルホールの効果により、切屑の排出性が向上し、安定した完全止り穴加工が可能です。新高剛性刃型を採用し、耐久性が向上しております。
    用途完全止り穴用。仕様ストレート刃 DLCコーティング刃数6枚全長(mm)130公差寸法:0~+0.005刃長(mm)25シャンク径(mm)8
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    66,980税込73,678
    1箱(3本)
    41日以内出荷
    耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
    用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
  • サーメットリーマSD ステンレス加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    サーメットリーマSD ステンレス加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
    用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
  • 超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 高硬度用/難削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 高硬度用/難削材用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    オイルホールを付加することにより、加工時の熱影響を抑えることができ耐摩耗性が向上。製品長さを短く設定し、工具剛性を向上させ、更なる高精度加工を実現。Rシリーズと同様に、ステンレス等の難削材から高硬度鋼まで加工が可能。刃径公差+0.005/0を採用。
    用途工具鋼、ステンレス、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングパープルコーティング
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷
    強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    29,980税込32,978
    1本ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
    用途止まり穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    21,980税込24,178
    1本ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
    用途止まり穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    16,980税込18,678
    1本ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
    用途止り穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005
  • 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    12,980税込14,278
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
    用途止り穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーCシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
  • 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーEシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティングシャンク径d(Φmm)10
  • 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーEシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクシャンク径d(Φmm)8刃長l1(mm)25
  • 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーEシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃長l1(mm)25
  • 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーEシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラル全長L(mm)65シャンクストレートシャンク刃長l1(mm)20
  • 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーEシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    42,980税込47,278
    1本
    3日以内出荷
    被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラル全長L(mm)170シャンクストレートシャンク刃長l1(mm)30
  • 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーEシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    37,980税込41,778
    1本
    3日以内出荷
    被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラル全長L(mm)160シャンクストレートシャンクシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)30
  • 超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーHシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーHシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーHシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    41,980税込46,178
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ