絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
70・88・100・102・115・130・152・178・205・222・240・245・290・295・335・340・370・390・430・445・全長(mm)をもっと見る
ブランド
EIKO(栄工舎)・大洋ツール・F.P.(エフ・ピー・ツール)・Mテクニカ(旧ツァーレン)・岡崎精工・TRUSCO
テーパーピンリーマとはテーパーピンを使用する時にドリルで開けた穴に勾配をつけるために使用するリーマーです。手作業や保持具、機械にセットして使用します。対応素材は鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、樹脂系素材など。本体の材質には高速度鋼のHSSやMCOが使用され硬度・耐摩耗性に優れているのが特徴です。さまざまなタイプがありますので加工素材形状に合わせて適切なものを選ぶことができます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

テーパーピンリーマ
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷テーパピン穴の仕上げ加工用です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
リーマ HS S柄 SPTPR
EIKO(栄工舎)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から翌々日出荷材質SKH51刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)12
半月ピンゲートリーマ
Mテクニカ(旧ツァーレン)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷から7日以内出荷ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用となります。高精度な仕上げ面が得られます。用途NAK材/ダイス鋼/工具鋼材質HAP40刃数1枚刃
超硬ピンゲートリーマ
Mテクニカ(旧ツァーレン)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用となります。高精度な仕上げ面が得られます。用途工具鋼/アルミ合金材質超微粒子刃数2枚刃
ラフ・フィニッシュテーパーピンリーマ RF-TPRT
大洋ツール¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷MTシャンク仕様。1/50テーパー穴加工用。コバルトハイス採用により寿命向上。刃部ラフィング仕様に付、大幅に切削抵抗を低減します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金材質SKH56表面処理ノンコートねじれ角(°)0
マシン用テーパーピンリーマー ショート刃 S-TPRT
大洋ツール¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を約50%短くし、工具コスト削減。1/50テーパー穴加工用のMTシャンクのリーマとなります。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金表面処理ノンコート
半月ピンゲートリーマ HPGR
大洋ツール¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用。高精度の仕上げ面が得られます。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質HAP表面処理ノンコートねじれ角(°)0