絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
15・18・20・25・26・30・31・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・105・110・115・刃長(mm)をもっと見る
チャッキングリーマとは、食付き部に約45度の角がある機械作業用のリーマのことです。リーマとは穴を加工するために使用される切削工具のことで、色々と種類があります。チャッキングリーマはその中の一つです。シャンクと呼ばれる柄の部分が違うものがあり、真っすぐなストレートシャンクと、円錐状になっているテーパシャンクの2種類。チャッキングリーマはマシンリーマに比べるとやや刃が短いのが特徴で、下穴の精度が悪い場合にそのまま加工してしまいやすいというデメリットがあります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工(7件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から4日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差m5ねじれ角(°)20
チャッキングリーマ ストレートシャンク
岡崎精工(3件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
チャッキングリーマ(MT)
岡崎精工¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート
S軸チャッキングリーマ
岡崎精工¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
チャッキングリーマ
アサヒ工具¥9,598~税込¥10,558~1本翌々日出荷マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~2.5外径公差m5
スパイラル刃チャッキングリーマ(インチサイズ)
岡崎精工¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクねじれ角(°)左20食付角(°)45
チャッキングリーマ MTシャンク
岡崎精工¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
MT柄チャッキングリーマー CR-MT
大洋ツール¥7,398~税込¥8,138~1本翌々日出荷刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。モールステーパーシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ST柄チャッキングリーマー CR-S
大洋ツール¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0