絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
40・45・50・55・60・70・75・80・85・95・100・105・110・120・140・145・155・165・180・190・刃長(mm)をもっと見る
コーティング
ノンコート
ブランド
EIKO(栄工舎)・大洋ツール・MUST TOOL・岡崎精工・エスコ・BIGMAN(ビッグマン)・H&H
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テーパーリーマとは、加工対象の金属にドリルなどで開けた穴を広げるために使用する切削工具。先端が円錐状になった工具で、手動もしくは工作機械に装着して使用します。穴に対して垂直にテーパーリーマを差し込み、押し付けるように回転させることで穴を広げて任意のサイズに調整。穴のサイズや柄の形状によって複数の種類があるため、目的にあったものを選ぶことが大切です。材質には硬度の高い高速度工具鋼鋼材が使用されています。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
15(9)
16(10)
17(9)
18(10)
20(9)
22(10)
23(8)
23.5(8)
24.5(8)
25(12)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号TPRねじれ角直刃食付角(°)45(先端)
テーパーリーマー BIGMAN(ビッグマン)テーパーリーマーBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
穴の拡大・バリ取り作業に。
用途手作業専用
六角軸テーパーリーマ BIGMAN(ビッグマン)六角軸テーパーリーマBIGMAN(ビッグマン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
電動工具対応で楽々作業、手回し用ハンドル付で細かい作業も。
用途木材板、アクリル板、薄鉄板(1.7ミリまで)の穴を大きくしたい時に材質ハイス鋼、ABS樹脂軸径(Φmm)6.35回転方向
4-32mm テーパーリーマー エスコ4-32mm テーパーリーマーエスコ(1件のレビュー)
6,130税込6,743
1個
当日出荷
刃長(mm)105エスコ品番EA568DD-32
ブリッジリーマ 岡崎精工ブリッジリーマ岡崎精工
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
リーマ代が大きい場合に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号BRねじれ角直刃食付角(°)55(先端)
3-16mm テーパーリーマー エスコ3-16mm テーパーリーマーエスコ
2,070税込2,277
1個
当日出荷
エスコ品番EA568DD-16
スパイラルブリッジリーマー SP-BR 大洋ツールスパイラルブリッジリーマー SP-BR大洋ツール
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
リベット穴やボルト穴の食い違いの修正に使用します。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
4-22mm テーパーリーマー エスコ4-22mm テーパーリーマーエスコ
3,670税込4,037
1個
当日出荷
エスコ品番EA568DD-22
スパイラルマシン用テーパーピンリーマー SP-TPRT 大洋ツールスパイラルマシン用テーパーピンリーマー SP-TPRT大洋ツール
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
MTシャンク仕様。左ねじれ12°仕様。1/50テーパー穴加工用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左12
スパイラルマシンリーマ SPMR EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMREIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用
QCアダプタ MUST TOOLQCアダプタMUST TOOL
1,298税込1,428
1個
当日出荷
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。
用途#19868「ステップドリル替刃」、#19894・19895・19896「ブリッジリーマ替刃」用QCアダプター。高さ(mm)20差込角(mm)12.7(4分)
ワンタッチビットアダプタ MUST TOOLワンタッチビットアダプタMUST TOOL
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
インパクトドライバー用のワンタッチビットアダプターです。
用途#19868・19869「ステップドリル替刃」、#19894・19895・19896「ブリッジリーマ替刃」用アダプター。差込角(mm)6.35(6角軸)
テーパーリーマー H&HテーパーリーマーH&H
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から8日以内出荷
パネル板の穴の拡大、パイプの面取りに
3-12mm テーパーリーマー エスコ3-12mm テーパーリーマーエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
刃長(mm)80エスコ品番EA568DD-12
ブリッジリーマ 岡崎精工ブリッジリーマ岡崎精工
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
先端角(°)55(食付き)刃径公差h8シャンク(MT No.)3
スパイラルシェルリーマー SP-SR 大洋ツールスパイラルシェルリーマー SP-SR大洋ツール
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ブリッジリーマー BR 大洋ツールブリッジリーマー BR大洋ツール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO表面処理ノンコート
テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎)テーパーシャンクチャッキングリーマ TCREIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
MTシャンクチャッキングリーマ
用途貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート
QCブリッジリーマ 替刃 MUST TOOLQCブリッジリーマ 替刃MUST TOOL
14,980税込16,478
1本
当日出荷
用途#19893・19796・19795「アダプター」用替刃刃数6全長(mm)200刃長(mm)160刃径(mm)24.5
QCアダプタ 6分用 MUST TOOLQCアダプタ 6分用MUST TOOL
2,998税込3,298
1個
当日出荷
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。
用途#19897・19898・19899「ブリッジリーマ替刃」用QCアダプター。高さ(mm)27差込角(mm)19(6分)
QCアダプタ MUST TOOLQCアダプタMUST TOOL
1,298税込1,428
1個
当日出荷
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。
用途#19897・19898・19899「ブリッジリーマ替刃」用QCアダプター。高さ(mm)20差込角(mm)12.7(4分)
QCアダプタ 6分用 MUST TOOLQCアダプタ 6分用MUST TOOL
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。
用途#19894・19895・19896「ブリッジリーマ替刃」用QCアダプター。高さ(mm)27差込角(mm)19(6分)
リーマ HS T柄 BR 大洋ツールリーマ HS T柄 BR大洋ツール
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
ブリッジリーマ 岡崎精工ブリッジリーマ岡崎精工
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
材質MCO(コバルト高速度鋼)先端角(°)55(食付き)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
ブリッジリーマ 岡崎精工ブリッジリーマ岡崎精工
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
刃数5先端角(°)55(食付き)刃径公差h8
リーマ 超硬S CSPOTR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSPOTREIKO(栄工舎)
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS T柄 SP-BR 大洋ツールリーマ HS T柄 SP-BR大洋ツール
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
リーマ HS T柄 MTRT EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MTRTEIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
材質SKH51シャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ HS S柄 SPTR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPTREIKO(栄工舎)
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
材質SKH56シャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ HS S柄 MTR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 MTREIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
材質SKH51シャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 HSPTR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HSPTREIKO(栄工舎)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
コーティングノンコート
テーパーリーマ