絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(1)
シャンク形状
シャンク形状
ストレート(1)
全長(mm)
  • 66
  • 85(45)
  • 90(56)
  • 95(37)
  • 100(68)
  • 110(53)
  • 115(22)
  • 120(20)
  • 125(32)
  • 150(57)
  • 160(52)
  • 166(18)
  • 200(17)
  • 250(43)
  • 280(95)
  • 305(29)
  • 320(35)
  • 400(22)
  • 450(49)
  • 600(20)
  • 1000(37)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 6.35(1)
  • 6.5(1)
  • 10(1)
材質
  • 超硬合金(1)
  • 電着ダイヤモンド(1)
ブランド
  • SK(新潟精機)(2)
  • TRUSCO(1)
SK(新潟精機)・TRUSCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電着ダイヤモンドコアドリル SK(新潟精機)

    電着ダイヤモンドコアドリル

    SK(新潟精機)(39件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
    用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC)全長(mm)66シャンク径(Φmm)6.35
  • ガラスドリル 4枚刃 SK(新潟精機)

    ガラスドリル 4枚刃

    SK(新潟精機)(5件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    切れ味抜群の超硬チップ刃。
    用途ガラス・鏡・ボトル・磁気タイル等の穴あけ加工に。刃数4材質(先端)超硬合金材質(シャンク)炭素工具鋼
  • 4枚刃ガラスドリル TRUSCO

    4枚刃ガラスドリル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    ガラス・大理石などの難削材への繊細な穴あけに最適です。4枚刃、シンニング加工で被削材への喰い付きが良く、決めた位置での加工がスムーズです。
    用途被削材:ガラス、タイル、大理石、コンクリートなど。材質刃部:超硬シャンク形状ストレート2018年トラスコ掲載ページ1 0238

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル