絞り込み
外径(Φmm)
刃厚(mm)
穴径(Φmm)
刃数
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン(129)
- イスカル(31)
- 岡崎精工(25)
- ケナメタル(17)
- テグテックジャパン(14)
- サンドビック(7)
- FKD(フクダ精工)(7)
- スターエム(6)
- アサヒ工具(6)
- タンガロイ(5)
- 京セラ(3)
- 大洋ツール(3)
- SANDVIK(3)
- 三菱マテリアル(1)
- 三和製作所(三和バイト)(1)
2ページ目: サイドカッター
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む

フライス スクエアT4カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用 カッター (コンビマスター)
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌々日出荷コンビマスタは、幅広いシャンクタイプ、長さ、交換可能なカッタヘッドを備えたモジュール式フライスカッタシステムです。さまざまなエクステンションやレデューサにより、最適な工具を構築し、被削材の作業を最適化できます。鋼製、ヘビーメタル、超硬金属製の設定がありますので用途に合わせて選定いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 高送りカッタ ハイフィードSP R220.21ーSP14
セコ・ツールズ・ジャパン¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。セコ・ハイフィードSPは、ISO材料区分 鋼(P)、ステンレス鋼(M)、耐熱合金(S)の厳しい材料に対応するため、専用の切削形状とインサートグレードの組み合わせ、最適化されたリード角を備えており、材料の除去率を高め、チップの排出を最大化し、工具寿命を延ばします。様々な加工への汎用性を備えたセコ・ハイフィードSPは、コピーミーリング加工、ランピング、ポケット加工、フェースミーリング加工、プランジ加工を最適化し、工具在庫をさらに削減します。使いやすさを考慮して設計されたこのフライス工具は、シンプルで確実なインサート交換を提供し、オペレータのミス、工作機械のダウンタイム、不良品の発生を防ぎます。寸法(mm)APMXE:10、APMXS:1.8、RP:4.01寸法C(mm)(min)103.1、(max)124取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)40.1適合インサートSPKT140523寸法DCX(mm)63寸法DCSFMS(mm)49寸法DCB(mm)27
フライス ボールノーズカッタ R218.20
セコ・ツールズ・ジャパン¥36,980~税込¥40,678~1個翌々日出荷ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。汎用工具からセグメント指向工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ボールノーズカッタ
セコ・ツールズ・ジャパン¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から翌々日出荷ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。汎用工具からセグメント指向工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ボールノーズカッター R218.24
セコ・ツールズ・ジャパン¥88,980税込¥97,8781個翌々日出荷ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。汎用工具からセグメント指向工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ボールノーズカッタ R218.20
セコ・ツールズ・ジャパン¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。汎用工具からセグメント指向工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。取付部(形状)コンビマスターRoHS指令(10物質対応)対応
フライス 高送りカッタ ダブルオクトミルハイフィード
セコ・ツールズ・ジャパン¥119,800~税込¥131,780~1個翌々日出荷高能率な高送り加工が可能、16コーナー仕様で工具コストも抑えられます。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高送りダブルオクトミルON09インサートには16切れ刃が設定され、高送りでのフェースミル加工に最もコストパフォーマックスの高い選択肢となっています。HSSピンは、インサートをカッタの固定ポケットに確実に保持する事で、セットアップ時間を短縮します。寸法(mm)APMXE:7、APMXS:2、RP:10.28取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートON..09
フライス その他 カッター コンタリング加工
セコ・ツールズ・ジャパン¥319,800税込¥351,7801個9日以内出荷コンタリング加工とプロファイリング加工で高い送り量、大きな切込み深さ、切り屑排出量の向上を実現しています。製造コストの低減に対する顧客の要求に対応します。セコ・ヘリカルSN8-13は、8つの切れ刃を備えた両面インサートを備えており、切れ刃あたりのコストを大幅に削減して、溝加工、側面ショルダー加工、円弧(粗)加工の効率を高めます。ISO材料区分 鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)、および耐熱合金(S)材料を含む困難な用途向けに設計されたカッターは、左側または右側のヘリックス、半分または完全な効果的な歯のオプション、2つのフロントインサート、長い工具寿命と最大のチップ排出のための多くの半径の選択肢を備えた、アプリケーション固有のサブファミリー設計を提供します。また、信頼性が高く、使いやすいHelical SN8-13は、フロントインサートおよびヘリックスインサートの誤ったインデックス付けを排除し、オペレータのエラーを低減します。仕様●RPMX:6500●ZEFP:5●ZNP:30トラスコ品番490-5145寸法(mm)APMXS:68取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)90寸法DC(mm)80適合インサートXO.X1605 / SN.U1306寸法DCSFMS(mm)75寸法DCB(mm)32
フライス 丸駒カッタ R220.29Iー08
セコ・ツールズ・ジャパン¥59,980~税込¥65,978~1個翌々日出荷丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。寸法(mm)APMXS:8取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートRP..1605
フライス 丸駒カッタ R220
セコ・ツールズ・ジャパン¥59,980~税込¥65,978~1個翌々日出荷丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。寸法(mm)APMXS:6取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートRP..1204
フライス 丸駒カッタ ブレード用 R220.29Bー06
セコ・ツールズ・ジャパン¥56,980~税込¥62,678~1個翌々日出荷丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。寸法(mm)APMXS:6取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートRP..1204
フライス 丸駒カッタ R217
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から翌々日出荷丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 丸駒カッタ R220.29Iー06
セコ・ツールズ・ジャパン¥66,980税込¥73,6781個翌々日出荷丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。仕様●RMPX°:5●RPMX:12500●ZEFP:6トラスコ品番429-7651寸法(mm)APMXS:6寸法C(mm)(min)88、(max)98取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)38適合インサートRP..1204寸法DCX(mm)50寸法DCSFMS(mm)42寸法DCB(mm)22
フライス 丸駒カッタ R217.29Iー05 Combimaster
セコ・ツールズ・ジャパン¥56,980~税込¥62,678~1個翌々日出荷丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。寸法(mm)APMXS:5取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートRD..10T3
フライス 丸駒カッタ R220.29Iー10
セコ・ツールズ・ジャパン¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。仕様●RMPX°:2.1●RPMX:5400●ZEFP:10トラスコ品番430-1282寸法(mm)APMXS:8寸法C(mm)(min)304.2、(max)318取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)144.1適合インサートRP..1605寸法DCX(mm)160寸法DCSFMS(mm)90寸法DCB(mm)40
フライス 丸駒カッタ サイドロックタイプ
セコ・ツールズ・ジャパン¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。仕様●RMPX°:8●RPMX:14000●ZEFP:4トラスコ品番428-2059寸法(mm)APMXS:6、DMM:32、LUX:72寸法C(mm)(min)68、(max)78取付部(形状)ウェルドン寸法LS(mm)60寸法LF(mm)79RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)28寸法OAL(mm)115適合インサートRP..1204寸法DCX(mm)40
フライス 金型用 カッター BD
セコ・ツールズ・ジャパン¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷コンビマスタは、幅広いシャンクタイプ、長さ、交換可能なカッタヘッドを備えたモジュール式フライスカッタシステムです。トラスコ品番490-2018寸法LB(mm)125寸法BD(mm)18寸法CTWS(mm)M10
フライス ショルダカッタ R220.90ーABEX26
セコ・ツールズ・ジャパン¥71,980~税込¥79,178~1個翌々日出荷重切削用ショルダカッタです、最大切込みap20mmが可能です。ワイパーインサートを組み合わせることで荒仕上の同時加工が可能です。これらの多用途向け90°スクエアショルダーフライスカッターは、粗加工用途向けで、切込み深さが大きく、送り量が高いため、一貫した性能と優れた切り屑除去を実現します。寸法(mm)APMXE:10、APMXS:20取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートABEX26..寸法DCB(mm)27
フライス ターボカッタ カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥45,980税込¥50,5781個当日出荷SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。仕様●RMPX°:6●RPMX:14800●ZEFP:3トラスコ品番490-6768寸法(mm)APMXE:9、APMXS:15、DMM:25、LUX:40寸法C(mm)(min)47.5、(max)61.7取付部(形状)セコ- ウェルドン寸法DC(mm)32寸法OAL(mm)110適合インサートXO.X16寸法LPR(mm)54
フライス ミニディスク
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッター用シャンクとなります。円弧補完加工や直線溝入れ加工を得意とする小径サイドカッター335.14用となります。型式末尾 E 超硬シャンクを示します。浅い溝加工、サークリップ溝加工、上部および下部面取り、フルR形状、ねじ切り専用の小径サイドカッタシステムRoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.18-1650
セコ・ツールズ・ジャパン¥75,980税込¥83,5781個翌々日出荷ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム仕様●RPMX:13400●TDZ:M16●ZEFP:3●ZNP:6トラスコ品番428-8403取付部(形状)コンビマスター寸法LB(mm)8.59寸法LF(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)10寸法DC(mm)50適合インサートLNK.06..寸法CDX(mm)14.4寸法DCSFMS(mm)30
フライス ダブルターボミル カッター(R200シリーズ)
セコ・ツールズ・ジャパン¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷4コーナー仕様ながらねじれ角11°とクラス最高のポジ形状を実現、低抵抗で高能率な側面加工が実現可能です。すべてのカッタが内部クーラント仕様とダイヤモンドパターンのフルート表面形状により、最適な切りくず排出を実現します。現在の市場で最もポジティブな3次元切れ刃形状を使用することで、消費電力が少なく、切削がスムーズになり、工具寿命が長くなります。優れた 90 度の直角精度と両面インサートを組み合わせることで、表面仕上げが良好になり、コストが削減されます。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.16
セコ・ツールズ・ジャパン¥66,980~税込¥73,678~1個当日出荷から翌々日出荷ISO規格のTスロットの溝加工が可能です。T 型溝加工専用のスムーズな切削加工で信頼性の高いサイドカッタシステム取付部(形状)ウェルドンRoHS指令(10物質対応)対応
フライス 狭幅用サイドカッタ―(ベースボディのみ)B-R335.10ー04
セコ・ツールズ・ジャパン¥88,980~税込¥97,878~1個翌々日出荷非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。RoHS指令(10物質対応)対応寸法THUB(mm)3.4
フライス 狭幅用サイドカッタ―(ベースボディのみ)B-R335.10ー03
セコ・ツールズ・ジャパン¥82,980~税込¥91,278~1個翌々日出荷非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。RoHS指令(10物質対応)対応寸法THUB(mm)2.4
フライス 狭幅用サイドカッタ―(ベースボディのみ)B-R335.10ー02
セコ・ツールズ・ジャパン¥85,980~税込¥94,578~1個翌々日出荷非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。RoHS指令(10物質対応)対応寸法THUB(mm)1.9
フライス 面取りカッタ
セコ・ツールズ・ジャパン¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷大きな面取り加工を可能にします。ターボミルチップを採用した面取りカッタです、チップの刃先処理、材種の組合せが豊富ですので様々な被削材に対応できます。R217/220.49-XO12面取りミルは、2つの切れ刃を持つXOMX12インサート用で、一般的な被削材種にはさまざまな材種が用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートXO.X12
フライス ショルダカッタ
セコ・ツールズ・ジャパン¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から翌々日出荷直刃タイプ2コーナー仕様のショルダカッタです、ノーズRも多数設定ありますので汎用的にご使用いただけます。寸法(mm)APMXE:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ショルダカッタ R220.69ー16
セコ・ツールズ・ジャパン¥67,980~税込¥74,778~1個翌々日出荷直刃タイプ2コーナー仕様のショルダカッタです、ノーズRも多数設定ありますので汎用的にご使用いただけます。寸法(mm)APMXE:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
フライス スクエア6 カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷両側3つの切れ刃がある三角形のインサートを使用して(合計6つの切れ刃)、切れ刃あたりのコストを削減しています。ショルダミル加工、正面フライス加工、溝加工、プランジング加工、およびプランジングによる溝加工など、すべての一般加工要件に対応する信頼性とコスト効果の高い選択肢です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 2コーナー
セコ・ツールズ・ジャパン¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217.21ーLP06
セコ・ツールズ・ジャパン¥64,980~税込¥71,478~1個翌々日出荷小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLP..06
フライス サイドカッタ335.29
セコ・ツールズ・ジャパン¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)12適合インサートRP..1204
フライス サイドカッタ335.18/25
セコ・ツールズ・ジャパン¥62,980税込¥69,2781個翌々日出荷丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム仕様●RPMX:11200●ZEFP:2トラスコ品番428-3712寸法(mm)TDZ:M16取付部(形状)コンビマスター寸法LB(mm)4.3寸法LF(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)12寸法DC(mm)50適合インサートRP..1204寸法CDX(mm)12.5寸法DCSFMS(mm)30
フライス ISO標準 フェイスミルカッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥73,980~税込¥81,378~1個翌々日出荷クラシックタイプのフェイスミルカッタです。ウェッジクランプ式のため使い易い機構になっております。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.29I
セコ・ツールズ・ジャパン¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フルRまたは3Dプロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)10適合インサートRD..10T3
フライス サイドカッタ335.18/25 カッター RE
セコ・ツールズ・ジャパン¥68,980税込¥75,8781個翌々日出荷丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フルRまたは3Dプロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム仕様●RPMX:15800●ZEFP:3トラスコ品番430-1879寸法(mm)TDZ:M16取付部(形状)コンビマスター寸法LB(mm)4.3寸法LF(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)10寸法DC(mm)50適合インサートRD..10T3寸法CDX(mm)12.34寸法DCSFMS(mm)30
フライス ターボミル カッター XO
セコ・ツールズ・ジャパン¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から翌々日出荷SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。寸法(mm)APMXE:9、APMXS:15取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートXO.X16
フライス ターボミル R220
セコ・ツールズ・ジャパン¥62,980税込¥69,2781個翌々日出荷SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。仕様●RMPX°:1.7●RPMX:14200●ZEFP:5トラスコ品番429-6100寸法(mm)APMXE:7、APMXS:11寸法C(mm)(min)91.5、(max)102取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)52適合インサートXO.X12..寸法DCSFMS(mm)47寸法DCB(mm)22
『カッター・メタルソー』には他にこんなカテゴリがあります
- すりわりフライス
- メタルソー
- サイドカッター
- 千鳥刃サイドカッター