絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 軸付研磨

サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7,647件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/スチール) エスコ

    5mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/スチール)

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    材質スチール軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])37000ブラシ寸法(mm)外径:5、線径:0.13
  • 32mm 六角軸付チューブラシ(ナイロン) エスコ

    32mm 六角軸付チューブラシ(ナイロン)

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
    材質ナイロン全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:32、線径:0.5
  • ブッシュカッター Fig45 ブッシュ(Busch)

    ブッシュカッター Fig45

    ブッシュ(Busch)
    749税込824
    1ケース(6本)
    5日以内出荷
    世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
  • ブッシュカッター Fig1(超硬) ブッシュ(Busch)

    ブッシュカッター Fig1(超硬)

    ブッシュ(Busch)
    2,998税込3,298
    1ケース(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
  • ブッシュカッター Fig203 ブッシュ(Busch)

    ブッシュカッター Fig203

    ブッシュ(Busch)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1ケース(6本)
    当日出荷から8日以内出荷
    世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
    軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
  • ワイヤーブラシ ステンレス NSK(ナカニシ)

    ワイヤーブラシ ステンレス

    NSK(ナカニシ)
    5,498税込6,048
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
    毛材SUS304
  • 積層ソフトバフ 布バフ NSK(ナカニシ)

    積層ソフトバフ 布バフ

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1パック(5本)ほか
    当日出荷
  • 軸付砥石 NSK(ナカニシ)

    軸付砥石

    NSK(ナカニシ)
    2,798税込3,078
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    グリーン砥粒GC
  • 超硬カッターセット リューター(日本精密機械工作)

    超硬カッターセット

    リューター(日本精密機械工作)
    12,980税込14,278
    1セット(10本)
    当日出荷
    金属、非金属の研削やバリ取りに最適です。10種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお使い下さい。
    材質超硬軸径(Φmm)3形状円筒型全長(mm)38.5セット数10本入適合材金属・非金属
  • L-6用 軸付砥石セット リューター(日本精密機械工作)

    L-6用 軸付砥石セット

    リューター(日本精密機械工作)
    3,998税込4,398
    1セット(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。ハンドグラインダー(L-6)向けの軸付砥石セット品です。
    用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。セット内容G6115、G6313、G6451、G6542、G6552軸径(Φmm)6セット数5本入適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
  • サンダーバフたいこ ロング軸 サンフレックス

    サンダーバフたいこ ロング軸

    サンフレックス
    1,198税込1,318
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    素材と痛めにくい柔軟な研磨不織布を半球型に組み立てし、R面や複雑な形状にもフィットします。ロング軸採用で狭い場所や道具の入りにくい奥まった箇所にも使いやすい。
    用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄厚さ(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000首下長(mm)80六角軸対辺(mm)6.35
  • 超硬ロータリーバー タイプG TiCNコーティング ウォーターミルズ

    超硬ロータリーバー タイプG TiCNコーティング

    ウォーターミルズ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬形状先鋭(シャープエッジ)ツリー形状シャンク径(Φmm)6
  • トップカット FSK(エフエスケー)

    トップカット

    FSK(エフエスケー)
    7,498税込8,248
    1箱(12個)ほか
    7日以内出荷から12日以内出荷
    アングルドグラインダーに取り付け、片手で楽に研削出来ます。
    用途荒研削形状TOP厚さ(mm)10結合剤B(レジノイド)適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)50
  • MRA超硬バーCシリーズ(シャンク径:Φ6) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    MRA超硬バーCシリーズ(シャンク径:Φ6)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷
    材質超硬全長(mm)70刃長(mm)25シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)11
  • ジルコバーΦ2.34 リューター(日本精密機械工作)

    ジルコバーΦ2.34

    リューター(日本精密機械工作)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ジルコニアを材質にした研削工具です。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 精密砥石SA砥粒#100 ミニター

    精密砥石SA砥粒#100

    ミニター
    5,898税込6,488
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)13粒度100対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒SA
  • 金属ブラシ(カップ型) ミニター

    金属ブラシ(カップ型)

    ミニター
    4,998税込5,498
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    形状カップ型対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • 超硬カッタースラルカット ミニター

    超硬カッタースラルカット

    ミニター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質超硬軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅刃径(mm)6
  • 軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mm PROXXON(プロクソン)

    軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mm

    PROXXON(プロクソン)
    889税込978
    1セット(2本)
    当日出荷
    ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
    用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石長さ(mm)6粒度150番径(Φmm)2.8シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドロータリーバー(円錐型) H&H

    ダイヤモンドロータリーバー(円錐型)

    H&H
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
    軸径(Φmm)3形状円錐型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
  • 六角軸筒型ブラシ(真鍮線) H&H

    六角軸筒型ブラシ(真鍮線)

    H&H
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    真鍮・銅の研磨、木工製品の木目出し、合金製品の研磨仕上げ用
    材質真鍮線軸径(Φmm)6.35
  • 六角軸筒型ブラシ(ステンレス線) H&H

    六角軸筒型ブラシ(ステンレス線)

    H&H
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バリ取り、ステンレスの研磨、高温状態での各種研磨作業用
    材質ステンレス線軸径(Φmm)6.35
  • 軸付砥石WA(平型) H&H

    軸付砥石WA(平型)

    H&H
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
    粒度#60平型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • 回転ヤスリ(カッター目) H&H

    回転ヤスリ(カッター目)

    H&H
    509税込560
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    粗い削りできれいな仕上がり。
    ヤスリ部形状カッター目
  • 軸付砥石 GC2本 PROXXON(プロクソン)

    軸付砥石 GC2本

    PROXXON(プロクソン)
    779税込857
    1セット
    当日出荷
    砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。GC砥石は超硬、ガラス、セトモノのような硬い材料の研磨に適しています。
    用途ガラス、セトモノ、宝石、金属などの研削、彫刻、研磨適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473材質GC砥石150番シャフト径(Φmm)2.35サイズ(Φ×mm)棒3×12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤビットセットと精密ミニヤスリ RELIEF

    ダイヤビットセットと精密ミニヤスリ

    RELIEF
    769税込846
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    用途彫金・模型・プラモデル。ガラス彫刻・ネーム入れなどに使用できます。
  • 六角軸 軸付砥石 石材用(GC) RELIEF

    六角軸 軸付砥石 石材用(GC)

    RELIEF
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
    用途石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000適合材石材
  • スコッチ・ブライト 仕上げベルト 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト 仕上げベルト

    3M(スリーエム)
    4,598税込5,058
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。弾力性があるので仕上げの形状によくなじみ、研磨ベルトの目つぶしやステンレス、アルミなどのサテン仕上げにお使いください。
    用途塗布研磨ベルトの目つぶし。機械加工後の微小なバリ取り。ステンレス・アルミのバリ取り、仕上げ。材質砥材:酸化アルミニウム粒度80相当こげ茶2018年トラスコ掲載ページ5 1347
  • 軸付フラップ(金具無し) ムラコ

    軸付フラップ(金具無し)

    ムラコ
    5,298税込5,828
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ワークに傷が入らないように表と裏の金具を取っています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、ボール盤バリ取りサビ落とし表面研磨溶接の焼け取り材質研磨布:アランダム砥粒軸長(mm)40砥粒アランダム
  • 超硬バー Aシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー Aシリーズ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
    材質超硬軸径(Φmm)3タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000刃径(mm)3.02018年トラスコ掲載ページ5 1137
  • ホイール型フェルトバフ NSK(ナカニシ)

    ホイール型フェルトバフ

    NSK(ナカニシ)
    1,298税込1,428
    1セット(10本)
    当日出荷
    研磨材となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。
    2018年トラスコ掲載ページ5 1081
  • サイザルバフ NSK(ナカニシ)

    サイザルバフ

    NSK(ナカニシ)
    4,498税込4,948
    1セット(5本)
    当日出荷
    バフ素材を重ねて縫い合わせたハードバフです。ステンレス、アルミ、銅合金などの予備研磨に適しています。研磨材を併用してください。
    幅(mm)6タイプサイザル麻バフ軸長(mm)452018年トラスコ掲載ページ5 1081
  • 真鍮 ワイヤーブラシ NSK(ナカニシ)

    真鍮 ワイヤーブラシ

    NSK(ナカニシ)
    4,998税込5,498
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
    毛材真鍮
  • 超硬バー(シャンク径3mm) (テーパー型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット) スーパーツール

    超硬バー(シャンク径3mm) (テーパー型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット)

    スーパーツール
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    材質超硬軸径(Φmm)3形状テーパー型:8°(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)62.3刃長(mm)12.7刃径(mm)3.0
  • 超硬バー (シャンク径6mm) (円筒エンド刃型)(Sカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径6mm) (円筒エンド刃型)(Sカット)

    スーパーツール
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    形状円筒エンド刃型(シングルカット)質量(g)11タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000軸長(mm)47.3
  • 超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型90°)(Wカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型90°)(Wカット)

    スーパーツール
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬軸径(Φmm)6形状円錐型(ダブルカット)タイプロー付角度(°)90
  • 超硬バー (シャンク径3mm) (先丸円筒型)オール超硬(Wカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径3mm) (先丸円筒型)オール超硬(Wカット)

    スーパーツール
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    材質超硬軸径(Φmm)3形状先丸円筒型(ダブルカット)
  • EAGLEスチールバー No.38 EAGLE

    EAGLEスチールバー No.38

    EAGLE
    859税込945
    1ケース(6本)
    当日出荷から5日以内出荷
    EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。 お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。 イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。 約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。 豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
    用途宝飾品加工の必需品形状テーパー質量(g)10適合材宝飾品
  • ポリッシュサンダー NSK(ナカニシ)

    ポリッシュサンダー

    NSK(ナカニシ)
    3,398税込3,738
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • ロングパワーポリッシャー NSK(ナカニシ)

    ロングパワーポリッシャー

    NSK(ナカニシ)
    3,198税込3,518
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3形状円筒砥粒WA
軸付研磨