絞り込み
全長(mm)
- 165
- 100(21)
- 125(4)
- 140(4)
- 150(133)
- 152(7)
- 160(15)
- 200(118)
- 203(4)
- 210(5)
- 225(71)
- 228(10)
- 230(13)
- 235(4)
- 250(88)
- 254(4)
- 280(5)
- 300(104)
- 305(14)
- 400(4)
- 全長(mm)をもっと見る
刃厚(mm)
- 0.9(2)
有効長(mm)
- 73(1)
- 105(1)
- 143(1)
- 145(6)
- 180(1)
ブランド
- SHINKO(新興製作所)(1)
- SHINTO(2)
- マキタ(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- 神東工業(3)
「全長(mm)」から絞り込む
100(21)
150(133)
160(15)
200(118)
225(71)
228(10)
230(13)
250(88)
300(104)
305(14)
全長(mm)をもっと見る

電気のこぎり用ブレード
SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)¥279税込¥3071枚当日出荷用途電気のこぎり用ブレード(木材の切断・合成樹脂塩ビ等の切断・竹の切断)全長(mm)165山数8(1インチあたり)切断対象木工・合成樹脂用クランプ寸法(mm)12.7
レシプロソーブレードセット
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷用途No.51:軟鋼、銅、アルミ、黄銅等各種金属、ベークライト、塩ビ等合成樹脂(3mm以下の鋼板、直径50mm以下のパイプ)。No.52:軟鋼、銅、アルミ、黄銅等各種金属、ベークライト、塩ビ等合成樹脂(3mm以上の鋼板、直径90mm以下のパイプ)。No.53:新建材等(厚さ90mm以下の材料)セット内容鉄工用No.51、鉄工用No.52、木工用No.53各1本長さ(mm)No.51:125No.52:165No.53:1651インチ当たり山数No.51:24No.52:18No.53:9刃渡り(mm)No.51:105No.52:145No.53:145
レシプロソーブレード リサイクルブレードセット
神東工業¥2,198税込¥2,4181セット(3枚)当日出荷【細かく切断してごみの分別に最適! シントー レシプロソー ブレード リサイクルブレードセット!】。木工・プラスチック用(R-10)、鉄工・ステンレス用(RB-4)、発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(R-20) 各1枚入り!用途R-10:木工・プラスチック用(115mm以下)。RB-4:鉄工・ステンレス用(パイプ90mm以下、金属サイディング)。R-20:発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(刃長73mm)。仕様BCE6000適合本体マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ材質R-10:HCS(SK)、RB-4:バイメタル(BM)、RB-20:HCS(SK)全長(mm)R-10:200、RB-4:165/ R-20:100刃長(mm)R-10:180、RB-4:145、RB-20:731インチ当たり山数R-10:15、RB-4:24、RB-20:ナイフ刃
レシプロソー バイメタル
神東工業¥969~税込¥1,066~1パック(2枚)ほか当日出荷から翌々日出荷手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能) 安定した直線切断が可能 曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能 バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている 他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。 豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP材質バイメタル(BIM)
レシプロソー用替刃アールソー
SHINTO¥1,398~税込¥1,538~1セット6日以内出荷R刃で刃先の食い込みが良く切断スピードと作業効率UP。材質がバイメタルマトリックスⅡなので耐久力もUP。用途厚み90mm以下の釘の入った木材の切断や、ALC材の切断に。仕様R刃材質バイメタルマトリックスⅡ全長(mm)165タイプ解体用(木材ALC)山数10山/インチ(ピッチ2.5mm)有効長(mm)145切断能力(mm)木材・合板:90以下●軟鋼材:口径90以下(厚物用)●アルミ:口径90以下(厚物用)●ステンレス:口径90以下(厚物用)●その他:ALC・窯業サイディング・釘の入った木材刃厚(mm)0.9シャンク形状マキタ・ハイコーキ(日立)・ボッシュ・京セラ(リョービ)
レシプロソー用替刃アールソー
SHINTO¥1,398~税込¥1,538~1セット6日以内出荷R刃で刃先の食い込みが良く切断スピードと作業効率UP。材質がバイメタルマトリックスⅡなので耐久力もUP。用途厚み90mm以下の管材(ステンレス・銅管・塩ビ)切断に。仕様R刃材質バイメタルマトリックスⅡ全長(mm)165タイプステンレス用(鉄工・PC用)有効長(mm)145刃厚(mm)0.9シャンク形状マキタ・ハイコーキ(日立)・ボッシュ・京セラ(リョービ)
レシプロソー
神東工業(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1パック(5枚)当日出荷から翌々日出荷手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能) 安定した直線切断が可能 曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能 バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている 他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。 豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP用途発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム 等の切断に。
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ¥669税込¥7361個3日以内出荷●レシプロソー用、コンパネ・ベニヤなどの切断に適しています ●荒切、窓開け加工用です用途コンパネ・ベニヤなどの切断適合機種BRJ-11XR・DRJ11XR・ASK-1010・ASK-1010KT・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ASK-1000・BSK-1100・BCK-1100材質SK材全長(mm)165山数9切断対象木工・合成樹脂など刃渡り(mm)145入数(本)1