絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- IZS(36)
- KATO(9)
- New-Era(ニューエラー)(7)
- THECUT(37)
- TRUSCO(7)
- VERTEX(バーテックス)(6)
- アーム[作業工具](48)
- エスケー生爪(下垣内工業)(9)
- カワシモ(5)
- ギガ・セレクション(74)
- ジェラルディ(17)
- スーパーツール(18)
- ニューストロング販売(5)
- ビクター(21)
- ファーステック(28)
- ミスターマイスター(7)
- 北川鉄工所(180)
- 小林鉄工(52)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: スクロールチャック

R-HO/B-200円形(アルミ)
ギガ・セレクション¥44,980~税込¥49,478~1組翌々日出荷切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です 生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくい。 軽量なので、楽に爪の交換作業が出来ます。 鉄に比べ比重が軽いので、遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。材質アルミ合金(A6061 T6)ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°硬度HRB50内径(mm)25
R-HO/B-200円形(鉄)
ギガ・セレクション¥33,980~税込¥37,378~1組(3個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷薄物、薄板、パイプの加工物材質:S45C を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。材質S45C
P-HO/B-200/N樹脂
ギガ・セレクション¥14,980~税込¥16,478~1組翌々日出荷から3日以内出荷生爪の材質が柔らかいので加工物に傷が付きません。 薄物、薄いチューブ状の加工物に適用し軽切削に使用できます。材質ポリアセタール(POM)ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°
AL-HO/B-200/Nアルミ
ギガ・セレクション¥10,980~税込¥12,078~1組ほか翌々日出荷から14日以内出荷切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。材質アルミ合金(A6061 T6)硬度HRB50
N長爪
ギガ・セレクション¥61,980~税込¥68,178~1組翌々日出荷材質S45Cピッチ(mm)(セレーション)1.5寸法H(mm)M20寸法D(mm)25.5爪形状山取無寸法E(mm)8寸法B(mm)62寸法C(mm)72寸法G(mm)43取付穴径(Φmm)32
B-200長爪
ギガ・セレクション¥39,980~税込¥43,978~1組翌々日出荷材質S45Cピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°寸法H(mm)M16寸法D(mm)21爪形状山取無寸法E(mm)5寸法B(mm)48寸法G(mm)30取付穴径(Φmm)25
チャックメイト「油圧」12インチ
カワシモ¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から6日以内出荷生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。質量(kg)5.3外径(Φmm)318適合チャック12inch最大加工能力(Φmm)186
真空チャック(一体型)
スーパーツール¥339,800税込¥373,7801台4日以内出荷から6日以内出荷真空エジェクタを使用しているため、専用の真空ポンプが要りません。工場内のコンプレッサーからワンタッチ継手用チューブを差し込むだけで使用OKです。エアによる吸着のため、ステンレスやアルミニウムなどの非磁性でも使用可能です。減圧弁で吸着力の調整が可能で、調整することによりエア消費量を20%カットします。OFF時はバキューム穴から微量なエアを常に放出し、回路内への異物混入を防ぎます。ベース取り付け穴を設け並列使用時の取り付けができます。位置決めおよび加工物のずれ防止のサイド板付です。用途コンプレッサーからのエアにて加工物を瞬時に吸着、固定に。全高(mm)65孔数(吸引用)1仕上処理上下面研磨仕上げ平行度(/100mm)0.01
真空チャック(一体型)
スーパーツール¥279,800~税込¥307,780~1台4日以内出荷真空エジェクタを使用しているため、専用の真空ポンプが要りません。工場内のコンプレッサーからワンタッチ継手用チューブを差し込むだけで使用OKです。エアによる吸着のため、ステンレスやアルミニウムなどの非磁性でも使用可能です。減圧弁で吸着力の調整が可能で、調整することによりエア消費量を20%カットします。OFF時はバキューム穴から微量なエアを常に放出し、回路内への異物混入を防ぎます。ベース取り付け穴を設け並列使用時の取り付けができます。位置決めおよび加工物のずれ防止のサイド板付です。用途コンプレッサーからのエアにて加工物を瞬時に吸着、固定に。全高(mm)65仕上上下面研磨仕上げ孔数1平行度(/100mm)0.01
ジョーロック(生爪成型治具)
小林鉄工¥44,980~税込¥49,478~1台3日以内出荷から9日以内出荷無段階微調整により生爪消耗を最小限に抑えます。 小型把握の生爪成形に非常に便利です。 生爪の通り抜け加工に威力を発揮します。 爪の取り付け方向を逆にすることにより加工範囲が拡大されます。用途3ッ爪チャック用生爪成形治具に。 油圧・空圧チャック、スクロールチャックに使用可能に。
ジョウナット
TRUSCO¥8,298~税込¥9,128~1組(3個)当日出荷多数のチャックを利用する加工において、交換用爪にジョウナットをセットしておくことで、段取り替えを効率化します。 パレットチェンジャー・ワークグリッパーチャック用に最適です。
チャックメイト「手締」
カワシモ¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。 パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。 使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
北川用生爪(油圧・空圧用)N
KATO¥14,980税込¥16,4781セット(3個)4日以内出荷材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。材質S50C形状Aピッチ1.5
北川用生爪(油圧・空圧用)B-200
KATO¥8,398~税込¥9,238~1セット(3個)4日以内出荷から5日以内出荷材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。材質S50C形状Aピッチ1.5寸法FM16
PD400用 4ツ爪チャック
PROXXON(プロクソン)¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷用途角材など異形物の切削時の固定に適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm
ミスターマイスター¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷四つの爪がそれぞれ独立して可動するチャックです。角材や台形材など、三爪スクロールチャックで把握できない異形ののワークピースを主軸に固定する為に用います。用途異形材料を把握します把握径(Φmm)正爪時/6~70、逆爪時/40~105アズワン品番64-5177-61RoHS指令(10物質対応)対応
4爪スクロールチャック JSシリーズ 一体爪
北川鉄工所¥219,800税込¥241,7801個当日出荷円筒状のもの、特にパイプ等肉厚の少ないものをつかむ場合の歪を小さくします。角もの(正方形)がつかめます。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。タイプ一体爪公差L+0.15+0.05公差D±0.2
2爪スクロールチャック JTシリーズ 分割タイプ生爪付
北川鉄工所¥179,800~税込¥197,780~1個当日出荷から翌日出荷バルブ・管接手等の異形物の把握に最適です。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。タイプ分割爪公差L+0.15+0.05公差D±0.2
スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー
北川鉄工所¥169,800~税込¥186,780~1個当日出荷から翌日出荷爪には、高速回転にもブレや歪みをおさえ、把握力を強化したクロスガイドを採用しています。また内爪と外爪の2種類を入れ替えて使用でき、その耐久性・経済性の高さは多種類、少量生産に最適です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。タイプ一体爪JIS規格JIS規格品
スクロールチャック用生爪
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981セット(2個)当日出荷修正削りが容易で、しかも適当な硬さをもっているS45C鋼を使用しています。また、生爪の際取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取付け歪が生じる原因などの点を充分考慮して綿密な加工を施しています。仕様豊和用トラスコ品番114-0701材質S45C質量(kg)2.78ピッチ1.5チャック寸法(inch)10高さC(mm)50
ワークグリッパー
北川鉄工所¥289,800税込¥318,7801個当日出荷・ボール盤やフライス盤などにも簡単に取りつけられます。・エアを入れるだけでワンチャッキングする強力把握と高精度を実現(クサビ機構採用)。・中空構造。・生爪共用。・配管不用。ツメストローク: 5.2mm。把握力(エア圧0.6 MPa ): 21KN。最高使用エアー圧力: 0.7MPa 爪敷:3ッ爪質量(kg)16タイプ3ッ爪チャック外径(Φmm)Φ165爪敷3爪
豊和H07用高爪(油圧・空圧用)
IZS¥11,980~税込¥13,178~1セット(3個)3日以内出荷から4日以内出荷材質S45Cピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)10寸法A(mm)90寸法F(mm)25寸法D(mm)16寸法E(mm)5寸法B(mm)35寸法G(mm)45
日鋼用生爪(油圧・空圧用)
IZS¥9,998税込¥10,9981セット(3個)4日以内出荷材質S45Cピッチ(mm)1.5寸法L(mm)15寸法D(mm)20寸法E(mm)4.5寸法B(mm)44寸法C(mm)50
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら













































![豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580846-260910-02.jpg)
![ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具] ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03581011-260908-02.jpg)
![北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具] 北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03581002-260908-02.jpg)
![北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット アーム[作業工具] 北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579821-260908-04.jpg)
![豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580846-260908-02.jpg)
![豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580311-260908-02.jpg)
![豊和用 HO22M 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO22M 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580058-260908-02.jpg)