2ページ目: バリ取り

576件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミディースクレーパー ノガ

    ミディースクレーパー

    ノガ
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    刃幅4mmのミドルサイズのスクレーパー。刃の突き出しを自在に調整できます。
    セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード T80 (BT8000) 1個トラスコ品番111-2988質量(g)33
  • ミニスクレーパー(アルミハンドル付) ノガ

    ミニスクレーパー(アルミハンドル付)

    ノガ(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
    セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個トラスコ品番111-2996
  • 回転ドライブ外径面取り ノガ

    回転ドライブ外径面取り

    ノガ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    ねじ切り後の端面を簡単にバリ取りします。Φ4~18mmまでの丸棒・パイプなどの外径のバリを除去する最も効率的で手軽な工具です。
    ハンドルNG1000付属品ブレード EX2001(4~18mm用)質量(g)55トラスコ品番304-3509
  • ホルダー ノガ

    ホルダー

    ノガ(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
  • 面取り・バリ取り工具 ノガ

    面取り・バリ取り工具

    ノガ
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    付属品ブレードBC2201トラスコ品番114-1369質量(g)77ハンドルNG1000
  • スクレーパー ノガ

    スクレーパー

    ノガ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    両側に鋭い三角形状の刃があるため、通常の2倍使用できます。刃の突き出しを任意の位置に調整できます。
    セット内容ユニハンドル (UH1000) 1本、スクレーパーブレード T120 (BT1200) 1個
  • スクレーパーホルダ タンガロイ

    スクレーパーホルダ

    タンガロイ(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    寸法T(mm)5寸法L(mm)400厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターシンク ノガ

    カウンターシンク

    ノガ(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質ハイス鋼刃先角度(°)90
  • スクレーパー42 シャビーブ

    スクレーパー42

    シャビーブ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    用途稜線、穴内壁、平面のバリ取り仕様使い捨てタイプの重切削向けスクレーパー、刃の脱着は不可材質ハイス、(ワーク)鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチック全長(mm)約160刃長(mm)約30刃幅(mm)約8刃先角度(°)60太さ(mm)【ハンドル】約17(ポケットクリップを除く)切削方向直線
  • 内径ねじクリーナー ノガ

    内径ねじクリーナー

    ノガ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    錆びたねじ、つまったねじなどをねじの径・ピッチを問わず補正する工具です。9mm以上のねじの掃除にも適しています。
    ハンドルNG1000付属品ブレード BC1010質量(g)49トラスコ品番304-3495
  • ジャンボ裏座ぐりバー ノガ

    ジャンボ裏座ぐりバー

    ノガ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    RC2000を更に大きくした裏座ぐり工具です
    バリ取り穴径(Φmm)10~22トラスコ品番208-7987セット内容ハンドル 1本裏座ぐり用ブレード R3 (BR3001) 1本
  • ノガバー ノガ

    ノガバー

    ノガ(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    金属・プラスチックの直線部、曲線部、ドリル穴のバリ取りに適しています。 最も汎用性があり経済的です。
  • カウンターシンク 手作業用ハンドル TRUSCO

    カウンターシンク 手作業用ハンドル

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    カウンターシンクの手作業ハンドルで大型径のカウンターシンクに使用します。
    用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。全長(mm)112仕様カウンターシンクは3.0mmの6角棒で締め付けます。8.0mmシャンク、10.0mmシャンク専用のハンドルです。材質/仕上ハンドルグリップ赤い部分:ポリプロピレン(PP)黒い部分:ポリエチレン(PE)
  • NG-3ハンドル(ノガグリップ3) ノガ

    NG-3ハンドル(ノガグリップ3)

    ノガ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    裏側のキャップ内にスペアブレードを収納できます。 てのひらにピッタリフィットします。
    トラスコ品番304-2898質量(g)47
  • 面取り・バリ取り工具セット シャビーブ

    面取り・バリ取り工具セット

    シャビーブ
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
  • ブレードD75 ノガ

    ブレードD75

    ノガ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷
    75×3.2mmのハイス鋼三角スクレーパー
    ブレードD75
  • ユニハンドル ノガ

    ユニハンドル

    ノガ(3件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    丸、六角、三角のすべてのノガ・ブレードホルダーを保持できるユニークなハンドル。 ホルダーの突き出し長さを自由に調節できます。 ホルダーをロックするには、黒いスリーブを反時計方向に回し、軽く締めます。 後ろのキャップをはずす時は、キャップを少し回して引っ張ります。
    トラスコ品番112-6814質量(g)50
  • NG-2ハンドル(ノガグリップ2) ノガ

    NG-2ハンドル(ノガグリップ2)

    ノガ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    全てのNブレード(2.6mm軸)を保持します。裏側のキャップ内にスペアブレードを収納できます。手のひらにピッタリフィットします。
    トラスコ品番304-3517質量(g)46適合ブレード2.6mm軸Nブレード
  • SNホルダー ノガ

    SNホルダー

    ノガ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    両頭になっているためSブレード(3.2mm軸)、Nブレード(2.6mm軸)とも保持できます。
    全長(mm)145トラスコ品番112-7063質量(g)44
  • バーオフツール パル[切削工具]

    バーオフツール

    パル[切削工具]
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    表裏のバリや糸面を取るにはバーオフツールを使用しますと極めて簡単にでき、特にやっかいなクロス穴のバリや表裏の糸面が取れます。一体式ですので面倒な調整や切粉がはさまるなどの心配はまったくありません。4~5回程度の再研磨ができます。
    用途多軸専用機などでの大量生産加工面取り工具シャンク径公差(mm)+0.00~-0.05
  • ミニ精密バリ取りツール ノガ

    ミニ精密バリ取りツール

    ノガ
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    仕様精密ミニセットFT30001の単品付属品ブレードS150(交換不可)トラスコ品番818-7070
  • 裏バリカッター ジーベックテクノロジー

    裏バリカッター

    ジーベックテクノロジー
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    超微粒子超合金。切れ味が良く、長寿命。 耐熱性の高いAlTiCrNコーティング。アルミなどの非鉄金属をはじめ、チタンやインコネルなどの難削材にも対応。 ねじれ刃。切れ味がよく、2次バリの発生を抑制。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キー溝バー ノガ

    キー溝バー

    ノガ
    2,398税込2,638
    1本
    欠品中
    内径および外径キー溝幅のバリを効率よく除去します。 適応キー溝幅は2.4~11mmです。
    付属品NG-3(ノガクリップ3)ハンドル、Kホルダー、N80Kブレードトラスコ品番304-3614質量(g)85適応キー溝幅:2.4~11mm
  • トラブルシューターセット ノガ

    トラブルシューターセット

    ノガ
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番363-6534セット内容RBハンドル(回転ブレード、固定スクレーパー両用)1個ブレードEX2001(外径4~18mm用)1本ブレードBC1651(Φ16.5カウンターシンク)1本ブレードBS2010(鋳物・真鍮用、刃先角度60°)1本ブレードBS1018(ステンレス用、刃先角度45°)1本ブレードBK3010(小径Φ1.5用、刃先角度45°)1本新型スクレーパーBD5011 1本
  • スクレーパーブレード ノガ

    スクレーパーブレード

    ノガ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    刃幅7mm、全長120mmの両頭、三角形スクレーパー。 ユニハンドルで直接保持します。
    トラスコ品番112-3351全長(mm)120刃幅(mm)7ブレードT120刃先角度(°)60
  • 固定式ロータドライブカウンターシンク ノガ

    固定式ロータドライブカウンターシンク

    ノガ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    手作業で面取りするには、最も速く手軽な方法です。
    セット内容NBハンドル (NB1000) 1本カウンターシンク RD10.4(BC1041) 1本
  • 面取りスクレーパー 替刃 SK11

    面取りスクレーパー 替刃

    SK11
    799税込879
    1個
    当日出荷
    SK11面取りスクレーパーTR-4専用の替刃です。配管用パイプのバリ、面取り作業ができる面取りスクレーパーの替刃です。
    用途バリ・面取り作業用スクレーパー替刃。適合本体SK11面取りスクレーパーTR-4材質HSS(ハイス鋼)
  • WM 手動カウンターシンク用ハンドル ウォーターミルズ

    WM 手動カウンターシンク用ハンドル

    ウォーターミルズ
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
  • 回転ブレード ノガ

    回転ブレード

    ノガ
    1,798税込1,978
    1箱(2本)
    当日出荷
    錆びたりつまったりした内径ねじの掃除用。最小ねじ径9mm。
    軸径(Φmm)3.2全長(mm)57トラスコ品番112-3785質量(g)12使用範囲(mm)(最小ねじ径)9ブレードTC刃先角度(°)55
  • スクレーパーブレード ノガ

    スクレーパーブレード

    ノガ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    両頭ミドルサイズスクレーパー。ミディースクレーパーで保持します。
    トラスコ品番112-3343全長(mm)80質量(g)11硬度HRC58~60刃幅(mm)4.0ブレードT80刃先角度(°)60
  • デバリングツール JTC

    デバリングツール

    JTC
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    HSSブレード 3枚付き 銅管、鉄管、ステンレス管対応
    用途パイプの面取り、バリ取り作業に!!RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクレーパ 替刃 SK(新潟精機)

    スクレーパ 替刃

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 交差穴バリ取りツール(セラミック砥石タイプ円柱型) ジーベックテクノロジー

    交差穴バリ取りツール(セラミック砥石タイプ円柱型)

    ジーベックテクノロジー
    1,888税込2,077
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ヘッド形状円柱タイプセラミック砥石RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクレーパーブレード ノガ

    スクレーパーブレード

    ノガ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • ノガVカット ノガ

    ノガVカット

    ノガ
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    1~8mm幅のシートメタルのバリ取りに使用できる最も経済的な工具です。
    セット内容ユニハンドル (UH1000)、LDホルダー (LD2000) 各1本Lブレード L3 (BL3010) 1個
  • Nブレード ノガ

    Nブレード

    ノガ
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷
    ダブルバー用丸ブレード。シートメタルのバリ取り用。両側の全周が切れ刃として 使用できます。
    適合ダブルバーDB1000材質ハイス鋼使用範囲(mm)0~12刃角(°)55
  • 面取り・バリ取り用ブレード ノガ

    面取り・バリ取り用ブレード

    ノガ
    599税込659
    1本
    当日出荷
    適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック
  • ユニット UB2000 シャビーブ

    ユニット UB2000

    シャビーブ
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄、アルミ、銅、プラスチック材での直線・片面角、内周・表側角の面取り・バリ取りが可能なブレードB10が付いています。他のBのグループのブレード(別売り)と交換可能なモデルです。ブレードの横付けも可能。
    付属品ブレードB10

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

バリ取り