3ページ目: バリ取り

576件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニット UB2000 シャビーブ

    ユニット UB2000

    シャビーブ
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄、アルミ、銅、プラスチック材での直線・片面角、内周・表側角の面取り・バリ取りが可能なブレードB10が付いています。他のBのグループのブレード(別売り)と交換可能なモデルです。ブレードの横付けも可能。
    付属品ブレードB10
  • ハンドル シャビーブ

    ハンドル

    シャビーブ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    Eのグループのブレードを直接取付けるハンドル
  • 六角アルミハンドル ノガ

    六角アルミハンドル

    ノガ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    陽極酸化処理されたアルミハンドルで、傷がつきにくくなっています。
    トラスコ品番208-7839適合ブレードBD5010、BD5510、BD6610、BD7510、BD7710、BT8000
  • プラスチックエッジオフセット ノガ

    プラスチックエッジオフセット

    ノガ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    4色のハンドルはすべてのSブレードに替刃交換ができます。
    セット内容EO2006(BS1010)、EO2007(BS2010)、EO2008(BS1010)、EO2009(BK3010)各1個適合3.2mm軸対応トラスコ品番208-7847
  • スクレーパーブレード ノガ

    スクレーパーブレード

    ノガ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
  • NBハンドル ノガ

    NBハンドル

    ノガ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    すべてのSブレード及び3.2mm軸のブレードを保持できるユニークなハンドル。ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないと外れないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。キャップをはずす時は、キャップを少し回して引っ張ります。
  • Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90° OSG(オーエスジー)

    Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角90°

    OSG(オーエスジー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。材質ハイス(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理Vコーティング
  • 精密バリ取り刀 プラスチック・木用 さえき科学

    精密バリ取り刀 プラスチック・木用

    さえき科学
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    適度な切れ味が持続し容易にバリ取りができます。先端は丸く鏡面研磨されているので、手や材料を傷つけることなく安全に作業できます。木材にも使えます。
    用途プラスチックの成型・加工時に発生するバリを綺麗にカットできます!適合被削材種プラスチック、木材材質刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装全長(mm)125軸径(Φmm)刃部:1.6、柄:8質量(g)約2.6
  • セラバー シャビーブ

    セラバー

    シャビーブ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    細いペンタイプのセラミック製バリ取り工具です。
    用途プラスチック成型品やアルミ・銅・真鍮等の非鉄金属のバリ取りに最適全長(mm)145寸法(幅W×奥行D)(mm)16×16ブレードサイズ(mm)6×16
  • カウンターシンク用ハンドル イリックス

    カウンターシンク用ハンドル

    イリックス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番523-2414
  • 面取りバー 替刃 シンワ測定

    面取りバー 替刃

    シンワ測定
    1,198税込1,318
    1セット(2本)
    当日出荷
    鉄鋼・アルミ等の重切削用です。片刃、右回のみです。
    用途スリー用の替刃材質替刃:ハイス鋼寸法(mm)48×12×3質量(g)2入数2本
  • MangoⅡセット シャビーブ

    MangoⅡセット

    シャビーブ
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • Vカット ノガ

    Vカット

    ノガ(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    板物の両面バリ取り用です。 プラスチック、アルミなどの柔らかい材質にも適しています。 1~8mm幅のシートメタルの両面バリ取り工具です。
    付属品ホルダLホルダ、ブレードBL3010トラスコ品番304-3576質量(g)84
  • ホルダー シャビーブ

    ホルダー

    シャビーブ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ホルダーは長さが調整できまして、奥を削りたいときに使います。
  • TIN ブレード ノガ

    TIN ブレード

    ノガ
    589税込648
    1本
    当日出荷
    最少穴径1.5mmから使用できるバリ取りブレードです。チタンコーティングで長寿命です。
    仕様TINコーティングトラスコ品番337-4909刃先角度(°)45
  • デバリングツール TYPE-B パル[切削工具]

    デバリングツール TYPE-B

    パル[切削工具]
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スピンドル正回転のままワンパスで穴の裏面・両面取りができます。パイプの横穴などのR付き穴やクロス穴部の面取りも可能です。熟練を全く必要としません。工具自体が自動的に面取りを行いますので作業者に熟練は必要としません。多軸作業に最も適します。フロント・リアー・アクスルシャフト・ディファレンシャルケース等自動車部品の裏面取りに多軸で使用できますので高能率を発揮します。アルミからステンレスまで被削財を選びません。特別な工具は必要ありません。デバリングツールの使用によって生じる切削トルクは非常に小さいので特別な治具は必要ありません。小物部品加工などの場合でも手で押さえるだけで充分です。
    用途穴の表裏同時面取り
  • 精密線刻刀 極細 先端幅0.04mm さえき科学

    精密線刻刀 極細 先端幅0.04mm

    さえき科学
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    高炭素鋼使用の精密特殊形状刃・平面、局面、角部にも使えます・カンタン研ぎ直しで永く使えます
    用途丈夫で長持ち!超使いやすい!スジ彫り工具・キサゲ工具適合被削材種ロストワックス、プラスチック、レジン、漆、その他軟質材全般(※金属、石材、陶磁器類は不可)材質刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装全長(mm)125軸径(Φmm)刃部:1.2、柄:8質量(g)約2.5先端幅(mm)0.04
  • スクレーパ SK(新潟精機)

    スクレーパ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途バリ取り面作業
  • スーパー パイプスクレーパー用替刃 スーパーツール

    スーパー パイプスクレーパー用替刃

    スーパーツール(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質HSS(ハイス鋼)刃長(mm)12刃先角度(°)40(左刃)
  • MangoⅡエクストラクロース シャビーブ

    MangoⅡエクストラクロース

    シャビーブ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    もっともポピュラーで使いやすさ、握りやすさを追求したSHAVIVを代表するハンドル
    用途すべてのBシリーズの替刃に適応
  • スクレープグローバー400 シャビーブ

    スクレープグローバー400

    シャビーブ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    極細3面刃で細密作業向け 使い捨てタイプのスクレーパー。ブレード交換不可
    用途稜線、穴内壁、内周表側、内周裏側、平面のバリ取り材質ハイス被削材鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチック使用ハンドルグローバーブレードE400刃先角度(°)60切削方向両刃(両回転)
  • リーダー ノガ

    リーダー

    ノガ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番304-3673質量(g)89
  • ミニカット ノガ

    ミニカット

    ノガ
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番304-3592質量(g)84
  • ブレード ノガ

    ブレード

    ノガ(1件のレビュー)
    539税込593
    1箱ほか
    当日出荷
  • セラミック ソフトカット 65° ノガ

    セラミック ソフトカット 65°

    ノガ
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    硬質のプラスチックに特に有効です。 ドリル穴、プレス穴や直線部が、きれいにバリ取りできます。
    用途セラミックブレード用トラスコ品番363-6488セット内容ノガカットハンドル(NC5000)1個セラミックソフトカットブレード65°(CR6000)1個
  • 裏座ぐり用ブレード ノガ

    裏座ぐり用ブレード

    ノガ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    両端に切れ刃があり右、左回りとも切れます。 クロス穴用 RC2200用
    ブレードR3バリ取り穴径(Φmm)10~22トラスコ品番215-0646
  • ユニット グローバーE シャビーブ

    ユニット グローバーE

    シャビーブ(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄、アルミ、プラスチック材での直線・片面角、内周・表側角の面取り・バリ取りが可能なブレードE100が付いています。他のEのグループのブレード(別売り)と交換可能なモデルです。エンジニアリング・プラスチック製ですから軽くて丈夫です。ブレードを収納できますのでポケットに入れても安心です。
    付属品ブレードE100
  • ユニット US2 ミニ・平スクレーパー シャビーブ

    ユニット US2 ミニ・平スクレーパー

    シャビーブ
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    先端2.5mm幅のハイス・ブレード
  • キー溝バー ノガ

    キー溝バー

    ノガ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    内径及び外径キー溝のバリを効率的に除去します。六角軸ブレードホルダーは、両頭になっています。2.4~11mm幅のキー溝に使用できます。
    セット内容ユニハンドル (UH1000)1本、Kホルダー (KH1000)Nブレード N80K (BN8110) 各1個
  • 内径ねじクリーナー ノガ

    内径ねじクリーナー

    ノガ(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    欠品中
    錆びたネジ、つまったネジ等をネジの径、ピッチを問わず補正する工具。最小ネジ径9mm。ミリネジ、インチネジ(60°、55°)とも使用できます。奥行き20mm。シールテープの除去等にも最適。
    セット内容NBハンドル (NB1000)、回転ブレード TC (BC1010) 各1本適合3.2mm軸対応
  • スクレーパーブレード ノガ

    スクレーパーブレード

    ノガ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    3.2mm軸、全長49mm、45°のクロス穴用内径スクレーパー。Dホルダーで保持します。
    軸径(Φmm)3.2全長(mm)48質量(g)34刃幅(mm)3.2仕様クロス穴用トラスコ品番112-3190硬度HRC62~64ブレードD66刃先角度(°)50
  • マルチべべラー MB01 REX(レッキス工業)

    マルチべべラー MB01

    REX(レッキス工業)
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    扱いやすさと安全性を、ひとつの機能に。軽量・コンパクトサイズです。 形状変更で作業効率アップ。持ち手部に鍔を設け安全性向上
    用途ステンレス鋼鋼管やその他鋼管 ( 軟鋼管 ) の内径及び外径の面取り、板材 ( 軟鋼材 ) の面取り質量(kg)1.4モーター単相100V、入力250W、シリースモータ無負荷回転速度(min-1[r.p.m])25000加工能力(mm)内径Φ14以上、板材厚さ7以上
  • カウンターシンク アルティメットカット 不等分割4枚刃 RUKO

    カウンターシンク アルティメットカット 不等分割4枚刃

    RUKO
    5,298税込5,828
    1本ほか
    当日出荷
    不等分割4枚刃を採用することで、軸方向と半径方向の抵抗を大きく低減して極めて滑らかな切削を実現しています。極限までビビりを抑制して美しく仕上がります。最大50%の作業時間短縮、最大3倍の工具寿命を提供します。自社開発のRUnaTECコーティングが焼入鋼でも優れた食い付き、耐摩耗性を実現します。電動工具、ボール盤、CNC旋盤、マシニングセンタでも使用可能です。
    用途鉄・ステンレス・アルミニウム・プラスチック等の面取り作業に。材質高速度鋼(HSS)刃数4枚先端角(°)90
  • ダイヤフィニッシュプロ アルゴファイルジャパン

    ダイヤフィニッシュプロ

    アルゴファイルジャパン
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    今まで加工が難しかった各種造形物の細部の修正だけでなく、凹モールドの直線、曲線の追加等にもお使いいただけます。
    用途広い面を使ったやすり掛け。先端を使って狭い箇所のやすり掛け。凹モールドの追加。先端を使えば曲線に対応しやすい。人間の動きに合わせて刃が接面するので直線も引きやすい。
  • カウンターシンク Wera

    カウンターシンク

    Wera
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
  • カウンターシンクドリルビット Wera

    カウンターシンクドリルビット

    Wera
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ヴェラの高品質の単刃カウンターシンクビット。 皿穴取りとバリ取り用。 六角軸は、非常に優れた動力伝達を実現します。完璧に切りくずを除去でき、耐用年数が長いです。 1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。六角軸、トルク伝達の向上。操作時、振動や傷がつかない動作を保証。カウンターシンク専用の表面仕上げ。長寿命である。切りくず除去。
  • コテ板バリ取りくん アローライン工業

    コテ板バリ取りくん

    アローライン工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コテ専用砥石(業界初) 仕事場に携帯してその場で使える、軽量・コンパクト設計。平砥石で本研ぎ可能。2つの研磨で、効率のアップと美しい仕上がりを実現します。
    グリーン購入法適合
  • 新型D50ブレード(マジックセットハンドル用、1本) カーメックス

    新型D50ブレード(マジックセットハンドル用、1本)

    カーメックス
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    刃幅3.2mmのスクレーパーブレードです。
    適合ホルダ:DホルダーEL05003(ハンドル:専用ハンドル:NG3000)トラスコ品番369-0219材質ハイス全長(mm)50ブレード名称:D50刃先角度(°)60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • S軸面取りカッター プラス工具

    S軸面取りカッター

    プラス工具
    1,998税込2,198特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ・非鉄・プラスチック用の面取りカッターです。
    用途アルミ合金の加工材質SKH51刃数1

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

バリ取り