5ページ目: バリ取り

575件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ25クイックコネクト用回転ドライブカウンターシンク ノガ

    Φ25クイックコネクト用回転ドライブカウンターシンク

    ノガ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    質量(g)44使用範囲(mm)3~25ブレードRD25適合ホルダCH3300刃先角度(°)90
  • クイックコネクト回転ドライブ ノガ

    クイックコネクト回転ドライブ

    ノガ
    7,598税込8,358
    1セット
    当日出荷
    NG-1ハンドルに、CH3300、RD25カウンターシンク刃付
    セット内容NG1000(NG-1ハンドル)、CH3300(クイックコネクトホルダー)、BC2511(RD25内径用カウンターシンク) 各1個使用範囲(mm)3~25
  • N1 ブレード LH ノガ

    N1 ブレード LH

    ノガ
    439税込483
    1本
    当日出荷
    適合左利き用のN1。左刃、左回りのみ質量(g)1ブレードN1LH刃先角度(°)40
  • 安全キャップ付ノースクラッチバリ取りツール ノガ

    安全キャップ付ノースクラッチバリ取りツール

    ノガ
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    仕様プラスチック製安全キャップ付属品ブレードBS9110トラスコ品番818-7075ハンドルNG1000適合ブレードBS9110
  • 座グリ錐 中京

    座グリ錐

    中京
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    木工用の座グリ穴加工刃物です。丸くてきれいな底の平らな穴を空ける事が出来ます。
    全長80シャンク径(Φmm)12外径(Φmm)20
  • カウンターシンクブッシュ イリックス

    カウンターシンクブッシュ

    イリックス
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • ウラザグリバー BIG DAISHOWA

    ウラザグリバー

    BIG DAISHOWA
    10,980税込12,078
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • カウンターシンク内径・外径面取り用ブレード ノガ

    カウンターシンク内径・外径面取り用ブレード

    ノガ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    面取角度90°材質ハイス鋼コーナー数2刃先すくい角(°)14
  • カウンターシンク内径面取り用ブレード ノガ

    カウンターシンク内径面取り用ブレード

    ノガ
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スクレーパグローバーE MCC(松阪鉄工所)

    スクレーパグローバーE

    MCC(松阪鉄工所)
    1,598税込1,758
    1本
    翌日出荷
    面取りが手軽にできます。
    用途各種パイプの面取りに。トラスコ品番367-2859全長(mm)150タイプ右刃
  • ブロンズユニキット ノガ

    ブロンズユニキット

    ノガ
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番304-3754質量(g)398
  • ゴールドボックス ノガ

    ゴールドボックス

    ノガ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番304-3771質量(g)775
  • コーナークリーナー ノガ

    コーナークリーナー

    ノガ
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番304-3606質量(g)84
  • トリオセット ノガ

    トリオセット

    ノガ
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    頑強なプラスチックハンドルのラピッドバーの3本セットです。 金属・プラスチック部品などのバリ取りに使用します。
    トラスコ品番276-9531セット内容青(BS1018)、赤(BS2010)、ステンレス用黄(BK3010)質量(g)79
  • プロモセット ノガ

    プロモセット

    ノガ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
  • セラミック ソフトカットブレード 65° ノガ

    セラミック ソフトカットブレード 65°

    ノガ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番363-6496材質セラミックタイプ円周・直線用適合ホルダNC5000刃先角度(°)65
  • YTミディーススクレーパー ノガ

    YTミディーススクレーパー

    ノガ
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    キサゲ加工、トリミングやバリ取りに適し、殆ど全ての材質に適合します。YTハンドル(YT1000)にT80の両頭、三角形のミディースクレーパー(BT8000)が付いています。
    ハンドルYT1000付属品ブレード BT8000質量(g)36トラスコ品番355-4767
  • ブレードF シャビーブ

    ブレードF

    シャビーブ
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳物、ステンレス、プラスチック用適合ハンドルMangoⅡロングリーチ(伸縮ホルダー必要)、ハンドルA(伸縮ホルダー必要)、ハンドルAL(伸縮ホルダー必要)仕様2枚刃カウンターシンク(座繰り)(内周)表側角(正円、平面のみ)材質ハイス(高速度鋼)ホルダーFホルダー、FRホルダー(伸縮ホルダー使用の場合)
  • ユニット US4 ミニ・コーナースクレーパー シャビーブ

    ユニット US4 ミニ・コーナースクレーパー

    シャビーブ
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    溝の仕上げ用などに使用
  • ユニット UF1 ダイヤモンド平やすり シャビーブ

    ユニット UF1 ダイヤモンド平やすり

    シャビーブ
    4,998税込5,498
    1セット
    5日以内出荷
    ダイヤモンド粒子電着の平やすり
  • ホルダー B シャビーブ

    ホルダー B

    シャビーブ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ホルダーは長さが調整できまして、奥を削りたいときに使います。 軸に対して直角の取付も可能
    用途全てのB型ブレード(軸径2.6mm)用 ブレードB10やB20をホルダーBに横付けすることでワークの裏側からの作業も可能となります。全長(mm)131.5
  • Lブレード(L6) ノガ

    Lブレード(L6)

    ノガ
    4,898税込5,388
    1パック(10個)
    当日出荷
    コーナーに逃げを作るブレード。左右対称形なので、両方向に使用可。
    材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)トラスコ品番112-3807
  • リザバー ノガ

    リザバー

    ノガ
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷
    軽切削用のNブレード(2.6mm軸)と重切削用のSブレード(3.2mm軸)の両方を保持できるよう設計されています。SNホルダーの突き出しは、Nブレード使用時に20~90mm、Sブレード使用時に20~110mmに調整できます。替刃は、ハンドル内部に収納できます。
    セット内容ユニハンドル (UH1000)、SNホルダー (SN1000) 各1本回転ブレード N1 (BN1010)、回転ブレード N2 (BN2010) 各1個適合3.2mm軸対応トラスコ品番111-3984質量(g)85
  • 内径スクレーパー ノガ

    内径スクレーパー

    ノガ(1件のレビュー)
    3,288税込3,617
    1セット
    当日出荷
    クロス穴のバリ取りに適しています。D66ブレードは、Dホルダーに1.5mmの六角ねじで取りつけられます。
    セット内容ユニハンドル (UH1000)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個
  • 回転ブレード ノガ

    回転ブレード

    ノガ
    1,998税込2,198
    1箱(2個)
    当日出荷
    内径Oリング溝のバリとり用。奥行20mm。0~3mmまで。
    軸径(Φmm)3.2全長(mm)58トラスコ品番112-4226ブレードOR
  • Cホルダー ノガ

    Cホルダー

    ノガ
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    ハンドルの中でのすべりを防ぐために六角軸になっています。 M7ねじですべてのカウンターシンク刃を保持できます。
    仕様M7×1.0ネジ付質量(g)38最大伸長(mm)135
  • 重量級ロータドライブカウンターシンク ノガ

    重量級ロータドライブカウンターシンク

    ノガ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    5日以内出荷
    先端にM7のねじを切ったクランク形ブレードホルダーは、C12、C20とC30を保持できます。
    セット内容ユニハンドル (UH1000) 1本重量級ロータドライブホルダー(RD9000) 1本カウンターシンク C20 (BC2011) 1本
  • でばりん MC ムラキ

    でばりん MC

    ムラキ
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    10mmの伸び、縮みするテンション調整機構を内蔵し、複雑な形状のワークにツールを一定圧でならいながら加工ができる。均一で滑らかなバリ取り、面取り仕上げ。業界最速クラス、最高回転速度1500min-1で高効率。ワーク材質やバリ取り量に応じて、付属品を交換することで調整できる。
    用途バリ除去付属品コレット:ER11UP Φ6-5.5 付属、スプリング:中(本体組付け)、弱(付属)、強(付属)、プリロード カラー:中(本体組付け)、弱(付属)質量(kg)0.28適合工具バリ取り用工具は、超硬バー、エンド形状のブラシが適しています。対応機械マシニングセンタ、NCフライス、各種専用機など最高回転速度(min-1)15000
  • BS 9999 ノガ

    BS 9999

    ノガ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
  • カウンターシンク VERTEX(バーテックス)

    カウンターシンク

    VERTEX(バーテックス)
    5,698税込6,268
    1本
    翌々日出荷
    面取り、皿さぐりに最適です。
    材質ハイス先端角(°)90
  • カウンターシンク VERTEX(バーテックス)

    カウンターシンク

    VERTEX(バーテックス)
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    面取り、皿さぐりに最適です。
    材質ハイス先端角(°)90
  • カウンターシンクセット VERTEX(バーテックス)

    カウンターシンクセット

    VERTEX(バーテックス)
    30,980税込34,078
    1組
    翌々日出荷
    面取り、皿さぐりに最適です。
    入数6本組
  • バリ取りスクレーパー ネグロス電工

    バリ取りスクレーパー

    ネグロス電工
    4,698税込5,168
    1個
    15日以内出荷
    刃先を当てて回すだけで、管の内側がきれいに仕上がります。 。軽量、コンパクトで、握りやすいグリップ形状です。 。刃先の先端は丸くて安全です。替刃の交換もワンタッチで行えます。
    全長140質量(g)40適合管ステンレス鋼鋼管、銅管、炭素鋼鋼管、電線管
  • カウンターシンク 90°3枚刃 WEBA

    カウンターシンク 90°3枚刃

    WEBA
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング
  • カウンターシンク 90° 穴あき ロング WEBA

    カウンターシンク 90° 穴あき ロング

    WEBA
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。穴あきタイプのロングシャンクタイプです。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・樹脂。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターシンク 90° 穴あき エキストラロング WEBA

    カウンターシンク 90° 穴あき エキストラロング

    WEBA
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。穴あきタイプのエキストラロングシャンクタイプです。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・樹脂。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターシンク 90° 穴あき エキストラロング TiNコーティング WEBA

    カウンターシンク 90° 穴あき エキストラロング TiNコーティング

    WEBA
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。穴あきタイプのエキストラロングシャンクタイプです。
    材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90表面処理TiNコーティング
  • カウンターシンク 60° 1枚刃 TiNコーティング WEBA

    カウンターシンク 60° 1枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。先端径が小さいため、1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金。材質高速度鋼(HSS)、TINコーティング刃数1先端角(°)60表面処理TiNコーティング
  • カウンターシンク 90° 穴あき ロング TiNコーティング WEBA

    カウンターシンク 90° 穴あき ロング TiNコーティング

    WEBA
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。
    材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90表面処理TiNコーティング
  • カウンターシンク 90°1枚刃 WEBA

    カウンターシンク 90°1枚刃

    WEBA
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径の最小値が小さく1本で幅広い穴の面取り加工が可能です。
    トラスコ品番430-7790材質高速度鋼(HSS)刃数1全長(mm)100先端角(°)90加工範囲(mm)3~50シャンク径(mm)12有効刃径(Φmm)50

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

バリ取り