カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- ノガ(172)
- ワルター(128)
- シャビーブ(36)
- グーリング(26)
- ハーマンビルツ(26)
- エスコ(20)
- WEBA(16)
- プロトティップ(12)
- アルゴファイルジャパン(11)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- ATI(8)
- ミシガン(8)
- PROCHI(プロチ)(6)
- さえき科学(5)
- イリックス(4)
- BIG DAISHOWA(4)
- Wera(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- ジーベックテクノロジー(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ユニット UB38 ミニ・回転シャビーブ
シャビーブ¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷ノーズをなくし内径2mm以上の精密作業用 ブレード交換不可用途金型や治具製作の仕上げ作業に材質ハイスハンドル長さ(mm)約80
ロータドライブプロキット
ノガ¥9,898税込¥10,8881セット当日出荷ロータドライブが網羅された、最も完璧なロータドライブセット。ブレードは、鉄鋼・アルミの重切削用で片刃・右回りのみのS10と、鋳物・真鍮・プラスチック用で両刃・右回りのみのS20が入ったセット。ハンドルは、3.2mm軸のブレードを保持でき、替え刃の収納にも利用できるユニークなNBハンドル付き。ブレードの交換ボタンは安全のためつめを立てないと外れないようになっています。後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。キャップを外すときはキャプを少し回して引っ張ります。セット内容ブレード:S10、S20×各1本(NBハンドル内に)ロータドライブカウンターシンク:3.2mm、10.4mm×各1本Oリングバー×1本内径ねじクリーナー×1本ロータドライブ外径面取り×1本ドリルチャック×1本NBハンドル×1本ケース刃長(mm)S10:12、S20:12ブレード長さ(mm)S10:48、S20:48箱寸法(mm)200×70×30質量(g/セット)178材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)刃軸径(Φmm)S10:3.2、S20:3.2色(刃)S10:黒色、S20:シルバー色
スクレーパー
エスコ¥970~税込¥1,067~1個翌日出荷ハンドルが細いので狭い場所での作業に適しています。ブレード(2.6mm軸)を装着できます。EA207RL-20(鋳物・真鍮・プラスチックの軽切削用)、-30(内外面同時バリ取用)も使用可。
スクレーパーブレード
ノガ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷3.2mm軸、全長49mm、45°のクロス穴用内径スクレーパー。Dホルダーで保持します。軸径(Φmm)3.2全長(mm)48質量(g)34刃幅(mm)3.2仕様クロス穴用トラスコ品番112-3190硬度HRC62~64ブレードD66刃先角度(°)50
カウンターシンク 90°3枚刃 MTシャンク
WEBA¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング
高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角90°SpyroTec
グーリング¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)90表面処理TiAlNコート
バリフィニッシャー
ヤナセ(柳瀬)¥5,898税込¥6,4881本5日以内出荷刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るようなことがありません。刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズにでき成形品を深く切り過ぎる心配がありません。初心者でも美しい仕上げ面を作れます。用途従来困難であった、ガラス入り、カーボン繊維入り、タルク入り等硬質プラスチック成形品のバリ取り用に。又、アルミ、真鍮、銅等非鉄金属のバリ、面取り加工に。全長(mm)180
カウンターシンク(テーパーシャンク付きカウンターシンク 面取り角90°)
タイテックス¥5,398~税込¥5,938~1個9日以内出荷テーパーシャンク付きカウンターシンク 面取り角90°です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質HSS ノンコート先端角(°)【カッター】90RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク 先端角60°
ワルター¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷カウンターシンク 面取り角60°です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質HSS ノンコート先端角(°)カッター:60RoHS指令(10物質対応)対応
面取り・バリ取り工具
ノガ¥5,698税込¥6,2681セット当日出荷万能バリ取りセットです。表面部・深穴部のバリ取りが可能です。トラスコ品番112-2304セット内容ハンドル UH1000、ホルダ SN1000、ブレード BN1010・BN2010・BN3010・BS1010・BS2010・BS3010
ダイヤフィニッシュ
アルゴファイルジャパン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷プラモデル、ガレージキット、各種造形物の細かな修正、スジボリ後の溝修正などに向いています。0.4mm厚マイクロナイフ形状の合金工具鋼にダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。ダイヤモンドヤスリはヤスリの目(研磨方向)がありませんので、サンドペーパーのように自由に動かして研磨することができ、サンドペーパーでは今まで難しかった届きにくい奥まった場所の研磨作業に適しています。用途凸面への成型、凹面への成型に。隙間のバリ取り、テクスチャーの付加に、
カービングサンダー
アルゴファイルジャパン¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ヤスリを取り付けた後に中央のねじでたわみを調整し、ワークへのあたりを適切に変化できます。紙、布ヤスリを帯状にしっかりと張って取り付けることができる隙間磨き用ハンドツールです。トラスコ品番563-7606適合ブレードCSヤスリ
Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角60°
OSG(オーエスジー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から4日以内出荷高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。材質ハイス(HSS)刃数3先端角(°)60表面処理Vコーティング
イージーバープロセット (4本組) セット品
ノガ¥7,898税込¥8,6881個当日出荷用途鉄・アルミ・プラスチックなどのトリミング・バリ取り用。トラスコ品番207-0419セット内容EB1000、EB2000、EB3000、EB4000各1個ハンドルイージーバーハンド
面取りカッター穴付
大見工業¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌々日出荷硬く、粘りのない材質の加工向けです。用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)90
精密バリ取りセット(N150ブレード10本付)
ノガ¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷2.6mm軸のN150ブレードは、最少Φ1.5mm穴からのバリ取りができます。鉄・アルミ・プラスチックに最適です。用途小径穴のバリ取りに。トラスコ品番207-0365セット内容ハンドルNG2000×1個、N150ブレード×10個
精密バリ取りセット(S150ブレード10本付)
ノガ¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷3.5mm軸のS150ブレードは、最少1.5mm穴からのバリ取りができます。鉄・アルミ・プラスチックに最適です。用途小径穴のバリ取りに。トラスコ品番207-0364セット内容ハンドルNG1000×1個、S150ブレード×10個![デバリングツール TYPE-A パル[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63525405-240403-02.jpg)
デバリングツール TYPE-A
パル[切削工具]¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から5日以内出荷スピンドル正回転のままワンパスで穴の裏面・両面取りができます。パイプの横穴などのR付き穴やクロス穴部の面取りも可能です。熟練を全く必要としません。工具自体が自動的に面取りを行いますので作業者に熟練は必要としません。多軸作業に最も適します。フロント・リアー・アクスルシャフト・ディファレンシャルケース等自動車部品の裏面取りに多軸で使用できますので高能率を発揮します。アルミからステンレスまで被削財を選びません。特別な工具は必要ありません。デバリングツールの使用によって生じる切削トルクは非常に小さいので特別な治具は必要ありません。小物部品加工などの場合でも手で押さえるだけで充分です。用途穴の表裏同時面取り種別TYPE-A
新型D50ブレード(マジックセットハンドル用、1本)
カーメックス¥1,598税込¥1,7581本当日出荷刃幅3.2mmのスクレーパーブレードです。適合ホルダ:DホルダーEL05003(ハンドル:専用ハンドル:NG3000)トラスコ品番369-0219材質ハイス全長(mm)50ブレード名称:D50刃先角度(°)60°RoHS指令(10物質対応)対応
精密バリ取り刀 軟質金属用
さえき科学¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷適度な切れ味が持続し容易にバリ取りができます。先端は丸く鏡面研磨されているので、手や材料を傷つけることなく安全に作業できます。用途軟質金属の加工時に発生するバリを綺麗にカットできます!適合被削材種アルミ、真鍮、銅、ホワイトメタル、プラチナ、金、銀、その他軟質金属材質刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装全長(mm)125軸径(Φmm)刃部:1.6、柄:8質量(g)約2.6








































![デバリングツール TYPE-A パル[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63525405-240403-02.jpg)