7ページ目: バリ取り

574件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デバリングツール用アクセサリー ミシガン

    デバリングツール用アクセサリー

    ミシガン
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • デバリングツール オートロックタイプ Jタイプ ミシガン

    デバリングツール オートロックタイプ Jタイプ

    ミシガン
    61,980税込68,178
    1セット
    5日以内出荷
    最小径Φ6.43~Φ18.97までの貫通穴の裏面と表面のバリを取り除く工具です。ワンパス(正回転のみでZ方向への往復運動)でバリ取り加工ができるので1穴当たりの加工コストが大幅に低減されます。
    全長(mm)140適合ブレードBJ4545P
  • デバリングツール用アクセサリーパイロット調整ネジ(A・B・Cタイプ用) ミシガン

    デバリングツール用アクセサリーパイロット調整ネジ(A・B・Cタイプ用)

    ミシガン
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    モジュラータイプ用パイロット調整ネジです。
    トラスコ品番227-8843
  • デバリングツール オートロックタイプ Jタイプ ミシガン

    デバリングツール オートロックタイプ Jタイプ

    ミシガン
    68,980税込75,878
    1セット
    3日以内出荷
    最小径Φ6.43~Φ18.97までの貫通穴の裏面と表面のバリを取り除く工具です。ワンパス(正回転のみでZ方向への往復運動)でバリ取り加工ができるので1穴当たりの加工コストが大幅に低減されます。
    トラスコ品番227-8803幅(mm)19全長(mm)140加工範囲(mm)15.96~16.45適合ブレードBJ4545P
  • デバリングツール用アクセサリーオートロックタイプ用ブレード調整ネジ ミシガン

    デバリングツール用アクセサリーオートロックタイプ用ブレード調整ネジ

    ミシガン
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    オートロックタイプ用ブレード調整ネジです。
    トラスコ品番228-0355
  • CSヤスリ アルゴファイルジャパン

    CSヤスリ

    アルゴファイルジャパン
    499税込549
    1箱(10枚)
    当日出荷
    裏面ものり付になっていますので、いろいろなものに貼り付けての使用も可能です。
    幅(mm)25全長(mm)75
  • デバリング レギュラTiAlNコート グーリング

    デバリング レギュラTiAlNコート

    グーリング
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷
    穴の入り口、出口の面取り・バリ取りをミーリング加工でおこなえます。
    用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-8589材質超硬全長(mm)100刃長(mm)8.3先端径(mm)2.4表面処理TiAlNコート首下長(mm)91.7ネック径(Φmm)6シャンク径(mm)6刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターシンク90° レギュラTiNコート グーリング

    カウンターシンク90° レギュラTiNコート

    グーリング
    5,498税込6,048
    1本
    翌々日出荷
    3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。TiNコーティングの採用により、長寿命です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-3255材質HSS刃数3、3枚全長(mm)50先端角(°)90先端径(mm)2.2表面処理TiNコートシャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応有効刃径(Φmm)9.4
  • カウンターシンク90° レギュラ 10.4mm グーリング

    カウンターシンク90° レギュラ 10.4mm

    グーリング
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3、3枚先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面取り用ミーリングカッタ 90°フラットポイント レギュラTiAlNコート グーリング

    面取り用ミーリングカッタ 90°フラットポイント レギュラTiAlNコート

    グーリング
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    テーパ半角45°面取り用ミーリングカッタです。先端は切れ刃の無いフラットセンタです。
    用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り用。材質超硬表面処理TiAlNコート
  • 面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコート グーリング

    面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコート

    グーリング
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    四分円切れ刃を持ったR刃形のミーリングカッタです。
    用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り用。材質超硬表面処理FIREコート
  • 面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコート グーリング

    面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコート

    グーリング
    27,980税込30,778
    1本
    7日以内出荷
    四分円切れ刃を持ったR刃形のミーリングカッタです。先端は切れ刃の無いフラットセンタです。
    用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り用。トラスコ品番181-2221材質超硬全長(mm)66先端r:2先端径(mm)6表面処理FIREコートシャンク径(mm)10刃径(mm)10
  • デバリング レギュラTiAlNコート グーリング

    デバリング レギュラTiAlNコート

    グーリング
    44,980税込49,478
    1本
    4日以内出荷
    内壁にダメージを与えないバリ取り加工ができます。短い加工時間でバリ取り加工が可能です。最小クーラント15barです。
    用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。バリ取り用。材質超硬表面処理TiAlNコート給油方式内部給油
  • デバリング レギュラTiAlNコート グーリング

    デバリング レギュラTiAlNコート

    グーリング
    23,980税込26,378
    1本
    20日以内出荷
    穴の入り口、出口の面取り・バリ取りをミーリング加工でおこなえます。
    用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。材質超硬表面処理TiAlNコート
  • デバリング レギュラ グーリング

    デバリング レギュラ

    グーリング
    85,980税込94,578
    1本
    20日以内出荷
    穴の入り口、出口の面取り・バリ取り用のデバリングフォークです。
    用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。材質超硬給油方式内部給油
  • 高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角60°SpyroTec グーリング

    高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角60°SpyroTec

    グーリング
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷
    5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)60表面処理TiAlNコート
  • 高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角120°SpyroTec グーリング

    高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角120°SpyroTec

    グーリング
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷
    5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)120表面処理TiAlNコート
  • カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート グーリング

    カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート

    グーリング
    45,980税込50,578
    1本
    翌々日出荷
    可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。5501の6本組セットです。
    用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-0129セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSCO刃数3枚先端角(°)90シャンク3面平取りシャンク表面処理TiAlNコート
  • カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート グーリング

    カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート

    グーリング
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。5500の6本組セットです。
    用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-3219セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSCO刃数3枚先端角(°)90シャンクプレーンシャンク表面処理TiAlNコート
  • カウンターシンク90°セット レギュラ グーリング

    カウンターシンク90°セット レギュラ

    グーリング
    46,980税込51,678
    1本
    4日以内出荷
    3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。327の6本組セットです。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番180-5362セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSS刃数3枚先端角(°)90表面処理TiNコート
  • カウンターシンク90°セット レギュラ グーリング

    カウンターシンク90°セット レギュラ

    グーリング
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。476の6本組セットです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番180-8495セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSS刃数3枚先端角(°)90
  • カウンターシンク90° ロング用 TiAlNコート グーリング

    カウンターシンク90° ロング用 TiAlNコート

    グーリング
    7,598税込8,358
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。ワーク深部の面取り加工が可能です。
    用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。その他SpyroTec材質HSS刃数3枚先端角(°)90表面処理TiAlNコート
  • カウンターシンク90° レギュラTiNコート グーリング

    カウンターシンク90° レギュラTiNコート

    グーリング
    18,980税込20,878
    1本
    20日以内出荷
    3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。TiNコーティングが施されており、長寿命です。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90表面処理TiNコート
  • カウンターシンク90° レギュラ 10.4mm グーリング

    カウンターシンク90° レギュラ 10.4mm

    グーリング
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90
  • カウンターシンク60° レギュラ グーリング

    カウンターシンク60° レギュラ

    グーリング
    8,398税込9,238
    1本
    20日以内出荷
    3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90
  • カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク3面平取り SpyroTec グーリング

    カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク3面平取り SpyroTec

    グーリング
    5,798税込6,378
    1本
    20日以内出荷
    可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。TiAlNコーティングの採用により、長寿命を実現します。スリップ防止用3面平取り付きシャンクを採用しています。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄その他3面平取り付きシャンク材質超硬刃数3枚先端角(°)60表面処理TiAlNコート
  • カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク SpyroTec グーリング

    カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク SpyroTec

    グーリング
    5,498税込6,048
    1本
    10日以内出荷から20日以内出荷
    可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。TiAlNコーティングの採用により、長寿命を実現します。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄材質超硬刃数3枚先端角(°)60表面処理TiAlNコート
  • バリフィニッシャー ヤナセ(柳瀬)

    バリフィニッシャー

    ヤナセ(柳瀬)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るようなことがありません。刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズにでき成形品を深く切り過ぎる心配がありません。初心者でも美しい仕上げ面を作れます。
    用途従来困難であった、ガラス入り、カーボン繊維入り、タルク入り等硬質プラスチック成形品のバリ取りに最適です。又、アルミ、真鍮、銅等非鉄金属のバリ、面取り加工用に。全長(mm)145
  • カウンターシンク (HSS) エスコ

    カウンターシンク (HSS)

    エスコ
    4,340税込4,774
    1本(1本)
    翌日出荷
    材質HSS (ハイス)刃数3枚全長(mm)41先端90°有効長(mm)22シャンク6.35mm(1/4")最大径(Φmm)25適合被削材種スチール (800)、アルミニウム、銅、プラスチック
  • ハンディ面取機 富士元工業

    ハンディ面取機

    富士元工業
    1,398税込1,538
    1セット
    9日以内出荷
    ハンチャンマンR用です。
    仕様ガイドローラー・ワッシャー・低頭ネジ 各1個入りのセットトラスコ品番274-6870
  • カウンターシンク YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    カウンターシンク

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、ステンレス鋼。トラスコ品番120-9493
  • F2239倣い加工用カッター ワルター

    F2239倣い加工用カッター

    ワルター
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    ボールノーズカッターです。
    用途倣い加工用。ミーリング加工用。材質スチール刃数【CICT】1RoHS指令(10物質対応)対応
  • F2252溝削り用スロットカッター ワルター

    F2252溝削り用スロットカッター

    ワルター
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    カートリッジ式サイドカッターです。
    用途溝加工。ミーリング加工。材質スチール
  • F2239B倣い加工用カッター ワルター

    F2239B倣い加工用カッター

    ワルター
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    ボールノーズカッターです。
    用途倣い加工用。ミーリング加工用。材質スチール刃数【CICT】1RoHS指令(10物質対応)対応
  • A175ミーリングカッターエクステンション ワルター

    A175ミーリングカッターエクステンション

    ワルター
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    工具アダプターです。
    用途ミーリング加工。切削加工用アダプター。材質スチール
  • チップ交換式 F4138ポーキュパインカッター ワルター

    チップ交換式 F4138ポーキュパインカッター

    ワルター
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    ポーキュパインカッターです。
    用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ交換式 F2338Fポーキュパインカッター ワルター

    チップ交換式 F2338Fポーキュパインカッター

    ワルター
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    ポーキュパインカッターです。
    用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ交換式 F4338ポーキュパインカッター ワルター

    チップ交換式 F4338ポーキュパインカッター

    ワルター
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    ポーキュパインカッターです。
    用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ交換式 F4238ポーキュパインカッター ワルター

    チップ交換式 F4238ポーキュパインカッター

    ワルター
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    ポーキュパインカッターです。
    用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削りカッター F5041 円筒シャンク メトリック ワルター

    肩削りカッター F5041 円筒シャンク メトリック

    ワルター
    62,980税込69,278
    1個
    9日以内出荷
    アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加
    用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。トラスコ品番226-5638材質スチール刃数【CICT】5シャンク径(Φmm)【DMM】32首下長(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

バリ取り