絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(2)
  • 11(4)
  • 11.1(2)
  • 11.2(2)
  • 11.3(2)
  • 11.4(2)
  • 11.5(2)
  • 11.6(2)
  • 11.7(2)
  • 11.8(2)
  • 11.9(2)
  • 12(7)
  • 16.5(2)
  • 18(2)
  • 25.5(2)
  • 26(2)
  • 26.5(2)
  • 27(2)
  • 27.5(2)
  • 30(3)
刃形状
  • ストレート(10)
  • スパイラル(8)
全長(mm)
  • 110(5)
  • 120(4)
  • 135(1)
  • 140(5)
  • 150(5)
  • 160(1)
  • 270(3)
  • 280(2)
  • 320(1)
  • 325(2)
  • 330(1)
  • 340(2)
  • 350(2)
  • 370(1)
  • 424(1)
シャンク
  • ストレートシャンク(13)
  • テーパシャンク(3)
材質
  • ダイヤモンド(1)
  • ハイス(4)
  • 粉末ハイス(3)
  • 超硬合金(21)
刃長(mm)
  • 70
  • 8(16)
  • 10(27)
  • 12(37)
  • 15(28)
  • 16(44)
  • 18(31)
  • 20(62)
  • 22(39)
  • 25(98)
  • 27(16)
  • 29(19)
  • 30(100)
  • 35(55)
  • 40(59)
  • 45(33)
  • 50(34)
  • 60(39)
  • 65(25)
  • 80(18)
コーティング
  • ALTコーティング(1)
  • TiAlNコーティング(1)
  • TiCNコーティング(1)
  • その他(4)
  • ノンコート(5)
ALTコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(8)
  • 日研工作所(4)
  • ヤマト(切削工具)(4)
  • 大見工業(2)
  • 岡崎精工(2)
  • WIDIN(2)
  • イワタツール(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
EIKO(栄工舎)・日研工作所・ヤマト(切削工具)・大見工業・岡崎精工・WIDIN・イワタツール・DIJET(ダイジェット工業)・ニチアロイ(日本超硬)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
11(4)
12(7)
16.5(2)
18(2)
25.5(2)
26(2)
26.5(2)
27(2)
27.5(2)
30(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)
91,980税込101,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
~HRC62°までの加工
用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
超硬ハードリーマ OKハードコート 岡崎精工超硬ハードリーマ OKハードコート岡崎精工
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。 ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。 HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート) 右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用
材質超硬SOLID刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングOKハードコート
リーマ 超硬付 T柄 MR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 MRヤマト(切削工具)
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
材質G2シャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ HS S柄 PGR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 PGREIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH56シャンクストレートシャンク刃形スパイラルコーティングノンコートねじれ角(°)8
NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所NCセンサリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス刃数3表面処理TINコーティングねじれ角(°)左ねじれ 45
超硬ロングラジカルミルリーマ 日研工作所超硬ロングラジカルミルリーマ日研工作所
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4全長(mm)110刃長(mm)25シャンク径(Φmm)8表面処理TICN2コーティング首下長(mm)70ねじれ角(°)左ねじれ 30~35食付長さ(mm)5.6
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃長(mm)25表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45食付長さ(mm)0.6
超硬ヘリカルリーマ WIDIN超硬ヘリカルリーマWIDIN
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり
用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
超硬ハイヘリカルリーマ WIDIN超硬ハイヘリカルリーマWIDIN
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
高精度、高速加工に最適な貫通穴用の超硬リーマです。食付き角45゜、右刃左ねじれ、ねじれ角60゜の強ねじれタイプ。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。
用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角60゜
ソリッドミディアムリーマ EIKO(栄工舎)ソリッドミディアムリーマEIKO(栄工舎)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
~HRC62°までの加工
用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子コーティングPコーティング外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
スチール用 SVリーマ 大見工業スチール用 SVリーマ大見工業
53,980税込59,378
1本
4日以内出荷
荒刃、仕上刃(ジャンプ刃)を設けた機構によりφ精度H7加工が可能、面粗さは2S以下です。先端外径部に喰いつき刃がなく(荒刃にはカケ防止用微少C付)、下穴に倣いにくい為、下穴のずれや曲がりの影響を受けにくく、位置精度の良い真直性に高い穴加工が可能です。フローティングチャックを使う必要はありません。右刃右ネジレ15度のスパイラルリーマの為、止まり穴もOKです。
材質超硬被削材鉄、FCD、ステンレス等刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTIALNコーディングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬Vリーマ 大見工業超硬Vリーマ大見工業
55,980税込61,578特価
1本
当日出荷から18日以内出荷
リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
仕様ショートサイズ
超硬ハードリーマ(S軸) 岡崎精工超硬ハードリーマ(S軸)岡崎精工
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。 ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。 HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート) 右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用
材質超硬SOLID刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンク表面処理OKハードコートコーティングOKハードコート刃径公差m5ねじれ角(°)8(右ネジレ)
リーマ 超硬付 T柄 MR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 MRヤマト(切削工具)
37,980税込41,778
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ 超硬付 T柄 LMR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 LMRヤマト(切削工具)
47,980税込52,778
1本
6日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクテーパシャンク
リーマ 超硬付 S柄 HR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 S柄 HRヤマト(切削工具)
31,980税込35,178
1本
6日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクストレートシャンク
リーマ 超硬S TGHR イワタツールリーマ 超硬S TGHRイワタツール
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングALTコーティング
リーマ 超硬S DX-DHSR-OH DIJET(ダイジェット工業)リーマ 超硬S DX-DHSR-OHDIJET(ダイジェット工業)
72,980税込80,278
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCNコーティング
リーマ 超硬S CSRM EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSRMEIKO(栄工舎)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ 超硬S CSR18 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR18EIKO(栄工舎)
74,980税込82,478
1本
翌々日出荷
材質K10刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ 超硬S CSR17 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR17EIKO(栄工舎)
65,980税込72,578
1本
翌々日出荷
刃長(mm)70全長(mm)150材質K10刃数6シャンク径(Φmm)16刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ 超硬S CSR16 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR16EIKO(栄工舎)
67,980税込74,778
1本
翌々日出荷
材質K10刃数6シャンク径(Φmm)16刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ 焼結 S柄 ニチアロイ(日本超硬)リーマ 焼結 S柄ニチアロイ(日本超硬)
169,800税込186,780
1本
3日以内出荷
材質DIA刃形ストレートシャンクストレートシャンク
超硬リーマ