677件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーン99-L クリーンケミカル

    クリーン99-L

    クリーンケミカル
    2,998税込3,298
    1本(1kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    医療・理化学用洗浄剤です。 主成分:高級アルコール系陰イオン界面活性剤・高級アルコール系非イオン界面活性剤・洗浄助剤 無リン・PRTR非該当 繰り返し使用可 pH値:11.8(2%水溶液) 濃縮アルカリ性洗浄液 使用方法:普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液) 洗浄方法:器具を2~24時間完全に浸漬し、取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。
    用途血液・タンパク質・脂肪等の汚れの洗浄に。、マジックインキ・シリコンオイル・染色液等の頑固な汚れの洗浄・除去に。
  • EO滅菌インジケーターテープ ナビス(アズワン)

    EO滅菌インジケーターテープ

    ナビス(アズワン)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    滅菌処理済みと未処理を区別するインジケーターテープです。 ラインは、オレンジからグリーンに変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認できます。
    テープ長さ(m)50
  • 洗浄ブラシ アズワン

    洗浄ブラシ

    アズワン
    689税込758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ

    アズワン
    89,900税込98,890
    1台
    当日出荷
    従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
    材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズステンレス製・ASUM電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間1年使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • ニューダストアウト用 オプション アズワン

    ニューダストアウト用 オプション

    アズワン
    3,030税込3,333
    1個
    当日出荷
  • ステンレスワイヤ洗浄カゴ アズワン

    ステンレスワイヤ洗浄カゴ

    アズワン(1件のレビュー)
    8,762税込9,638
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状角型網目41使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。網目(mm)41
  • 洗浄剤 ホワイト7AL アズワン

    洗浄剤 ホワイト7AL

    アズワン(1件のレビュー)
    7,450税込8,195
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無泡性の液体タイプですすぎが容易です。
    pH11.0±0.5(1%)液性無リン・アルカリ性希釈率(%)超音波洗浄0.3%~1%で10分洗浄、10分ススギ 噴射式洗浄0.3%~0.5%洗浄機能超音波洗浄(常温)/0.3~1%
  • 滅菌カード(オートクレーブ用) 日油技研工業

    滅菌カード(オートクレーブ用)

    日油技研工業
    3,998税込4,398
    1箱(250枚)
    当日出荷
    オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。
    寸法(mm)20×150テープ幅(mm)20
  • チューブブラシ ケニス

    チューブブラシ

    ケニス(1件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    チューブの内部の洗浄に便利です。
    用途チューブの内部の洗浄
  • クリーンエース(洗浄濃縮液)5kg アズワン

    クリーンエース(洗浄濃縮液)5kg

    アズワン
    10,791税込11,870
    1個
    当日出荷
    用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。仕様含有物:無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)pH値12~13(アルカリ性)内容量(kg)5アズワン品番4-079-03
  • 超音波洗浄機用洗浄剤(液体・無リン シャープ

    超音波洗浄機用洗浄剤(液体・無リン

    シャープ
    5,298税込5,828
    1個(4kg)
    当日出荷
    ガラス製器具のくもり防止にも配慮しています。 脂肪・血液・排膿などのタンパク質や検査で用いる各種薬品に作用します。 使用後は折りたたんで廃棄出来る減容ボトルを採用しています。
    用途医用・理化学器具の超音波洗浄の洗浄剤として。寸法(mm)206×126×252液性アルカリ性希釈率(%)標準1%(汚れの度合いにより0.5~2.0%の間で増減してください)
  • スポンジブラシ 石井ブラシ産業

    スポンジブラシ

    石井ブラシ産業
    769税込846
    1本
    当日出荷
    柔らかく吸水性に優れています。
    材質(ブラシ部)ウレタンスポンジ
  • ステンレスパンチングボックス TRUSCO

    ステンレスパンチングボックス

    TRUSCO
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    軽量でコンパクトなステンレス製パンチングバットです。網籠と比べて耐久性があります。ステンレス板をパンチング加工しているので、針金が飛び出すことなく、安心してご使用いただけます。ステンレス製のため高温下でもお使いいただけます。電解研磨処理をしているため、耐食性、耐薬品性に優れ、オートクレーブも可能です。
    用途ボトルや実験器具の洗浄かごとして。オートクレーブ用の容器として材質本体:ステンレス(SUS304)電解研磨仕上げ
  • 目詰まり除去ブラシ 三商

    目詰まり除去ブラシ

    三商
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質毛:ナイロン、ブラシ台:PE全高(mm)55毛丈(mm)35台座径(Φmm)80
  • ステンレス水切りバット(SUS304製) コクゴ

    ステンレス水切りバット(SUS304製)

    コクゴ
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304形状角型
  • 注射器用ブラシ ケニス

    注射器用ブラシ

    ケニス
    219税込241
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    毛材馬毛適合器具注射器
  • 精密洗浄用洗剤(ディポッシュ) ナリカ

    精密洗浄用洗剤(ディポッシュ)

    ナリカ
    7,988税込8,787
    1個(2kg)
    当日出荷
    光学活性化合物及びフロン・トリエタン代替洗浄剤。重金属類を含まない、微生物分解性の粉末洗剤。
  • 傘袋(薄口半透明) ナリカ

    傘袋(薄口半透明)

    ナリカ
    450税込495
    1個(100枚)
    4日以内出荷
    実験や工作材料として幅広く使えます。
    寸法(mm)薄口(120×750×t0.012)半透明
  • パーツ洗浄ポット アルファーミラージュ

    パーツ洗浄ポット

    アルファーミラージュ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    小さいネジ・加工部品の油分等の汚れを つけ置きや振るい洗浄できるポットで、カゴ付きなのでワークの取り出しも容易に行えます。
    材質(容器)ガラス、(フタ)PP、(網)SUS304寸法(mm)Φ60×70質量(g)160
  • クリーンタオル ミヤマ産業

    クリーンタオル

    ミヤマ産業
    15,980税込17,578
    1組(10枚)
    当日出荷
    無塵衣用の生地を使用したタオルです。 繊維屑の脱落がなく、クリーンルーム内の清掃にも使用できます。また、耐洗濯性に優れており、再使用も可能です。
    寸法(mm)300×700
  • 無塵ウエス ミヤマ産業

    無塵ウエス

    ミヤマ産業
    11,980税込13,178
    1組(10枚)
    当日出荷
    無塵衣用の生地を使用したソフトタッチの無塵ウエスで作業性・吸水性とも抜群です。 クリーニングして再使用もできます。
    寸法(mm)300×300オートクレーブの可否滅菌可能
  • ステンレス丸かご ケニス

    ステンレス丸かご

    ケニス
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オートクレーブに使用できるステンレス製の丸かごです。
    用途オートクレーブなど材質ステンレスSUS304金網線径(mm)Φ0.8×4メッシュ(内寸5mm)
  • スポンジブラシ 日本紐釦貿易

    スポンジブラシ

    日本紐釦貿易
    569税込626
    1袋
    3日以内出荷
  • ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 大 アズワン

    ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 大

    アズワン
    574税込631
    1本
    当日出荷
    煮沸消毒ができますので、衛生的です。
    材質毛/ナイロン、芯/鋼線全長(mm)295直径(Φmm)30タイプ注射器用ブラシ 大毛丈(mm)80毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-06適合器具注射器全長×直径×毛長(mm)295×Φ30×80
  • PPエアガン アズワン

    PPエアガン

    アズワン
    2,799税込3,079
    1個
    当日出荷
    エアガンは耐薬品性に優れ、大容量のエアーが供給できます。
  • サニスペック滅菌バッグ アズワン

    サニスペック滅菌バッグ

    アズワン(3件のレビュー)
    4,540税込4,994
    1袋(100枚)
    当日出荷
    小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。
    材質耐熱PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.035寸法(mm)280×380耐熱温度(℃)140アズワン品番1-1598-01
  • 3周波超音波洗浄器 アズワン

    3周波超音波洗浄器

    アズワン
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷
    多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
  • ブラシ ケニス

    ブラシ

    ケニス
    399税込439
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    汎用的な瓶洗いブラシです。 ガラス器具を傷めにくいビニール巻柄です。
    適合器具
  • 廃液貯蔵容器(広口タイプ) ケニス

    廃液貯蔵容器(広口タイプ)

    ケニス(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    廃液を間違えて入れることのないように、表示ラベルは色分けしてあります。
    材質本体・フタ/HDPE、中栓/LDPE容量(L)20口内径(Φmm)99外寸法(mm)206×360×415
  • 滅菌缶 ケニス

    滅菌缶

    ケニス
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    ピペットなどの滅菌に適した形状です。
    用途ピペットの滅菌など材質ステンレスSUS304、アルゴン溶接加工
  • 158x160x 45mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ

    158x160x 45mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA992CV-2材質ステンレス(SUS304)形状角型寸法(mm)158×160×45(H)高さ(mm)45線径(Φmm)0.5外形寸法(幅W×奥行D)(mm)158×160メッシュ12目開き(mm)1.62
  • ステンレス 洗浄カゴ(角型) 水本機械製作所

    ステンレス 洗浄カゴ(角型)

    水本機械製作所
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途洗浄カゴとして材質ステンレス(SUS304)形状角型ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8ワイヤーピッチ(mm)5
  • 電解洗浄機用洗浄液 マルイ鍍金工業

    電解洗浄機用洗浄液

    マルイ鍍金工業
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    輝子KC-120、2倍洗浄輝子KC-S02、2クリーンTC-A10補充用の専用液です。電解光沢機器の専用液です。
    容量(L)1
  • ハンドブラシ アルタン

    ハンドブラシ

    アルタン
    2,698税込2,968
    1セット(2本)
    当日出荷
    偶数日用、奇数日用の表示と、2本ブラシの交互使用で衛生的です。 ブラシの水切れがよく乾燥も速く、雑菌の増殖が防げます。 手・腕用と爪用を表裏で1つのブラシにした、リバーシブルタイプです。 定位置に固定できるステンレス製ブラシホルダー付きです。
    仕様ホルダー付材質(柄部)発泡PP(ポリプロピレン)材質(毛)PA(66ナイロン)耐熱温度(℃)85アズワン品番6-8571-01
  • 洗浄ブラシ(木柄) 石井ブラシ産業

    洗浄ブラシ(木柄)

    石井ブラシ産業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    毛材馬毛
  • ラブバッグ 三商

    ラブバッグ

    三商
    5,998税込6,598
    1セット(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    PP製オートクレーブ廃棄用バッグ。生物学的危険物の廃棄に最適です。耐熱性、耐久性、透明性で他に引けをとりません。132℃まで耐えられます。付属のバンドタイによって密封するためオートクレーブ後の液体のアガロースをもらしません(滅菌時は、指1本分のすき間を開けてバンドをとめ、オートクレーブ終了後に完全に閉めて廃棄します)。
  • ステンレス丸型洗浄カゴ(SUS304製) コクゴ

    ステンレス丸型洗浄カゴ(SUS304製)

    コクゴ
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304形状丸型
  • 水受けバット(クリア) 積水マテリアル

    水受けバット(クリア)

    積水マテリアル
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    深型/浅型バスケットに適合します。
    材質PP形状角型高さ(mm)45
  • 消臭クリニカパック ケニス

    消臭クリニカパック

    ケニス(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1組(10枚)
    翌日出荷
    消臭効果を持つオートクレーブバックです。口締めベルト付です。 WM/WLは丈夫な二重袋構造です。
    耐熱温度(℃)121
  • 滅菌カード(オートクレーブ用) ケニス

    滅菌カード(オートクレーブ用)

    ケニス
    2,298税込2,528
    1箱(200枚)
    当日出荷
    オートクレーブ殺菌での「完全な滅菌」の判定をするカードです。飽和蒸気のもとで、各設定温度に合せて指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現します。 滅菌条件を総合的に満たした時、矢印が淡緑色から黒色に変化します。色調変化の不足は、不完全滅菌の警告です。 121~142℃の高圧蒸気滅菌に使用可能です。
    仕様指標菌:ステアロサーモファイラス菌ATCC-12980(105)
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄