682件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超音波洗浄器用洗剤 シャープマニファクチャリングシステム

    超音波洗浄器用洗剤

    シャープマニファクチャリングシステム
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    翌日出荷
    脂肪・血液・排膿などのタンパク質や検査で用いる各種薬品に作用します。
    成分非イオン界面活性剤(高分子系)、グリコール系溶剤タイプ超音波洗浄用液性アルカリ性(1%溶液:pH11.2±0.5)使用濃度0.5~2.0%希釈
  • 回転式ブラシ掛け ケニス

    回転式ブラシ掛け

    ケニス
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性を高めたブラシ掛けです。 回転式で使いやすく、上下スライド式ですので、長さのあるブラシにも使用できます。
    全高(mm)500~850(上下スライド式)架数12リング寸法(mm)(上部)180台座寸法(mm)160×160×1.2(ゴム付)
  • 手洗いブラシ ケニス

    手洗いブラシ

    ケニス
    ¥799税込¥879
    1個
    翌々日出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です。
    寸法(mm)20×45×115
  • 薬品瓶ブラシ ケニス

    薬品瓶ブラシ

    ケニス
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    翌日出荷
    200℃までの耐熱性と耐薬品性を重視して、ステンレス線材とナイロン毛を使用しています。
    材質(柄)ステンレス線、(取手)木製毛材ナイロン耐熱温度(℃)140適合器具薬品瓶オートクレーブの可否滅菌可能
  • 試験管洗浄器 伸榮産業

    試験管洗浄器

    伸榮産業
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    欠品中
    水道の水圧を回転と洗浄に活用した環境にやさしい試験管洗浄器です。 実験後の試験管の水洗い、すすぎに便利です。
    付属品給水ホース、ステンレスカゴ×3材質硬質塩化ビニル寸法(mm)Φ400×450洗浄機能試験管Φ16mm×150本給排水口吸水口Φ13mm、排水口Φ32mm水圧(kg/cm2)2.0以上必要
  • 超音波洗浄器 日本アレックス

    超音波洗浄器

    日本アレックス
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌日出荷
    小型の機械部品や金属などに最適な、強力な洗浄能力を持った超音波洗浄器です。
    付属品洗浄槽フタ、バスケット、時計バンド用ホルダー寸法(mm)205×195×150容量(mL)1000出力(W)50電源AC100V・50/60Hz周波数(kHz)42洗浄槽内寸法(mm)165×130×50、ステンレスSUS304タイマー5~30分/5分毎
  • 丸型カスト ケニス

    丸型カスト

    ケニス
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    汎用性の高い丸型カストです。 側面の穴はスライド式でふさぐことも可能です。
    材質ステンレスSUS304
  • 滅菌カード(EOガス用) ケニス

    滅菌カード(EOガス用)

    ケニス
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(200枚)
    当日出荷
    各滅菌条件のもとで、指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現できます。 滅菌条件を総合的に満たしたとき、ストライプが赤色から緑色に変化します。色調変化の不足は、滅菌不良の警告です。 滅菌前、滅菌後とも保存性に優れています。
    仕様指標菌:枯草菌ATCC-6633(106)
  • フッ素樹脂(PTFE)洗浄カゴ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)洗浄カゴ

    フロンケミカル
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    7日以内出荷から30日以内出荷
    底部はダイヤ目カットのPTFEネットを貼り付けております。小さな部品も落とす事なく洗浄液を簡単に排出可能 把手付きなので、洗浄や乾燥、持ち運びにも便利です。
    用途洗浄用材質PTFE形状丸型質量(g)150
  • 400x200x200mm 洗浄かご(ステンレス製) エスコ

    400x200x200mm 洗浄かご(ステンレス製)

    エスコ
    ¥13,800税込¥15,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA992CF-6材質ステンレス形状角型高さ(mm)200外形寸法(幅W×奥行D)(mm)400×200
  • 400x332x180mm かご(ステンレス製) エスコ

    400x332x180mm かご(ステンレス製)

    エスコ
    ¥7,230税込¥7,953
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA992CE-6材質ステンレス(18-8)形状角型寸法(mm)400×332×180(H)高さ(mm)180線径(Φmm)2.5外形寸法(幅W×奥行D)(mm)400×332目開き(mm)4.5
  • 部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ

    部品洗浄ざる[ステンレス製]

    エスコ
    ¥2,530~税込¥2,783~
    1個
    翌日出荷
    パンチングメッシュ加工仕上げで型崩れしにくく長持ちします。
    材質ステンレス(18-8)形状丸型穴径(Φmm)【パンチング】2
  • 部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ

    部品洗浄ざる[ステンレス製]

    エスコ
    ¥6,790~税込¥7,469~
    1個
    翌日出荷
    ほつれる心配がなく洗い易い。
    材質ステンレス(18-8)形状角型穴径(Φmm)【パンチング】2.2
  • 内視鏡用ブラシ (2300/Φ5×20mm) 名優

    内視鏡用ブラシ (2300/Φ5×20mm)

    名優
    ¥4,098税込¥4,508
    1袋(3本)
    翌々日出荷
    仕様ラテックスフリー材質ブラシ/ナイロン、シース部/デルリン全長(mm)2300毛材ナイロンブラシ円筒アズワン品番8-4959-15シース外径(Φmm)1.75適合器具内視鏡ブラシ寸法(mm)Φ5×20
  • 内視鏡用ブラシ (1800/Φ5×20mm) 名優

    内視鏡用ブラシ (1800/Φ5×20mm)

    名優
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(3本)
    翌々日出荷
    仕様ラテックスフリー材質ブラシ/ナイロン、シース部/デルリン全長(mm)1800毛材ナイロンブラシ円筒アズワン品番8-4959-14シース外径(Φmm)1.75適合器具内視鏡ブラシ寸法(mm)Φ5×20
  • 内視鏡用ブラシ (2300/Φ3×20mm) 名優

    内視鏡用ブラシ (2300/Φ3×20mm)

    名優
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(3本)
    当日出荷
    仕様ラテックスフリー材質ブラシ/ナイロン、シース部/デルリン全長(mm)2300毛材ナイロンブラシ円筒アズワン品番8-4959-13シース外径(Φmm)1.55適合器具内視鏡ブラシ寸法(mm)Φ3×20
  • フレキシブルブラシ (625/Φ3×25mm) 名優

    フレキシブルブラシ (625/Φ3×25mm)

    名優
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(3本)
    当日出荷
    材質毛/ナイロン、シース/POM(ポリアセタール)、ブラシ軸/ステンレス全長(mm)625直径(Φmm)(シース部)1毛材ナイロンアズワン品番8-3136-16ブラシ寸法(mm)Φ3×25
  • フレキシブルブラシ (325/Φ3×25mm) 名優

    フレキシブルブラシ (325/Φ3×25mm)

    名優
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(3本)
    翌々日出荷
    材質毛/ナイロン、シース/PP(ポリプロピレン)、ブラシ軸/ステンレス全長(mm)325直径(Φmm)(シース部)1毛材ナイロンアズワン品番8-3136-12ブラシ寸法(mm)Φ3×25
  • アムス洗浄ブラシ(内視鏡用) アダチ

    アムス洗浄ブラシ(内視鏡用)

    アダチ
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5本)
    翌々日出荷
    仕様EOG滅菌可材質ブラシ/ナイロン、ハンドル/PP(ポリプロピレン)、芯/ステンレス(SUS304)全長(mm)113毛材ナイロンアズワン品番8-6521-01適合器具内視鏡オートクレーブの可否可(135℃・5分)
  • ガン用PPコイルホース アズワン

    ガン用PPコイルホース

    アズワン
    ¥20,300税込¥22,330
    1個
    当日出荷
    型番ガン用PPコイルホースHOSE-WP-1アズワン品番9-4018-24
  • 硫酸槽 アズワン

    硫酸槽

    アズワン
    ¥17,400~税込¥19,140~
    1個
    当日出荷
  • ラミジップ 滅菌済 アズワン

    ラミジップ 滅菌済

    アズワン
    ¥8,990税込¥9,889
    1袋(50枚)
    当日出荷
    材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90
  • HP滅菌バッグ 日油技研工業

    HP滅菌バッグ

    日油技研工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(100枚)ほか
    翌々日出荷から33日以内出荷
  • ピペット洗浄ブラシ(ナイロン毛) TRUSCO

    ピペット洗浄ブラシ(ナイロン毛)

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(10本)
    当日出荷
    線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
    用途ピペット及び細管などの実験器材の洗浄にトラスコ品番765-5975全長(mm)500色白質量(g)40毛丈(mm)20材質(柄部)スチール材質(毛)ナイロン毛幅(mm)60適合器具ピペット
  • アルカリ性非イオン系界面活性剤水酸化ナトリウム エスエヌディ

    アルカリ性非イオン系界面活性剤水酸化ナトリウム

    エスエヌディ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    5日以内出荷
    水溶性なので取り扱いやすい。基盤へ多量に付着したフラックスの洗浄が可能である。希釈して使用するため経済的である。
    用途基盤に付着したフラックスやワニスの洗浄に最適。金属加工後の脱脂洗浄や化粧品(ファンデーション、UVクリーム、オイル)などの洗浄も可能主成分非イオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム(1~4%)液性アルカリ性、ph11.2
  • ロート用ブラシ 野宮産業

    ロート用ブラシ

    野宮産業
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    10日以内出荷
    ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
    長さ(mm)230幅(mm)130奥行(mm)80毛材山羊・白馬適合器具ロート
  • 吸引ろ過瓶用ブラシ 野宮産業

    吸引ろ過瓶用ブラシ

    野宮産業
    ¥829~税込¥912~
    1本
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
    毛材馬毛適合器具吸引ろ過瓶
  • 細口共栓瓶用ブラシ 野宮産業

    細口共栓瓶用ブラシ

    野宮産業
    ¥889~税込¥978~
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
    毛材馬毛適合器具細口共栓瓶
  • 平底フラスコ用ブラシ 野宮産業

    平底フラスコ用ブラシ

    野宮産業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
    毛材馬毛適合器具平底フラスコ
  • 輝子V2 電解洗浄機 ジャパンジェムツール

    輝子V2 電解洗浄機

    ジャパンジェムツール
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    欠品中
    付属品洗浄槽用フタ・ショート防止ネット・洗浄液(500mL)リード線2種(クリップ・ピンセット)洗浄槽内寸法(mm)145×80×70本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×145×140
  • 卓上型超音波洗浄器 2周波爆洗 W-113MK2 本多電子

    卓上型超音波洗浄器 2周波爆洗 W-113MK2

    本多電子
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    6日以内出荷
    近接2周波爆洗モードが、しつこい汚れに効果を発揮。爆洗モードで使用すると、液中の気泡は過渡応答し、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率のよい洗浄効果が得られます。単周波洗浄機では不可能であった細管内部の洗浄や、スルホール基板の孔の部分の洗浄が可能となりました。定在波の移動で洗浄ムラが解消されます。また、被洗浄物へのダメージを抑えた洗浄も可能となりました。
    用途機械部品、切削部品の脱脂洗浄などに。付属品フタ質量(kg)4.4最大出力(W)110電源コード(m)2(インレット式コネクタ採用)水槽容量(L)3内槽寸法(mm)W240×D140×H100保護回路サーモスタット発振周波数(kHz)(公称)24/31振動子ボルト締めランジュバン型振動子入力電源AC100V 50/60Hz 200VA最大使用液温(℃)80発振方法単周波発振/高速切替発振(爆洗)タイマー各周波数設定時間/1~99秒槽外寸法(mm)W290×D208×H250(ゴム足含む)材質(槽内)SUS304
  • ワイヤーバスケット IKD

    ワイヤーバスケット

    IKD
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷
    8mm以上の大きさの物のストックおよび洗浄作業が可能です。 取っ手を内側にすることにより、上部に同サイズのバスケットを重ねることができ、重ねたまま洗浄、乾燥、ストックができ、場所をとらず作業効率を上げることができます。 テーパー型タイプでハンドルを外側にすると本体同士でネスティングできます。
    材質ステンレス(SUS304)形状角型ピッチ(mm)10金網ピッチ(mm)10金網線径(mm)2線径(mm)2
  • スプレーガン フロロウエアー/インテグリス

    スプレーガン

    フロロウエアー/インテグリス
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 万能アイデアル乾燥台(組立式) アズワン

    万能アイデアル乾燥台(組立式)

    アズワン
    ¥75,600税込¥83,160
    1組
    当日出荷
    寸法(mm)400×600×1000アズワン品番4-148-01
  • ラコムドライキャリー アズワン

    ラコムドライキャリー

    アズワン
    ¥199,000税込¥218,900
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)688×444×1510アズワン品番4-140-01
  • 洗浄剤 ホワイト7Y アズワン

    洗浄剤 ホワイト7Y

    アズワン
    ¥8,350~税込¥9,185~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    制泡性の粉末タイプですすぎが容易です。
    配合タンパク質分解酵素配合pH10.6±0.5(0.5%)液性無リン・アルカリ性洗浄機能浸漬洗浄(常温)/0.5~1%、超音波洗浄(常温)/0.3~0.5%
  • ラボランナイロンホルダーブラシ アズワン

    ラボランナイロンホルダーブラシ

    アズワン
    ¥8,217~税込¥9,039~
    1袋(11本)
    当日出荷から10日以内出荷
    全長(mm)220
  • ラボランハケ・ブラシ アズワン

    ラボランハケ・ブラシ

    アズワン
    ¥4,950~税込¥5,445~
    1袋(11本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • オートウォッシャー アズワン

    オートウォッシャー

    アズワン
    ¥1,990~税込¥2,189~
    1本
    当日出荷
  • 硫酸槽 アズワン

    硫酸槽

    アズワン
    ¥11,500~税込¥12,650~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄