677件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 400x300x200mm かご(ステンレス製) エスコ

    400x300x200mm かご(ステンレス製)

    エスコ
    7,120税込7,832
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA992CE-7材質ステンレス(18-8)形状角型寸法(mm)400×300×200(H)高さ(mm)200線径(Φmm)2.5外形寸法(幅W×奥行D)(mm)400×300目開き(mm)45(縦:約42~45、横:42)
  • 内視鏡用ブラシ (2300/Φ5/6×20mm) 名優

    内視鏡用ブラシ (2300/Φ5/6×20mm)

    名優(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1袋(3本)
    当日出荷
    仕様ラテックスフリー材質ブラシ/ナイロン、シース部/デルリン全長(mm)2300毛材ナイロンブラシ先細アズワン品番8-4959-16シース外径(Φmm)1.75適合器具内視鏡ブラシ寸法(mm)Φ5/6×20
  • ナイロンブラシ 瓶洗用両毛5号 アズワン

    ナイロンブラシ 瓶洗用両毛5号

    アズワン
    891税込980
    1本
    当日出荷
    煮沸消毒ができますので、衛生的です。
    材質毛/ナイロン、芯/鋼線全長(mm)460直径(Φmm)90タイプ瓶洗用 両毛5号毛丈(mm)90毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-09適合器具全長×直径×毛長(mm)460×Φ90×90
  • ナスコ・ワールパック Nasco

    ナスコ・ワールパック

    Nasco
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    材質PE使用温度範囲(℃)-210~+82
  • 超音波洗浄器 バスケット アズワン

    超音波洗浄器 バスケット

    アズワン
    11,400税込12,540
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 耐熱ナイロン刷毛 アズワン

    耐熱ナイロン刷毛

    アズワン
    1,247税込1,372
    1個
    当日出荷
    滑らかな先毛です。 菌が繁殖しにくく衛生的です。
    材質材質:柄/PP(ポリプロピレン)・抗菌加工、毛/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・先細ナイロン毛丈(mm)45耐熱温度(℃)120
  • クリーンエースS 5kg(無燐) アズワン

    クリーンエースS 5kg(無燐)

    アズワン
    15,741税込17,315
    1個
    当日出荷
    用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。仕様含有物:有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)pH値6.5~8.5(中性)内容量(kg)5アズワン品番4-078-03
  • ブラシ 注射器50cc用 特大 アズワン

    ブラシ 注射器50cc用 特大

    アズワン
    475税込523
    1個
    当日出荷
    アズワン品番4-053-04適合器具注射器
  • 試験管洗浄ブラシ(ナイロン毛) TRUSCO

    試験管洗浄ブラシ(ナイロン毛)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1セット(5本)
    当日出荷
    線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
    用途理化学用試験管などの洗浄にトラスコ品番765-6572全長(mm)220質量(g)30毛丈(mm)40材質(柄部)スチール材質(毛)ナイロン毛幅(mm)50適合器具試験管
  • 器具乾燥棚 DRY RACK サンプラテック

    器具乾燥棚 DRY RACK

    サンプラテック
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    棚板ごと取り外しが可能で、乾燥後の器具をまとめて持ち運べます。上段にはメスフラスコなどの首の長い器具の乾燥に、下段はビーカーやフラスコなどをさかさまにして乾燥できます。本品は組立式です。
    穴径(Φmm)35×21穴、40×14穴外寸法(縦×横×高さ)(mm)316×466×360
  • スーパーアネックス瓶洗浄装置 テラオカ(ANEX)

    スーパーアネックス瓶洗浄装置

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    外径75mm以下の小型容器(平底、R底、球底容器)の洗浄ができます。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。
    トラスコ品番413-9089セット内容ホース(1m):1本、十字金具:1個、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド):1セット材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付き)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)幅(mm)150質量(kg)1.7高さ(mm)196.5奥行(mm)150
  • 卓上型超音波洗浄機 ソノクリーナーDシリーズ カイジョー

    卓上型超音波洗浄機 ソノクリーナーDシリーズ

    カイジョー(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から19日以内出荷
    電波法型式指定取得済みです。 ビーカー洗浄やバスケット洗浄の際に、付属のステンレス受台を使用すると、洗浄槽の振動面を傷めることなく長期間ご使用になれます。
    用途理化学機器。 医療用具。電源(V)単相100コード長さ(m)2発振周波数(kHz)38タイマー設定0~30分(ダイヤル式)、0~99分(デジタル式)バルブ(排水)1/2インチバルブ
  • ファインバスケット テイモー

    ファインバスケット

    テイモー
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    清潔で耐久性に優れた軽量オールステンレス製です。 全面にファインメッシュ(溶接金網)を採用、網目のズレがありません。 ワンタッチで折りたためます。 積み重ねも簡単です。 手の挿入口があり手軽に移動ができます。
    形状角型高さ(mm)195ピッチ(mm)10金網ピッチ(mm)10
  • 自動洗浄器(セット) アズワン

    自動洗浄器(セット)

    アズワン
    19,800税込21,780
    1組
    当日出荷
    用途※金属は一切使用しておりません。 ※ABはAの洗浄器とBの中カゴ(バスケット)を組み合わせたものです。材質【洗浄器】PVC(塩化ビニル樹脂)、【洗浄カゴ(バスケット)】PVC(塩化ビニル樹脂)、取手部分/PE(ポリエチレン)給水口径(Φmm)13
  • フォグマスター 8段切替タイプ 7401 TGK(東京硝子器械)

    フォグマスター 8段切替タイプ 7401

    TGK(東京硝子器械)
    149,800税込164,780
    1個
    14日以内出荷
    雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。
    仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg)TGK品番656-58-25-02型式7401摘要噴射量8段切換え
  • 電解イオン洗浄機ジュエルリフレッシャー 真珠科学研究所

    電解イオン洗浄機ジュエルリフレッシャー

    真珠科学研究所
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    貴金属を使用している装飾品・アクセサリーに関して、成分である銀や銅などは錆びて変色し、酸化膜を作ってしまいます。その変色皮膜を電気分解させる電解イオン洗浄機です。【特長】。電解イオン洗浄で貴金属製品を洗浄することにより、表面の汚れを浮き上がらせ、。還元作用によって酸化膜を除去し、本来の光沢を蘇らせます。
    用途【仕様】。洗浄槽容積:250ml。推奨使用洗浄液:サザール洗浄液。通電直流:5V15秒間繰り返し方式。使用電源:ACアダプタ 100V。出力:DC5V,2.3A。消費電力:1W。安全装置:サーキットプロテクタ(1A/25℃)。本体サイズ:W150xD100xH120mm。標準オプション:専用洗浄液サザール1本(1L)付属
  • 瓶洗浄ブラシ ケニス

    瓶洗浄ブラシ

    ケニス
    999税込1,099
    1本(1本)
    翌日出荷
    毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
    用途瓶洗浄用仕様毛質:PBT(白)寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波洗浄器 ヤマト科学

    超音波洗浄器

    ヤマト科学
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。
    用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製)材質洗浄槽:ステンレス鋼SUS304電源(V)単相100ヒーターなし発振周波数(kHz)40
  • 卓上型超音波洗浄器 日本アレックス

    卓上型超音波洗浄器

    日本アレックス
    119,800税込131,780
    1台
    14日以内出荷から16日以内出荷
    全モデル型式認定取得品(総務省指定)。出力調整10~100%調整可能。ヒーター付きで最大80℃まで加温が可能。残り時間が秒表示で見やすいカウントダウンタイマー。用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。オールステンレス製で優れたメンテナンス性
    付属品蓋、バスケット電源(V)AC100 50/60Hz周波数(kHz)40タイマー1-99分(1分毎設定)
  • 超音波洗浄器「らくらく洗イッパー」 ドリテック

    超音波洗浄器「らくらく洗イッパー」

    ドリテック(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
  • ボトル洗浄台 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ボトル洗浄台

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    一般的なシンクで使用できるコンパクトなボトル簡易洗浄台です。口が狭く洗いにくいものも、逆さにセットするだけで洗浄できます。ポンプ等の装置を使用せず、洗浄台を蛇口と接続するだけで洗浄できます。ボトル洗浄作業の簡易化・労力削減に最適です。電気を使用しないので、水回りでも安全に使用できます。スペーサーの向きを変更し、幅広い口径に使用できます。スプレーノズルは均等・円形に噴射し、汚れに水を当てることができます。端部にはカバーをはめ込んでおり、シンクを傷付けません。台は錆に強いステンレス製です。
    用途口径Φ20~134mmのステンレスボトル、ビン、カン洗浄に。トラスコ品番249-4261材質本体:ステンレス(SUS304)、洗浄ノズル:ステンレス(SUS303)、スペーサー:ポリアセタール(POM)、端部カバー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)150高さ(mm)60奥行(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシB-4 ナリカ

    ブラシB-4

    ナリカ
    280税込308
    1本
    4日以内出荷
    水まわり、溝の汚れ落とし用
    全長(mm)420
  • 滅菌シールパウチ(オートクレーブ/EOガス用) メディコムジャパン

    滅菌シールパウチ(オートクレーブ/EOガス用)

    メディコムジャパン
    9,698税込10,668
    1箱(10箱)
    5日以内出荷
    粘着シール付なので、滅菌物を入れてからワンタッチで簡単に密封できます。 インジケーターの色によって、滅菌済であることが分かります。
    仕様200枚/箱
  • 業務用消臭除菌水生成器用原液 エア・ウォーター・バイオデザイン

    業務用消臭除菌水生成器用原液

    エア・ウォーター・バイオデザイン
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    業務用消臭除菌水生成器用原液(中性タイプ)
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×300
  • ヘアキャッチャMCF用内カゴストレーナ ショウエイ

    ヘアキャッチャMCF用内カゴストレーナ

    ショウエイ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ヘアキャッチャMCFシリーズ用の内カゴです。耐蝕性、強度等が優れ錆びにくいSUS製です。
    材質SUS304
  • 洗浄カゴ 本多電子

    洗浄カゴ

    本多電子
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304
  • 卓上型超音波洗浄機 本多電子

    卓上型超音波洗浄機

    本多電子
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    4つの発振モードを搭載し、ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。 STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFULとMULTIモードの両方の特長をバランスよく備えています。 POWERFUL:超音波を集中させることで、ガンコな汚れを落とすのに適しています。 MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。 BURST:超音波を間欠発振する事で、省エネを重視した洗浄が行えます。
    用途精密部品 光学機器部品の洗浄 プラスティック部品 電子部品の洗浄 実験器具などの洗浄仕様出力可変範囲:25%~100%(10段階可変)電源コード(m)2発振周波数(kHz)40振動子ボルト締めランジュバン型振動子最大使用液温(℃)5~65制御温度(℃)ヒーター:30~60(10℃単位)タイマー0~99分(1分単位)材質(槽内)SUS304バルブドレイン:Rc3/8、ホースニップル付き(外径Φ14)RoHS指令(10物質対応)対応発振方式AM+FM変調、4モードから選択可能(STANDARD / POWERFUL / MULTI / BURST)
  • バイオハザードオートクレーブバッグ フィッシャージャパン

    バイオハザードオートクレーブバッグ

    フィッシャージャパン
    11,980税込13,178
    1セット(200枚)
    当日出荷
    破れにくく、耐熱性に優れています。オートクレーブをかけるとインジケーターが変色します。耐熱温度:125℃(最高温度:140℃)。ASTM(米国材料試験協会)規格に適合。
    付属品口締め用ワイヤータイ材質PP厚さ(μm)51
  • ディスバッグ 栄研化学

    ディスバッグ

    栄研化学
    16,980税込18,678
    1セット(100枚×4袋)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • クライオタッグ 超低温保存用 ブランクシート TOHO(トーホー)

    クライオタッグ 超低温保存用 ブランクシート

    TOHO(トーホー)
    13,980税込15,378
    1セット(20枚)
    当日出荷
    150℃~-196℃まで剥がれないラベル。必要なサイズにカットして使えます。
    寸法(mm)216×279ホワイトテープ幅(mm)216
  • カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用) 日油技研工業

    カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用)

    日油技研工業
    4,998税込5,498
    1セット(200枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    カスト等のステンレス面に貼付滅菌後、はがした跡が残りません。滅菌後は”滅菌済"の文字が浮き出るのでひと目で分かります。
  • 超音波洗浄器用洗剤  US-CLEAN エスエヌディ

    超音波洗浄器用洗剤 US-CLEAN

    エスエヌディ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    塗料・粘着物除去用。金属・ガラス等に付着した油性マジック等のインク、金属・ガラス・プラスチック等に付着した油汚れ、湯垢、シールやテープ等の粘着物除去向き。
    容量(L)2規格中性主成分非イオン系界面活性剤
  • 卓上型超音波洗浄器  Rシリーズ アイワ

    卓上型超音波洗浄器 Rシリーズ

    アイワ
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    複雑なもの、精密なもの、細かいもの等を均一に洗浄します。高コストパフォーマンス追求モデルです。
    電源AC100V 50/60Hz周波数(kHz)28外装SUS430タイマー15分計又は連続材質(水槽)SUS304
  • インジケーターテープ ケニス

    インジケーターテープ

    ケニス
    1,998税込2,198
    1巻
    翌日出荷から5日以内出荷
    オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。テープには書き込みもできます。テープの縁に色の帯が印刷されており、色により識別できます。
  • 353x270x60mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ

    353x270x60mm部品洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)60外形寸法(幅W×奥行D)(mm)353×270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×270×60線径(mm)0.57目開き(mm)3.34
  • 249x202x35mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ

    249x202x35mm部品洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ
    2,590税込2,849
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)35外形寸法(幅W×奥行D)(mm)249×202寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)249×202×35線径(mm)0.57目開き(mm)3.34
  • 洗浄ブラシ レオナ

    洗浄ブラシ

    レオナ
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    あらゆる容器・用途に使用できるブラシ類を取り揃えています。 各ブラシは容器底迄届くように設計されています。お湯を使用しての洗浄で底についた残留汚れ、バクテリア、カビを落とします。
  • クリーンポリ袋 コクゴ

    クリーンポリ袋

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1袋(100枚)
    7日以内出荷
    ライトブルーの透明タイプ(可視光透過率70%以上)の袋で、基板包装用等の使用に適しています。シルク印刷も可能です。抵抗値:10^9Ω
    仕様奥行き:ヒートシール自由
  • 三商 木製メスフラスコラック 三商

    三商 木製メスフラスコラック

    三商
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    メスフラスコ運搬・保管用の木製ラックです。。一度に複数のメスフラスコを運搬することは勿論、乾燥後のメスフラスコの保管にも適しています。。10ml・20ml・25mlは12個、50ml・100mlは6個入ります。。仕切板は、6個用と12個用の2種類が付属。メスフラスコのサイズに合せて、仕切板を組替えて使用できます。
    セット内容本体、6個用仕切板一式、12個用仕切板一式外形寸法(mm)215×145×135内径(Φmm)6マス60×60、12マス45×40内高(mm)85
  • 3M スコッチブライト ケニス

    3M スコッチブライト

    ケニス
    489税込538
    1枚
    欠品中
    ナイロンの不織布に研磨粒子を塗布しています。
    寸法(mm)230×150×7番手320番
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄