682件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 消臭クリニカパック ケニス

    消臭クリニカパック

    ケニス(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1組(10枚)
    翌日出荷
    消臭効果を持つオートクレーブバックです。口締めベルト付です。 WM/WLは丈夫な二重袋構造です。
    耐熱温度(℃)121
  • 内視鏡用ブラシ (2300/Φ5/6×20mm) 名優

    内視鏡用ブラシ (2300/Φ5/6×20mm)

    名優(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1袋(3本)
    当日出荷
    仕様ラテックスフリー材質ブラシ/ナイロン、シース部/デルリン全長(mm)2300毛材ナイロンブラシ先細アズワン品番8-4959-16シース外径(Φmm)1.75適合器具内視鏡ブラシ寸法(mm)Φ5/6×20
  • 超音波洗浄器 ツインバード

    超音波洗浄器

    ツインバード
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    超音波の力でメガネ・日用小物類・貴金属などを驚くほどきれいに洗浄します。 普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れもすっきり。 もう大切なメガネやアクセサリーをごしごしこすって傷つける心配はありません。 腕時計の金属ベルトやネックレスの鎖部の洗浄に便利なアクセサリーホルダーが付いています。 腕時計のムーブメント部は水に沈めず、ベルトを洗うことができます。 洗浄中の様子がわかるLEDランプ付。 便利なワンプッシュオープンふた。 3分で自動オフのICオートタイマー内蔵。
    付属品洗浄カゴ、アクセサリーホルダー寸法(mm)約225×155×145ホワイト質量(g)約995(付属品含む)、約935(本体のみ)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)26コード長さ(m)約1.5タイマー(ICタイマー)約3分間オートオフ洗浄槽容積(mL)725(MAXライン600)
  • ナイロンブラシ 瓶洗用両毛5号 アズワン

    ナイロンブラシ 瓶洗用両毛5号

    アズワン
    891税込980
    1本
    欠品中
    煮沸消毒ができますので、衛生的です。
    材質毛/ナイロン、芯/鋼線全長(mm)460直径(Φmm)90タイプ瓶洗用 両毛5号毛丈(mm)90毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-09適合器具全長×直径×毛長(mm)460×Φ90×90
  • ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 中 アズワン

    ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 中

    アズワン
    495税込545
    1本
    当日出荷
    煮沸消毒ができますので、衛生的です。
    材質毛/ナイロン、芯/鋼線全長(mm)245直径(Φmm)25タイプ注射器用ブラシ 中毛丈(mm)60毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-05適合器具注射器全長×直径×毛長(mm)245×Φ25×60
  • パンチングバット アズワン

    パンチングバット

    アズワン
    21,335税込23,469
    1個
    当日出荷
    仕様オートクレーブ可形状角型材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上穴径(Φmm)6穴ピッチ(mm)10
  • エスクリニカパック アズワン

    エスクリニカパック

    アズワン
    2,380税込2,618
    1個
    翌々日出荷
    材質外袋/PP(ポリプロピレン)、内袋/PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.08オートクレーブの可否121℃(20分)
  • エアガン用交換用ロングノズル アズワン

    エアガン用交換用ロングノズル

    アズワン
    2,560税込2,816
    1本
    当日出荷
    仕様交換用ロングノズルアズワン品番1-5588-02
  • スターソニックウォッシャー1000 アルゴファイルジャパン

    スターソニックウォッシャー1000

    アルゴファイルジャパン(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    通常のものよりさらに細かい振動により落としづらい奥ばった細かい所も綺麗に洗浄します。 ヒーター付きで更に洗浄効果もアップします。 ヒーターは65℃±10%で設定。 最大の故障の原因である振動板の脱落を防ぐためにレーザー溶接を施工。
    質量(kg)約1.7出力(W)50タンク容量(L)1周波数(kHz)28槽寸法(mm)150×135×60外寸法(mm)177×162×168
  • 強アルカリ性ノニオン系界面活性剤 エスエヌディ

    強アルカリ性ノニオン系界面活性剤

    エスエヌディ
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。わずかに固有臭あり。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法、PRTR法非該当、無リン(ph11.0 ~ 12.5)
    用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄成分ノニオン界面活性剤形状乳白色粘稠液体比重1.01 ~ 1.04液温(℃)常温 ~ 50 ℃使用濃度3 % ~ 10 %
  • ステンレス 洗浄カゴ(丸型) 水本機械製作所

    ステンレス 洗浄カゴ(丸型)

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途洗浄カゴとして材質ステンレス(SUS304)形状丸型ピッチ(mm)6.3金網ピッチ(mm)6.3金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8ワイヤーピッチ(mm)5
  • オリジナルクロス Vikan(ヴァイカン)

    オリジナルクロス

    Vikan(ヴァイカン)
    1,198税込1,318
    1枚
    5日以内出荷
    オリジナルクロスはスウェーデン国家機関SPによれば、バクテリアの除去にもすぐれた効果を発揮します。 高度な衛生管理を求められるような場所に最適です。
    材質ポリエステル80%、ポリアミド20%、ウルトラマイクロファイバー寸法(mm)320×320質量(g)38
  • 滅菌容器 アルプ

    滅菌容器

    アルプ
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    オートクレーブ用の袋が破れた場合でもオートクレーブ内部を汚す心配がありません。
    材質ステンレス(SUS304)フタなし
  • 滅菌表示付オートクレーブバッグ Thermo Fisher Scientific

    滅菌表示付オートクレーブバッグ

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1箱(200枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。
    仕様口締めバンド付き材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)125
  • ナビラックバスケット アズワン

    ナビラックバスケット

    アズワン
    20,900税込22,990
    1個
    当日出荷
    オートクレーブにかけられるので、滅菌後もバスケットから物品を移し替える手間がなくそのまま収納庫に保管できます。
    材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)0.8網目5.5網目(mm)5.5
  • ハケ・ブラシ アズワン

    ハケ・ブラシ

    アズワン
    399税込439
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 消毒用カゴ 18-8(SUS304)製 TGK(東京硝子器械)

    消毒用カゴ 18-8(SUS304)製

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    6,435税込7,079
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス18-8(SUS304)形状角型使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレス角カゴ 三和化研工業

    ステンレス角カゴ

    三和化研工業
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    ワークその他部品の超音波洗浄等にご利用下さい。
    用途素材:SUS304メッシュ4取手有り
  • ジュエル・リフレッシャー用専用液サザール 真珠科学研究所

    ジュエル・リフレッシャー用専用液サザール

    真珠科学研究所
    2,498税込2,748
    1本(1L)
    6日以内出荷
    電解洗浄機ジュエルリフレッシャ-用の専用洗浄液です。貴金属を使用している装飾品等のアクセサリーに関して、例えば18金であればその成分中の「金」ば錆びませんが、他の成分である銀や銅は錆びて変色を起こしてしまいます。その変色皮膜を電気分解させるのに最も適した洗浄液です。
    用途洗浄タイプ:電解/超音波併用。容量:1L。希釈率:原液使用(希釈無し)
  • 角型ピペット滅菌缶 ケニス

    角型ピペット滅菌缶

    ケニス
    6,898税込7,588
    1個(1個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    フタと本体がフィットしており、フタの開閉時に内容物が落下しにくくなっています。
    材質SUS304 2B材板厚(mm)0.4
  • プラスチックバット(ブルー) サンコー(三甲)

    プラスチックバット(ブルー)

    サンコー(三甲)
    1,498税込1,648
    1個(1個)
    翌日出荷
    材質PPライトブルー容量(L)4.6有効内寸(mm)329×228×60外寸(mm)374×273×64内寸(mm)350×249×60
  • 注射器用ブラシ 50ml針金柄 TGK(東京硝子器械)

    注射器用ブラシ 50ml針金柄

    TGK(東京硝子器械)
    539税込593
    1本
    翌々日出荷
    注射器用ブラシです。
    トラスコ品番363-3087全長(mm)330毛丈(mm)35適合容量(mL)50型番H-17F
  • ドライキャビネット ケニス

    ドライキャビネット

    ケニス
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷
    デジタルコントローラで庫内湿度を25~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。 前面のデジタルコントローラで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。 無音・無振動で長期連続運転が可能です。 庫内にLED照明を搭載しており、庫内を明るく照らします。 扉は透明で内容物の確認が容易です。 棚板はお好みの位置に設定可能です。 KDC-80、250はスチール棚タイプでスポンジシートが付属しています。KDC-155は引き出し棚タイプで波型レンズホルダーが1枚付属しています。
    材質(本体)スチール電源(V)AC100消費電力(W)10材質(扉)強化ガラス湿度調整範囲(%)25~60(デジタルコントローラ)
  • ヘアキャッチャMCF用内カゴストレーナ ショウエイ

    ヘアキャッチャMCF用内カゴストレーナ

    ショウエイ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ヘアキャッチャMCFシリーズ用の内カゴです。耐蝕性、強度等が優れ錆びにくいSUS製です。
    材質SUS304
  • クライオタッグ 超低温保存用 ロールタイプ TOHO(トーホー)

    クライオタッグ 超低温保存用 ロールタイプ

    TOHO(トーホー)
    6,898税込7,588
    1セット(1000片)
    当日出荷
    150℃~-196℃まで剥がれないラベル
    ホワイトテープ幅(mm)33
  • カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用) 日油技研工業

    カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用)

    日油技研工業
    4,998税込5,498
    1セット(200枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    カスト等のステンレス面に貼付滅菌後、はがした跡が残りません。滅菌後は”滅菌済"の文字が浮き出るのでひと目で分かります。
  • 249x202x35mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ

    249x202x35mm部品洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ
    2,590税込2,849
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)35外形寸法(幅W×奥行D)(mm)249×202寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)249×202×35線径(mm)0.57目開き(mm)3.34
  • 回収セット 三商

    回収セット

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    吸引ポンプに取付けて廃液の回収処理に。ボトルは耐薬性に優れた、硬質1級硝子製(JR-1)。ポンプ保護用PTFEメンブレンフィルター付属。オートクレーブ滅菌可能。チューブがよれずにキャップを外せます。
    セット内容ソーレックスチューブ(Φ6×10mm)×3m、PTFE保護フィルター1個、穴アキキャップ1個容量(L)2L材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素Oリング適合ポンプリニコン(R)真空ポンプLV-435A(推奨)
  • 洗浄ブラシ レオナ

    洗浄ブラシ

    レオナ
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    あらゆる容器・用途に使用できるブラシ類を取り揃えています。 各ブラシは容器底迄届くように設計されています。お湯を使用しての洗浄で底についた残留汚れ、バクテリア、カビを落とします。
  • ステンレスフタ付洗浄カゴ(SUS304製) コクゴ

    ステンレスフタ付洗浄カゴ(SUS304製)

    コクゴ
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304形状角型
  • ステンレス水切りバット(SUS304製) コクゴ

    ステンレス水切りバット(SUS304製)

    コクゴ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状角型寸法(mm)248×200サイズ
  • 3M スコッチブライト ケニス

    3M スコッチブライト

    ケニス
    489税込538
    1枚
    欠品中
    ナイロンの不織布に研磨粒子を塗布しています。
    寸法(mm)230×150×7番手320番
  • 試験管用ブラシ ケニス

    試験管用ブラシ

    ケニス
    309税込340
    1本
    当日出荷
    汎用的な試験管洗いブラシです。
    全長(mm)250毛材馬毛ブラシ長(mm)80適合器具試験管ブラシ径(Φmm)40
  • ユーティリティブラシ ケニス

    ユーティリティブラシ

    ケニス
    799税込879
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 先端まで植毛されたブラシが、狭く手の届かない場所まで汚れをしっかり落とします。
    材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル寸法(mm)210×13×40質量(g)30毛丈(mm)15毛材ポリエステル耐熱温度(℃)120
  • 水切りセット TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

    水切りセット

    TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
    仕様水受け付材質PP形状角型
  • ゲルベル(乳脂計)用ブラシ ケニス

    ゲルベル(乳脂計)用ブラシ

    ケニス
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    乳脂計用のブラシです。
    用途乳脂計用全長(mm)330毛材ヤギ毛ブラシ長(mm)48ブラシ径(Φmm)36
  • ピペット洗浄器 洗浄槽 ケニス

    ピペット洗浄器 洗浄槽

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • ピペット洗浄器 本体 ケニス

    ピペット洗浄器 本体

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から16日以内出荷
  • 小物用カスト ケニス

    小物用カスト

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    小物の滅菌に適した小型カストです。 穴はスライド式でふさぐことも可能です。
    用途小物の滅菌に適しています仕様穴あり材質ステンレスSUS304
  • 180x180x 45mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ

    180x180x 45mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA992CV-3材質ステンレス(SUS304)形状角型寸法(mm)180×180×45(H)高さ(mm)45線径(Φmm)0.5外形寸法(幅W×奥行D)(mm)180×180メッシュ12目開き(mm)1.62
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
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
6ページ目: 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 【通販モノタロウ】 科学研究・開発用品