677件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フタ 本多電子

    フタ

    本多電子
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304
  • 超音波洗浄器 ナリカ

    超音波洗浄器

    ナリカ
    42,600税込46,860
    1個
    5日以内出荷
    電源AC100V周波数(kHz)28タイマー15分または連続
  • 超音波洗浄器 ナリカ

    超音波洗浄器

    ナリカ
    6,500税込7,150
    1個
    4日以内出荷
    卓上型の小型超音波洗浄器。微細な汚れをしっかり落としてきれいにします。
    付属品洗浄かご種別G-504US寸法(mm)200×132×127出力(W)35電源AC100V槽内寸法(mm)タンク:153×94×42周波数(kHz)43タンク容量(mL)500定格運転時間(分)5
  • 角型硫酸槽 新光化成

    角型硫酸槽

    新光化成
    12,980税込14,278
    1個ほか
    7日以内出荷
  • バイオハザードオートクレーブバッグ Thermo Fisher Scientific

    バイオハザードオートクレーブバッグ

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1箱(200枚)ほか
    3日以内出荷
  • 卓上型スタンダードUS800シリーズ エスエヌディ

    卓上型スタンダードUS800シリーズ

    エスエヌディ
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    スタンダードながら従来品に比べ3倍の長時間洗浄が可能です。 2種類の洗浄モード(ソフト洗浄モード・標準洗浄モード)の選択が可能。 始業自動点検機能付き。 各種警報表示機能有。
    用途超音波洗浄により人手では除去できない複雑な構造物の汚れを取り除きます。 微細な汚れの洗浄に向いています。発振周波数(kHz)44
  • 卓上型超音波洗浄器 三商

    卓上型超音波洗浄器

    三商
    149,800税込164,780
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    マイコン制御により、常温~50℃で任意に温度設定ができます。 見やすく正確なデジタルタイマーを採用。
    付属品スノコ、上フタ、電源コード(脱着式)材質本体:アルミ(アクリルコート)・ABS、槽内:ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz周波数(kHz)38タイマー最大60分(1分単位)温度設定常温~50℃
  • インディケーターテープ TOHO(トーホー)

    インディケーターテープ

    TOHO(トーホー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    オートクレーブでの滅菌処理を行うと”STERILIZED"の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。テープに書き込みが出来ます。テープにバッチナンバーや日付を書き込む欄が印刷されています。オートクレーブで滅菌処理を行うとテープの余白に”STERILIZED"の文字が現れます。
    テープ長さ(m)12.7
  • バイオハザードオートクレーブバッグ フィッシャージャパン

    バイオハザードオートクレーブバッグ

    フィッシャージャパン
    11,980税込13,178
    1セット(200枚)
    当日出荷
    破れにくく、耐熱性に優れています。オートクレーブをかけるとインジケーターが変色します。耐熱温度:125℃(最高温度:140℃)。ASTM(米国材料試験協会)規格に適合。
    付属品口締め用ワイヤータイ材質PP厚さ(μm)51
  • オートクレーブ用消臭剤  パンシル剤 三商

    オートクレーブ用消臭剤 パンシル剤

    三商
    5,998税込6,598
    1セット(110錠)
    4日以内出荷
    内容量約20~32Lに対して、パンシル錠2錠程度入れるだけでオートクレーブ時の悪臭を除去します。植物から抽出した天然成分が活性炭の数倍の消臭力を発揮します。
  • クライオタッグ 超低温保存用 シートタイプ TOHO(トーホー)

    クライオタッグ 超低温保存用 シートタイプ

    TOHO(トーホー)
    14,980税込16,478
    1セット(1700片)ほか
    当日出荷
    150℃~-196℃まで剥がれないラベルです。レーザープリンター仕様。
    ホワイト
  • カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用) 日油技研工業

    カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用)

    日油技研工業
    4,998税込5,498
    1セット(200枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    カスト等のステンレス面に貼付滅菌後、はがした跡が残りません。滅菌後は”滅菌済"の文字が浮き出るのでひと目で分かります。
  • ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用) TOHO(トーホー)

    ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用)

    TOHO(トーホー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    クロース地でできており”STERILIZED”の文字により乾熱滅菌済みであることを表示します。どのような表面、形状にもくっつき287℃のドライオーブンの中でも剥がれません。耐酸、アルカリ、オイル、グリースにもすぐれています。
    テープ長さ(m)6.35
  • カラー廃液回収缶(専用ロート付) ケニス

    カラー廃液回収缶(専用ロート付)

    ケニス
    16,980税込18,678
    1組(3個)
    翌日出荷
    少量の廃液回収に便利な10Lタイプの容器です。 注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。
    3色(赤・青・黒)容量(L)10外寸(mm)210×215×300ラベル酸性、アルカリ性、無地
  • 323x253x55mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ

    323x253x55mm部品洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ
    3,530税込3,883
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)55外形寸法(幅W×奥行D)(mm)323×253寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×253×55線径(mm)0.57目開き(mm)3.34
  • 249x202x35mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ

    249x202x35mm部品洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ
    2,590税込2,849
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)35外形寸法(幅W×奥行D)(mm)249×202寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)249×202×35線径(mm)0.57目開き(mm)3.34
  • 200x102x67mm洗浄かご(ステンレス製) エスコ

    200x102x67mm洗浄かご(ステンレス製)

    エスコ
    5,710税込6,281
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)67線径(Φmm)2外形寸法(幅W×奥行D)(mm)200×102寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×102×67
  • 340x290x100mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ

    340x290x100mm部品洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ
    8,190税込9,009
    1個
    翌日出荷
    仕様取手有り材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)100外形寸法(幅W×奥行D)(mm)340×290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×290×100メッシュ5線径(mm)0.75目開き(mm)4.33
  • 370x315x150mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ

    370x315x150mm部品洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    仕様取手あり材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)150外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×315寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×315×150メッシュ5線径(mm)0.75目開き(mm)4.33
  • PPザル 三商

    PPザル

    三商
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    これで、サッと水切りができます。ボール(93-5136)とセットでお使い下さい。
    材質PP形状丸型寸法(mm)Φ204×208×H108直径(Φmm)204高さ(mm)108
  • シリコン製ハンドクリーナー 三商

    シリコン製ハンドクリーナー

    三商
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    耐熱温度(℃)260
  • ガラスビーズ滅菌器 三商

    ガラスビーズ滅菌器

    三商
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    ガラスビーズを用いた滅菌器。省スペースで卓上に置いても邪魔になりません。バーナー等を使用せずに手軽に滅菌することができます。スピーディーな滅菌で作業性が向上します。シンプルな構造の為、誰でも簡単に操作することができます。一目で温度が確認できるデジタル表示方式。並ガラスのビーズ(Φ1.5~2.5mm)が300g標準付属しておりますので、すぐに使用することができます。過電流防止ヒューズ付。
    仕様滅菌温度到達時間:≦25分(室温~300℃)電源(V)AC110(50/60Hz)消費電力(W)120温度範囲(℃)100~300表示精度≦±5℃
  • クリーンポリ袋 コクゴ

    クリーンポリ袋

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1袋(100枚)
    7日以内出荷
    ライトブルーの透明タイプ(可視光透過率70%以上)の袋で、基板包装用等の使用に適しています。シルク印刷も可能です。抵抗値:10^9Ω
    仕様奥行き:ヒートシール自由
  • ステンレス万能ザル(SUS304製) コクゴ

    ステンレス万能ザル(SUS304製)

    コクゴ
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304形状丸型
  • ステンレス角型洗浄カゴ(SUS304製) コクゴ

    ステンレス角型洗浄カゴ(SUS304製)

    コクゴ
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304形状角型
  • 医療・理化学機器用洗浄剤 ケニス

    医療・理化学機器用洗浄剤

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    変性蛋白質・培地コレステロール・コバルト反応汚染・マジックインキ・血液・排濃・脂肪・各種薬品による化学系の汚れに適します。 蛋白分解酵素を配合していますので、特に蛋白系の汚れに対して最適です。
    タイプ浸漬用
  • 注射器用ブラシ ケニス

    注射器用ブラシ

    ケニス
    2,298税込2,528
    1組(10本)
    翌日出荷
    お買得な10本パックです。
    適合器具注射器
  • 小型ガラスビーズ滅菌器 ケニス

    小型ガラスビーズ滅菌器

    ケニス
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    槽内でガラスビーズを加熱して10秒程度器具を差し込むだけで、簡単に先端が滅菌できます。 滅菌温度は前面にデジタル表示され、一目で確認できます。 卓上に置けるコンパクトサイズです。 過電流防止ヒューズ付の安全設計です。
    付属品ガラスビーズ(300g)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120温度(℃)滅菌/100~300表示精度≦±5℃ビーズサイズ(mm)Φ1.5~2.5
  • バイオロジカルインジケーター(ACE test) ケニス

    バイオロジカルインジケーター(ACE test)

    ケニス
    37,980税込41,778
    1組(100本)
    4日以内出荷
    無菌操作を必要とせず簡単に培養できます。 24時間または48時間培養で、信頼度の高い滅菌効果の確認が行えます。 ラベルのケミカルインジケーターにより、滅菌処理の有無が一目で分かります。
  • 呼気採取用ポリ袋 ナリカ

    呼気採取用ポリ袋

    ナリカ
    7,600税込8,360
    1パック(100組)
    当日出荷
    吸う空気と吐き出す空気の違いを調べるときに使用します。逆流防止弁付き。
    セット内容ポリ袋(逆流防止弁つき)100枚、ストロー100本寸法(mm)約200×250(ポリ袋)
  • 炊事用手袋 ナリカ

    炊事用手袋

    ナリカ
    700税込770
    1個
    4日以内出荷
    用途通常の実験器具の洗浄用に材質塩化ビニルサイズM
  • 小型超音波洗浄機 エスエヌディ

    小型超音波洗浄機

    エスエヌディ
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    使い勝手を向上させたコンパクトな洗浄機
    用途※本機は防爆構造ではありません。付属品脱着式電源コード、スノコ(SUS304)、上フタ(PS樹脂)材質洗浄槽/SUS304、本体/ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂電源AC100 50-60Hz本体寸法(mm)幅198×奥行155×高さ127(※電源コード部分の寸法は含みません。)本体質量(kg)1水槽容量(L)約0.6電源(AC V)100(50/60Hz)発振周波数(kHz)44材質(洗浄槽)SUS304タイマー設定最大30分(1分刻みで設定)ヒーター容量(W)70高周波出力(W)35アズワン品番62-9987-05タイマー最大30分(※1分刻みで設定可能)安全機能過電流保護、ヒーター温度過昇防止、発振回路温度過昇防止槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)149×82×65槽容量(L)0.6発振子BLT寸法(幅×奥行×高さ)(mm)198×155×127発振方式44kHzPZT 他励発振
  • ワイピングクロス リントレーコーポレーション

    ワイピングクロス

    リントレーコーポレーション
    6,798税込7,478
    1組(150枚)
    翌日出荷
    生地をレーザーカットし、高精度の超純水で洗浄しています。 ●やや厚めの生地で保液性に優れています。 ●クラス100の環境でクリーンパックしています。
    材質ポリエステル100%寸法(mm)約230×230(9×9インチ)
  • ベンコット ケース ケニス

    ベンコット ケース

    ケニス
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
  • 超音波洗浄器用洗剤 シャープマニファクチャリングシステム

    超音波洗浄器用洗剤

    シャープマニファクチャリングシステム
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷
    脂肪・血液・排膿などのタンパク質や検査で用いる各種薬品に作用します。
    成分非イオン界面活性剤(高分子系)、グリコール系溶剤タイプ超音波洗浄用液性アルカリ性(1%溶液:pH11.2±0.5)使用濃度0.5~2.0%希釈
  • ステンレス角かご ケニス

    ステンレス角かご

    ケニス
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304形状角型金網線径(mm)Φ0.8×4メッシュ(内寸5mm)
  • 回転式ブラシ掛け ケニス

    回転式ブラシ掛け

    ケニス
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性を高めたブラシ掛けです。 回転式で使いやすく、上下スライド式ですので、長さのあるブラシにも使用できます。
    全高(mm)500~850(上下スライド式)架数12リング寸法(mm)(上部)180台座寸法(mm)160×160×1.2(ゴム付)
  • 手洗いブラシ ケニス

    手洗いブラシ

    ケニス
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です。
    寸法(mm)20×45×115
  • 試験管洗浄器 伸榮産業

    試験管洗浄器

    伸榮産業
    95,980税込105,578
    1個
    欠品中
    水道の水圧を回転と洗浄に活用した環境にやさしい試験管洗浄器です。 実験後の試験管の水洗い、すすぎに便利です。
    付属品給水ホース、ステンレスカゴ×3材質硬質塩化ビニル寸法(mm)Φ400×450洗浄機能試験管Φ16mm×150本給排水口吸水口Φ13mm、排水口Φ32mm水圧(kg/cm2)2.0以上必要
  • ステンレス滅菌缶 ケニス

    ステンレス滅菌缶

    ケニス
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    液体等の滅菌物が漏れない穴なしのステンレス滅菌缶です。
    材質ステンレスSUS304板厚(mm)1.0
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄