675件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス丸型洗浄カゴ(SUS304製) コクゴ

    ステンレス丸型洗浄カゴ(SUS304製)

    コクゴ
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304形状丸型
  • 消臭クリニカパック ケニス

    消臭クリニカパック

    ケニス(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1組(10枚)
    翌日出荷
    消臭効果を持つオートクレーブバックです。口締めベルト付です。 WM/WLは丈夫な二重袋構造です。
    耐熱温度(℃)121
  • 滅菌カード(オートクレーブ用) ケニス

    滅菌カード(オートクレーブ用)

    ケニス
    2,298税込2,528
    1箱(200枚)
    当日出荷
    オートクレーブ殺菌での「完全な滅菌」の判定をするカードです。飽和蒸気のもとで、各設定温度に合せて指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現します。 滅菌条件を総合的に満たした時、矢印が淡緑色から黒色に変化します。色調変化の不足は、不完全滅菌の警告です。 121~142℃の高圧蒸気滅菌に使用可能です。
    仕様指標菌:ステアロサーモファイラス菌ATCC-12980(105)
  • コーガク機器洗浄用高級スポンジ アダチ

    コーガク機器洗浄用高級スポンジ

    アダチ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質PU(ポリウレタン)寸法(mm)約147×83×24アズワン品番8-6520-01
  • ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 小 アズワン

    ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 小

    アズワン
    426税込469
    1本
    当日出荷
    煮沸消毒ができますので、衛生的です。
    材質毛/ナイロン、芯/鋼線全長(mm)195直径(Φmm)21タイプ注射器用ブラシ 小毛丈(mm)40毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-04適合器具注射器全長×直径×毛長(mm)195×Φ21×40
  • オートクレーブバッグ VIOLAMO(ビオラモ)

    オートクレーブバッグ

    VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1袋(100枚)
    当日出荷
    材質耐熱PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)140
  • ステンレス 洗浄カゴ(丸型) 水本機械製作所

    ステンレス 洗浄カゴ(丸型)

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途洗浄カゴとして材質ステンレス(SUS304)形状丸型ピッチ(mm)6.3金網ピッチ(mm)6.3金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8ワイヤーピッチ(mm)5
  • ピペット自動洗浄器セット 大 TGK(東京硝子器械)

    ピペット自動洗浄器セット 大

    TGK(東京硝子器械)
    20,800税込22,880
    1個
    当日出荷
    TGK品番405-52-18-01種類大セット内径×高さH(Φmm×mm)180×700
  • ラボホイル(研究実験用アルミホイル) ケニス

    ラボホイル(研究実験用アルミホイル)

    ケニス
    6,498税込7,148
    1個(1個)
    当日出荷
    厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。お得な100m巻です。〔使用例〕・ビーカー・フラスコの蓋として ・容器の遮光に ・蒸発皿として ・簡易ロートとして ・薬包紙がわりに ・簡易保存に
    寸法(幅Wmm×長さLm)155×100厚さ(μm)30大きさ155×100
  • ナイロンホルダーブラシ ケニス

    ナイロンホルダーブラシ

    ケニス
    819税込901
    1個(1個)
    当日出荷から6日以内出荷
    軽い汚れから配管の錆まで、用途に応じて毛質とホルダー部の形状をお選びいただけます。
  • ドライハンガー ケニス

    ドライハンガー

    ケニス
    9,798税込10,778
    1台(1台)
    翌日出荷
    ビーカー・フラスコなど、化学実験に使用する器具を自然乾燥させるのに便利なスタンドです。上部の試験管用フックには、安全のためビニールキャップが付いています。コンパクトサイズなので、実験台等に置いても邪魔になりません。
    架数試験管用×20 ビーカー・フラスコ用×18スタンドスチール製 PEコーティング 340×220×415mm 約960g水受け部水受けバット(外寸):390×300×45mm
  • ラボ用洗浄ブラシ ケニス

    ラボ用洗浄ブラシ

    ケニス
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    トールビーカーなどの長いガラス容器の洗浄に便利なブラシです。 ブラシ部は発泡体で作られており、丈夫で長持ちします。
    材質(ブラシ部)樹脂発泡体
  • 抗菌丸ざる 三商

    抗菌丸ざる

    三商
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    形状丸型
  • オートクレーブバッグ ナリカ

    オートクレーブバッグ

    ナリカ
    2,400税込2,640
    1パック(10枚)
    当日出荷
    加熱処理済かどうか判断できる滅菌ラベル付き。
    付属品結束バンド10本、滅菌ラベル10枚材質ポリプロピレン寸法(mm)305×660耐熱温度(℃)132
  • ブラシ B-1 口の細い容器洗浄用 ナリカ

    ブラシ B-1 口の細い容器洗浄用

    ナリカ
    220税込242
    1本
    当日出荷
    口の細い容器洗浄用
    全長(mm)405
  • ラボ洗浄剤(浸漬用) 日本ケミコート化成

    ラボ洗浄剤(浸漬用)

    日本ケミコート化成
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    中性の液体洗剤で、ガラス器具やプラスチック器具、またはアルカリ性に弱い器具洗浄に適しています。
    タイプ浸漬用液性中性使用濃度2~5%希釈
  • ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用) 日本ケミコート化成

    ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用)

    日本ケミコート化成
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    アルカリ性の液体洗剤で、ピペット等のガラス器具やプラスチック器具の浸漬、超音波洗浄におすすめします。
    タイプ浸漬・超音波洗浄用液性アルカリ性使用濃度(浸漬用)3~5%希釈、(超音波洗浄用)0.5~1%希釈
  • ピペット洗浄器セット(サイフォン式洗浄器) ケニス

    ピペット洗浄器セット(サイフォン式洗浄器)

    ケニス
    31,980税込35,178
    1個
    翌日出荷から22日以内出荷
    長尺物のガラス器具の洗浄に便利な、洗浄器・洗浄用かご(透明塩ビ製)・洗浄槽のセットです。 化学分析用のホールピペットやビューレットの洗浄に最適です。
    用途長尺物のガラス器具の洗浄給排水口外径13/26
  • オートクレーブ専用クリーナー SKメディカル電子

    オートクレーブ専用クリーナー

    SKメディカル電子
    5,498税込6,048
    1組(12袋×6g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オートクレーブ内の水垢や付着物、配管内の汚れなどを洗い流します。 主成分は酒石酸なので安全に洗浄が行えます。
    主成分酒石酸
  • 滅菌ラベル(オートクレーブ用) 日油技研工業

    滅菌ラベル(オートクレーブ用)

    日油技研工業
    3,998税込4,398
    1箱(1000枚)
    当日出荷
    滅菌後"滅菌済"の文字が浮かび上がり、簡単に処理済品・未処理品の区別ができます。
    仕様滅菌条件:121℃・20分寸法(mm)14×35テープ幅(mm)14
  • インジケーターテープ(乾熱滅菌用) シャムロック

    インジケーターテープ(乾熱滅菌用)

    シャムロック
    6,898税込7,588
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    クロース布地でできたインジケーターテープです。酸、アルカリ、オイル、グリースにも耐性があります。 「STERILIZED」の文字表示で乾熱滅菌済である事を示します。
    テープ長さ(m)6.35
  • パンチングバット アズワン

    パンチングバット

    アズワン
    21,335税込23,469
    1個
    当日出荷
    仕様オートクレーブ可形状角型材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上穴径(Φmm)6穴ピッチ(mm)10
  • スターソニックウォッシャー1000 アルゴファイルジャパン

    スターソニックウォッシャー1000

    アルゴファイルジャパン(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    通常のものよりさらに細かい振動により落としづらい奥ばった細かい所も綺麗に洗浄します。 ヒーター付きで更に洗浄効果もアップします。 ヒーターは65℃±10%で設定。 最大の故障の原因である振動板の脱落を防ぐためにレーザー溶接を施工。
    質量(kg)約1.7出力(W)50タンク容量(L)1周波数(kHz)28槽寸法(mm)150×135×60外寸法(mm)177×162×168
  • 振盪フラスコ用ブラシ 野宮産業

    振盪フラスコ用ブラシ

    野宮産業
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
    長さ(mm)275幅(mm)140奥行(mm)140毛材馬毛適合器具振盪フラスコ
  • メスフラスコ用ブラシ 野宮産業

    メスフラスコ用ブラシ

    野宮産業(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
    適合器具メスフラスコ
  • 滅菌表示付オートクレーブバッグ Thermo Fisher Scientific

    滅菌表示付オートクレーブバッグ

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1箱(200枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。
    仕様口締めバンド付き材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)125
  • ワイヤードライボード用 オプション 三和化研工業

    ワイヤードライボード用 オプション

    三和化研工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 洗浄用バスケット アズワン

    洗浄用バスケット

    アズワン
    2,732税込3,005
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)形状角型高さ(mm)100内寸法(mm)上部/304×532mm、下部/282×510mm、高さ/90mm外形寸法(幅W×奥行D)(mm)340×570外寸法(mm)340×570×100アズワン品番4-117-01外径(上部/下部)(Φmm)304/282
  • ステンレス丸型洗浄カゴ アズワン

    ステンレス丸型洗浄カゴ

    アズワン(2件のレビュー)
    6,554税込7,209
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
    材質ステンレス(SUS304)形状丸型線径(Φmm)(外枠)3金網線径(mm)0.8網目5.5使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。線径(mm)0.8網目(mm)5.5
  • 洗浄剤・浸漬用液体ホワイト7L アズワン

    洗浄剤・浸漬用液体ホワイト7L

    アズワン(1件のレビュー)
    5,660税込6,226
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。血液、血清、脂肪、たん白、染色液、鉱油、色素、マジックインキ、放射性汚染物の洗浄に適しています。
    pH10.9±0.5(1%)液性無リン・アルカリ性洗浄機能浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
  • ハケ・ブラシ アズワン

    ハケ・ブラシ

    アズワン
    931税込1,024
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • インスルネットEZ(酵素洗浄剤) 5L ドクタージャパン

    インスルネットEZ(酵素洗浄剤) 5L

    ドクタージャパン
    13,980税込15,378
    1本(5L)
    4日以内出荷
    ファイバースコープや硬性内視鏡・生検鉗子などの器具に付着した、血液・粘液・蛋白・脂肪・炭水化物などの落ちにくい汚れに対して強力な加水分解作用を発揮します。中性で素材に対する腐食性がなく、金属部やゴム・樹脂部などにもダメージを与えません。
  • プラスチックバット(ブルー) サンコー(三甲)

    プラスチックバット(ブルー)

    サンコー(三甲)
    1,498税込1,648
    1個(1個)
    翌日出荷
    材質PPライトブルー容量(L)4.6有効内寸(mm)329×228×60外寸(mm)374×273×64内寸(mm)350×249×60
  • ドライキャビネット ケニス

    ドライキャビネット

    ケニス
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷
    デジタルコントローラで庫内湿度を25~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。 前面のデジタルコントローラで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。 無音・無振動で長期連続運転が可能です。 庫内にLED照明を搭載しており、庫内を明るく照らします。 扉は透明で内容物の確認が容易です。 棚板はお好みの位置に設定可能です。 KDC-80、250はスチール棚タイプでスポンジシートが付属しています。KDC-155は引き出し棚タイプで波型レンズホルダーが1枚付属しています。
    材質(本体)スチール電源(V)AC100消費電力(W)10材質(扉)強化ガラス湿度調整範囲(%)25~60(デジタルコントローラ)
  • ステンレスシンク容器 ケニス

    ステンレスシンク容器

    ケニス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    実験室の水回り(洗剤・スポンジ)の整理に最適です。
    材質ステンレス形状角型高さ(mm)70
  • 試験管ブラシ ケニス

    試験管ブラシ

    ケニス
    339税込373
    1本
    当日出荷
    汎用的な試験管洗いブラシです。 村田式はブラシ径が小さい白毛タイプです。
    全長(mm)250毛材ブタ毛ブラシ長(mm)80適合器具試験管ブラシ径(Φmm)40
  • ピペット用ブラシ 石井ブラシ産業

    ピペット用ブラシ

    石井ブラシ産業
    299税込329
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質柄/木、芯/鋼線全長(mm)660直径(Φmm)30毛丈(mm)90材質(毛)適合器具ピペット全長×直径×毛長(mm)660×30×90
  • ビーカー用ブラシ 石井ブラシ産業

    ビーカー用ブラシ

    石井ブラシ産業
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質柄/木、芯/鋼線材質(毛)適合器具ビーカー
  • ブラシ びん用2升 TGK(東京硝子器械)

    ブラシ びん用2升

    TGK(東京硝子器械)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    全長(mm)710直径(Φmm)120種類2升全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)710×120×130適合容量(mL)1000渡り(mm)130適合器具びん
  • 試験器具用特殊洗浄液 昭光通商アグリ

    試験器具用特殊洗浄液

    昭光通商アグリ
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    一般的なガラス器具をはじめ、金属容器・陶磁器などの無機物、油脂汚れの洗浄に広く利用できます。
    タイプ浸漬・超音波洗浄用液性アルカリ性使用濃度10~50倍希釈
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
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
5ページ目: 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 【通販モノタロウ】 科学研究・開発用品