681件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上型超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア

    卓上型超音波洗浄器

    ヴェルヴォクリーア
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    出力の自動可変により、ピーク出力約75Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。 発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。 洗浄槽には耐久性のあるステンレスを、ケースには耐薬性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。 自動タイマーは 30 秒から 30 分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単操作です。
    仕様【高周波出力変調】0~300%(平均に対し)、【発振周波数変調】変調幅土1kHz材質(ケース・フタ)ホリプロピレン、(底板)アルミ、(銘板)ポリエステル、(ACインレット)PBT、(ツマミ)ABS、(洗浄タンク)SUS304、(タンクパッキン)クロロプレンゴム、(足)EPDM、(電源コード)PVC/外皮、(定格銘板)ポリエステル・アルミ、(スノコ)SUS304、PVC/外皮質量(kg)2.5外形寸法(mm)1271×159×185定格電圧(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)170×100×80定格消費電力(W)40±(20%)電源コード3Pインレット式発振周波数(kHz)38.5タイマー設定0.5分~30分総務省型式指定第 AU-17014号振動子(超音波)ポルト締めラン ジュバン型高周波出力(W)25+10%平均/ピーク出力 75定格使用時間(分)30槽容量(L)約1.3
  • 毛ブラシ ナリカ

    毛ブラシ

    ナリカ
    320税込352
    1本
    4日以内出荷
  • ステンレス取手付バスケット ケニス

    ステンレス取手付バスケット

    ケニス
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304形状角型外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×300網目5網目(mm)5
  • 自在瓶ブラシ ケニス

    自在瓶ブラシ

    ケニス
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    フラスコ等口径の小さい容器の洗浄に便利なブラシです。 ブラシ部が自由に回転し、容器内の肩の部分も洗浄できます。
    材質(柄)ステンレス線、PVCパイプ入、(取手)木製全長(mm)400毛材ナイロン適合器具自在瓶
  • 薬品瓶ブラシ ケニス

    薬品瓶ブラシ

    ケニス
    1,098税込1,208
    1本
    翌日出荷
    200℃までの耐熱性と耐薬品性を重視して、ステンレス線材とナイロン毛を使用しています。
    材質(柄)ステンレス線、(取手)木製毛材ナイロン耐熱温度(℃)140適合器具薬品瓶オートクレーブの可否滅菌可能
  • ラボウォッシュ ヤマト科学

    ラボウォッシュ

    ヤマト科学
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • ステンレス滅菌缶 ケニス

    ステンレス滅菌缶

    ケニス
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    液体等の滅菌物が漏れない穴なしのステンレス滅菌缶です。
    材質ステンレスSUS304板厚(mm)1.0
  • 滅菌表示付オートクレーブバッグ Thermo Fisher Scientific

    滅菌表示付オートクレーブバッグ

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1組(200枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    滅菌インジケーター付のオートクレーブバッグです。
    材質PP厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)125
  • 400x374x190mm かご(ステンレス製) エスコ

    400x374x190mm かご(ステンレス製)

    エスコ
    7,500税込8,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA992CE-5材質ステンレス(18-8)形状角型寸法(mm)400×374×190(H)高さ(mm)190線径(Φmm)2.5外形寸法(幅W×奥行D)(mm)400×374目開き(mm)4.5
  • Φ150x 85mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ

    Φ150x 85mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ
    5,080税込5,588
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA992C-23材質ステンレス(18-8)形状丸型直径(Φmm)150高さ(mm)85タイプ網底とんがりタイプ線径(Φmm)0.29柄長さ(mm)120メッシュ30大きさ目開き(mm)0.55
  • 殺菌ランプ(直菅式) 6W アズワン

    殺菌ランプ(直菅式) 6W

    アズワン
    2,550税込2,805
    1個
    当日出荷
    適合(グロースタータ)FG-7EFG-7P形状直管型管径(Φmm)15.5口金G5B定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.147定格ランプ電力(W)6殺菌線出力(W)1.7管長(mm)210.5アズワン品番0-5935-01
  • ナイロンブラシ 瓶洗用両毛2号 アズワン

    ナイロンブラシ 瓶洗用両毛2号

    アズワン
    723税込795
    1本
    当日出荷
    煮沸消毒ができますので、衛生的です。
    材質毛/ナイロン、芯/鋼線全長(mm)340直径(Φmm)75タイプ瓶洗用 両毛2号毛丈(mm)75毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-08適合器具全長×直径×毛長(mm)340×Φ75×75
  • オートクレーブバッグ ステム

    オートクレーブバッグ

    ステム
    27,980税込30,778
    1袋(100枚)
    翌々日出荷
    材質耐熱PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)外袋(青・不透明)/0.05、内袋(透明)/0.03寸法(mm)500×700耐熱温度(℃)132(20分)アズワン品番2-2175-01
  • ブラシフレキシブルシャフト アズワン

    ブラシフレキシブルシャフト

    アズワン
    6,090税込6,699
    1個
    当日出荷
    タイプΦ6
  • 大型超音波洗浄器用架台 アズワン

    大型超音波洗浄器用架台

    アズワン
    27,900税込30,690
    1個
    当日出荷
    仕様排水口(mm):Φ19×L50、軟質PVC、補強材(mm):ポリエステル系)/内径Φ19×外径Φ26×1m)、ホースクリップ(SUS301)×1材質(本体)ステンレス(SUS304)キャスター(mm)Φ50(対角ストッパー付き)
  • 超音波洗浄器 バスケット アズワン

    超音波洗浄器 バスケット

    アズワン
    11,400税込12,540
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ラボメイト クリーンケミカル

    ラボメイト

    クリーンケミカル(1件のレビュー)
    3,510税込3,861
    1個
    翌々日出荷
  • メッキンバッグ ホギ

    メッキンバッグ

    ホギ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 廃液回収容器(専用ロート付き) アズワン

    廃液回収容器(専用ロート付き)

    アズワン
    3,168税込3,485
    1個
    当日出荷
  • 防錆剤 (超音波洗浄機用) エスエヌディ

    防錆剤 (超音波洗浄機用)

    エスエヌディ
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    水溶性なので取り扱いやすく安全である。防錆処理中にも洗浄効果がある。防錆処理後、乾燥しても白化しにくい。希釈して使用するため経済的である。
    用途金属の加工や表面処理工程中の一時的防錆。屋内に保管される金属機器の比較的長期にわたる防錆液色淡黄色又は黄色主成分トリエタノールアミン10% ~ 20%液性弱アルカリ性 pH 10.7(5%液)
  • アルカリ性非イオン系界面活性剤水酸化ナトリウム エスエヌディ

    アルカリ性非イオン系界面活性剤水酸化ナトリウム

    エスエヌディ
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    水溶性なので取り扱いやすい。基盤へ多量に付着したフラックスの洗浄が可能である。希釈して使用するため経済的である。
    用途基盤に付着したフラックスやワニスの洗浄に最適。金属加工後の脱脂洗浄や化粧品(ファンデーション、UVクリーム、オイル)などの洗浄も可能主成分非イオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム(1~4%)液性アルカリ性、ph11.2
  • 迅速乾燥機 池田理化

    迅速乾燥機

    池田理化
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。下からの温風で乾燥効率UP!
    電源AC100V(50/60Hz)安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、温度過昇防止センサー、漏電ブレーカー、ファン停止、本体転倒時通電停止最大消費電力(W)770本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×320×290タイマー設定3段階切替(30分・60分・90分)アズワン品番1-1612-13
  • ユニポアウォーターガン用 ノズル キッツマイクロフィルター

    ユニポアウォーターガン用 ノズル

    キッツマイクロフィルター
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ラコム万能ドライヤー アズワン

    ラコム万能ドライヤー

    アズワン
    37,300税込41,030
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)477×425×350質量(kg)約5アズワン品番4-164-21
  • スプレーガン フロロウエアー/インテグリス

    スプレーガン

    フロロウエアー/インテグリス
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ラボランスポンジブラシ アズワン

    ラボランスポンジブラシ

    アズワン
    7,920税込8,712
    1袋(11本)
    当日出荷
    柔らかく吸水性に優れています。
    材質(ブラシ部)ウレタンスポンジ
  • PTFE ブラシ アズワン

    PTFE ブラシ

    アズワン
    17,300税込19,030
    1本
    当日出荷
    材質柄/PTFE、毛/PFA(PTFE)毛材PFA(PTFE)耐熱温度(℃)260毛厚(mm)0.14
  • 洗浄カゴ アズワン

    洗浄カゴ

    アズワン
    5,890税込6,479
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質洗浄カゴ/PVC(塩化ビニル樹脂)、取手/PE(ポリエチレン)
  • 小型フラスコブラシ アズワン

    小型フラスコブラシ

    アズワン
    3,693税込4,062
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自在式の小型ブラシによって洗浄しにくい容器の隅々まで洗浄できます。
    材質毛種/ナイロン、針金/ステンレス(SUS304)全長(mm)250毛材ナイロン、針金適合器具フラスコ
  • 洗浄カゴ(コーティングタイプ) 三和化研工業

    洗浄カゴ(コーティングタイプ)

    三和化研工業
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチールにPE(ポリエチレン)コーティング(白)網目5網目(mm)5
  • ガスフィルターガン フロロウエアー/インテグリス

    ガスフィルターガン

    フロロウエアー/インテグリス
    41,899税込46,089
    1個
    当日出荷
    0.003umガスフィルターを装着できるエアーガンです。 クリーンルーム・ドラフト内での窒素および圧縮エアー等の噴き付けに適しています。
    仕様本体材質本体・トリガー/ナイロン、バルブシステム/ステンレス(SUS303)、フィルターシール・ハウジング用O-リング/EPDM寸法(mm)172×113×30質量(g)150接続方法1/4NPTメス耐圧(MPa)最大許容入口側圧力/0.4MPa(at20℃)、最大許容逆差圧/0.03MPa(at20℃)使用流体CDA(クリーンドライエア)、窒素アズワン品番1-5671-01
  • アイボーイ細口びんSCC アズワン

    アイボーイ細口びんSCC

    アズワン
    3,398税込3,738
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ細口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。 液漏れテスト合格済。
    仕様液漏れテスト合格済材質PP(ポリプロピレン)目盛あり耐熱温度(℃)110
  • アイボーイ広口びん(SCC)(ガンマ線滅菌済) アズワン

    アイボーイ広口びん(SCC)(ガンマ線滅菌済)

    アズワン
    3,898税込4,288
    1箱(5本×2袋)
    翌々日出荷
    耐薬品性に優れています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
    仕様γ線滅菌済材質PP(ポリプロピレン)
  • フォグマスター 8段切替タイプ 7401 TGK(東京硝子器械)

    フォグマスター 8段切替タイプ 7401

    TGK(東京硝子器械)
    149,800税込164,780
    1個
    14日以内出荷
    雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。
    仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg)TGK品番656-58-25-02型式7401摘要噴射量8段切換え
  • 乾燥ラック Kartell(カルテル)

    乾燥ラック

    Kartell(カルテル)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    軽量で、洗練されたデザインで、実験室の壁に簡単に取付けられます。
    仕様乾燥用棒:72本TGK品番198-19-80-01品番213外形寸法(mm)450×630
  • 滅菌バック ロールタイプ TGK(東京硝子器械)

    滅菌バック ロールタイプ

    TGK(東京硝子器械)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
  • シーシャイン超音波洗浄機シリーズ シーフォース

    シーシャイン超音波洗浄機シリーズ

    シーフォース
    24,899税込27,389
    1台
    8日以内出荷
    シーシャインシリーズ ハイパワー超音波洗浄機です。。パワーがアップし、バフ粉などもすばやく落とします。ヒーター付で超低価格。蓋も付いてます。ブラシなどでも落とせない細かい凹凸のある場所や落ちにくいバフかすなどを高い周波数で液体を振動させ、無数に発生した気泡によって短時間できれいに汚れを落とすことができます。
    周波数(kHz)超音波/28入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
  • 超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン) SUZUHO(鈴峯)

    超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン)

    SUZUHO(鈴峯)
    26,980税込29,678
    1台
    8日以内出荷
    温度調整(30℃~80℃)と洗浄タイマー(0~60min。170Hは15minまで)を全機種に標準装備。しつこい研磨剤などの洗浄に最適な周波数で汚れをスピード除去!。安価でお求めやすく、しかもパワフルな超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン)は、オール機種ヒーター内蔵。
    用途超音波洗浄機SU-CLEAN(スクリーン)は電波法対応商品(型式指定商品)です。日本で超音波洗浄器(周波数が10 kHz以上で出力が51Wを超える機種)を使用する場合は電波法の規制を受け、総合通信局への高周波利用設備の許可申請が必要となっています。但し、総務省が指定する「型式指定」を取得済の機器は、許可申請は不要となります。SU-CLEANは型式指定取得済ですので、届出が不要です。温度調整範囲(℃)30~80
  • 瓶洗浄ブラシ ケニス

    瓶洗浄ブラシ

    ケニス
    999税込1,099
    1本(1本)
    翌日出荷
    毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
    用途瓶洗浄用仕様毛質:PBT(白)寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 消臭クリニカパック ケニス

    消臭クリニカパック

    ケニス
    3,898税込4,288
    1組(10枚)
    翌日出荷
    消臭効果を持つオートクレーブバッグです。口締めベルト付です。丈夫な二重袋構造です。
    材質PE PP寸法(mm)外620×820 内615×840入数(枚)10耐熱温度(℃)121
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄