絞り込み
エコロジープロダクト
OA関連金物とは、OA関連商品やデスク回りに使用されるさまざまな金物の総称です。配線孔、締結金具、吊り金具をはじめ、ガラス用の金物、スライドレール、棚受け金具などさまざまな金物があります。スライドレールは、デスク、収納家具、厨房などの引出に使用されます。ローラータイプの2段のスライドレールもあり、強度、耐久性も高いです。配線孔は、たくさんのコードやケーブルをまとめることができ、デスクまわりをスッキリさせます。OAデスクが資料などで散らからないように後付で取付けできるトレーユニットなどもあります。





配線孔キャップ 丸型
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。材質ABS樹脂形状丸型材質/処理ABS樹脂/-




配線孔キャップ LSU型、LS型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応




配線孔キャップ LSU型、LS型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状丸型




ランプ印 配線孔 CHC型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷内径Φ12とΦ15の小型配線孔です。電話線やLANケーブル等、比較的小さな端子付きケーブルを通すのに最適です。内径以上の大きさのコネクタ先端部を外さずに交換できる、分割式配線孔もあります。
テーブル脚 スチール製
(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷デザイン性の高いスチール製のテーブル脚です。 高さ調整用アジャスター付です。用途テーブル用脚付属品ビス 3.9×19mm(6本)材質スチール質量(g)732耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145.1×197.6×690


配線孔キャップ LN72S型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状オーバル型RoHS指令(10物質対応)対応




角型配線孔キャップ LSUKS型、LSKS型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)材質ABS樹脂形状角型(丸型取付穴)RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ 2066型、2068型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。材質亜鉛合金(ZDC)
テーブル脚(カウンター用) BK
AIS (エイ・アイ・エス)(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381セット8日以内出荷テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、角枠タイプのテーブル脚(2本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは89.5cmのハイタイプ。スタイリッシュなデザインのテーブル脚は、カウンターテーブルやスタンディングテーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製の太いフレームは、しっかりと天板を支えるので安定感抜群!。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。※天板の形状・脚の取付箇所・ネジの長さによって、耐荷重は前後しますのでご了承ください。※ドライバーとボルト(ネジ)は付属しておりません。あらかじめご用意をお願いいたします。幅(mm)430質量(kg)6.4色BK高さ(mm)895奥行(mm)85
金属角枠脚(レギュラータイプ) BK
AIS (エイ・アイ・エス)(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781セット8日以内出荷脚と天板が選べるテーブルキッツシリーズの角枠脚2本セット。お手持ちの天板にも組み合わせて使えます。アイデア次第で自分だけのテーブルを作成できます。脚先にはアジャスターが装着済み。設置する際のガタつきを微調整することができます。ネジ穴が楕円形にリニューアル。ネジを留めるときに調整しやすいように施されています。脚の高さは69.5cmのレギュラータイプ。ダイニングテーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製の太いフレームは、しっかりと天板を支えるので安定感抜群!。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。幅(mm)630質量(kg)7.25色BK高さ(mm)695奥行(mm)85
金属角枠脚(ロータイプ) BK
AIS (エイ・アイ・エス)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1セット8日以内出荷テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、角枠タイプのテーブル脚(2本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは34cmのロータイプ。センターテーブルやローテーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製の太いフレームは、しっかりと天板を支えるので安定感抜群!。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。色BK高さ(mm)340奥行(mm)85
ウッディテーブル脚 丸型
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷食卓用のテーブル脚としてご使用下さい材質天然木(アミノ樹脂塗装)長さ(mm)660径(Φmm)60
スマートレグ用キャスター
光(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から3日以内出荷スマートレグにピッタリのキャスターです スマートレグ先端に取り付けるキャスター スマートレグ先端のネジ穴に簡単に取り付けできます材質ダイカスト・ナイロン寸法(mm)40許容荷重(kg)(1個あたり約)45
ソファー用脚 T307型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。約25 mmの高さ調節ができます。用途ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理色シルバー仕上シルバーアルマイト処理
Ironna 丸脚金具
八幡ねじ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1セット(4個)翌々日出荷から4日以内出荷お好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、簡単なシンプルなローテーブルやサイドテーブルが制作出来ます。 白・黒は、装飾性の高いマットな仕上げになっています。用途370はローテーブルやサイドテーブルの制作に使用、690はハイテーブルの制作に使用付属品専用ねじ材質鉄
配線孔キャップ ALU25型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から6日以内出荷アルミニウム合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。材質アルミ合金、ポリアミド形状丸型色ブラック仕上アルマイト処理