絞り込み
テープ幅(mm)
- 15
- 10(16)
- 12.7(4)
- 13(38)
- 19(38)
- 20(5)
- 25(53)
- 30(16)
- 38(24)
- 50(49)
- 75(7)
- 100(18)
- 150(12)
- 200(15)
- 250(12)
- 300(15)
- 400(4)
- 500(7)
- 600(4)
- 1000(6)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.06(1)
- 0.13(2)
- 0.18(1)
- 0.23(2)
- 約0.06(1)
特長
- 絶縁(2)
- 耐久(1)
- 耐候(2)
- 耐水(1)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(2)
色
グレー(2)
基材
- フッ素樹脂(3)
- ポリエチレン(1)
テープ長さ(m)
- 10(5)
10
粘着剤
- シリコーン系(3)
シリコーン系
使用温度範囲(℃)
- 200まで(1)
- -60~200(3)
200まで・-60~200
用途
結束用(1)
電気・電子用(1)
結束用・電気・電子用
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
- 寺岡製作所(1)
日東電工(旧:Permacel)・寺岡製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(16)
13(38)
19(38)
25(53)
30(16)
38(24)
50(49)
100(18)
200(15)
300(15)
テープ幅(mm)をもっと見る

ニトフロン粘着テープ No.903UL
日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481巻当日出荷から翌々日出荷UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410
寺岡製作所(14件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷耐薬品性、、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性、耐候性、離型性に優れています。 柔軟で巻き付けに適しています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁・結束・シール。 ヒートシーラー加熱圧着部の被覆。 耐薬品性が要求されるマスキング。 各種滑り材。主な用途電気絶縁、結束、シール用RoHS指令(10物質対応)対応特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT
日東電工(旧:Permacel)¥96,980税込¥106,6781箱(36巻)21日以内出荷から30日以内出荷総厚み0.06mmの薄型タイプの粘着テープです。従来品と比べて約23%の軽量化を実現し、資源保護に貢献します。耐熱性、滑り性、撥水性などのすぐれた特性を備えています。-60℃~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。また、短時間であればより高温でも使用可能です。UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています(登録番号E34833)。用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁耐熱テープ。モータ駆動システムの絶縁および摺動。自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。厚さ(mm)0.06構成シリコン系粘着剤・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム伸び(%)180絶縁破壊電圧(kV)6.4難燃性UL510 Flame Retardant (E34833)巻戻し力3.8(N/19mm)動摩擦係数0.1
ニトフロン粘着テープ No.903UL 0.13mm×15mm×10m
日東電工(旧:Permacel)¥52,980税込¥58,2781セット(20個)当日出荷PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。 耐熱性に優れます。用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束、シュート、ホッパーの摩擦面ライニングトラスコ品番816-0206材質基材:PTFE幅(mm)15厚さ(mm)0.13質量(g)41長さ(m)10粘着力(N/10mm)3.74引張強度(N/10mm)48.9
NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥2,598税込¥2,8581巻6日以内出荷から24日以内出荷ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。切断にはカッターが必要です。用途ラミネートロール離型用ラッピングに。ヒートシール用耐熱離型に。印刷機・複写機の用紙すべりに。ホッパー、シューターのライニングに。材質基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3