絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25.4
  • 10(12)
  • 12(2)
  • 12.7(5)
  • 13(34)
  • 15(4)
  • 19(38)
  • 20(4)
  • 25(49)
  • 30(14)
  • 38(22)
  • 50(50)
  • 75(4)
  • 100(13)
  • 150(7)
  • 200(8)
  • 250(8)
  • 300(13)
  • 500(3)
  • 1000(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.089(1)
  • 0.09(1)
  • 0.1(1)
  • 0.165(1)
  • 0.17(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(1)
特長
  • 耐熱(1)
基材
  • フッ素樹脂(4)
粘着剤
  • シリコーン系(3)
シリコーン系
テープ長さ(m)
  • 32.9(1)
  • 33(3)
32.9・33
使用温度範囲(℃)
  • -101~256(1)
-101~256
ブランド
  • 日東電工(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 日東電工アメリカ(1)
日東電工・3M(スリーエム)・日東電工アメリカ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(12)
13(34)
19(38)
25(49)
30(14)
38(22)
50(50)
100(13)
250(8)
300(13)
テープ幅(mm)をもっと見る
PTFEテープ(フッ素樹脂) 日東電工PTFEテープ(フッ素樹脂)日東電工
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
PTFE基材とシリコーン系粘着剤を使用しているため高温でも使用可能です。 摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。 耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。 UL規格 H種(180°)
用途ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止。 化学溶剤による洗浄時等のマスキング。 製造・出荷ライン上の滑り助長。
耐熱PTFEテープ 日東電工耐熱PTFEテープ日東電工
16,900税込18,590
1巻
当日出荷
摩擦係数が少ないため、基材の滑りに優れています。絶縁性および耐溶剤性に優れ、幅広い温度範囲で使用できます。
用途高温条件におけるローラー表面の断熱 ・防振に。化学溶剤洗浄液・電気メッキ溶剤に侵される部分のマスキングに。絶縁抵抗(MΩ)2×106MΩ難燃性UL規格 E20392特性耐熱
3M PTFEテープ 5490 3M(スリーエム)3M PTFEテープ 54903M(スリーエム)(4件のレビュー)
51,980税込57,178
1箱(14巻)ほか
52日以内出荷から102日以内出荷
低摩擦係数。 耐熱性・耐薬品性に優れています。
用途接着剤などの付着防止やマスキング。 ラミネートロールのラッピング。
PTFEフィルムテープ 日東電工アメリカPTFEフィルムテープ日東電工アメリカ
26,980税込29,678
1巻
当日出荷
シリコーン系粘着剤を使用しており、使用温度範囲が広いです。摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
用途ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止に。化学溶剤による洗浄時等のマスキングに。製造・出荷ライン上の滑り助長に。材質基材:PTFE樹脂フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.17グレー長さ(m)33伸び(%)143RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂テープ