絞り込み
テープ幅(mm)
  • 38
  • 10(17)
  • 12.7(5)
  • 13(42)
  • 15(5)
  • 19(44)
  • 20(8)
  • 25(59)
  • 25.4(5)
  • 30(19)
  • 50(62)
  • 75(7)
  • 100(23)
  • 150(17)
  • 200(17)
  • 250(13)
  • 300(25)
  • 400(4)
  • 500(13)
  • 1000(6)
テープ厚さ(mm)
  • 0.06(1)
  • 0.08(6)
  • 0.1(4)
  • 0.13(17)
  • 0.15(1)
  • 0.17(1)
  • 0.18(9)
  • 0.23(5)
  • 約0.06(1)
特長
  • 絶縁(15)
  • 耐久(1)
  • 耐候(3)
  • 耐水(2)
  • 耐熱(15)
  • 耐薬品(13)
  • 防水(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(4)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(1)
基材
  • グラスファイバー(1)
  • フッ素樹脂(22)
テープ長さ(m)
  • 5(3)
  • 10(19)
  • 12.7(1)
  • 33(5)
5・10・12.7・33
粘着剤
  • シリコーン系(20)
シリコーン系
使用温度範囲(℃)
  • 200まで(5)
  • 260まで(1)
  • -50~200(4)
  • -60~200(15)
  • -60~250(2)
200まで・260まで・-50~200・-60~200・-60~250
用途
  • 用途保護用(4)
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
保護用・結束用・電気・電子用
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 中興化成工業(10)
  • 日東電工(旧:Permacel)(6)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(2)
  • ホンダフロー(2)
  • アズワン(1)
  • シャムロック(1)
モノタロウ・中興化成工業・日東電工(旧:Permacel)・エスコ・TRUSCO・ホンダフロー・アズワン・シャムロック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
13(42)
19(44)
25(59)
30(19)
38
50(62)
100(23)
150(17)
200(17)
300(25)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR

    中興化成工業(23件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
    用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
  • フッ素樹脂ガラス粘着テープ モノタロウ

    フッ素樹脂ガラス粘着テープ

    モノタロウ(42件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷
    テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
    用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター粘着力(N/10mm)3.6特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性
  • ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ No.903UL

    日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
    用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
  • チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業

    チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR

    中興化成工業(22件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷
    ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
    用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他最高使用温度(℃)+200
  • フッ素樹脂フィルム粘着テープ モノタロウ

    フッ素樹脂フィルム粘着テープ

    モノタロウ(41件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
    用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性
  • フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻 中興化成工業

    フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻

    中興化成工業(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.23乳白色長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)136粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) TRUSCO

    フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
    用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ) TRUSCO

    フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。
    用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途摺動補助、傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S

    日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1巻
    当日出荷
    UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
    用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
  • チューコーフロー粘着テープAGF-100A 中興化成工業

    チューコーフロー粘着テープAGF-100A

    中興化成工業(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。 連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。 寸法安定性に優れています。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 電気絶縁性に優れています。
    用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。粘着力(N/10mm)4絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ)引張強度(N/25mm)360粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
  • アズフロン(R)ガラステープ アズワン

    アズフロン(R)ガラステープ

    アズワン(10件のレビュー)
    5,240税込5,764
    1巻
    当日出荷
    PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。 最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。 包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。
    耐熱温度(℃)260特性耐熱
  • チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業

    チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ

    中興化成工業(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。
    用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護仕様UL規格品、切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲-60~200℃主な用途耐熱結束、滑り助長、保護特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • ラベリングテープ STシリーズ 12.7m シャムロック

    ラベリングテープ STシリーズ 12.7m

    シャムロック
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます。ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表面であればどこにでも貼る事ができます。油、水に強く、また耐酸性もすぐれています。-15℃から+43℃の範囲でご使用になれます。いちど貼ったテープを他に張り替える事もでき、はがした面に糊が残りません
  • ホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ ホンダフロー

    ホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ

    ホンダフロー
    5,498税込6,048
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
    材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤長さ(m)10使用温度範囲(℃)~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業

    帯電防止フッ素樹脂粘着テープ

    中興化成工業(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1巻
    当日出荷
    帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途静電気を嫌う環境でのマスキング、搬送ガイドの滑り補助。連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止、耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
  • ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S 日東電工(旧:Permacel)

    ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S

    日東電工(旧:Permacel)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。
    用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.1橙色長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコン系主な用途絶縁粘着力(N/10mm)3.42引張強度(N/10mm)67.4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐炎、耐久
  • フッ素樹脂粘着テープ AGF102 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ AGF102

    中興化成工業
    5,198税込5,718
    1巻
    当日出荷
    ヒートシーラーのヒーター被覆用に最適。 中央部は粘着剤が未塗布なので、ヒーター部分に粘着剤が直接触れず、汚れや糊残りを防ぎ、テープの長寿命化が図れます。
    用途ヒートシーラーの離型用途 綿・不織布などのプレス板離型用途 高温電気絶縁被膜粘着力(N/10mm)3.6最高使用温度(℃)200引張強度(N/25mm)380引張強度(N/10mm)152粘着力(N/25mm)9
  • ふっ素樹脂粘着テープ ASFシリーズ 中興化成工業

    ふっ素樹脂粘着テープ ASFシリーズ

    中興化成工業
    11,980税込13,178
    1巻
    7日以内出荷
    厚さ(mm)0.1薄いグレー長さ(m)33基材高強度・低伸度PTFEフィルム粘着剤シリコン系特性耐熱、撥水
  • 高強度・低伸度フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業

    高強度・低伸度フッ素樹脂粘着テープ

    中興化成工業
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    高強度・低伸度PTFEフィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途ポリエチレンラミネーターのロールマスキングなど、低伸度が要求される用途。規格UL規格品連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)88RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
  • チューコーフロー(R)フッ素樹脂フィルム粘着テープ 中興化成工業

    チューコーフロー(R)フッ素樹脂フィルム粘着テープ

    中興化成工業
    7,688税込8,457
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    PTFEフィルムの片面を処理し、シリコーン粘着剤を塗布した高機能粘着テープで、高温時の収縮が小さく表面平滑性に優れています。
    種別ASF-121FR長さ(m)10耐熱温度(℃)約200
  • フッ素樹脂粘着テープ HAT-F-CF(センターフリー) ホンダフロー

    フッ素樹脂粘着テープ HAT-F-CF(センターフリー)

    ホンダフロー
    6,898税込7,588
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
    トラスコ品番538-9467材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤幅(mm)38(20)厚さ(mm)0.13粘着部青色・非粘着部白色長さ(m)10使用温度範囲(℃)~200引張強度(N/10mm)140粘着力(N/25mm)9.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 38x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ

    38x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    6日以内出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
    エスコ品番EA944VF-38材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
  • 薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT 日東電工(旧:Permacel)

    薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT

    日東電工(旧:Permacel)
    95,980税込105,578
    1箱(14巻)
    21日以内出荷から30日以内出荷
    総厚み0.06mmの薄型タイプの粘着テープです。従来品と比べて約23%の軽量化を実現し、資源保護に貢献します。耐熱性、滑り性、撥水性などのすぐれた特性を備えています。-60℃~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。また、短時間であればより高温でも使用可能です。UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています(登録番号E34833)。
    用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁耐熱テープ。モータ駆動システムの絶縁および摺動。自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。厚さ(mm)0.06構成シリコン系粘着剤・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム伸び(%)180絶縁破壊電圧(kV)6.4難燃性UL510 Flame Retardant (E34833)巻戻し力3.8(N/19mm)動摩擦係数0.1
  • 38x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ

    38x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)

    エスコ
    8,010税込8,811
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
    エスコ品番EA944VH-38材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
  • 38x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ

    38x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)

    エスコ
    7,060税込7,766
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
    エスコ品番EA944VG-38材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
  • 38x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ

    38x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ

    エスコ
    8,070税込8,877
    1個
    翌日出荷
    耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
    エスコ品番EA944VE-38材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
  • NITOFLON粘着テープ ”NO.923UL”(高強度タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLON粘着テープ ”NO.923UL”(高強度タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    299,800税込329,780
    1箱(14巻)
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。
    用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.1使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.37引張強度(N/10mm)52.63
  • NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    169,800税込186,780
    1箱(6巻)
    24日以内出荷
    ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。
    用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.17長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4.16引張強度(N/10mm)147.37
フッ素樹脂テープ