絞り込み
テープ幅(mm)
  • 300(1)
  • 500(1)
  • 600(1)
  • 1000(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.095
  • 0.025(2)
  • 0.045(2)
  • 0.05(12)
  • 0.06(4)
  • 0.07(2)
  • 0.075(3)
  • 0.08(22)
  • 0.09(2)
  • 0.1(17)
  • 0.13(59)
  • 0.15(6)
  • 0.16(4)
  • 0.17(3)
  • 0.18(38)
  • 0.2(4)
  • 0.23(16)
  • 0.3(9)
  • 0.5(3)
  • 1(3)
  • 色ベージュ(2)
特長
  • 絶縁(2)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(2)
基材
  • グラスファイバー(3)
テープ長さ(m)
  • 10(3)
10
使用温度範囲(℃)
  • 260まで(1)
  • -180~260(1)
260まで・-180~260
用途
  • 用途電気・電子用(1)
電気・電子用
ブランド
  • 中興化成工業(3)
中興化成工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
300(1)
500(1)
600(1)
1000(1)
ふっ素樹脂含浸ガラスクロス 中興化成工業ふっ素樹脂含浸ガラスクロス中興化成工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)をコーティングした製品。 耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性に優れる。
用途ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材グレードナチュラル/平織り体積抵抗率(Ωcm)1015表面抵抗率(Ω)1014特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性試験方法引張強度/JIS L 1096(カットストリップ法)、引裂強度/JIS L 1096(トラペゾイド法)、破壊電圧/JIS K 7137-1、体積抵抗率・表面抵抗率/JIS K 6911
フッ素樹脂含浸ガラスクロスシート(非粘着タイプ) 中興化成工業フッ素樹脂含浸ガラスクロスシート(非粘着タイプ)中興化成工業
37,980税込41,778
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。粘着物の運搬シート。滑り用ライニング材。仕様非粘着タイプ、テープカット条件:切断にはカッターが必要、別作可否:可材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500ベージュ長さ(m)10最高使用温度(℃)260
PTFE含浸ガラスクロスシート(ロールタイプ) 中興化成工業PTFE含浸ガラスクロスシート(ロールタイプ)中興化成工業
109,000税込119,900
1巻
3日以内出荷
ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
フッ素樹脂テープ