絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(1)
- 300(3)
テープ厚さ(mm)
- 1
- 0.05(12)
- 0.06(4)
- 0.07(4)
- 0.075(3)
- 0.08(23)
- 0.095(3)
- 0.1(22)
- 0.13(67)
- 0.15(6)
- 0.16(4)
- 0.17(5)
- 0.18(39)
- 0.2(3)
- 0.23(18)
- 0.3(9)
- 0.4(4)
- 0.5(4)
- 0.7(3)
- 0.8(3)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- 絶縁(2)
- 耐熱(3)
- 耐薬品(2)
- 衝撃吸収(1)
色
ホワイト(3)
基材
- フッ素樹脂(4)
テープ長さ(m)
- 1(1)
- 4(1)
- 10(3)
1・4・10
粘着剤
- シリコーン系(1)
シリコーン系
使用温度範囲(℃)
- -60~250(1)
- -100~200(1)
- -100~260(1)
-60~250・-100~200・-100~260
用途
保護用(1)
保護用
ブランド
- 中興化成工業(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- フロンケミカル(1)
中興化成工業・日東電工(旧:Permacel)・フロンケミカル
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(1)
300(3)

PTFEネット
フロンケミカル¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷から45日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ)
中興化成工業¥7,798税込¥8,5781巻当日出荷多孔質PTFEを用いたテープです。耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性に優れています。熱伝導率実測値0.075W/m・K。用途高温かつ発塵させたくない部分の断熱材に。重量物の保管ラックなどクッション性が必要な箇所の摺動補助に。トラスコ品番149-8106材質基材:多孔質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)25厚さ(mm)1質量(g)82長さ(m)4使用温度範囲-60~250℃引張強度98N/10mm主な用途断熱材、摺動補助粘着力(N/10mm)4引張強度(N/25mm)95引張強度(N/10mm)38粘着力(N/25mm)10切断方法カッターが必要特性耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性
フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 1.0tX300wX10M
中興化成工業¥77,980税込¥85,7781巻6日以内出荷フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)300厚さ(mm)1色ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7504アズワン品番64-7269-38特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥78,980税込¥86,8781巻6日以内出荷から24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-100~200