絞り込み
テープ幅(mm)
- 5(1)
- 10(6)
- 13(12)
- 19(10)
- 20(1)
- 25(21)
- 30(5)
- 34(1)
- 38(10)
- 50(23)
- 70(1)
- 100(7)
- 150(4)
- 200(4)
- 250(5)
- 300(13)
- 500(9)
- 600(1)
- 1000(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.04(1)
- 0.045(2)
- 0.05(3)
- 0.06(1)
- 0.075(3)
- 0.08(5)
- 0.083(1)
- 0.095(3)
- 0.1(7)
- 0.115(2)
- 0.13(17)
- 0.15(4)
- 0.16(4)
- 0.18(10)
- 0.2(3)
- 0.23(6)
- 0.3(6)
- 0.5(3)
- 0.8(2)
- 1(2)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- 絶縁(33)
- 耐熱(31)
- 耐薬品(28)
- 衝撃吸収(1)
色
クリア(3)
グリーン(2)
グレー(5)
ブラック(4)
ブルー(1)
ベージュ(14)
ホワイト(21)
基材
- その他(1)
- グラスファイバー(12)
- フッ素樹脂(32)
テープ長さ(m)
- 0.25(2)
- 0.5(2)
- 1(1)
- 4(1)
- 5(3)
- 10(43)
- 25(1)
- 33(2)
0.25・0.5・1・4・5・10・25・33
粘着剤
- アクリル系(1)
- シリコーン系(23)
アクリル系・シリコーン系
使用温度範囲(℃)
- 180まで(1)
- 200まで(4)
- 260まで(1)
- -60~200(20)
- -60~250(4)
- -100~260(15)
- -180~260(2)
180まで・200まで・260まで・-60~200・-60~250・-100~260・-180~260
用途
保護用(3)
結束用(2)
電気・電子用(3)
保護用・結束用・電気・電子用
ブランド
- 中興化成工業
- モノタロウ(2)
- サンワ[テープ](72)
- エスコ(69)
- 日東電工(旧:Permacel)(29)
- アズワン(11)
- 作新工業(5)
- TRUSCO(3)
- Thermo Scientific Nalgene(3)
- ホンダフロー(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- フロンケミカル(2)
- RS PRO(2)
- 本多産業(2)
- ABgene(2)
- 住友電気工業(2)
- h-old(2)
- 寺岡製作所(1)
- ニトムズ(1)
- イチネンTASCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
特価
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(6)
13(12)
19(10)
25(21)
38(10)
50(23)
100(7)
250(5)
300(13)
500(9)

フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR
中興化成工業(23件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷から3日以内出荷PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR
中興化成工業(22件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他最高使用温度(℃)+200
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻
中興化成工業(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.23色乳白色長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)136粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻
中興化成工業¥3,500~税込¥3,850~1巻当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.3色ベージュ長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200規格UL510粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)5.6粘着力(N/25mm)14RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・絶縁・耐薬品
チューコーフロー粘着テープAGF-100A
中興化成工業(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。 連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。 寸法安定性に優れています。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 電気絶縁性に優れています。用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。粘着力(N/10mm)4絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ)引張強度(N/25mm)360粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(手切れグレーフィルムタイプ)
中興化成工業¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷ハサミやカッターを使用せずにカットすることができます。PEコアのためクリーンルーム内でも使用可能です。同メーカー製品ASF-121FRに手切れ性を付与した製品です。用途ふっ素樹脂粘着テープを手でカットしたい環境に。各種コイル、ハーネスの耐熱結束に。シュート、ホッパーの滑り助長に。ヒートシールバーの保護に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.13色グレー長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.6粘着力(N/25mm)9破壊電圧(kV)13RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)
中興化成工業¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロンTMPTFE製の粘着テープです。用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。色ベージュ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)粘着剤シリコーン系使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ
中興化成工業(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷から24日以内出荷高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護仕様UL規格品、切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲-60~200℃主な用途耐熱結束、滑り助長、保護特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
帯電防止フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)
中興化成工業¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。用途電子部品、デバイスの製造工程。その他、静電気を嫌う用途。連続使用温度(℃)-60~200主な用途電気・電子用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)160RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止
フッ素樹脂粘着テープ(極薄タイプ)
中興化成工業(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷極薄タイプのフッ素樹脂フィルム粘着テープです。電気絶縁性に優れています。スペースの取れない箇所の絶縁結束に最適です。粘着剤を着色しています。用途ワイヤー、ケーブルの結束に。絶縁スペーサ、電気絶縁被覆に。厚さ(mm)0.04長さ(m)5特性電気絶縁性
帯電防止フッ素樹脂粘着テープ
中興化成工業(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途静電気を嫌う環境でのマスキング、搬送ガイドの滑り補助。連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止、耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
チューコーフロー粘着テープ AGF-100FR
中興化成工業¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。仕様UL規格品、切断にはカッターが必要色ベージュテープ長さ(m)10引張強度144N/10mm(厚み0.13mm)粘着力4N/10mm連続使用温度(℃)-60~200特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T
中興化成工業¥5,898~税込¥6,488~1巻当日出荷テープ表面は凹凸加工により離型性・滑り性が非常に優れており、ASF-110FRに比べて30%滑り性が向上しています。 凹凸加工によりクッション性も有しています。 電気絶縁性・撥水性に優れています。色ホワイト粘着力(N/10mm)3.2最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)12粘着力(N/25mm)8
ふっ素樹脂含浸ガラスクロス
中興化成工業(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1巻当日出荷から9日以内出荷ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)をコーティングした製品。 耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性に優れる。用途ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材グレードナチュラル/平織り体積抵抗率(Ωcm)1015表面抵抗率(Ω)1014RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性試験方法引張強度/JIS L 1096(カットストリップ法)、引裂強度/JIS L 1096(トラペゾイド法)、破壊電圧/JIS K 7137-1、体積抵抗率・表面抵抗率/JIS K 6911
フッ素樹脂粘着テープ AGF102
中興化成工業¥5,198~税込¥5,718~1巻当日出荷ヒートシーラーのヒーター被覆用に最適。 中央部は粘着剤が未塗布なので、ヒーター部分に粘着剤が直接触れず、汚れや糊残りを防ぎ、テープの長寿命化が図れます。用途ヒートシーラーの離型用途 綿・不織布などのプレス板離型用途 高温電気絶縁被膜粘着力(N/10mm)3.6最高使用温度(℃)200引張強度(N/25mm)380引張強度(N/10mm)152粘着力(N/25mm)9
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)
中興化成工業¥22,980~税込¥25,278~1巻当日出荷から9日以内出荷ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。規格UL規格品連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)144(厚み0.13mm)特性耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
フッ素樹脂粘着テープ
中興化成工業¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。 シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。仕様UL規格品、切断にはカッターが必要色白色半透明基材フッ素樹脂(PTFE)テープ長さ(m)10引張強度64N/10mm(厚み0.13mm)粘着剤シリコーン系粘着力3N/10mm連続使用温度(℃)-60~200主な用途耐熱結束特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ)
中興化成工業¥7,798税込¥8,5781巻当日出荷多孔質PTFEを用いたテープです。耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性に優れています。熱伝導率実測値0.075W/m・K。用途高温かつ発塵させたくない部分の断熱材に。重量物の保管ラックなどクッション性が必要な箇所の摺動補助に。トラスコ品番149-8106材質基材:多孔質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)25厚さ(mm)1質量(g)82長さ(m)4使用温度範囲-60~250℃引張強度98N/10mm主な用途断熱材、摺動補助粘着力(N/10mm)4引張強度(N/25mm)95引張強度(N/10mm)38粘着力(N/25mm)10切断方法カッターが必要特性耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性
チューコーフロー 粘着テープ ガラスクロス
中興化成工業(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681巻当日出荷ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他色ベージュ
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)
中興化成工業¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷AGF-100 FRの表面に微細な凹凸を加えた粘着テープです。 凹凸により、すべり性と離型性、耐摩耗性が大幅に向上しました。 耐熱性・耐薬品性にも優れます。用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。その他、特に離型性・滑り性・耐摩耗性が要求される用途。連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)45引張強度(N/10mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASFー121P
中興化成工業¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。シリコーンフリーのためシリコーンを嫌う環境下での使用に適しています。用途電子機器の絶縁被覆。塗装工程のマスキング。トラスコ品番623-3181幅(mm)25厚さ(mm)0.06色グレー長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~180基材フッ素樹脂(PTFE)粘着剤耐熱アクリル系主な用途電気・電子用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/25mm)90引張強度(N/10mm)36粘着力(N/25mm)4.6使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.05tX300wX10M
中興化成工業¥4,498税込¥4,9481巻当日出荷フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)300厚さ(mm)0.05色ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号106-0038アズワン品番64-7269-25特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.05tX500wX10M
中興化成工業¥7,298税込¥8,0281巻当日出荷フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500厚さ(mm)0.05色ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7502アズワン品番64-7269-26特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂含浸ガラスクロスシート(非粘着タイプ)
中興化成工業¥29,980~税込¥32,978~1巻当日出荷から9日以内出荷ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。粘着物の運搬シート。滑り用ライニング材。仕様非粘着タイプ、テープカット条件:切断にはカッターが必要、別作可否:可材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500色ベージュ長さ(m)10最高使用温度(℃)260
ふっ素樹脂粘着テープ ASFシリーズ
中興化成工業¥12,980~税込¥14,278~1巻7日以内出荷厚さ(mm)0.1色薄いグレー長さ(m)33基材高強度・低伸度PTFEフィルム粘着剤シリコン系特性耐熱、撥水
フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.1tX300wX10M
中興化成工業¥8,498税込¥9,3481巻当日出荷フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)300厚さ(mm)0.1色ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7498アズワン品番64-7269-27特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
チューコーフローファブリック カット品
中興化成工業¥1,598~税込¥1,758~1枚5日以内出荷耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。グレードナチュラル/平織り体積抵抗率(Ωcm)1015表面抵抗率(Ω)1014特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
フッ素樹脂粘着テープ(透明タイプ)AFA113A-10X50
中興化成工業¥13,980税込¥15,3781巻欠品中透明性の高いPFAフィルム基材の粘着テープです。 フッ素樹脂の特長(耐熱性・非粘着性・耐薬品性・絶縁性・耐候性)に加え、透明性の必要な用途に適します。 PETセパレーター付の製品です。用途ラベルやサイトグラスなど、可視性が必要な箇所の保護トラスコ品番788-7515材質基材:フッ素樹脂(PFA)幅(mm)50厚さ(mm)0.1質量(g)144長さ(m)10粘着力(N/10mm)2.5
PTFE含浸ガラスクロスシート(ロールタイプ)
中興化成工業¥77,980~税込¥85,778~1巻(10m)ほか当日出荷から3日以内出荷ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
フッ素樹脂粘着テープ(離型性向上タイプ)
中興化成工業¥8,798~税込¥9,678~1巻当日出荷AGF-100FRの離型性を向上させたフッ素樹脂粘着テープです。ガラスクロスの凹凸が大きくなっています。耐熱性・耐薬品性にも優れます。用途チャック、合掌、スタンドパウチ製袋時の耐熱離型。特に離型性が要求される用途。厚さ(mm)0.16色ベージュ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)216粘着力(N/25mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ
中興化成工業¥2,098~税込¥2,308~1巻当日出荷帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。 耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途静電気を嫌う環境でのマスキングに、搬送ガイドの滑り補助に仕様テープカット条件:カッターが必要、別作可否:可材質基材:導電性カーボン入フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)0.08長さ(m)10粘着力(N/10mm)2.4引張強度(N/10mm)28使用場所屋内/屋外
チューコーフロー(R)フッ素樹脂フィルム粘着テープ
中興化成工業¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から24日以内出荷PTFEフィルムの片面を処理し、シリコーン粘着剤を塗布した高機能粘着テープで、高温時の収縮が小さく表面平滑性に優れています。種別ASF-121FR長さ(m)10耐熱温度(℃)約200
チューコーフロー シリコンエンボステープ
中興化成工業¥11,980~税込¥13,178~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷用途粘着剤、接着剤加工時のロールマスキング、コーティング加工時のグリップ性付与仕様切断にはカッターが必要
高強度・低伸度フッ素樹脂粘着テープ
中興化成工業¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から3日以内出荷高強度・低伸度PTFEフィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途ポリエチレンラミネーターのロールマスキングなど、低伸度が要求される用途。規格UL規格品連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)88RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
ふっ素樹脂粘着テープ 160N 10m×25mm
中興化成工業¥3,398税込¥3,7381巻7日以内出荷フッ素樹脂(PTFE)フィルムの片面にアクリル系粘着剤を塗布した、白く柔らかな高性能粘着テープです。 シリコーンを嫌う環境下で使用できます。仕様●厚み:0.13mm●幅:25mm●長さ:10m●材質:PTFEフィルム/アクリル系粘着剤●引張強さ:160N/25mm●伸び:180%●破壊電圧:15KV●最高使用温度:80℃アズワン品番68-0514-66
フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.1tX500wX10M
中興化成工業¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500厚さ(mm)0.1色ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7510アズワン品番64-7269-28特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂粘着テープ(青色ガラスクロスコーティング)
中興化成工業¥7,598~税込¥8,358~1巻当日出荷表層が青色のため、ワークとの識別性が向上し、万が一破損した場合でも異物として認識されやすい製品です。用途視認性を向上させたいときに。製品別や工程別で他粘着テープと識別させたいときに。食品製造工程での非粘着及び滑り助長に。材質基材:ガラスクロス+青色フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.16色ブルー長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)184粘着力(N/25mm)11RoHS指令(10物質対応)対応