絞り込み
容量(mL)
口内径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
349件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型洗浄瓶(広口)500ml サンプラテック

    丸型洗浄瓶(広口)500ml

    サンプラテック
    419税込461
    1個
    当日出荷
    容量(mL)500材質(本体)ポリエチレン
  • ポリ丸型洗浄瓶(広口) NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリ丸型洗浄瓶(広口)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    円周に記された成型目盛により、どの位置においても内容液が計量できます。 ボトルの口径が大きいため、内容液の注入が容易に行えます。
    材質(本体)LDPE口内径(Φmm)32材質(キャップ)LLPE
  • マルチ洗瓶 サンプラテック

    マルチ洗瓶

    サンプラテック(6件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    どんな角度からでも使える洗浄びんです。 最後まで液を無駄にせず使用することができます。 洗浄瓶内にジャバラチューブとグラスボール(ビー玉)使う事によって、液量が少なくなったり、斜めや逆さにして液を吸い上げるので、どんな角度でも洗浄する事ができます。
    目盛あり1目盛(mL)20材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE口内径(Φmm)39.5(±0.5)目盛間隔20ml
  • スプレー容器60ml アーテック[学校教材・教育玩具]

    スプレー容器60ml

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    110税込121
    1個(60mL)
    当日出荷
    60ml入るので詰め替えの手間半減。遮光タイプ。材質:容器本体,ストロー:PE,ノズル:PP。サイズ:Φ34×119mm
    用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。材質容器本体/ストロー:PE、ノズル:PP寸法(mm)34×34×119容量(mL)60
  • スプレー容器/半透明 100mL 撥水道場

    スプレー容器/半透明 100mL

    撥水道場(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/100ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
    用途液体の保存・保管に材質HDPE幅(mm)40乳白色(半透明)容量(mL)100高さ(mm)144質量(g)23奥行(mm)40口内径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • NT洗瓶 B型 カラーcap 250mL 安元化成

    NT洗瓶 B型 カラーcap 250mL

    安元化成(1件のレビュー)
    429税込472
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
    用途純水・水用容量(mL)250高さ(mm)199材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン胴径(Φmm)64材質(チップ)軟質ポリエチレン
  • 薬品識別安全洗浄瓶 KAUTEX

    薬品識別安全洗浄瓶

    KAUTEX(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ラベルは、こすれに強いインクで印刷されています。瓶を傾けたり逆さまにした場合でも中身を完全に吐出できます。色別のキャップで薬品が識別しやすいです。ラベルにメモ書きスペースがあります。未使用時、保管時でのノズル先端保護のため、キャップが付属しています。ノズルは取り外して洗浄できます。
    仕様先端保護キャップ付材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
  • スプレー容器ガンタイプ500ml アーテック[学校教材・教育玩具]

    スプレー容器ガンタイプ500ml

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    364税込400
    1個(500mL)
    当日出荷
    テーブルなどの据え置き用に。ガンタイプ。材質:容器本体,ストロー:PE,ノズル:PP。サイズ:250×89×65mm
    用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。材質容器本体/ストロー:PE、ノズル:PP寸法(mm)250×89×65容量(mL)500
  • 分注瓶 ポンプ式 サンプラテック

    分注瓶 ポンプ式

    サンプラテック(6件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    一押しで定量の液が出ます。
    材質(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
  • ポンプ付容器 BOLL

    ポンプ付容器

    BOLL(6件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ポンプ付きのポリエチレンのボトルです。
    材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET) ポンプ:ポリエチレン(PE)
  • スプレーボトル エスコ

    スプレーボトル

    エスコ(1件のレビュー)
    300税込330
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    環境にやさしい便利なスプレータイプのペットボトル。
    材質PET
  • ジャージャー洗瓶 サンプラテック

    ジャージャー洗瓶

    サンプラテック(1件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷
    本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
    材質(本体)LDPE材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
  • NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L 安元化成

    NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L

    安元化成(1件のレビュー)
    619税込681
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
    容量(mL)1000高さ(mm)303材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)31胴径(Φmm)90
  • FINE NT洗瓶 細口 TGK(東京硝子器械)

    FINE NT洗瓶 細口

    TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
    材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
  • ラベル付洗浄瓶 アズワン

    ラベル付洗浄瓶

    アズワン(5件のレビュー)
    1,750税込1,925
    1本
    当日出荷
    ラベルは化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)容量(mL)500目盛なし高さ(mm)225口内径(Φmm)43胴径(Φmm)73
  • ポリエチレン洗浄瓶(大阪型) 三宝

    ポリエチレン洗浄瓶(大阪型)

    三宝(7件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた洗浄瓶です。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)
  • マルチ洗瓶 サービスパック サンプラテック

    マルチ洗瓶 サービスパック

    サンプラテック(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(5本)
    当日出荷
    グラスボールの重みによってジャバラが曲がり、液量が少なくなっても吸い上げることが出来ます。 どんな方向へ洗浄瓶を傾けても、液のある所にグラスボールがしっかりついて行きます。逆さでの使用も可能なので、これまで洗浄する事が難しかった角度での洗浄も可能になりました。
    材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP目盛あり材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE1目盛(mL)20口内径(Φmm)39.5(±0.5)
  • 洗浄ボトル用ノズルキャップ WC-105シリーズ アズワン

    洗浄ボトル用ノズルキャップ WC-105シリーズ

    アズワン
    669税込736
    1個
    当日出荷
    液垂れの悩み解消!洗浄ボトルのノズルに取り付けることで液垂れを防止できます。伸縮性のあるシリコン製のリングでボトルに取り付けます。色での識別が可能で誤使用防止に便利です。
    用途適応洗浄瓶、モールド洗浄瓶(4-5657-03・04/4-5658-02・03)、洗浄瓶カラフルバリエ(4-5663・5664・5665-03・04/5-5668・5669・5670-01~03)、ラベル付洗浄瓶(1-6974-31~34/1-8542-01~09、-14)材質キャップ/PP、ワイヤー・取り付けリング/シリコン
  • やわらか洗瓶ソフティー サンプラテック

    やわらか洗瓶ソフティー

    サンプラテック(3件のレビュー)
    749税込824
    1本ほか
    当日出荷
    今お使いの洗浄瓶は硬くありませんか 使っていて手は疲れませんか。本体に柔らかい材質を採用しましたので、今までの洗浄瓶よりも握る時の感触がソフトで、軽い力でご使用いただけます。少しの力でも確実に薬液を抽出することができますので女性の方に最適です。また、復元力も兼ね備えておりますので、抽出後は直ぐに元に戻ります。 。また、360°使える「マルチ洗瓶」機能を持たせており、傾けても、逆さにしても、最後までご使用いただけます。
    材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP容量(mL)5001目盛(mL)20目盛あり高さ(mm)255材質(本体)LDPE口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE胴径(Φmm)Φ74.5
  • NT洗瓶 カラーcap 細口 500mL 安元化成

    NT洗瓶 カラーcap 細口 500mL

    安元化成
    379税込417
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
    容量(mL)500
  • スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]

    スプレー容器100ml 黒

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    155税込171
    1個
    当日出荷
    遮光性能に優れた黒色ボトル。遮光タイプ 容量100ml。材質:フタ:PP,ボトル:PET。サイズ:Φ38×145mm(キャップ含)。セット内容:本体×1
    用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。セット内容本体×1材質PP寸法(mm)Φ38×114容量(mL)100包装形態PP袋入りアズワン品番64-8310-84
  • サンプラ(R) 丸型洗浄瓶用 先端ノズル サンプラテック

    サンプラ(R) 丸型洗浄瓶用 先端ノズル

    サンプラテック
    14税込15
    1個
    当日出荷
    付け替え用の洗浄瓶用先端ノズルです。丸型洗浄瓶やエコノ角型洗浄瓶、マルチ洗瓶やガス抜き洗浄瓶に使用できます。
    材質PE(ポリエチレン)
  • スプレー容器/白 50mL 撥水道場

    スプレー容器/白 50mL

    撥水道場
    189税込208
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/50ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
    用途液体の保存・保管に材質HDPE幅(mm)32高さ(mm)125質量(g)15奥行(mm)32口内径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗浄瓶 カラフルバリエ(細口) アズワン

    洗浄瓶 カラフルバリエ(細口)

    アズワン(1件のレビュー)
    228税込251
    1本
    当日出荷
    フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。
    目盛あり材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)17.5
  • ワンタッチキャップボトル 撥水道場

    ワンタッチキャップボトル

    撥水道場
    159税込175
    1個
    当日出荷
    汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル
    用途液体の保存・保管に仕様ヒンジキャップ(中栓付)材質ポリエチレン(PE)穴径(Φmm)キャップ:4
  • マルチ洗浄瓶 三商

    マルチ洗浄瓶

    三商
    689税込758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    グラスボールの重みによってジャバラが曲がり液量が少なくなっても吸い上げが可能です。また、どんな角度でも使用できます。
    材質チューブコネクター及びおもりカバーはPP)材質(本体)ポリエチレン
  • ポリ洗浄瓶 500ml 三商

    ポリ洗浄瓶 500ml

    三商
    389税込428
    1個
    当日出荷
    先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
    容量(mL)500材質(本体)PE1目盛(mL)50
  • トリガースプレーボトル 撥水道場

    トリガースプレーボトル

    撥水道場
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
    極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
    用途液体の噴霧に吐出量(mL)噴射:0.3
  • 油さし アズワン

    油さし

    アズワン
    119税込131
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)PE(ポリエチレン)
  • スポイトボトル アズワン

    スポイトボトル

    アズワン(1件のレビュー)
    1,564税込1,720
    1袋(10本)
    当日出荷
  • スポイトボトル BeHAUS

    スポイトボトル

    BeHAUS
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリエチレン
  • ポリクリーン BOLL

    ポリクリーン

    BOLL(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    細かい所への油の給油。水から油まで、液体のものに適しています。サイクリングやジョギング時の水の補給に。目盛付
    材質(本体)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トンガリPEボトル BOLL

    トンガリPEボトル

    BOLL(10件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレー(オートクレーブ対応) フルプラ

    スプレー(オートクレーブ対応)

    フルプラ(1件のレビュー)
    2,495税込2,745
    1個
    当日出荷
    オートクレーブ可能な消毒用スプレーです。 消毒用エタノール・逆性石鹸等の使用が可能です。
    アズワン品番2-7625-01材質[容器・ピストル]PP(ポリプロピレン)、[ホース]シリコン容量(mL)500噴霧量(mL)1(1回の操作)
  • ラベル付洗浄瓶 アズワン

    ラベル付洗浄瓶

    アズワン
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    ラベルは、化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。 半透明ボトルです。
    容量(mL)500材質(本体)PE(ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)アズワン品番1-8542-14ラベルエタノール
  • 薬品識別洗浄瓶 NALGENE(ナルゲン)

    薬品識別洗浄瓶

    NALGENE(ナルゲン)
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取りつけ間違いによるコンタミネーションを防止します。
  • 1 L 洗浄ボトル エスコ

    1 L 洗浄ボトル

    エスコ(5件のレビュー)
    540税込594
    1個
    当日出荷
    容量(mL)1000エスコ品番EA991PB-10高さ(mm)227材質(本体)ポリエチレン胴径(Φmm)92
  • プッシュ式スプレーボトル 撥水道場

    プッシュ式スプレーボトル

    撥水道場
    159税込175
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    携帯に便利なプッシュ式スプレーボトルです。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト
    用途液体の噴霧に仕様ミストスプレー材質ポリエチレン(PE)
  • KUBIREジャージャー洗瓶(ディンプル付シャワー型広口洗浄瓶) サンプラテック

    KUBIREジャージャー洗瓶(ディンプル付シャワー型広口洗浄瓶)

    サンプラテック(1件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    ジャージャー洗瓶とKUBIRE洗瓶のイイとこ取り! ハンドリングの良さで、1Lの重さを気にせずジャージャーできます。
    容量(mL)1000材質(本体)低密度ポリエチレン材質(キャップ)(キャップ)低密度ポリエチレン、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
  • NT洗瓶 YK式 安元化成

    NT洗瓶 YK式

    安元化成(1件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    キャップに空気弁を装置しており、外気温度の上昇によって生じるノズルからの液漏れがありません。 キャップとノズルが別々になっているため液の入換えが大変便利です。 また、空気弁の装置により瓶の反復動作が早くできますので能率的です。
    材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)19材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
洗浄瓶/プッシュボトル