絞り込み
容量(mL)
口内径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
362件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂(PFA)細口洗浄瓶 フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)細口洗浄瓶

    フロンケミカル
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オールPFA製です。 細口の洗浄瓶です。
    用途実験用材質(本体)PFA質量(g)50
  • NT洗瓶 カラーcap 細口 250mL 安元化成

    NT洗瓶 カラーcap 細口 250mL

    安元化成
    319税込351
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
    容量(mL)250
  • NT洗瓶 B型カラーcap スリム400mL 安元化成

    NT洗瓶 B型カラーcap スリム400mL

    安元化成
    489税込538
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
    容量(mL)400
  • プッシュ式スプレーボトル 撥水道場

    プッシュ式スプレーボトル

    撥水道場
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/50ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
    用途液体の噴霧に仕様フィンガースプレー口径(Φmm)24吐出量(mL)噴射:0.19
  • PE広口洗浄ビン 丸 BeHAUS

    PE広口洗浄ビン 丸

    BeHAUS
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    広口キャップで洗浄液の補充が簡単です
    用途洗浄水などの保存、注入に材質本体/PE
  • スプレー瓶 丸型 SBRシリーズ マルエム産業

    スプレー瓶 丸型 SBRシリーズ

    マルエム産業
    4,298税込4,728
    1箱(12本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    小分けに便利な小容量タイプ。
    材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
  • 丸型洗浄瓶(広口)250ml サンプラテック

    丸型洗浄瓶(広口)250ml

    サンプラテック
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    容量(mL)250材質(本体)ポリエチレン
  • サンプラ丸型洗浄瓶(広口タイプ) サンプラテック

    サンプラ丸型洗浄瓶(広口タイプ)

    サンプラテック
    439税込483
    1個
    当日出荷
    キャップが広口になり、洗浄液が入れやすくなりました 多量に液を出す場合は先端ノズルをはずしてください 別途、赤・黄・緑・青の交換用先端ノズルを用意しております 標準タイプ(白色)とあわせてご利用ください 内容液を5種類に色分けでき、分類に便利です
  • ダブルアクショントリガースプレー マーキュリー 1L MCWSシリーズ 栄豊シッピング

    ダブルアクショントリガースプレー マーキュリー 1L MCWSシリーズ

    栄豊シッピング
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    トリガーを握った時と離した時に噴射ができるダブルアクショントリガーです。斜めや逆さにしても噴射できる360°噴射可能ポンプです。液体量が一目でわかるスリットと目盛りが付いています。ノズルを回すことで噴射をミスト~ストレートに調整可能です。
    材質スプレーガン部/PP、ボトル部/HDPE容量(L)1本体サイズ(mm)103×130×337使用pH範囲6~8液量(L)(最大) 0.8
  • 逆さボトルスプレー 450mL アズワン

    逆さボトルスプレー 450mL

    アズワン
    729税込802
    1個
    当日出荷
    本体を逆さにしてもスプレーが可能です。ノズルキャップを回すと霧の調節が可能です。
    材質PP容量(mL)450アズワン品番4-2023-01
  • PFA広口洗浄瓶(オリジナル) 三宝

    PFA広口洗浄瓶(オリジナル)

    三宝
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。 過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。 外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。
  • PETボトル(目盛りなし) アズワン

    PETボトル(目盛りなし)

    アズワン(2件のレビュー)
    509税込560
    1本
    当日出荷
    材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)口内径(Φmm)7
  • ワンタッチキャップボトル 撥水道場

    ワンタッチキャップボトル

    撥水道場
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    汎用性のある白色ワンタッチキャップ(ヒンジキャップ・中栓付き)ボトルです。
    用途液体の保存・保管に。仕様ヒンジキャップ・中栓付材質キャップ・中栓:PP、ボトル:PE穴径(Φmm)キャップ:4口径(Φmm)24
  • スプレーボトル1000ml クルー

    スプレーボトル1000ml

    クルー
    458税込504
    1本
    3日以内出荷
    スプレーポンプ付のボトルです。シンプルなデザインで手指消毒剤等の詰め替え容器としてご活用いただけます。
    用途手指消毒剤等の詰め替え容器として材質ポリエチレン、ポリプロピレン容量(mL)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)955×2130×842
  • 洗浄ボトル エスコ

    洗浄ボトル

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    側面目盛付き。ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
    材質ポリエチレン寸法(mm)Φ78×245容量(mL)500質量(g)70目盛単位(mL)50
  • 薬品識別カラフル安全洗浄瓶 ASシリーズ アズワン

    薬品識別カラフル安全洗浄瓶 ASシリーズ

    アズワン
    1,260税込1,386
    1本
    翌々日出荷
    薬品ごとに色分けしており、誤認防止に役立ちます。耐薬性のインクで印刷されています。
    材質PE容量(mL)5001目盛(mL)50
  • スプレー容器 25ml 10個組 アーテック[学校教材・教育玩具]

    スプレー容器 25ml 10個組

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,310税込1,441
    1セット
    当日出荷
    残量が一目でわかる透明ボトル。容量25ml 絵具を溶いて、画用紙などに吹くのに便利 10本入りお得セット。材質:PET。サイズ:Φ24×104mm(キャップ含)※キャップ無しの本体H約100mm。セット内容:スプレー容器 25ml×10
    用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。セット内容スプレー容器 25ml×10材質PET寸法(mm)Φ24×104(キャップ含)※キャップ無しの本体H約100容量(mL)25包装形態袋入り
  • ダブルアクショントリガースプレー マーキュリー 1L MCWSシリーズ 栄豊シッピング

    ダブルアクショントリガースプレー マーキュリー 1L MCWSシリーズ

    栄豊シッピング
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    トリガーを握った時と離した時に噴射ができるダブルアクショントリガーです。液体量が一目でわかるスリットと目盛りが付いています。ノズルを回すことで噴射をミスト~ストレートに調整可能です。
    材質スプレーガン部/PP、ボトル部/HDPE容量(L)1本体サイズ(mm)103×130×337使用pH範囲7~12アズワン品番4-2180-05液量(L)(最大) 0.8
  • PFA洗浄瓶キャップ F-1014シリーズ フロン工業

    PFA洗浄瓶キャップ F-1014シリーズ

    フロン工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    洗浄瓶用キャップは、ノズルの先にたまった液が落ちない様にする液もれ防止の為のキャップです。はずした後も紛失する心配はありません。キャップは、PFAを使用していますので耐薬品性にすぐれています。
  • NT洗瓶 カラーcap 細口 1L 安元化成

    NT洗瓶 カラーcap 細口 1L

    安元化成
    479税込527
    1本ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
    容量(mL)1000
  • NT洗瓶 BⅡ型スリム 安元化成

    NT洗瓶 BⅡ型スリム

    安元化成(1件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    B型洗浄瓶・BⅡ洗浄瓶には、手の小さな方にも握りやすくスクイーズ性の良いスリムボトルもご用意しております。
  • NT洗瓶 B型カラーcap スリム200mL 安元化成

    NT洗瓶 B型カラーcap スリム200mL

    安元化成
    429税込472
    1本ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
    容量(mL)200
  • スプレーバイアル マルエム[理化学・容器]

    スプレーバイアル

    マルエム[理化学・容器](2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1ケース(30本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質本体(硼珪酸ガラス)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)褐色
  • スプレーバイアル マルエム[理化学・容器]

    スプレーバイアル

    マルエム[理化学・容器](4件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1ケース(30本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質本体(硼珪酸ガラス)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
  • J洗浄瓶用ノズル NIKKO(ニッコーハンセン)

    J洗浄瓶用ノズル

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    119税込131
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-30~60
  • NC洗浄ビン BeHAUS

    NC洗浄ビン

    BeHAUS
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    液の戻りが早く、連続作業に便利です。
    用途洗浄水などの保存、注入にRoHS指令(10物質対応)対応
  • エコノ角型洗浄瓶 サンプラテック

    エコノ角型洗浄瓶

    サンプラテック(2件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    丸型よりも手で押さえる幅が小さくラク。ポリエチレン製の角型洗浄瓶。また角型なので無駄なスペースをとらずに収納できます。広口タイプですので内容液の補充が簡単です。先端ノズルは取替式になっています。表示価格は1本単位の価格になります。
    口内径(Φmm)30
  • NT洗浄びん用ノズルチップ TGK(東京硝子器械)

    NT洗浄びん用ノズルチップ

    TGK(東京硝子器械)
    29税込32
    1個
    当日出荷
    適合全容量共通(細口タイプ)
  • とんがりキャップボトルPE ブラック EpoChemical

    とんがりキャップボトルPE ブラック

    EpoChemical
    159税込175
    1本ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    塗料や液体の小分け、保存に最適
    用途液体の小分け、保存用材質HDPEブラック
  • スプレーバイアル 透 マルエム産業

    スプレーバイアル 透

    マルエム産業
    7,798税込8,578
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    小分けに便利な小容量タイプ。
    材質本体/硼珪酸ガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
  • PFA洗浄瓶(広口) フロンケミカル

    PFA洗浄瓶(広口)

    フロンケミカル
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。
    材質(本体)PFA
  • 洗浄瓶 Thermo Fisher Scientific

    洗浄瓶

    Thermo Fisher Scientific
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    素早い充填が可能な広口タイプ。ボトルとノズルは一体成形。キャップは漏れ防止タイプ。分配時に傾けたり振ったりする必要がありません。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
    材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)LDPE
  • 薬品識別洗浄瓶 三商

    薬品識別洗浄瓶

    三商
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CASナンバーがプリント済。漏れ防止タイプ。次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製で280~450nm光から保護。
    材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)PPCO
  • ノズル瓶 ケニス

    ノズル瓶

    ケニス(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1組(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    少量の液体の滴下に便利です。
    材質(本体)LDPE
  • NT洗瓶 BⅡ型 カラーcapスリム 400mL 安元化成

    NT洗瓶 BⅡ型 カラーcapスリム 400mL

    安元化成
    439税込483
    1本ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    容量(mL)400
  • ユニット洗浄びん PE製 TGK(東京硝子器械)

    ユニット洗浄びん PE製

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷
    びんと抽出管が一体成型で広ロなので液の充填や洗浄に便利です。
    仕様キャップ材質:PP
  • プッシュ式スプレーボトル 撥水道場

    プッシュ式スプレーボトル

    撥水道場
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
    白色外観でありながら、内容物への光の影響を抑える遮光設計(。比較評価)を施したスプレーボトルです。外観の清潔感と、内容物保護を両立(メーカー比較)。スプレー容器/遮光容器/遮光ボトル/霧吹き/ミスト/
    用途液体の噴霧に仕様フィンガースプレー材質スプレー:PP、ボトル:HDPEボトル:遮光白容量(mL)100、満:113質量(g)24全高(mm)158口径(Φmm)24吐出量(mL)噴射:0.15外径(mm)40
  • トリガースプレーボトル 撥水道場

    トリガースプレーボトル

    撥水道場
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    極細のミストを噴霧するコンパクトトリガースプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
    用途液体の噴霧に仕様ガンスプレー/小材質キャップ・中栓:PP、ボトル:PEボトル:乳白色(半透明)口径(Φmm)24吐出量(mL)噴射:0.3
  • NT洗浄瓶B型 ホワイト 安元化成

    NT洗浄瓶B型 ホワイト

    安元化成
    4,698税込5,168
    1ケース(12本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    液の注入に便利な広口タイプ。キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルの滴下を防止する、気圧調整機構がついています。ノズルチップ。▼ノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。▼カットする位置で口径を調節できます。▼※ノズルチップをカットする際は十分ご注意ください。気圧変化による液漏れ防止機構付き。▼液の注入に便利な広口タイプのNT洗瓶B型は、キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じる、ノズルからの液の滴下を防止する気圧調整機構を備えています。液漏れストップ。▼コックを直立させると空気穴が通るので、瓶の内外の気圧が同じになり、液漏れを防ぎます。使用時。▼コックをストッパーに当たるまで倒してご使用ください。注意。▼当製品は、基本的に水の使用を前提としておりますので、有機溶剤等のご利用はお避けください。
  • 逆さでも使える洗浄瓶 MKシリーズ アズワン

    逆さでも使える洗浄瓶 MKシリーズ

    アズワン
    939税込1,033
    1本
    翌々日出荷
    中のチューブ先端に錘がついているため、瓶を傾けたり逆さまにした場合でも吐出できます。ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。
    材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE、チューブ/シリコンゴム、錘/SUS304容量(mL)10001目盛(mL)100耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
洗浄瓶/プッシュボトル