カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 5~6未満(3)
- 8~9未満(2)
- 10~20未満(5)
- 20~30未満(11)
- 30~40未満(18)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(18)
- 60~70未満(15)
- 100~200未満(85)
- 200~300未満(115)
- 300~400未満(30)
- 400~500未満(11)
- 500~600未満(144)
- 700~800未満(2)
- 1000~2000未満(89)
- 10000~20000未満(1)
口内径(Φmm)
ブランド
- 安元化成(35)
- 撥水道場(32)
- アズワン(31)
- RS PRO(30)
- サンプラテック(26)
- 三商(21)
- TARSONS(15)
- Thermo Scientific Nalgene(12)
- エスコ(11)
- TGK(東京硝子器械)(11)
- アーテック[学校教材・教育玩具](11)
- ケニス(11)
- 瑞穂化成工業(10)
- マルエム[理化学・容器](8)
- BOLL(8)
- コクゴ(7)
- GA(グリーンエース)(6)
- Thermo Fisher Scientific(6)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

PEボトル(スプレータイプ)
GA(グリーンエース)¥379~税込¥417~1個翌々日出荷化粧品、洗剤などの小分けに便利です。材質PE口内径(Φmm)17耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
250ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付)
エスコ¥585税込¥6441本翌日出荷液垂防止弁付 アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも先端から勝手に薬液が垂れないから安心 保管時はオートガスベントのとんがりキャップ側面の通気孔から内部に溜ったガスを外に出し、過度に内圧が上昇することを防ぎ、ノズル先端からの液垂れを防止します。 使用時は手で握る動作により内圧が急激に上がり、とんがりキャップ内のPPボールが上昇します。この上昇により通気孔をふさぐことで、薬液を噴出することができます。仕様●容量:250ml●サイズ:Φ60×194mm●材質:ポール:PPとんがりキャップ:PEノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE●目盛:1ml
ダブルアクショントリガースプレー マーキュリー 0.5L MCWSシリーズ
栄豊シッピング¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷トリガーを握った時と離した時に噴射ができるダブルアクショントリガーです。液体量が一目でわかるスリットと目盛りが付いています。ノズルを回すことで噴射をミスト~ストレートに調整可能です。材質スプレーガン部/PP、ボトル部/HDPE色紺容量(L)0.5本体サイズ(mm)89×120×275使用pH範囲7~12アズワン品番4-2179-05液量(L)(最大) 0.4
薬品識別洗浄瓶 1000mL
TARSONS¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷から8日以内出荷自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。瓶には薬液の交互汚染を避けるため内容薬液に符合するカラーコード蓋が取り付けられています。容量(mL)1000材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP![PPスプレーバイアル マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26986268-220209-02.jpg)
PPスプレーバイアル
マルエム[理化学・容器](2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1ケース(40本)ほか当日出荷から9日以内出荷材質本体(PP製)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
ワンタッチキャップボトル
撥水道場¥179税込¥1971個4日以内出荷白色外観でありながら、内容物への光の影響を抑える遮光設計(。比較評価)を施したワンタッチキャップ(ヒンジキャップ・中栓付き)ボトルです。外観の清潔感と、内容物保護を両立(メーカー比較)。用途液体の保存・保管に。仕様ヒンジキャップ・中栓付材質キャップ・中栓:PP、ボトル:HDPE色ボトル:遮光白容量(mL)100、満:113質量(g)19穴径(Φmm)キャップ:4全高(mm)135口径(Φmm)24外径(mm)40
RS PRO LDPE製 広口 洗浄瓶 500ml
RS PRO¥8,998税込¥9,8981袋(5個)7日以内出荷素材 = LDPE。容量 = 500ml。ネックタイプ = ワイドネック。ボトルタイプ = 洗浄瓶。。RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、安全ベント付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする、軽量で Durable LDPE 洗浄ボトルは、試験管や瓶などのガラスラボウェアの洗浄にラボで一般的に使用される最適な洗浄ボトルです。これらの LDPE ボトルはスクイーズ可能ながら頑丈で、分注キャップを使用して液体を簡単に分注することができます。広口で内部に液体を簡単に注入でき、流出を低減します。また、独自 Durable 2 ウェイバルブ付きキャップも備えていて、蒸気を逃がすと同時に液体に吸い込まれないようにします。RS Pro スクイーズ可能 LDPE 洗浄ボトルを使用すると、連続した正確なストリームを分注することができ、不要な有害な滴下を防止できます。RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、安全ベント付きは、さまざまなオプションを用意して. 250ml/ 赤のクロージャ/アセトン ; - 838-6361 - 838-6361 250ml/ Orange cClosing/Ethanol- ; 838-6365 838-6365 250ml/ 黄色の閉鎖/ IMS ; - 838-6374 - 838-6374 250ml/ 青の閉鎖 / イソプロパノール - ; 838-6377 838-6377 250ml/ 緑のキャップ / メタノール ; - 838-6371 - 838-6371 500 ml/ 赤のクロージャー /アセトン ; -838-6380 -838-6380 500ml/ 黄色の閉鎖 IMS ; - 838-6387 - 838-6387 500ml/ ブルークロージャ / イソプロパノール ; - 838-6396 - 838-6396 500ml/ 緑の閉鎖 / メタノール ; -838-6399 -838-6399. 特長と利点:. 軽量で Durable LDPE (低密度ポリエチレン)デザイン 独自の 2 方向バルブにより、液体に空気を入れずに、圧力の蓄積による蒸気を逃がすことができます 正確で連続的なストリーム 漏れ防止容器 補充が容易な広口 ポリプロピレン製ねじキャップは色分けされており、密閉性と液漏れ防止性を備えています 250ml または 500ml を用意 赤(アセトン)、 Orange (エタノール)、黄( IMS )、青(イソプロパノール)、緑(メタノール)で色分け ・ボトルに記載されている溶剤記号と安全情報を 4 言語で掲載しています. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます. よくある質問:. LDPE 洗浄ボトルの用途 LDPE ボトルは、ラボでの滅菌や、ビーカーや試験管などのラボウェアの洗浄によく使用されます。アセトンなどのさまざまな洗浄液や洗剤を充填できます LDPEとは. LDPE は低密度ポリエチレンを指し、一般に洗浄ボトルに使用される絞り出しが可能で柔軟性の高いプラスチックの一種です。耐久 Durable なコンパウンドです。ベンダルブルコンパウンドは、空気が液体に吸い込まれないようにしながら、圧力の蓄積からの蒸気を必要とするクレンジング液体を保管するのに最適な材料です。 LDPE と HDPE の違いは何ですか. LDPE と HDPE はどちらも同様の特性を備えていますが、これらも非常に異なります。LDPE は非常に柔軟性が高く、プラスチック製容器又は食品包装での使用に最適です。 HDPE は耐薬品性が高く、高温に耐えます。 広口と狭口の違いは. LDPE 及び HDPE ボトルは、必要な用途に応じて狭口又は広口を用意しています。LDPE プラスチックボトルは、こぼれた液体を迅速かつ効率的に注入することができる広いネックを備えている傾向があり、同時に流出のリスクも軽減されます。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOLAB 薬品識別安全洗浄瓶
ISOLAB¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から8日以内出荷広口になっているので洗浄液の補充が容易です。化学名と重要安全情報が4言語(英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語)で表示されています。ヨーロッパの安全基準であるGHS(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals:化学品の分類および表示に関する世界調和システム)に適合しています。正確なコントロールを実現する精密ノズルが一体成型されたP.Pキャップ、逆流を最適化するユニークな分配管設計および安定した液体移送、容易に内容物の認識を可能にする色分けされたキャップと瓶、容易に内容物の識別を可能にする化学名と化学式とCAS番号の表示、新しくデザインされた図を備えたGHSは最新の改正を反映しています。(2024年3月時点)、危険な液体の重大度を識別する「可燃性」、「危険」等の警告文言![スプレー瓶 丸型 SBRシリーズ マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80595298-240718-02.jpg)
スプレー瓶 丸型 SBRシリーズ
マルエム[理化学・容器]¥3,998~税込¥4,398~1箱(12本)ほか7日以内出荷から8日以内出荷小分けに便利な小容量タイプ。材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
薬品識別洗浄瓶
ケニス¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から8日以内出荷化学薬品名やCAS番号、NFPAコードが印刷されており、瓶内の薬品の識別が簡単です。 瓶は柔軟性があり、薬液の抽出が容易です。 薬品が少量でも注出可能な形状です。材質本体/LDPE、蓋/PP容量(mL)250口内径(Φmm)32胴径×全高(Φmm×mm)80×221
ポリ洗浄瓶ノズルセット レッド
瑞穂化成工業¥169~税込¥186~1本5日以内出荷から8日以内出荷洗浄瓶用識別ノズル。(液体をノズルの色で識別できます。)用途ノズルの交換・液体の識別等材質ポリエチレン(PE)色レッドノズル内径(Φmm)1
カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL
三商¥569税込¥6261個3日以内出荷キャップサイドに薬品名を英語と日本語で表記。本体に貼ったラベルのように使用中よれたり剥がれることがありません。またラベルは薬品に強いラミネート加工済。カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。材質インナーチューブ:LDPE容量(mL)500高さ(mm)171材質(本体)LDPE口内径(Φmm)33.8材質(キャップ)PP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)74
カラーキャップ洗浄瓶
Thermo Fisher Scientific¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から6日以内出荷キャップカラーによる試薬の識別ができます。NALGENE薬品識別安全ラベルにより洗浄瓶を統一できます。漏れ防止タイプ液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。材質チューブ PP容量(mL)500材質(本体)LDPEキャップタイプ28材質(キャップ)PP材質(ノズル)PP
カラーキャップ付NT洗浄瓶 B-Ⅱ型
三商¥439~税込¥483~1個3日以内出荷から6日以内出荷ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。キャップカラーによる試薬の識別ができ、とても便利です。12色のカラーよりお選び下さい。使いやすい広口タイプです。材質(本体)PE
NT洗浄瓶 B型 スリムタイプ
三商¥469税込¥5161個6日以内出荷ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。従来品と比べて持ちやすい細身タイプ。液漏れ防止コックタイプ。材質(本体)PE
薬品識別洗浄瓶 250mL
TARSONS(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷から7日以内出荷自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。瓶には薬液の交互汚染を避けるため内容薬液に符合するカラーコード蓋が取り付けられています。容量(mL)250材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP
モールド洗浄瓶 フロロテクト
アズワン¥1,080~税込¥1,188~1個当日出荷耐薬品性が飛躍的に向上!フロロテクト(表面フッ化処理容器)アセトンへの耐性に優れます!耐薬品性の向上樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。長時間続く効果積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果は極めて長時間継続します。優れた品質性能薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。
NT洗瓶 BⅡ型 カラーcapスリム 200mL
安元化成¥369~税込¥406~1本ほか3日以内出荷から10日以内出荷カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。容量(mL)200
ポリ洗浄ビン
BeHAUS¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌々日出荷液ダレ防止タイプ(PAT.P) 温度変化によるノズルからの液ダレを防止します。用途洗浄水などの保存、注入に材質(本体)低密度ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
遮光スプレーボトル
撥水道場¥179税込¥1971個9日以内出荷99%以上の高い遮光性が特徴のフィンガースプレーボトルです。除菌剤や消臭剤、化粧品、日用品、オイルなど光の影響を受けたくない内容物に。日本製。遮光容器/遮光ボトル/プッシュスプレー/霧吹き/ミスト/用途液体の噴霧に
ワンタッチキャップボトル 100ml 材質PET
撥水道場¥179税込¥1971個9日以内出荷透明ボディで残量が一目でわかる、中栓付きのヒンジキャップボトルです。スキンケア用品や洗剤、日用品などに。スクイズ性はありません。日本製。PET容器/透明ボトル/詰替え容器/用途液体の保存・保管に
コンパクトトリガーボトル 100ml 材質PET
撥水道場¥229税込¥2521個9日以内出荷透明ボディで残量が一目でわかるPET容器。極細のミストを噴霧するトリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スキンケア用品やルームフレグランス用品、洗剤、日用品などに。日本製。スプレーボトル/ガンスプレー/霧吹き用途液体の噴霧に
封印キャップボトル
撥水道場¥259税込¥2851個4日以内出荷漏れ防止・改ざん防止に便利な封印キャップ付きボトルです。用途液体の保存・保管に。仕様封印キャップ・中栓付材質キャップ・中栓:PP、ボトル:HDPE色ボトル:乳白色(半透明)容量(mL)500、満:582質量(g)65全高(mm)180口内径(Φmm)30外径(mm)73
ワンタッチキャップボトル
撥水道場¥199税込¥2191個4日以内出荷汎用性のある黒色ワンタッチキャップ(ヒンジキャップ・中栓付き)ボトルです。光の影響を受けたくない液体の保存・保管に。遮光容器/遮光ボトル/保存容器/用途液体の保存・保管に。仕様ヒンジキャップ・中栓付材質キャップ・中栓:PP、ボトル:HDPE色ボトル:黒容量(mL)300、満:323質量(g)37穴径(Φmm)キャップ:2.8全高(mm)185口径(Φmm)24外径(mm)55
ワンタッチキャップボトル
撥水道場¥179税込¥1971個4日以内出荷汎用性のあるワンタッチキャップ(ヒンジキャップ・中栓付き)ボトルです。用途液体の保存・保管に。仕様ヒンジキャップ・中栓付材質キャップ・中栓:PP、ボトル:PE色ボトル:乳白色(半透明)容量(mL)300、満:320質量(g)33穴径(Φmm)キャップ:4全高(mm)177口径(Φmm)24外径(mm)54.2













![PPスプレーバイアル マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26986268-220209-02.jpg)






![スプレー瓶 丸型 SBRシリーズ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80595298-240718-02.jpg)






















![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)