絞り込み
テープ幅(mm)
- 100
- 12(1)
- 15(1)
- 18(2)
- 25(2)
- 38(3)
- 48(2)
- 50(35)
- 60(2)
- 75(6)
- 80(1)
- 150(1)
色
イエロー(1)
グリーン(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
テープ長さ(m)
- 25(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.16(1)
基材
- ポリエチレン(1)
ブランド
- ダイヤテックス(1)
ダイヤテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
包装用粘着テープ・ポリエチレンクロスとは、基材がポリエチレンクロスを使用したテープです。使用目的は小包や軽量物の包装に利用されるものや、養生用テープのものがあります。しなやかでいて軽量であり、耐水性と耐久性に優れています。また、カッターを使わず手で切れやすいという特徴があります。半透明のテープが主流ですが、カラーバリエーションのあるタイプのテープもあります。文字が書けるものや重ね貼りできるものもあり、用途に応じて使い分けします。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
18(2)
25(2)
38(3)
48(2)
50(35)
60(2)
75(6)
80(1)
100
150(1)

パイオラン(TM) 梱包用テープ(重梱包用)
ダイヤテックス¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷段ボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。軽くて丈夫なクロステープです。重ね貼りができます。カラーバリエーションがあり色分けが可能です。用途段ボール梱包等の重包装に。仕様手で切断可能その他油性マジックで筆記可能材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.16長さ(m)25粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60粘着力(N/25mm)11RoHS指令(10物質対応)対応