絞り込み
ブランド
長さ(m)
使用荷重
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: チェーン

434件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス チェイン止め金具 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス チェイン止め金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • M5用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) エスコ

    M5用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)

    エスコ
    200税込220
    1個
    当日出荷
    チェーンをビス止め固定する金具です。
    エスコ品番EA638DU-23寸法(mm)9.8×26穴径(Φmm)5.2使用ビス径(mm)5
  • 3.5x400mm ボールチェーン(両端リング付) エスコ

    3.5x400mm ボールチェーン(両端リング付)

    エスコ
    410税込451
    1個
    当日出荷
    両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
    エスコ品番EA628SK-51セット内容両端二重リング付きボールチェーン(1本)リング内径(Φmm)【二重リング】16チェーン長(mm)400リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
  • ステンレス カップリング ニッサチェイン

    ステンレス カップリング

    ニッサチェイン
    1,198税込1,318
    1箱(100個)
    当日出荷
    用途カップリング/ビス止め用カップリング/ボールキャッチ仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ボールチェーン TRUSCO

    真鍮ボールチェーン

    TRUSCO
    349税込384
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
    用途水栓用、プレートの吊り下げなど。表面処理クローム2018年トラスコ掲載ページ2 0895
  • ステンレス チェイン TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス チェイン

    TAKIGEN(タキゲン)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • チューブ保護ステンレスカットチェーン TRUSCO

    チューブ保護ステンレスカットチェーン

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。 通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。 指挟みによる事故の防止に役立ちます。
  • M4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) エスコ

    M4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)

    エスコ
    165税込182
    1個
    当日出荷
    チェーンをビス止め固定する金具です。
    エスコ品番EA638DU-22寸法(mm)8.5×20穴径(Φmm)4.1使用ビス径(mm)4
  • 真ちゅう カップリング ニッサチェイン

    真ちゅう カップリング

    ニッサチェイン
    1,098税込1,208
    1箱(100個)
    当日出荷
    用途ボールチェーン専用パーツ 1仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • リンクチェイン 鉄ユニクロ溶接 ニッサチェイン

    リンクチェイン 鉄ユニクロ溶接

    ニッサチェイン
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
    材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
  • 雑用チェーン 大洋製器工業

    雑用チェーン

    大洋製器工業(5件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    表面処理デンキメッキチェーン長(m)30
  • 8.0mmx1.8m ステンレスチェーン エスコ

    8.0mmx1.8m ステンレスチェーン

    エスコ(1件のレビュー)
    10,300税込11,330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA980SG-20質量(kg)2.34使用荷重(kg)1080外寸(mm)39×28チェーン線径(Φmm)8.0内幅(mm)12内長(mm)24
  • ステンレス洋灯吊 ニッサチェイン

    ステンレス洋灯吊

    ニッサチェイン
    219税込241
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。水回りに最適なステンレス製です。
    用途木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サッシュチェーン SUS304  片側リング・カラビナフック付 ラクテム

    サッシュチェーン SUS304 片側リング・カラビナフック付

    ラクテム
    749税込824
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。 片側にΦ14リングとカラビナフックがセットされてます。 ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。
    セット内容チェーン1本、カラビナフック2個黒色(カラビナフック)使用荷重(kg)70参考使用荷重(kg)70
  • ステンレス ボールチェーン用コネクター 水本機械製作所

    ステンレス ボールチェーン用コネクター

    水本機械製作所
    239税込263
    1袋(6個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
    用途ボールチェーンの接続、連結に。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
  • ステンレス ボールチェイン ニッサチェイン

    ステンレス ボールチェイン

    ニッサチェイン
    7,598税込8,358
    1本(15m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理研磨リールサイズ(mm)Φ120×40リール質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス チェーンホルダーセット 水本機械製作所

    ステンレス チェーンホルダーセット

    水本機械製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-0319材質ステンレス(SUS304)内容ステンレスチェーン3-B 1.7m(1本)、CF-3A・CF-3B(各1個)、木捻子(4本)質量(g/袋)285入数20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス セーフティーミニチェーン チェーン長600mm 水本機械製作所

    ステンレス セーフティーミニチェーン チェーン長600mm

    水本機械製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷
    両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
    用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法L(mm)600
  • チェーンホルダー金具 着脱用 (1個入り) TRUSCO

    チェーンホルダー金具 着脱用 (1個入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。 転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
    用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用。
  • チェーンコレクション Sフック・Sフック ニッサチェイン

    チェーンコレクション Sフック・Sフック

    ニッサチェイン
    319税込351
    1パック(1個)
    当日出荷
    両端にエスカンが付いています。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。仕様チェーン内容:SM16L×400mm両SSH23付トラスコ品番128-0276材質鎖:ステンレス(SUS304)、Sフック:ステンレス(SUS304)品名C-220RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0196グリーン購入法適合
  • ステンレスキーリング ニッサチェイン

    ステンレスキーリング

    ニッサチェイン
    199税込219
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェーン、ワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)参考使用荷重(kg)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0392
  • フリーチェーン ニッサチェイン

    フリーチェーン

    ニッサチェイン
    1,398税込1,538
    1箱(5本)
    当日出荷
    チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
    用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。トラスコ品番126-2897材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304)全長(mm)300チェーン径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.39内長P(mm)8.5内幅W(mm)2.5
  • ステンレスアンカーカットチェーン トップウォーター

    ステンレスアンカーカットチェーン

    トップウォーター
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    最も過酷な条件に耐えるように作られた、最大の強度と耐久性のあるヨーロッパ規格(DIN766)のステンレスショートチェーンです。高品質の素材を使用した耐腐食構造により、錆や腐食に強く、耐久性があり、最大限の耐久性と強度でアンカーをしっかりと固定します。
  • ユニクロビクターカットチェーン TRUSCO

    ユニクロビクターカットチェーン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
    用途間仕切り・転倒防止。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
  • チューブ保護アルミカラーチェーン 水本機械製作所

    チューブ保護アルミカラーチェーン

    水本機械製作所
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷から30日以内出荷
  • リンクチェーン(未溶接タイプ)ステンレス製(SUS316) ニッサチェイン

    リンクチェーン(未溶接タイプ)ステンレス製(SUS316)

    ニッサチェイン
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理電解研磨
  • 2.3x400mm 吊りチェーン(ビス止め金具付) エスコ

    2.3x400mm 吊りチェーン(ビス止め金具付)

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
    エスコ品番EA628SK-41セット内容両端ビス止め端子付ワイドマンテルチェーン(1本)、ビス(2本)穴径(Φmm)【ビス止め端子】3.6寸法A(mm)11.7寸法B(mm)6チェーン長(mm)400チェーン線径(Φmm)2.3
  • ボールチェーン ニッサチェイン

    ボールチェーン

    ニッサチェイン
    8,798税込9,678
    1巻(30m)
    当日出荷
    ねじれないことと、手触りの良さが特長。
    表面処理クロームリールサイズ(mm)Φ120×80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス カットチェーン 水本機械製作所

    ステンレス カットチェーン

    水本機械製作所
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
  • ステンレスGリング ニッサチェイン

    ステンレスGリング

    ニッサチェイン
    239税込263
    1パック(6個)ほか
    当日出荷
    二重リングの先端の一方を90°内側に曲げています。ステンレス製でサビに強いです。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。キーホルダーに。材質本体:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カットボールチェイン ニッサチェイン

    カットボールチェイン

    ニッサチェイン
    639税込703
    1箱(10本)
    当日出荷
    ボールチェーンに連結金具(コネクター)が付いているのですぐにご使用いただけます。
    用途キーホルダーなどに。トラスコ品番127-5630グリーン購入法適合
  • ボールチェーン 2.3Φ×150mm ユニット

    ボールチェーン 2.3Φ×150mm

    ユニット
    3,998税込4,398
    1組(50本)
    当日出荷
    バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
    用途バルブ表示板の取り付けに。トラスコ品番826-3909寸法(mm)2.3Φ×150全長(mm)150質量(g)82タイプ50本1組径(Φmm)2.3
  • ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付 ラクテム

    ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付

    ラクテム(1件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
    セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
  • チェーンホルダーセット TRUSCO

    チェーンホルダーセット

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。
    用途ガスボンベなどの転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具。 転倒防止用チェーンの固定。トラスコ品番208-1048セット内容ステンレスチェーン3-B(1.7m):1本、CF-3A、CF-3B:各1個、木ねじ:4本寸法T(mm)2アズワン品番64-8715-56
  • ステンレス ボールチェーン用カップリング 水本機械製作所

    ステンレス ボールチェーン用カップリング

    水本機械製作所
    199税込219
    1袋(6個)
    当日出荷
    ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
    用途ボールチェーンの留め金具。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
  • ボール キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ボール キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高精度のスチールボールを豊富に使用し、長期の使用に耐えるよう設計しました。 力学的設計によるユニークなスタイルは一貫したプレスワークによって生産され、強靭で取付け方法も広範囲です。 負荷荷重や取付けスペースなど用途にマッチしたタイプをお選びいただけます。
    用途(1)コンベアラインの方向転換(2)シャーリング・プレス工程の鋼板搬送(3)組立て作業ライン(4)ターンテーブル(5)荷造り作業台(6)部品棚・フローラック(7)運搬台車のキャスター(8)スチール家具
  • ステンレス セーフティーミニチェーン 水本機械製作所

    ステンレス セーフティーミニチェーン

    水本機械製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
    用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
  • ステンレス セーフティーチェーン チェーン長さ1200mm 水本機械製作所

    ステンレス セーフティーチェーン チェーン長さ1200mm

    水本機械製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
    用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法L(mm)1200
  • ステンレス スーパーデフチェーン 全長1000mm 水本機械製作所

    ステンレス スーパーデフチェーン 全長1000mm

    水本機械製作所
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。 盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。
    用途盗難防止に全長(mm)1000材質/仕上ステンレス(SUS420J2)/クロームメッキ仕上げ
  • コネクター ニッサチェイン

    コネクター

    ニッサチェイン
    329税込362
    1パック(30個)
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応
チェーン