カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- ニッサチェイン(120)
- 水本機械製作所(100)
- エスコ(38)
- ラクテム(34)
- コンドーテック(21)
- アイビッグ(20)
- TRUSCO(17)
- TAKIGEN(タキゲン)(11)
- イーグルクランプ(9)
- AIOULE(ふじわら)(8)
- 友屋(6)
- 大洋製器工業(5)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ユニット(3)
- ハイロジック(3)
- ひめじや(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- YKK(2)
- 栃木屋(2)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
使用荷重
- 0.1kN未満(29)
- 0.1~0.5kN未満(62)
- 0.5~1kN未満(48)
- 1t未満(4)
- 1~5kN未満(50)
- 1~5t未満(9)
- 4(7)
- 5~10kN未満(17)
- 6(7)
- 10~15kN未満(6)
- 20kN以上(6)
- 30(8)
- 40(12)
- 50(9)
- 60(5)
- 70(7)
- 100(12)
- 200(6)
- 250(11)
- 350(7)
- 使用荷重をもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ニッケル鉄キーリング (200個入)
ニッサチェイン¥3,698税込¥4,0681箱(200個)当日出荷Wリングに強度と美しさを加えたリングです。用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。トラスコ品番126-7654材質本体:鉄(SWRM6)寸法A(mm)21.6参考使用荷重(kg)4破断荷重(kg)34.5内径(mm)21.6RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.5グリーン購入法適合
ニッケルGリング
ニッサチェイン¥189税込¥2081パック(4個)当日出荷二重リングの先端の一方を90°内側に曲げています。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。キーホルダーに。トラスコ品番126-1419材質本体:鉄(SWRH62A)、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ寸法A(mm)20参考使用荷重(kg)3破断荷重(kg)49梱包内容IGR18-20×4個入RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1.8
ステンレスヒートンB型
ニッサチェイン¥359税込¥3951パック(3個)当日出荷ナットでしっかりと止める事ができ、ゆるみ止めにもなります。水回りに最適なステンレス製です。用途壁面等に取り付けナットで固定できます。木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。付属品ワッシャ×2枚、六角ナット×2個仕様参考使用荷重:5mm、破断荷重:55mmトラスコ品番127-0873材質本体:ステンレス(SUS304)、六角ナット:ステンレス(SUS304)、ワッシャ:ステンレス(SUS304)寸法A(mm)15寸法B(mm)9.5寸法C(mm)19梱包内容SEH30B×3個入RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.6
ステン甲丸スナップ#108(3個入)
ニッサチェイン¥169税込¥1861パック(3個)当日出荷板状のフックで容易に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。用途チェインやワイヤーロープの先端金具、連結金具トラスコ品番127-3996材質本体:ステンレス(SUS304)寸法A(mm)21参考使用荷重(kg)1寸法C(mm)3.2破断荷重(kg)6.5梱包内容SKS-108×3個入RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス カップリング 4.5mm用
水本機械製作所¥36税込¥401個当日出荷ボールチェーンの連結金具です。容易に取り付けできます。トラスコ品番317-6072材質ステンレス寸法d(mm)5.7チェーン径(Φmm)適合4.5RoHS指令(10物質対応)対応
真ちゅうパーツSY30用
ニッサチェイン¥569税込¥6261パック(1個)当日出荷ワイヤーロープをねじ止めするタイプです。用途ワイヤロープの先端を輪加工する金具。付属品六角レンチ×1個、イモネジ×3個トラスコ品番127-0907材質本体:真ちゅう(C3604)内容BYP-30C×1個入グリーン購入法適合
アルミパーツ
ニッサチェイン¥90税込¥991パック(4個)当日出荷市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。用途ワイヤ先端のアイ加工部品。トラスコ品番127-5564材質本体:アルミニウム(A-5052)内容AYP-12A×4個入RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
クロームキーリング 32mm(1個入)
ニッサチェイン¥199税込¥2191パック(1個)当日出荷Wリングに強度と美しさを加えたリングです。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番127-8739材質本体:リン青銅(C5191W)線径(Φmm)2.4寸法A(mm)30.8参考使用荷重(kg)2破断荷重(kg)12.1梱包内容BKR-.32×1個入RoHS指令(10物質対応)対応
溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付
ラクテム¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)[保護チューブ]:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
チェーン
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷カラー仕様の連結金具です。物を吊るしたり、引っ張ったりするときなどに使用します。用途間仕切り・転倒防止・連結部品など、幅広い用途に。材質スチール全長(m)1
ステンレスキーリング
ニッサチェイン¥2,698税込¥2,9681箱(100個)当日出荷プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番126-6257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
チェーン 3.3mm巾×400mm
ユニット¥219税込¥2411本3日以内出荷バルブ札等の設置に便利なナスカン付チェーンです。用途バルブ札等の設置に。トラスコ品番401-2337幅(mm)3.3全長(mm)400質量(g)8.1
チェーン 3.3mm巾×300mm
ユニット¥179税込¥1971本当日出荷バルブ札等の設置に便利なナスカン付チェーンです。用途バルブ札等の設置に。トラスコ品番401-2328幅(mm)3.3全長(mm)300質量(g)6.3長さ(m)0.3
ボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付
ラクテム¥719~税込¥791~1本5日以内出荷から6日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個、フック1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカスト材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
鉄 フリクションチェーン
ハイロジック¥999税込¥1,0991本3日以内出荷ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。 キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。 ハンドメイド、手作り製品の素材として。 チェーンなどと組み合わせること!長さ(cm)50参考使用荷重(kg)20
鉄 リンクUチェーン
ハイロジック¥879~税込¥967~1本3日以内出荷ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。 キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。 ハンドメイド、手作り製品の素材として。 チェーンなどと組み合わせること!長さ(cm)50参考使用荷重(kg)40
チェーンホルダー金具 固定用
TRUSCO¥369~税込¥406~1袋ほか当日出荷壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。 ガスボンベなどの転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用します。 転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
ユニクロビクターチェン
ニッサチェイン¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。仕様ユニクロビクターチェン30m2018年トラスコ掲載ページ2 0903
鉄ユニクロ三つ組
ニッサチェイン¥2,498税込¥2,7481本当日出荷未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。用途連結部品・吊下げ用。トラスコ品番836-6575質量(kg)1.74内長P(mm)15.0内幅W(mm)5.02018年トラスコ掲載ページ2 0903
チェーンホルダー (Φ5.0mmチェーン用/固定型)
エスコ¥535税込¥5891個翌日出荷仕様固定用エスコ品番EA638M-113チェーン線径(Φmm)5寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)17×56×9.5
チェーンフック
栃木屋¥1,198税込¥1,3181個当日出荷線径Φ8mm迄のクサリ・ワイヤーロープ等をワンタッチで固定する為のフックです。用途工作機械・農器具・大型軽量の筺体等・各種筺体・ケース等質量(g)20.5使用荷重(kg)25部品名称フック、ストッパー、スプリング、ピン、平ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナット表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])245[25]RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.245
ヘビーリンクチェーン(小判鎖)
ニッサチェイン¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から4日以内出荷サビにくい材質で、非常に広範囲に使用されています。用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。表面処理研磨RoHS指令(10物質対応)対応
鎖用反射部品 チェーンアイ(レッド)
水本機械製作所¥109税込¥1201個当日出荷夕方や夜に見えにくいチェーンに取り付けると車のヘッドライトに反射して光ります。用途夜間の目印(反射タイプ)仕様水本鎖用反射部品チェーンアイ(レッド)トラスコ品番849-0326材質ポリエチレン(PE)質量(g)0.75寸法H(mm)5~7寸法d(mm)6寸法D(mm)16
ステンレス ミニジョイント 使用チェーン径2~2.5mm
水本機械製作所¥349税込¥3841個4日以内出荷中央の小ねじによって、付け外しができます。用途チェーンの連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-0393材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)3寸法L(mm)20寸法H(mm)8寸法W(mm)8ボルト径M-3寸法P(mm)12寸法h1(mm)5.3寸法h2(mm)1.2チェーン径(Φmm)2~2.5
ステンレス ボールチェーン30m 玉径3.2mm
水本機械製作所¥13,980税込¥15,3781個当日出荷トラスコ品番849-0219材質/仕上ステンレス/バレル研磨仕上げ質量(g)480寸法d(mm)3.2寸法A(mm)4.4ボール径(Φmm)3.2使用荷重(kN)0.06
ステンレス チェーン30m
水本機械製作所(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス セーフティーミニチェーン チェーン長さ900mm
水本機械製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠にトラスコ品番849-0353材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)457寸法L(mm)900寸法L1(mm)31寸法D1(mm)6寸法D2(mm)5寸法L2(mm)27寸法W1(mm)18寸法W2(mm)8
ステンレス カットチェーン 線径2.5mm
水本機械製作所¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ線径d(Φmm)2.5使用荷重(kN)0.59内長P(mm)14内幅W(mm)4.5
アルミカラーチェーン レッド
水本機械製作所¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷から14日以内出荷質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
鉄ユニクロリンクチェイン 2mm×30m
ニッサチェイン¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷安価なリンクチェインです。 溶接済みで強度があります。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できますトラスコ品番849-0383材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ質量(kg)2チェーン線径(Φmm)2.0内長P(mm)13内幅W(mm)3.3















































![ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物] ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82570945-260821-02.jpg)