カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- ニッサチェイン(120)
- 水本機械製作所(100)
- エスコ(38)
- ラクテム(34)
- コンドーテック(21)
- アイビッグ(20)
- TRUSCO(17)
- TAKIGEN(タキゲン)(11)
- イーグルクランプ(9)
- AIOULE(ふじわら)(8)
- 友屋(6)
- 大洋製器工業(5)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ユニット(3)
- ハイロジック(3)
- ひめじや(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- YKK(2)
- 栃木屋(2)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
使用荷重
- 0.1kN未満(29)
- 0.1~0.5kN未満(62)
- 0.5~1kN未満(48)
- 1t未満(4)
- 1~5kN未満(50)
- 1~5t未満(9)
- 4(7)
- 5~10kN未満(17)
- 6(7)
- 10~15kN未満(6)
- 20kN以上(6)
- 30(8)
- 40(12)
- 50(9)
- 60(5)
- 70(7)
- 100(12)
- 200(6)
- 250(11)
- 350(7)
- 使用荷重をもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

リッジレスチェーン
ひめじや¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷国産ステンレスチェーン。リッジレスチェーンは縦溶接を行ない、継ぎ目が見えないので美しい外観のチェーンです。用途荷物の連結・固定や間仕切りなどに。![ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82570945-260821-02.jpg)
ユニクロチェーン3mmX30m
清水[建築金物]¥5,498税込¥6,0481箱10日以内出荷汎用性があり最も使用されているチェーンです。トラスコ品番469-6287材質本体:鉄長さ(m)30全長(m)32線径d(Φmm)3内長P(mm)26内幅W(mm)5.5
ステンレスチェーン
リフテック¥99,980~税込¥109,978~1本5日以内出荷ステンレス製のチェーンです。錆びや腐食に強く、耐食性に優れています。食品関係や雨水・海水等の影響を受ける現場や酸を使い環境下においても最適です。
ステンレスチェーン
リフテック¥7,898~税込¥8,688~1本6日以内出荷ステンレス製のチェーンです。錆びや腐食に強く、耐食性に優れています。食品関係や雨水・海水等の影響を受ける現場や酸を使い環境下においても最適です。
タイカン リフティングチェーン
Green Pin¥8,498~税込¥9,348~1フィート3日以内出荷Green Pin Tycan リフティングチェーンは、世界最強クラスの高機能人工繊維 Dyneema(ダイニーマ) を使用したファイバーチェーンです。スチールチェーンと同等の性能と柔軟性を持ちながら、重量はわずか数分の一。非常に安全性が高く、腐食しない・導電性がない・完全防水という特長を備えており、水に浮くほどの軽量性も兼ね備えています。やわらかな手触りと軽量設計により取り扱いが容易で、装着作業をスピーディーに行うことが可能。特に、表面がデリケートな荷物を扱う際に重要となる、貨物へのダメージ低減に大きく貢献します。Green Pin Tycanを導入することで、作業効率の向上と、より安全な作業環境の実現が可能です。本製品は、使用荷重限界(WLL)2.6トン、4トン、5トン、6.8トンのラインナップを取り揃えています。用途スチールチェーンの代替として。
マルチチェーン
EDELRID¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷高強度ビレイステーションスリングです。ダイニーマ製の高強度はコアは強度を最大化しながら重量を最小化します。ポリアミドシースはコアを早期摩耗から保護し、スリングを握りやすくします。【製品情報】。・すべてのリングで22kNをどの方向にも荷重可能。・7つの小さなリングと1つの大きなリングでスリングを構成。・大きなリングにより、スリングはエイドクライミングとしても使用可能。・デイジーチェーンの誤用リスクを排除色カーキ質量(g)107サイズ(cm)120耐荷重(kN)22各種認証EN354、EN566
ステンレス ヘビーリンク
友屋¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷太い線径で強度も高いステンレスチェーン。 転倒・盗難防止におすすめ。材質ステンレス研磨仕上線径(Φmm)4参考使用荷重(kg)200
足場吊 GATチェーン(ゴム製外れ止め)
大洋製器工業¥14,980~税込¥16,478~1袋(5本)ほか3日以内出荷(一社)仮設工業会認定品材質チェーン・フック部 :スチール(電気亜鉛メッキ)許容荷重(kg)ループ吊り:430、1本吊り:240チェーン径(Φmm)5.8
セーフティーチェーン ステンレス
SUGICO(スギコ)¥12,980~税込¥14,278~1個8日以内出荷耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)参考使用荷重(kg)800
トリガースナップ
ニッサチェイン¥24,980税込¥27,4781箱(50個)翌々日出荷開口部の広がりが広いスナップです。アイの部分が回転するので、チェインなどのよりとりになります。用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。トラスコ品番128-0258材質本体:亜鉛ダイカスト、表面処理:ニッケル全長(mm)64品名ITS3ニッケル寸法A(mm)64参考使用荷重(kg)8寸法B(mm)8寸法C(mm)16破断荷重(kg)151RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0784
ニッケルスプリングスナップ
ニッサチェイン¥7,698~税込¥8,468~1箱(50個)翌々日出荷アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。材質本体:亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
ニッケルスプリングスナップ
ニッサチェイン¥5,398税込¥5,9381箱(50個)当日出荷本体穴に金具もしくは連結間具を通し、美しくご使用いただけます。用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。トラスコ品番127-8667材質本体:亜鉛ダイカスト全長(mm)34品名ISS106寸法A(mm)34参考使用荷重(kg)1寸法B(mm)7寸法C(mm)6破断荷重(kg)37RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0098
ビクターチェーン 鉄ユニクロ
ニッサチェイン¥3,500税込¥3,8501本当日出荷複雑な形状で強度を大幅に向上させたチェーンです。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-7673材質本体:鉄(SWRM6)全長(m)30寸法A(mm)21.2参考使用荷重(kg)20寸法B(mm)4.5破断荷重(kg)124チェーン径(Φmm)1.4使用荷重(kN)0.196線径(mm)1.4
プラスチック クイックジョイント
ニッサチェイン¥2,298税込¥2,5281箱(50個)翌々日出荷プラスチックチェーンの連結が目立たず、ワンタッチで行えます。軽量で鮮やかさです。用途プラチェインの連結金具。トラスコ品番126-1501材質本体:ポリエチレン品名PRJ60寸法A(mm)28.5寸法B(mm)7チェーン径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)6適合チェーンPW60・JC6
ステンレス溶接リング
ニッサチェイン¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷から翌々日出荷水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。寸法A(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
クローム青銅キーリング
ニッサチェイン¥249~税込¥274~1パック(2個)ほか当日出荷Wリングに強度と美しさを加えたリングです。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:リン青銅(C5191W)参考使用荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.4
ステンレスヘビーリンクチェーン
ニッサチェイン¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷ベーシックな形状で溶接を施しており、安定した強度があります。水回りに最適なステンレス製です。用途間仕切り。転倒防止。材質本体:ステンレス(SUS304)全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
三つ組チェーン ユニクロメッキ
ニッサチェイン¥2,598税込¥2,8581本翌々日出荷切れ目を内側に折り込んだ鎖です。未溶接のため、扱いやすく、安価です。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番127-8680材質本体:鉄(SWRM6)全長(m)30寸法A(mm)14.8参考使用荷重(kg)4寸法B(mm)5破断荷重(kg)18.2チェーン径(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.0392線径(mm)1.6内長P(mm)14.8内幅W(mm)5
リール巻プラスチックチェーン
ニッサチェイン¥4,298~税込¥4,728~1巻当日出荷軽量で鮮やかなチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。材質本体:ポリエチレン長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
リール巻ボールチェーン 真鍮クローム
ニッサチェイン¥9,198税込¥10,1181巻(30m)当日出荷チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。用途プレートなどの吊下げに。トラスコ品番127-3963材質本体:真ちゅう(C2720)色クローム径(Φmm)玉:2.5全長(m)30寸法A(mm)3.3参考使用荷重(kg)3破断荷重(kg)12チェーン径(Φmm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0294
鉄ユニクロスクリュージョイント
ニッサチェイン¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質本体:スチール
マレーブルスナップ
ニッサチェイン¥23,980税込¥26,3781箱(50個)当日出荷ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。トラスコ品番128-0191材質可鍛鋳鉄(FCMB270)、表面処理:クローム全長(mm)75品名IMS2寸法A(mm)75参考使用荷重(kg)10寸法B(mm)8寸法C(mm)13破断荷重(kg)201.3使用荷重(kN)0.098
ボールチェーン 真鍮クローム
ニッサチェイン¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。真鍮製で、サビに強いです。用途専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。水栓用・プレートの吊り下げ。トラスコ品番126-2924材質本体:真ちゅう(C2720)径(Φmm)玉:3.6全長(m)30寸法A(mm)5参考使用荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.049
鉄ユニクロヒートン
ニッサチェイン¥3,198税込¥3,5181箱(500個)翌々日出荷木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。用途壁面や柱に取り付け座金に。トラスコ品番128-0255材質本体:鉄(SWRM6)品名IEH20寸法A(mm)10.5参考使用荷重(kg)2寸法B(mm)6寸法C(mm)10.5破断荷重(kg)25使用荷重(kN)0.0196線径(mm)2
ボールチェーン ステンレス
ニッサチェイン¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷ねじれない事と、手ざわりの良さが特徴のチェーンです。さびにくいステンレス製です。用途水回りでのご使用に。トラスコ品番357-4797材質ステンレス(SUS304)径(Φmm)玉:3.2全長(m)30寸法A(mm)4.5参考使用荷重(kg)6破断荷重(kg)21.7RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0588
樋フック
ニッサチェイン¥149税込¥1641個当日出荷樋に挟み込むだけで簡単に使用できます。用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。トラスコ品番128-0233材質フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ(PVC)長さ(mm)70品名60mm縦樋用フック径(Φmm)仕上:4(線径2.9)表面処理ビニコートタイプ黒取付幅(mm)57使用荷重(kN)0.00294グリーン購入法適合
ガンメタチェーン
AIOULE(ふじわら)¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷SUS304ステンレス製チェーンにガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたチェーンで、装飾現場に最適です。材質SUS304ステンレス色ガンメタ
チェーン 8mmx1.5M
アイビッグ¥5,698税込¥6,2681本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)1.5使用荷重(t)2参考質量(kg)1.95適合チェーン線径(Φmm)8
チェーン 6mmx4M
アイビッグ¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)4使用荷重(t)1.1参考質量(kg)2.8適合チェーン線径(Φmm)6
チェーン 6mmx4.5M
アイビッグ¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)4.5使用荷重(t)1.1参考質量(kg)3.15適合チェーン線径(Φmm)6
チェーン 8mmx4.5M
アイビッグ¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)4.5使用荷重(t)2参考質量(kg)5.85適合チェーン線径(Φmm)8
チェーン 6mmx5M
アイビッグ¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)5使用荷重(t)1.1参考質量(kg)3.5適合チェーン線径(Φmm)6





![ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82570945-260821-02.jpg)



































![ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物] ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82570945-260821-02.jpg)