カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- ニッサチェイン(120)
- 水本機械製作所(100)
- エスコ(38)
- ラクテム(34)
- コンドーテック(21)
- アイビッグ(20)
- TRUSCO(17)
- TAKIGEN(タキゲン)(11)
- イーグルクランプ(9)
- AIOULE(ふじわら)(8)
- 友屋(6)
- 大洋製器工業(5)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ユニット(3)
- ハイロジック(3)
- ひめじや(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- YKK(2)
- 栃木屋(2)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
使用荷重
- 0.1kN未満(29)
- 0.1~0.5kN未満(62)
- 0.5~1kN未満(48)
- 1t未満(4)
- 1~5kN未満(50)
- 1~5t未満(9)
- 4(7)
- 5~10kN未満(17)
- 6(7)
- 10~15kN未満(6)
- 20kN以上(6)
- 30(8)
- 40(12)
- 50(9)
- 60(5)
- 70(7)
- 100(12)
- 200(6)
- 250(11)
- 350(7)
- 使用荷重をもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

チェーン 8mmx4.5M
アイビッグ¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)4.5使用荷重(t)2参考質量(kg)5.85適合チェーン線径(Φmm)8
チェーン 6mmx5M
アイビッグ¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)5使用荷重(t)1.1参考質量(kg)3.5適合チェーン線径(Φmm)6
チェーン 6mmx2M
アイビッグ¥6,398税込¥7,0381本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)2使用荷重(t)1.1参考質量(kg)1.4適合チェーン線径(Φmm)6
チェーン 8mmx5M
アイビッグ¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)5使用荷重(t)2参考質量(kg)6.5適合チェーン線径(Φmm)8
チェーン 6mmx3M
アイビッグ¥9,398税込¥10,3381本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)3使用荷重(t)1.1参考質量(kg)2.1適合チェーン線径(Φmm)6
チェーン 8mmx1M
アイビッグ¥3,598税込¥3,9581本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)1使用荷重(t)2参考質量(kg)1.3適合チェーン線径(Φmm)8
チェーン 6mmx1M
アイビッグ¥3,398税込¥3,7381本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)1使用荷重(t)1.1参考質量(kg)0.7適合チェーン線径(Φmm)6
チェーン 8mmx4M
アイビッグ¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)4使用荷重(t)2参考質量(kg)5.2適合チェーン線径(Φmm)8
チェーン 6mmx1.5M
アイビッグ¥4,698税込¥5,1681本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)1.5使用荷重(t)1.1参考質量(kg)1.05適合チェーン線径(Φmm)6
チェーン 8mmx3M
アイビッグ¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)3使用荷重(t)2参考質量(kg)3.9適合チェーン線径(Φmm)8
チェーン 6mmx3.5M
アイビッグ¥9,898税込¥10,8881本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)3.5使用荷重(t)1.1参考質量(kg)2.45適合チェーン線径(Φmm)6
チェーン 8mmx2.5M
アイビッグ¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。使用荷重(t)2適合チェーン線径(Φmm)8
チェーン 6mmx2.5M
アイビッグ¥7,898税込¥8,6881本3日以内出荷強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。用途G100の強力なAIBチェーンです。使用荷重(t)1.1適合チェーン線径(Φmm)6
ステンレス コネクター
水本機械製作所¥34税込¥371個当日出荷ボールチェーンの連結金具です。容易に取り付けできます。トラスコ品番318-0754材質ステンレス寸法A(mm)11寸法B(mm)4.5チェーン径(Φmm)適合:3.2RoHS指令(10物質対応)対応
二重チェーン
ニッサチェイン¥7,598税込¥8,3581本当日出荷アルミ製のため、軽量で扱い易いです。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。仕様アルミカラーチェン30m金トラスコ品番127-7093材質本体:アルミニウム(A1070W)長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカップリング
ニッサチェイン¥549税込¥6041箱(10パック)翌々日出荷ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。水回りに最適なステンレス製です。用途水栓用やプレートの吊り下げに。トラスコ品番127-3975材質本体:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシャックル
ニッサチェイン¥479~税込¥527~1個当日出荷水回りに最適なステンレス製です。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロDリング
ニッサチェイン¥98税込¥1081パック(2個)当日出荷チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。未溶接のため、口を開き、チェーン・ワイヤー等の連結が行えます。用途チェイン・ロープ・ベルトの末端金具として。トラスコ品番126-1485材質本体:鉄(SWRM6)線径(Φmm)3.2寸法A(mm)17参考使用荷重(kg)6寸法B(mm)11.3梱包内容IDR32-17×2個入RoHS指令(10物質対応)対応
スナップフックBL型(スイベルタイプ)
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番336-9647材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)55寸法H(mm)8.5寸法d(mm)11.5寸法S(mm)6.5寸法D1(mm)4寸法D2(mm)3寸法W(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.29
アルミカラーチェン 30m 金
ニッサチェイン¥9,198税込¥10,1181本9日以内出荷アルミ製のため、軽量で扱い易いです。未溶接のため、軽量で対象物に取り付けが容易に行えます。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-7743材質本体:アルミニウム(A1070W)色金全長(m)30寸法A(mm)4.7参考使用荷重(kg)2寸法B(mm)2.6破断荷重(kg)6RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.6線径(mm)1.6内長P(mm)4.7内幅W(mm)2.6
鉄ucスクリュージョイント
ニッサチェイン¥239~税込¥263~1個当日出荷チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質本体:スチール
ボールチェーン 真鍮クローム
ニッサチェイン¥8,398税込¥9,2381本当日出荷●チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。用途●専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。トラスコ品番127-0809材質真鍮クローム長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスビス止め端子
ニッサチェイン¥5,698~税込¥6,268~1袋(100個)当日出荷●チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。●水回りに最適なステンレス製です。用途●チェインの先端金具に。材質SUS304表面処理研磨寸法C(mm)3入数100個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軽量足場吊りチェーン「カリーナ(R)」 SPなし(ユニクロメッキ)
コンドーテック¥22,980~税込¥25,278~1袋(4m×10本)ほか5日以内出荷から10日以内出荷用途仮設工業会認定品(適用除外認定) 。生産物賠償責任保険付で安心です。 。取付はやさしく、外れにくいフックを採用。 。材質・製造工程は万全を期しています。 。全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。破断荷重(N)17640以上耐久基準0.8N以上RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)(1本吊り)2352、(ループ吊り)4214
軽量足場吊りチェーン「カリーナ(R)」 SP付(ユニクロメッキ)
コンドーテック¥29,980~税込¥32,978~1袋(4m×10本)ほか5日以内出荷用途仮設工業会認定品(適用除外認定) 。生産物賠償責任保険付で安心です。 。取付はやさしく、外れにくいフックを採用。 。材質・製造工程は万全を期しています。 。全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。破断荷重(N)17640以上耐久基準0.8N以上RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)(1本吊り)2352、(ループ吊り)4214
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス チューブ・フック付
ラクテム¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。チェーン線径(Φmm)5材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)SUS304相当
溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス
ラクテム¥1,098~税込¥1,208~1本5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)30チェーン線径(Φmm)2材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付
ラクテム¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(Φmm)4材質(チューブ)[保護チューブ]:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付
ラクテム¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)[保護チューブ]:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
チェーン
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷カラー仕様の連結金具です。物を吊るしたり、引っ張ったりするときなどに使用します。用途間仕切り・転倒防止・連結部品など、幅広い用途に。材質スチール全長(m)1
ステンレススクリュージョイント
ニッサチェイン¥4,598税込¥5,0581箱(10個)当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番126-7757RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンスクリューJ
ニッサチェイン¥4,498~税込¥4,948~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスビス止め端子
ニッサチェイン¥8,598税込¥9,4581袋(100個)当日出荷チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具に。トラスコ品番849-0401RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンスプリングフック
ニッサチェイン¥4,698税込¥5,1681箱(10個)当日出荷水回りに最適なステンレス製です。開口部がスプリング式のため、手軽に開閉できます。用途ワイヤーロープの末端加工に。トラスコ品番126-7782RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレス回るフック
ニッサチェイン¥1,898税込¥2,0881箱(5個)翌々日出荷上下が回るタイプのフックです。水回りに最適なステンレス製です。用途対象物の展示や園芸等の吊り下げに。パイプなどをクロスに取り付ける際に。トラスコ品番127-8686材質フック部分:ステンレス(SUS304)、エンドキャップ:塩ビ(PVC)質量(g)56寸法・サイズ(mm)20×500グリーン購入法適合
ステンレスマンテルチェーン
ジョー・プリンス竹下¥25,980~税込¥28,578~1個12日以内出荷SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。仕様リンク継ぎ目溶接仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスショートマンテルチェーン Φ1.6
ジョー・プリンス竹下¥17,980~税込¥19,778~1個12日以内出荷SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付
ラクテム¥789~税込¥868~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、リング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当


































![ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物] ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82570945-260821-02.jpg)