絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三桂製作所(834)
- Panasonic(パナソニック)(535)
- ネオフレックス(366)
- 日動電工(161)
- 電成興業(159)
- 日本シーム工業(153)
- エスコ(103)
- 古河電工(古河電気工業)(94)
- 岩崎電気(86)
- 外山電気(85)
- 大阪電具(ODK)(83)
- セイワ工業(67)
- 大阪コネクター製造(64)
- ネグロス電工(59)
- 八州電工(53)
- 島田電機(52)
- 伊藤電気製作所(39)
- イチネンTASCO(23)
- オーム電機(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ユニオンカップリング(耐圧防爆構造)
島田電機¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。 電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。規格(構造規格)d2G4
アウトレットボックス用支持金具
ネグロス電工¥5,598税込¥6,1581箱(20個)当日出荷アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。 鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。 別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)と組み合わせて使用できます。用途軽量間からボックスを離して支持できます。仕様適合間柱/65×35~45(mm)材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼鈑(タッピンねじ)電気亜鉛めっき
ねじなしノーマルベンドA型 E19
Panasonic(パナソニック)¥349税込¥3841台4日以内出荷配管を直角に曲げる所に使用します。接続にはねじなしカップリングをご使用ください。鋼製溶融亜鉛めっき材質鋼製溶融亜鉛めっき質量(kg)0.12寸法L(mm)135呼びE19寸法D(mm)19寸法R(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製裸フレキ
日本シーム工業¥2,298~税込¥2,528~1巻(1m)ほか3日以内出荷溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))。常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できます。また、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))
ステンレス 正アダプタ
日本シーム工業¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷コネクタの取付ネジサイズを変更する場合にご使用下さい。本体はステンレス(SUS316)製切削品です。防爆構造 ExdⅡc/ExeⅡ/ExtD A21 IP66/67認定商品(認証型式 : OSRA)です※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができますねじ長さ(mm)【取付】15
電力量計取付板 ND4KBL ブラック
日動電工¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷化粧カバーは単相・三相兼用になっています。化粧カバーにはガラスははめ込まれていません。高耐候性樹脂を使用しています。自己消火性樹脂を使用しています。付属品丸木ねじ4.5×50(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)仕様都市再生機構:EF-104-1-B材質硬質塩化ビニル色ブラック種類1個用適合範囲30A~120ARoHS指令(10物質対応)対応
アウトレットボックスAタイププレート付大深形ブラック
日動電工¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷すきまなしの成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。露出用としても使用できます。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル色ブラック種類大深形側面ノック数Φ22×2個、Φ27×6個、Φ34×2個RoHS指令(10物質対応)対応
壁引込みパイプ (ショートタイプ)
未来工業¥2,298~税込¥2,528~1セット(10個)4日以内出荷電線を木造々営材に貫通させる場合の電線保護、防水に使用します。傾きがつけてありますから雨水が侵入しません。パイプ切断の目安として3mm間隔に溝がつけてあります。色ベージュ入数(個)10
ウオルボックス用換気扇 (ルーバータイプ)
未来工業¥18,980税込¥20,8781台(1台)4日以内出荷ウオルボックス内の熱を排気するための換気扇です。温度センサーにより熱を感知しファンが自動で回ります。※30℃と40℃の切り替えができます。排気口、給気口をボックスの上下に最低各一個ずつ設置し、換気扇又はルーバーを取り付けてください。※換気扇は出荷時は排気の向きで取り付けてあります。換気扇をルーバーに逆向きに取り付ければ吸気にも使用できます。セット内容換気扇本体(リード線長さ380mm)、コントロールユニット、ACアダプタ、取り付けねじ×2タイプルーバータイプ
ウオルボックス用排熱フード
未来工業¥2,798税込¥3,0781組(1組)当日出荷ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、給気口に取り付けるフードです。取付穴径Φ42適合ボックス【ウオルボックス】WBV-2・WBV-12・WBV-3・WBV-13、WB-3A・WB-12A・WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-3D・WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-2L(K)・WBJ-12L(K)・WBJ-13L(K)・WBJ-14L(K)入数1組(2個1組)
VE管カバー入ズミ
未来工業¥219税込¥2411個(1個)翌々日出荷高耐候性。耐衝撃性H I。VE管を入ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。色ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
AP接続チューブ
セイワ工業¥15,980~税込¥17,578~1巻(30m)ほか3日以内出荷コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状平滑型色黒【標準色】温度範囲(℃)-28~ 80
耐圧防爆90゜エルボ
島田電機¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。狭い場所で電線を90゜に曲げる場合にご使用ください主材質アルミ合金鋳物
異径コネクタ
大阪電具(ODK)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷フレキシブルチューブとネジ側のサイズが異なる際に使用する異径タイプのコネクタです表面処理電気亜鉛メッキ主材質亜鉛合金ダイカスト
耐圧防爆型ジャンクションボックス
Panasonic(パナソニック)¥8,498~税込¥9,348~1個5日以内出荷から6日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途電線の接続および分岐用として使用します。仕様防爆構造d2G4種別耐圧防爆型ジャンクションボックス材質亜鉛アルミ複合被膜処理入数(個)1
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン パイプ本体
INABA(因幡電機産業)¥789~税込¥868~1本翌々日出荷鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。色メタリック長さ(m)2.5
溶融亜鉛用補修スプレー
ネグロス電工¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷特定の環境規制(有機則、特化則、PRTR法)に適合した商品です。亜鉛含有量96%の常温亜鉛めっき塗料です。優れた錆止め効果を発揮します。適合溶融亜鉛めっき仕上げ(Z-SR20、Z-D1他)色グレー主成分亜鉛含有量(%)亜鉛:96ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター コンビネーションカップリング パイプコネクター
エースサービス¥399~税込¥439~1個4日以内出荷PlantTube(R) 防水材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)種類Gネジ
仮設動力分電盤
セフティー電気用品¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷から4日以内出荷用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応