絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三桂製作所(834)
- Panasonic(パナソニック)(533)
- ネオフレックス(366)
- 日動電工(161)
- 電成興業(159)
- 日本シーム工業(153)
- エスコ(102)
- 古河電工(古河電気工業)(94)
- 岩崎電気(87)
- 外山電気(85)
- 大阪電具(ODK)(83)
- セイワ工業(67)
- 大阪コネクター製造(64)
- ネグロス電工(59)
- 八州電工(53)
- 島田電機(52)
- 伊藤電気製作所(39)
- イチネンTASCO(23)
- オーム電機(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

TACレックス 直線接続材料 NP型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷止水性に優れた水膨潤性不織布を採用、テープ巻き不要でラクラクねじ込むだけの簡単施工!用途管の接続に使用します。(テープ巻き不要)
TACレックス ベルマウス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個翌々日出荷から8日以内出荷ケーブルの引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
難燃エフレックスーFR本体
古河電工(古河電気工業)¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
ケイフレックス用 片側サドル
三桂製作所¥85~税込¥94~1個当日出荷から3日以内出荷片側止めサドルです。材質鋼、表面処理:電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB使用周囲温度(℃)-50~200
パナPV コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥269~税込¥296~1個4日以内出荷パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。色クリームグレイ
ステンレスねじなし防水コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷電線管とボックスや機器の接続に使用します。 防水パッキン付。材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
1コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥359税込¥3951個4日以内出荷長さ(mm)117幅(mm)70質量(kg)0.24高さ(mm)44種類1コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
ウレタンステップル
日動電工¥1,198税込¥1,3181箱(20個)5日以内出荷断熱材に刺して、ケーブル、バインド線が手軽に留められます。 ウレタンなどの発泡断熱材に刺して、ケーブル、バインド線を留める樹脂製ステップルです。材質硬質塩化ビニル
プルボックススピード型
日動電工¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から5日以内出荷ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。 蓋の固定は従来のねじ4点留めから1点留めで行えます。 蓋は蝶番式になっています。 専用付属品(木板・プラバン190・補助金具)ご使用で施工も簡単に行えます。木板は150角、プラバン190は200角用となります。 防水パッキン付もご用意しています。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。材質硬質塩化ビニル![結露防止シート[SMボックス用] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26298485-180806-02.jpg)
結露防止シート[SMボックス用]
日動電工¥75~税込¥83~1枚当日出荷から4日以内出荷結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。 間仕切用ボックスの背面に貼付けられます。 はがせて使える片面テープ付き。 高さ101mmは配ボックス[Cシリーズ]台付型用、高さ118mmは配ボックス[Cシリーズ]耳付型・薄型用になります。材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート熱伝導率(W/mk)0.03
雨覆い
JAPPY¥849税込¥9341個翌々日出荷仕様600VCV:100以下、3300VCV:38以下、6600VCV:22以下材質黒色クロロプレンゴム寸法A(mm)110寸法F(mm)3寸法E(mm)60寸法B(mm)80寸法C(mm)25.5寸法D1(mm)12寸法D2(mm)14.7寸法D3(mm)17.4寸法D4(mm)20
エントランスキャップ 鋳鉄製
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。材質鋳鉄製
RQGストレートコネクター PGタイプ
ネオフレックス¥269~税込¥296~1個当日出荷から46日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
住宅用スイッチボックス標準型 3コ用セパレータ付
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし種類3コ用
露出スイッチボックス 2コ用1方出
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス付属品皿小ねじ(M4×10)×4本適合厚鋼電線管用種類2コ用1方出表面処理溶融亜鉛メッキ
エフレックスジョイント
古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻き不要となり、施工性が大幅に向上。 コkンペクトで引込部などに使用すると便利。用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)82寸法A2(mm)48
厚鋼用ねじなしコネクタ
大阪電具(ODK)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
間仕切用ネグロック(丸鋼・全ねじ用スイッチボックス支持金具)
ネグロス電工¥1,798税込¥1,9781箱(20個)当日出荷適合(支持材)全ねじW3/8、丸鋼Φ9表面処理電気亜鉛めっき(U)ねじ:電気亜鉛めっき(C)適合ボックス2,3,4,5個用鋼製・樹脂製スイッチボックス




















![結露防止シート[SMボックス用] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26298485-180806-02.jpg)









![Φ22mm [VE管]連結(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607743-170331-02.jpg)