3,338件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 間仕切用ネグロック(丸鋼・全ねじ用ボックス支持金具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック(丸鋼・全ねじ用ボックス支持金具)

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1箱(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    適合(支持材)全ねじW3/8、丸鋼Φ9
  • ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ボックスコネクタ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。
    材質亜鉛ダイカスト製寸法l(mm)12
  • エルボキャップ 2ウェイ用 Panasonic(パナソニック)

    エルボキャップ 2ウェイ用

    Panasonic(パナソニック)
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    メタルワイプロ1ウェイ相互の直角曲がり接続部に使用します。アールに沿わせて電線をムリなく収納できます。
    材質樹脂製
  • エルボキャップ 1ウェイ用 Panasonic(パナソニック)

    エルボキャップ 1ウェイ用

    Panasonic(パナソニック)
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    メタルワイプロ1ウェイ相互の直角曲がり接続部に使用します。アールに沿わせて電線をムリなく収納できます。
    材質樹脂製
  • けむり当番・ねつ当番露出配線用取付台 Panasonic(パナソニック)

    けむり当番・ねつ当番露出配線用取付台

    Panasonic(パナソニック)
    969税込1,066
    1個
    6日以内出荷
    感知器の取り付けに使用します。Panasonic露出型住宅用火災警報器「けむり当番/ねつ当番」(Φ100)と同サイズで、スッキリした仕上りになります。厚み20mmと薄型です。樹脂モール1~3号にも対応。ノックアウトは4方向に対応。
    用途ケーブル工事専用種別A型材質樹脂質量(kg)0.05
  • 3個用スイッチボックス ノックなし Panasonic(パナソニック)

    3個用スイッチボックス ノックなし

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    付属品器具取付ねじ適合規格(PS)E長さL(mm)166.5幅W(mm)124
  • 保護カバー(セパレータ付) Panasonic(パナソニック)

    保護カバー(セパレータ付)

    Panasonic(パナソニック)
    459税込505
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    強電部と弱電部の分離に使用します。セパレータが不要で作業がしにくいときは、セパレータ切断面スリットにてセパレータを切断してください。背面部が不要な場合は、背面開口切断面スリット部で切断し、背面を開口してください。
  • 管端キャップ Panasonic(パナソニック)

    管端キャップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    38税込42
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    管端より虫や異物の侵入を防止します。パナチューブと兼用
    適合CD管用
  • 盤用コネクタ Panasonic(パナソニック)

    盤用コネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    159税込175
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    分電盤まわりなどの狭所配管用めねじコネクタとして使用します。
    JIS規格JIS C8412適合規格(PS)E適合CD管用
  • ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    種別防滴型種類薄鋼電線管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
  • 八角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)

    八角ブランクカバー

    Panasonic(パナソニック)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    材質鋼板製質量(kg)0.1仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340
  • 八角コンクリートボックス Panasonic(パナソニック)

    八角コンクリートボックス

    Panasonic(パナソニック)
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
    材質鋼板製板厚(mm)2.0仕上電気亜鉛めっき
  • 塗装スイッチボックス カバー付 Panasonic(パナソニック)

    塗装スイッチボックス カバー付

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕上カオチン電着塗装仕上げ板厚(mm)1.6
  • 中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」 Panasonic(パナソニック)

    中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」

    Panasonic(パナソニック)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。
    材質鋼板製JIS規格JIS C8340質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき
  • 塗装大型四角丸穴カバー Panasonic(パナソニック)

    塗装大型四角丸穴カバー

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340
  • 塗装スイッチボックス用カバー Panasonic(パナソニック)

    塗装スイッチボックス用カバー

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    カチオン電着塗装仕上げ。
  • 中型四角器具用カバー Panasonic(パナソニック)

    中型四角器具用カバー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき
  • アップコン大型四角取付金具 Panasonic(パナソニック)

    アップコン大型四角取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    549税込604
    1個
    欠品中
    中浅用アップコンを大浅アウトレットボックスの大丸穴カバーに取り付けるときに使用します。
    付属品金具×2個、ナット×2個
  • アウトレットボックス用止めねじ Panasonic(パナソニック)

    アウトレットボックス用止めねじ

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    当日出荷
    カバー取付用小ねじ
    用途アウトレットボックス、カバー付きスイッチボックス、コンクリートボックス材質鋼製電気亜鉛めっきねじ径×長さ(mm)M4×15
  • アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向) 島田電機

    アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向)

    島田電機
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
    用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6h(mm)29
  • 塗装中型四角スイッチカバー2コ用 Panasonic(パナソニック)

    塗装中型四角スイッチカバー2コ用

    Panasonic(パナソニック)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別2コ用
  • ユニバーサルLB Panasonic(パナソニック)

    ユニバーサルLB

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ノーマルベンド(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)

    ノーマルベンド(薄鋼用)

    Panasonic(パナソニック)
    529税込582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途薄鋼電線管用材質鋼管製溶融亜鉛めっき種類薄鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
  • 防水型ユニオンカップリング 大阪コネクター製造

    防水型ユニオンカップリング

    大阪コネクター製造
    368税込405
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
  • ねじなしTCユニバーサル 厚鋼用 外山電気

    ねじなしTCユニバーサル 厚鋼用

    外山電気
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途ケーブル工事用材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛メッキ
  • ケーブル保護金具 日動電工

    ケーブル保護金具

    日動電工
    5,698税込6,268
    1箱(50個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 大型四角スイッチカバー2コ用 Panasonic(パナソニック)

    大型四角スイッチカバー2コ用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    材質鋼板製外形寸法(mm)122×122仕上電気亜鉛めっき
  • 大型四角スイッチカバー1コ用 Panasonic(パナソニック)

    大型四角スイッチカバー1コ用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    材質鋼板製外形寸法(mm)122×122
  • 防水キャプコン 耐油ベージュ オーム電機

    防水キャプコン 耐油ベージュ

    オーム電機
    3,698税込4,068
    1箱(10個)ほか
    9日以内出荷から23日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
    ベージュ保護等級IP67
  • 90°アングルボックスコネクタ 日本シーム工業

    90°アングルボックスコネクタ

    日本シーム工業
    479税込527
    1個(1個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬質ビニル電線管 未来工業

    硬質ビニル電線管

    未来工業
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
  • SPフレキ管支持金具 ネグロス電工

    SPフレキ管支持金具

    ネグロス電工
    199税込219
    1台
    4日以内出荷
    取り付けは工具不要でワンタッチ。 樹脂具を回転させることで、管の角度に合わせた取り付けができます。
    材質ジオメット処理適合吊りボルトW3/8適合管外径(Φmm)24~27.8
  • タフロックフレーム ネグロス電工

    タフロックフレーム

    ネグロス電工
    5,998税込6,598
    1組
    3日以内出荷から15日以内出荷
    中空壁専用の補強枠です。 。壁厚100mmを超え117mmまでは片側施工のみ。両側施工で117mmを超え220mmまで調整可能です。 。先行施工・後施工のどちらでも使えます。 。開口の端部が隠れるので仕上りが綺麗です。
    仕様板厚:0.8表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
  • Bボックス 日動電工

    Bボックス

    日動電工
    259税込285
    1個
    60日以内出荷
    スマートなデザインのブレーカーボックスです。防水性能(IPX3)があります。耐衝撃性・自己消火性樹脂を使用しています。
    付属品ブッシング(2個)材質本体/硬質塩化ビニル、窓/ポリカーボネート、ブッシング/塩化ビニル系エラストマー種類Bボックス用ブッシング
  • 中間水抜きコネクタ 日本シーム工業

    中間水抜きコネクタ

    日本シーム工業
    4,698税込5,168
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    フレキどうしを接続するための水抜き穴付コネクタです。U字配管の最下部に取り付けて頂くことにより効率的に水を抜くことができます。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
    対応非防水/水抜き
  • 厚鋼用防水ネジ無しパイプコン 日本シーム工業

    厚鋼用防水ネジ無しパイプコン

    日本シーム工業
    4,998税込5,498
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。青色の丸シールが厚鋼用の目印です。六角ボルトが下面になる様施工して下さい※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 厚鋼ストレートネジ付パイコン 日本シーム工業

    厚鋼ストレートネジ付パイコン

    日本シーム工業
    2,498税込2,748
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    KK-TUBEをネジ付電線管等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 樹脂製ボックスコネクタ 日本シーム工業

    樹脂製ボックスコネクタ

    日本シーム工業
    2,998税込3,298
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は66ナイロン(PA66)製です。PA66樹脂は耐食性、耐油性、耐薬品性及び電気絶縁性に優れています※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
  • 耐圧防爆Pワンタッチコネクタ 日本シーム工業

    耐圧防爆Pワンタッチコネクタ

    日本シーム工業
    15,980税込17,578
    1個ほか
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造(d2 ExdⅡB)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。内部はセパレート構造のため、施工及びメンテナンス性に優れております。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
  • 耐圧防爆型耐圧P式LN付コン 日本シーム工業

    耐圧防爆型耐圧P式LN付コン

    日本シーム工業
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造(d2G4)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。接続ネジ側にOリングとロックナットが装着されております。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品