絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三桂製作所(834)
- Panasonic(パナソニック)(533)
- ネオフレックス(366)
- 日動電工(161)
- 電成興業(159)
- 日本シーム工業(153)
- エスコ(102)
- 古河電工(古河電気工業)(94)
- 岩崎電気(87)
- 外山電気(85)
- 大阪電具(ODK)(83)
- セイワ工業(67)
- 大阪コネクター製造(64)
- ネグロス電工(59)
- 八州電工(53)
- 島田電機(52)
- 伊藤電気製作所(39)
- イチネンTASCO(23)
- オーム電機(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

防水型水抜P式BOXコネクタ
日本シーム工業¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)3日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型水抜きコネクタです。コネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により 効果の高い防水処理ができます対応防水/水抜き
ステンレス製裸フレキ
日本シーム工業¥15,980~税込¥17,578~1巻(1m)ほか3日以内出荷から20日以内出荷インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです。軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
耐油性VE被覆フレキLグレー
日本シーム工業¥9,298~税込¥10,228~1巻(50m)ほか3日以内出荷スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています色アイボリーグレー対応耐油性/耐候性/防水
ステンレス 逆アダプタ
日本シーム工業¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷コネクタの取付ネジサイズを変更する場合にご使用下さい。本体はステンレス(SUS316)製切削品です。防爆構造 ExdⅡc/ExeⅡ/ExtD A21、IP66/67認定商品(認証型式 : OSAJ)です※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
正アダプタ
日本シーム工業¥169~税込¥186~1個3日以内出荷コネクタの取付ネジサイズを変更する場合にご使用下さい。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
逆アダプタ
日本シーム工業¥339~税込¥373~1個3日以内出荷コネクタの取付ネジサイズを変更する場合にご使用下さい。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
ケイフレ用防水ねじなしカップ
三桂製作所¥599~税込¥659~1個3日以内出荷から10日以内出荷防水仕様KMKI,KMKE に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のGLPA563 をご参照下さい。非防水仕様KMK2I,KMK2E に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のSPPA409 をご参照下さい。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP65
薄鋼電線管用ねじなしキャップ
三桂製作所¥229税込¥2521個10日以内出荷電線管用のZDC製小ねじ止め式キャップです。このキャップは、ケーブル用電線管配管にご使用下さい。取付可能対象【ねじなし/薄鋼電線管】E19/C19L19H20ΦD25.2温度範囲(℃)-50~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)31環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
防水プリカ用コンビカップ
三桂製作所¥539税込¥5931個10日以内出荷防水プリカとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。プリカチューブの接続は、ユニオン式です。鋼製電線管の接続は、ねじ込み式です。プリカチューブとカップリングの引張力は500N (JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム) です。JIS C 8461-1 による分類コード:X342X13023X0Φd15規格JISC8350L326温度範囲(℃)-25~90ΦA35.3表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】13環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級【プリカチューブ】IP66
SUSケイフレ水抜きカップ
三桂製作所¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から10日以内出荷表中の「接続できるケイフレックス」欄の※2 はLIC、LIH、を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックスKMS,KMV,KPF, KIC,KIH,KIV,KMEC も接続できます。KMDCL54 の袋ナットは丸形となります。環境RoHS10物質対応主材質SUS304
SUSケイフレ水抜きハブ
三桂製作所¥2,998~税込¥3,298~1個10日以内出荷表中の「取付けできる附属品」欄の※1印はKMBGL,KMBCL,KMBML,KM90BGL,KM45BGL を表しています。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※2 はLIC、LIH、を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックスKMS,KMV,KPF, KIC,KIH,KIV,KMEC も接続できます。取付可能対象【付属品】取付けできる付属品環境RoHS10物質対応主材質SUS304
プリカ用Mねじ付きコネクタ
三桂製作所¥579税込¥6371個10日以内出荷防水プリカをリミットスイッチ等の電気機器に接続するためのコネクタです。防水プリカの接続は、ユニオン式です。90°形・45°形のコネクタには、方向を決める亜鉛ダイカスト(ZDC)製ロックナットを附属しています。プリカチューブとコネクタの引張力は500N (JIS C 8461- 22 の分類コードは3ミディアム) です。JIS C 8461-1 による分類コード:X342X16523X0L18L226Φd15.1温度範囲(℃)-25~90ΦA38接続ねじ【ΦS1】19.9、【呼び】M20×1.5表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】14寸法B(Φmm)33.7質量(g/個)69環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)接続対象【プリカチューブ】PV17/PE17/PEC17IP等級IP66
ケイフレックス90゜コネクタ
三桂製作所¥689~税込¥758~1個10日以内出荷ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)を制御盤のノックアウトに接続するための90°形コネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
耐圧防爆パッキン式コネクタ
三桂製作所¥1,998~税込¥2,198~1個10日以内出荷ケーブルを防爆機器類に接続するための耐圧防爆構造d2G4仕様のコネクタです。ケーブルを科学プラント等の危険のある場所に施設する場合にご使用下さい。先端にはめねじが切ってあるので電線管などが接続できます。66頁の防爆式コネクタ用パッキンが使用可能です。規格耐圧防爆d2G4温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
ケイフレックス45゜コネクタ
三桂製作所¥689~税込¥758~1個10日以内出荷から21日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は #10 は 500N( JIS C 8461-23 の分類コードは3ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4ヘビー)、#70 以上は2500N (JIS C 8461-23の分類コードは5 ベリーヘビー)です。表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40 ~ 60%の外径を目安として下さい。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
樹脂製おねじ付きコネクタ
三桂製作所¥599~税込¥659~1個10日以内出荷ケーブルを制御盤等のノックアウトに接続するためのコネクタです。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V0環境RoHS 10物質対応主材質PA6色調黒色、ライトグレー特性耐油IP等級IP67
ケイフレ用ホールドコネクタ
三桂製作所¥949~税込¥1,044~1個10日以内出荷ケイフレックスをリミットスイッチ、フード等のめねじに接続し、ケーブルをグランドするためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。L18温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
ケーブルグランド式コネクタ
三桂製作所¥329~税込¥362~1個3日以内出荷ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。E2BG※ESDはE2BGの特性を維持しながら帯電防止効果に優れた材質を使用しており、静電気をきらうクリーンルーム等での使用に最適です。製品表面固有抵抗値:1010~1011Ω/sqで帯電防止効果に優れています。(静電気によるチリ、ホコリ、粒子の吸着や静電気帯電による障害を防止する効果があります。)。安定した帯電防止効果を長時間持続します。ブリードアウトによる汚染はありません。ノックアウト径は下表を参考にして下さい。L110温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2相当環境ハロゲンフリー主材質PA66色調白色
ケイフレックス45゜コネクタ
三桂製作所¥689~税込¥758~1個10日以内出荷ブレード掛けケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。呼び#70 以上は、袋ナットの形状が違います。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
サンフレキROBO
三桂製作所¥41,980~税込¥46,178~1個(50m)ほか3日以内出荷Type NFX は柔軟性に優れ、最小中心曲げ半径が最も小さく、耐屈曲性はType NF よりさらに優れたタイプです。また、温度、湿度に左右されにくい特性があります。用途としてはロボット等の激しい可動に最適です。識別のためチューブの色調はブラックブルー(濃紺)としています。NFX20~50 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード1 ベリーライトです。サンフレキROBO 自身は、ねじり可動には不適です。このような配管が必要な場合は、回転式の附属品をご使用下さい。サンフレキROBO は附属品の接続引張強度を含めて金属製に比べて弱いので、大きい引張荷重で可動の場合は注意して下さい。サンフレキROBO 及び附属品は、非電導体ですから、金属製電線管の場合のような電気的ボンディングが不要となり、電気設備の接地という煩わしい問題から開放されます。サンフレキROBO では初めての材質PBT を使用。PBT は耐油性、耐溶剤性に優れ、ほとんどの薬品に侵されません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンフレキROBO 用附属品のN2 型(例:N2BG)をご使用下さい。温度範囲(℃)【可動時】-10~65、【固定時】-40~115難燃性UL94HB相当環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調ブラックブルー特性高耐油、超耐寒、超耐屈曲IP等級IP67
ケイフレックス
三桂製作所¥17,980~税込¥19,778~1個(20m)ほか3日以内出荷ケイフレックスType KPF は、高耐油のケイフレックスの標準品です。呼び#10~#54 は可動用に設計しております。油のかからない固定配管にはローコストのType KIV を推奨します。柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。ビニル被覆の色調が茶色のものは警視庁の信号機の指定品(型式KPF※BR)です。呼びは#22~#54 です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)又はK2 型の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候(固定配管時)、高耐屈曲IP等級IP67
プリカチューブ
三桂製作所¥19,980~税込¥21,978~1個(50m)ほか3日以内出荷外層に亜鉛めっき鋼帯、中間層に鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。特定電気用品以外の電気用品なのでコンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた乾燥した場所の低圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、標準プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:3343213023XX温度範囲(℃)-40~105配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
プリカチューブ(10m)
三桂製作所¥5,798~税込¥6,378~1個(10m)3日以内出荷外層に亜鉛めっき鋼帯、中間層に鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。特定電気用品以外の電気用品なのでコンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた乾燥した場所の低圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、標準プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:3343213023XX温度範囲(℃)-40~1051巻長さ(m)10配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
延長アダプタ
三桂製作所¥309税込¥3401個3日以内出荷メートルねじ付きの金属製のハブ/ 拡大径違いハブ/ 縮小径違いハブです。シール用のシートパッキンを附属しています。表面処理は3 価ユニクロです。取付可能対象【ねじ】M25×1.5L24.8L18L214Φd15.1接続ねじ【ΦS1】19.9、【呼び】M20×1.5寸法B(Φmm)30.3質量(g/個)31
樹脂ケイフレックスブッシング
三桂製作所¥1,998税込¥2,1981箱(20個)10日以内出荷小径ケイフレックスの端末保護用ブッシングです。温度範囲(℃)-20~100難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6色調黒色
溶融亜鉛プルボックス
八州電工¥3,500~税込¥3,850~1個10日以内出荷仕様接地端子座:なし材質ふた取り付けねじ:ステンレス形状非防水型(平ふた)材質(本体)SPHC材質(フタ)SPHC材質(ワッシャー)ナイロン
溶融亜鉛かぶせ防水プルボックス
八州電工¥3,198~税込¥3,518~1個10日以内出荷仕様接地端子座:なし材質ふた取り付けねじ:ステンレス形状簡易防水型(被せふた)材質(本体)SPHC材質(フタ)SPHC材質(ワッシャー)ナイロン
根かせセット
Panasonic(パナソニック)¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷から6日以内出荷用途カラーEポール用別売部材。根かせセット。サイズ:89用。材質:鋼管。仕上げ:電気亜鉛めっき材質鋼管寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)-/800/47.8仕上電気亜鉛めっき入数(個)1
ケーブル通線プレート ブラック
日動電工¥989税込¥1,0881個4日以内出荷壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ケーブル通線プレートはウォールマウントボックス本体のみ(品番:SMWMBS)との併用も可能です。各メーカーの配線器具プレート取付枠に使用可能。部屋内の化粧プレートを統一できます。その他の器具取付部材(配ボックス等)にも取付けできます。セット内容プレート×2色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ウォールマウントボックスセット(ホワイト)
日動電工¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。セット内容配線孔キャップ×2・ボックス×2色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
チューブキャップ(CD管用)
未来工業¥679~税込¥747~1袋(10個)ほか翌日出荷CD管へのトロ、 ゴミ等の異物侵入防止、 端末の保護に使用します。種類CD管用バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)【バイオマス】20
水抜き弁 (簡易防虫)
未来工業¥399税込¥4391個(1個)4日以内出荷屋外設置のボックス等に水抜き施工する場合に使用します。虫の侵入やほこり等の詰まりも軽減できる構造です。呼び【ノックアウト】28(31)入数(個)1適合穴径(Φmm)Φ34
タイカライトプラスト-A(シート)
フィスコインターナショナル¥32,980税込¥36,2781式18日以内出荷無機質充てん材をベースに無機質繊維・可塑剤を混入し、有機バインダーで固めた粘土状の耐熱シール材用途国土交通大臣の認定を受けた工法(ケーブル延焼防止耐火工法)に使用、。非硬化性の為、増設等の工事における取り外しが容易です。また、ハロゲン物質は含んでいないので安全です。種類はシートタイプ、デルタタイプ、ブロックタイプの3種類、現場に合わせたタイプをご使用ください。※こちらはシートタイプです。約110mm×約340mm×厚さ約5mm 2枚組14枚入(10kg)