カテゴリ
絞り込み
材質
ブランド
- モノタロウ(2)
- 未来工業(1,134)
- 三桂製作所(839)
- Panasonic(パナソニック)(548)
- ネオフレックス(366)
- RS PRO(226)
- 日動電工(165)
- エスコ(164)
- 電成興業(159)
- 日本シーム工業(153)
- 岩崎電気(126)
- 古河電工(古河電気工業)(98)
- 外山電気(85)
- 大阪電具(ODK)(83)
- セイワ工業(67)
- ネグロス電工(65)
- 大阪コネクター製造(64)
- 島田電機(63)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(54)
- 八州電工(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

2コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個4日以内出荷長さ(mm)136幅(mm)117質量(kg)0.43高さ(mm)44種類2コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2
ネジロックスーパー
イチネンTASCO¥4,398税込¥4,8381個(50g)4日以内出荷仕様低強度タイプ ねじや軸などの金属部分のすきまに塗布、空気を遮断することによって硬化を始めます。 取り外しを必要とするねじの固定とシールに。 内容量…50g 液色…青 フレアナット、一般ねじボルト用
フードカバー
日動電工¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷電力量計取付板に使用するフードカバーです。 フードカバーは、施工後ワンタッチで取付けができます。 自己消火性樹脂を使用しています。![ブランクプレート[ねじ式] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26301328-200213-02.jpg)
ブランクプレート[ねじ式]
日動電工¥148~税込¥163~1個当日出荷から5日以内出荷ジョイントボックスなどのブランクプレートとしてご使用ください。 アウトレットボックスAタイプに取付けできます。 バーボックスに取付けできます。色を合わせる場合は、ライトグレーをご使用ください。材質硬質塩化ビニル
電力量計取付板大形
日動電工¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷隠蔽配線ができる大形の取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出し可能です。 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。材質硬質塩化ビニル付属品木ねじ4.5×25(1個用×6本)(2個用×8本)、なべタッピン4.0×35(1個用×2本)(2個用×4本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1個用×1本)(2個用×2本)適合範囲30A~120A
電力量計取付板(化粧カバー付)ND2M型
日動電工¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷曲線で構成したユニバーサルなデザインです。 住宅の外壁にピッタリです。 自己消火性樹脂を使用しています。付属品木ねじ(SUS)4.5×38(4本)、木ねじ4.5×32(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル色ホワイト種類1個用
防水ボックスコネクタ シンガタWPコネクタ
大阪コネクター製造¥449~税込¥494~1個翌日出荷から4日以内出荷ジョイントフレックスJF・MJF用おねじがフレックスボックスコネクタです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
防水ねじなしユニオンカップ PツキWPカップ
大阪コネクター製造¥499~税込¥549~1個翌日出荷防水型ユニオンカップリング(めねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。電線管側にもパッキンが付きます。仕様ねじ接続型
ねじなしコネクタ
大阪コネクター製造¥229~税込¥252~1個ほか翌々日出荷から4日以内出荷ネジナシコネクタ電線管とボックスをつなぐコネクタ。非防水(ケーブル保護管用として使用してください。)仕様ロックナット付き
住宅用スイッチボックス 標準型 2コ用
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981袋(10個)欠品中仕様T16・CD16用セパレータ付・木ねじなし型標準型種類2コ用深さ(mm)36
カップリング Gタイプ
未来工業¥769~税込¥846~1箱(10本)当日出荷から翌日出荷CD管、サヤ管相互の接続に使用します。 Gタイプは接続も解除も一発でOK。スリムなストレートタイプです。形状カップリング
丸型露出ボックス(4方出)
Panasonic(パナソニック)¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷から7日以内出荷配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。材質鋼板製電気亜鉛メッキ
OAフロアコンセント
未来工業¥2,298税込¥2,5281個当日出荷二重床(フリーアクセスフロア)内のころがしコンセントとして使用します。 OAフロア「XSシリーズ」の場合は、幹線及びスペースカバー内にご使用ください。 コンセントが特殊形状ではない為、市販のOAタップ、延長コード、家電、パソコン等に使用できます。(接地型プラグ、接地無プラグ兼用タイプ) プラグ抜け止めによりプラグ抜けによる不慮の事故を防止します。 送り機能付。差し込みコネクタを使用しないでダイレクトで送れます。規格適合ケーブル:VVFケーブル1.6×3C・2.0×3C、コンセント個数:2定格コンセント部:AC 125V 16A、送り回路部 :AC 125V 20A対応
スイッチ・コンセントカバー
未来工業¥579~税込¥637~1個翌日出荷モールダクト(屋内用)の途中にスイッチ(コンセント等)を取り付ける場合に使用します。 モールダクトにはめ込むだけで取り付けられます。付属品M4×12皿小ねじ2本付(取付枠用)適合モールダクト(屋内用70型)、1連用プレート材質自己消火性樹脂製規格70型
WBスタンドウォルボックス セット品
未来工業¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷ウオルボックスの移動式仮設スタンドです。 各種展示会、イベントの仮設電源工事に最適です。 軽量、コンパクトで取り扱いがラクです。 ウオルボックスを取り付けたセット品もあります。
ラクダシポール(仮設電源用伸縮ポール)
未来工業(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個ほか当日出荷上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)
未来工業(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個翌日出荷から翌々日出荷危険を知らせる「真っ赤」なボックス 単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。色赤バンド通し穴有
情報ウォルボックス
未来工業¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌日出荷コンパクトなスッキリデザイン。 器具の取り付け位置が自在な樹脂製基台です。 耐衝撃性、耐候性に優れた防雨構造です。 下面開口部(ノック)付。 ポールバンド通し穴付き。 WBJ-F1Mには、メカニカルスプライス・SCコネクタを取り付けられる可動式の2心用光ファイバー余長トレイが付いています。 光ファイバー余長トレイは取り外しも可能です。色ミルキーホワイト寸法(縦×横)(mm)120×120(基台)
情報ウォルボックス鍵付
未来工業¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から翌日出荷常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在!取り外し可能な樹脂製基台を採用。 扉を確実に開閉できる回転ロック式と鍵付です。仕様取付自在板付色ミルキーホワイトバンド通し穴裏面(幅10mm)
露出スイッチボックス( 防水コンセント用・片側接地タイプ)
未来工業(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。仕様側面ノック:22(25)×1色ライトブラウン








![ブランクプレート[ねじ式] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26301328-200213-02.jpg)