カテゴリ
絞り込み
材質
ブランド
- モノタロウ(2)
- 未来工業(1,134)
- 三桂製作所(839)
- Panasonic(パナソニック)(548)
- ネオフレックス(366)
- RS PRO(226)
- 日動電工(165)
- エスコ(164)
- 電成興業(159)
- 日本シーム工業(153)
- 岩崎電気(126)
- 古河電工(古河電気工業)(98)
- 外山電気(85)
- 大阪電具(ODK)(83)
- セイワ工業(67)
- ネグロス電工(65)
- 大阪コネクター製造(64)
- 島田電機(63)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(54)
- 八州電工(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

防水プールボックス (深蓋)
未来工業¥3,298~税込¥3,628~1個翌日出荷から翌々日出荷内部の機器等が斜めからも確認しやすい深型の透明蓋タイプです。 防水性に優れています。材質樹脂寸法h(mm)54
VE管分岐
未来工業¥319~税込¥351~1個当日出荷から翌日出荷VE管を分岐配管する場合に使用します。 ケーブルの曲げが大きく取れる為、光ファイバーケーブルや通信線等の分岐配管に最適です。色ミルキーホワイト適合ケーブル曲げ半径75mm以下
ジョイントパックン (吊りボルト用)
未来工業¥1,198税込¥1,3181セット(10個)当日出荷二重天井内等の吊りボルトへの取り付けに最適です。 吊りボルトへの取り付けワンタッチ!ツメをボルトにはめ込むだけでOK。 カバー(蓋)が開閉できるタイプです。規格中型(角)適合吊りボルトW3/8ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(最大)2心Φ1.6:10、2心Φ2.0:8、2心Φ2.6:6、3心Φ1.6:7、3心Φ2.0:7、3心Φ2.6:5
透明ジョイントボックス
未来工業¥869~税込¥956~1セット(10個)ほか当日出荷から翌日出荷カバーの取り付け、取り外しワンタッチ! カバーが落ちないロック式! 基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。
スライドボックス用たし枠
未来工業¥889~税込¥978~1セット(10個)ほか翌日出荷メーカースライドボックスを深くする場合に使用します。 スライドボックスにワンタッチで取り付けられます。(ビス不要) 必要な高さに応じ、重ねて継ぎ足すことができます。厚さ(mm)12
高気密パッキン
未来工業¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌日出荷クリーンルーム、高気密物件に最適な、あと付けパッキンです形状(開口穴形状)小判穴、ダルマ穴、角穴、適合取付枠(金枠・樹脂枠)適合ボックスメーカースライドボックス(浅形は除く)
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)(センター磁石付・深形)
未来工業¥419~税込¥461~1個翌日出荷から翌々日出荷省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 深さ47mm!(標準品より9mm深い)ケーブルの収納が楽です。付属品タッピンねじ
小判穴ホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)
未来工業¥299~税込¥329~1個翌日出荷から翌々日出荷小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット 間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。 4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
断熱材吹付用アダプター
未来工業¥2,898~税込¥3,188~1セット(50個)翌日出荷断熱材吹き付け時、インサートねじ部の養生に使用するアダプターです。 取り付け簡単!インサートにねじ込むだけで施工完了。 3色(赤・黄・青)あります。 目盛付き(5mm単位)なので、断熱材吹き付け量の目安になります。 製品下部の貫通穴に結束バンド等を通してケーブルを結束固定できます。適合(インサート)3分(W3/8)、M10許容静荷重(kN[kgf])ケーブル吊り下げ時/29(3)
ボックス固定釘
未来工業¥2,198~税込¥2,418~1箱(100本)翌日出荷アウトレットボックス、スイッチボックス等、ボックスを型枠へ直接固定する場合に便利です。 コンクリート打設後、釘を簡単に折り取ることができ、ボックス内に釘が残りません。色樹脂部:黄色
ケーブルブッシング樹脂ボックス用
未来工業¥2,298~税込¥2,528~1セット(50個)ほか当日出荷から翌日出荷ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。
アウトレットボックス用 仕切板 (プラスチック製セパレーター)
未来工業¥899~税込¥989~1セット(10枚)翌日出荷メーカープラスチック製アウトレットボックスと鉄製アウトレットボックスの中仕切りにご使用ください。 コンクリート打設後に、 仕切板のあと付けができます。
埋込スイッチボックス (鉄製セーリスボックス)塗代無
未来工業¥359~税込¥395~1個当日出荷から翌日出荷電着塗装(黒色)されています。 1個用は3分スタット付です。 2~6個用はスタットバー(スライドタイプ)による傾き防止・固定ができます。 仕切板が取り付けられます。
ジョイントアウトレットボックス
未来工業(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から翌日出荷ケーブルを差し込みコネクター等で結束した後、ボックス内に収納できます。 結束バンドによるケーブル固定ができるので結線部への負荷が軽減できます。 ブランクカバーはワンタッチで脱着できます。材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
四角コンクリートボックス
未来工業¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌日出荷JISタイプです。 蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。 ノックがドライバーで開けられます。材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー
埋込四角アウトレットボックス (スタット無)
未来工業¥249~税込¥274~1個翌日出荷スタット無です。(Φ11の穴付) ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要) 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー
曲がりコネクタ(45°)GタイプPF管用
未来工業(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。色グレー
難燃パックンレックス クイック
未来工業¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。 ケーブルを押し込むだけで挿入が簡単にできるクイックタイプです。 付属品不要!管と管を直接連結できます。 転がり難く安定性があります。寸法L(m)4
エポキシパテL速乾タイプ
未来工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷強力な接着効果があり、特にコンクリートと塩ビ製品との固定に最適です。 管の壁貫通部の固定や防水、付属品の防水性向上に最適です。 主剤と硬化剤1:1で混ぜ合せるだけの使い易い等量混合タイプです。 夏用と冬用があります。使用する時期等を考慮してお選びください。 ※使用時期の目安:夏用/4~10月(20~35℃)、冬用/11~3月( 5~20℃) 速乾タイプは急速乾燥し、速効性に優れています。付属品ビニール手袋入・混合ヘラ入セット内容10kg(主剤5kg・硬化剤5kg)色主剤/白、硬化剤/暗灰色、混合後/灰色
コンビネーションカップリング クイック
未来工業¥1,398~税込¥1,538~1個翌日出荷1サイズ下のVE管との接続に使用します。 内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。仕様水膨潤不織布付
難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP)
未来工業¥29,980~税込¥32,978~1巻(30m)ほか当日出荷ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。 シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。 ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
タイカブラックパテエースG
未来工業¥2,898税込¥3,1881本翌日出荷300℃以上の熱を受けると4倍以上に膨らみ、延焼を防止する充填材です。 パテエースGを開口部に充填するだけの簡単施工。 コーキングガンタイプなのですき間にムラなく簡単に充填することが可能です。 耐水性能を有しておりますので、水に濡れても性能が低下しません。 コーキングガンにセットし、開口と配管のすき間に充填するだけの簡単施工。 電動工具等による面倒な切断や加工の必要がありません。 床貫通に使用の場合は、施工が全て床上から可能です。 壁、床の どちらにも対応できる万能な充填材です。(国土交通大臣認定の場合) 軽量なので持ち運びにも便利です。 コーキングガンタイプなので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能です。 300℃以上の熱を受けると4倍以上に ふくらみ、延焼を防止します! 耐水性能を有するため、雨等が振り込む場所にも安心です。 電線管、給排水管等様々な配管に対応しています!
タイカブラックパテエース
未来工業¥3,198~税込¥3,518~1箱(0.1L×3個)ほか当日出荷から翌日出荷粘土のように開口部に詰めるだけの簡単施工のパテです。 1kgタイプは大開口の場合等に使い易い容量です。 15kgタイプは施工箇所が多い等大量にパテが必要となる場合に便利なビッグサイズです。 電動工具等による面倒な切断や加工の必要がありません。 床貫通に使用の場合は、施工が全て床上から可能です。 硬化しない為、急な配管の変更等、再施工が容易です。 軽量なので持ち運びにも便利です。 粘土状なので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能です! 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します! 電線管、給排水管、エアコン配管等様々な配管に対応しています!