カテゴリ
絞り込み
材質
ブランド
- モノタロウ(2)
- 未来工業(1,134)
- 三桂製作所(839)
- Panasonic(パナソニック)(548)
- ネオフレックス(366)
- RS PRO(226)
- 日動電工(165)
- エスコ(164)
- 電成興業(159)
- 日本シーム工業(153)
- 岩崎電気(126)
- 古河電工(古河電気工業)(98)
- 外山電気(85)
- 大阪電具(ODK)(83)
- セイワ工業(67)
- ネグロス電工(65)
- 大阪コネクター製造(64)
- 島田電機(63)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(54)
- 八州電工(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

安全増防爆フレキ
島田電機¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷材質コネクタ・フレキ:鋼、被覆:塩ビ質量(kg)4.4ねじPF 2寸法S(mm)23寸法D(mm)51表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)86寸法C(mm)89寸法S2(mm)25
耐圧防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形
岩崎電気¥9,990税込¥10,9891個当日出荷材質(チューブ)ステンレス質量(kg)0.75寸法L(mm)1000材質(金具)(固定・接続)黄銅適合電線管16(PF1/2)
屋外電力用仮設ボックス
テンパール工業¥32,980~税込¥36,278~1台6日以内出荷主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える! 工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適! 軽いので持ち運びにも便利! 防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!材質(ボックス)プラスチック製色(ボックス)オレンジ付属品端子カバー、施工・取扱説明書ほか
塗装大角四角器具用13ミリカバー
Panasonic(パナソニック)¥369税込¥4061個4日以内出荷長さ(mm)122幅(mm)122質量(kg)0.15高さ(mm)13種類13ミリカバー仕上カチオン電着塗装仕上げ
塗装3コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷寸法(mm)182×117×44質量(kg)0.53種類3コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
塗装1コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥429税込¥4721個4日以内出荷寸法(mm)117×70×44質量(kg)0.24種類1コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
住宅用スイッチボックス標準型1コ用 木ねじ付
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781セット(100個)4日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 木ねじ1本付長さ(mm)65幅(mm)36高さ(mm)102種類1コ用
リファインアウトレットE
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷フルカラー配線器具が組み込める、メタルワイプロ用のアウトレットボックスです。 後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用材質鋼板製長さ(mm)126幅(mm)75色オフィスグレー高さ(mm)55タイプフルカラー取付枠付種類リファインアウトレットE
パナPV カップリング
Panasonic(パナソニック)¥259~税込¥285~1個4日以内出荷パナフレキPV本体相互の接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
ステンレスねじなし防水コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
ステンレスねじなし防水カップリング
Panasonic(パナソニック)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷電線管相互の接続に使用します。 防水パッキン付。材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
2コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個4日以内出荷長さ(mm)136幅(mm)117質量(kg)0.43高さ(mm)44種類2コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2
接地極付プラグ形漏電遮断器(地絡保護専用)
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様おそろしい漏電からあなたをガード 電気機器の漏電をコンセント側で遮断します。 2P接地極付コンセント/2Pコンセントの両方に対応。 3芯タイプ 2芯タイプにも対応 定格電圧…100V 動作時間…0.1秒(高速形) サイズ…112×50×53mm 質量…0.75kg15mA仕様地絡保護専用
ウレタンステップル
日動電工¥1,198税込¥1,3181箱(20個)5日以内出荷断熱材に刺して、ケーブル、バインド線が手軽に留められます。 ウレタンなどの発泡断熱材に刺して、ケーブル、バインド線を留める樹脂製ステップルです。材質硬質塩化ビニル
ウレタン防護カバー
日動電工¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷従来の約1/4のコストでケーブル被膜の浸食防止が手早くできます。 発泡ウレタンの化学成分(アミンの脱塩酸反応)によりケーブル被膜の浸食を防ぎます。 グラスウール系、発泡ポリスチレン系断熱材などの熔解反応も防止します。 CD管、コネクタは不要。作業コストは従来の約1/4です。 ポリエチレン製で有機溶剤、酸、アルカリに抜群の耐性です。 入線はVVFケーブル2.0×2芯なら3本、2.0×3芯なら2本まで入ります。 取り出しやすく巻き付かない引出しケース入り(200m巻)。材質ポリエチレン対応商品VVFケーブル2.0×2芯:3本または2.0×3芯:2本![塗代継枠CSW用[つめ付タイプ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26301109-180806-02.jpg)
塗代継枠CSW用[つめ付タイプ]
日動電工¥1,598税込¥1,7581セット5日以内出荷カチッと嵌め込むだけのワンタッチ式。 連結して継ぎ足しも可能です。 ワンタッチ式なのでねじ留めは不要です。材質硬質塩化ビニル![塗代継枠[つめ付タイプ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26300996-200213-02.jpg)
塗代継枠[つめ付タイプ]
日動電工¥1,198~税込¥1,318~1セット4日以内出荷から5日以内出荷連結して継ぎ足しも可能です。 ワンタッチ式なのでねじ留めは不要です。 塗代カバーの開口部内寸設計なので、開口そのままで小判・丸が取付けられます。材質硬質塩化ビニル
電力量計取付板(化粧カバー付)ND2M型
日動電工¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷曲線で構成したユニバーサルなデザインです。 住宅の外壁にピッタリです。 自己消火性樹脂を使用しています。付属品木ねじ(SUS)4.5×38(4本)、木ねじ4.5×32(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル色ホワイト種類1個用








![位置ボックス・端子箱 [4方出] 岩崎電気](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43039326-200316-02.jpg)






























![塗代継枠CSW用[つめ付タイプ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26301109-180806-02.jpg)
![塗代継枠[つめ付タイプ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26300996-200213-02.jpg)