4,900件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 露出スイッチボックス 未来工業

    露出スイッチボックス

    未来工業
    389税込428
    1個
    当日出荷
    防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。
    付属品キャップ 1コ/スリーブ 1コグレー種類1・2方出兼用JIS規格JIS C8435適合管VE14・16
  • 分電盤用貫通穴化粧カバー ネグロス電工

    分電盤用貫通穴化粧カバー

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。型枠の組付は、組んで挿入でも開口に当てながら挿入でもできます。型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。再施工も可能です。
    表面処理無電解ニッケルめっきULL適合板厚1.6~2.3
  • 防水ストレートBOXコネクタ 吉田商事

    防水ストレートBOXコネクタ

    吉田商事
    3,098税込3,408
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 19mm鉄ブッシング 日動工業

    19mm鉄ブッシング

    日動工業
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    電工ドラム用鉄ブッシングです。電工ドラム用鉄ブッシングです。
    用途電工ドラム用パーツ。仕様19mm材質金属
  • RS PRO コンジットフィッテイング 固定 フィッティング 銀 真鍮 RS PRO

    RS PRO コンジットフィッテイング 固定 フィッティング 銀 真鍮

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro コンジットグランド、液密 RS Pro コンジットグランド製品をご紹介します。コンジットに密閉エントリをエントリし、汚れ、埃、水の侵入を防止するのに最適です。ニッケルめっき黄銅製グランドは、極端な高温及び低温、 UV 曝露、腐食性液体との接触など、苛酷な環境での使用に適しています。 特長と利点: この RS Pro コンジットグランド製品は、さまざまな環境で電線用導管を確実に密閉するエントリを提供します 埃、塵、及び水の侵入から保護し、コンジットの内部の内容を保護します ニッケルめっき黄銅製のため、このグランドは過酷な環境や用途に適しており、最高の保護性能と性能を発揮します さまざまなねじサイズとタイプが用意され、ユーザーのニーズに適しています 用途: コンジットグランドは、ケーブルの管理と保護に使用されるコンジットの密閉エントリ保護手段になります。次の用途に使用する場合は、電線用導管とともに使用します。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様呼び寸法 = 16mm継手タイプ = 固定 フィッティングねじの呼び = M20材質 = 真鍮色 = 銀保護等級 = IP67仕上げ = ニッケルめっき
  • メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)
    用途メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。種別メカフレキ付属品種類ストレートコネクタ タイプE入数(個)1
  • パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタ Panasonic(パナソニック)

    パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    <パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。
    用途PF管とボックスの接続に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)種類速結コネクタ規格JIS C 8412入数(個)1
  • アウトレットボックス用止めねじ Panasonic(パナソニック)

    アウトレットボックス用止めねじ

    Panasonic(パナソニック)
    919税込1,011
    1セット(100個)
    32日以内出荷
    アウトレットボックス・カバー付スイッチボックス・コンクリートボックスに使えます
    仕様M4×15種別ねじなし付属品材質鋼製電気亜鉛めっき質量(kg)0.001種類アウトレットボックス用 止めねじ入数(個)100
  • 段違いアダプタ 電成興業

    段違いアダプタ

    電成興業
    999税込1,099
    1個ほか
    3日以内出荷
    材質/仕上亜鉛ダイキャスト/電気亜鉛めっき
  • 逆アダプタ 電成興業

    逆アダプタ

    電成興業
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上亜鉛ダイキャスト/電気亜鉛めっき
  • ねじなしノーマルベンド B型 電成興業

    ねじなしノーマルベンド B型

    電成興業
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    仕上アルミ亜鉛合金めっき
  • 鋳物ねじなし角 電成興業

    鋳物ねじなし角

    電成興業
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき寸法L(mm)20寸法H(mm)40寸法D(Φmm)23.6寸法d(Φmm)19.6寸法S(Φmm)16
  • 鋼板 角形 ハブなし 電成興業

    鋼板 角形 ハブなし

    電成興業
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき寸法H(mm)50
  • 鋼板丸型ハブなし露出ボックス 電成興業

    鋼板丸型ハブなし露出ボックス

    電成興業
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき質量(kg)0.29種類ハブなし寸法H(mm)40寸法A(Φmm)89寸法P(Φmm)73
  • 鋼板ねじなし丸BOX 電成興業

    鋼板ねじなし丸BOX

    電成興業
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷
    材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっきJIS規格JIS C 8340
  • 鋳物 ユニバーサルLB 電成興業

    鋳物 ユニバーサルLB

    電成興業
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    材質鋳鉄
  • 可撓電線管用ねじなしカップ 電成興業

    可撓電線管用ねじなしカップ

    電成興業
    1,098税込1,208
    1個ほか
    3日以内出荷
  • ねじなしカップリング 電成興業

    ねじなしカップリング

    電成興業
    1,098税込1,208
    1個ほか
    3日以内出荷
    仕上電気亜鉛めっき
  • 溶融亜鉛防水ねじなしコネクタ 電成興業

    溶融亜鉛防水ねじなしコネクタ

    電成興業
    799税込879
    1個ほか
    3日以内出荷
    仕上溶融亜鉛めっき
  • 可撓電線管用コネクタ 電成興業

    可撓電線管用コネクタ

    電成興業
    799税込879
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
  • 溶融亜鉛パイプキャップ 電成興業

    溶融亜鉛パイプキャップ

    電成興業
    729税込802
    1個ほか
    3日以内出荷
    材質/仕上鋳鉄/溶融亜鉛めっき
  • 耐火クロスカバーIKX INABA(因幡電機産業)

    耐火クロスカバーIKX

    INABA(因幡電機産業)
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    先付け施工・後付け施工どちらにも対応できる。パテ埋め不要。増し打ち用ボイド管不要。施工にばらつきなし!製品(スリーブ・カバー)に耐火材が組付けられているため。パテの充填厚管理が不要で目視で施工確認が可能です。国土交通大臣認定取得。建築基準法にて要求されている1 時間耐火性能に合格しています。
  • 高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 サドル【樹脂製】呼び16 Panasonic(パナソニック)

    高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 サドル【樹脂製】呼び16

    Panasonic(パナソニック)
    46税込51
    1個
    4日以内出荷
    ブラック呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリ台(LED照明用) 未来工業

    ポリ台(LED照明用)

    未来工業
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。
    用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です材質(本体)ABS法規制電技解釈145条、内線規程3202節-11
  • セキュリティネジセット 未来工業

    セキュリティネジセット

    未来工業
    3,798税込4,178
    1袋
    翌日出荷
    防犯カメラ取付四角ボックス用のセキュリティねじ2本とレンチ・ビットをセットしたものです。盗難やいたずらを防止します。
    用途防犯カメラ取付四角ボックス専用ねじセットです。適合PV4B-2010Fシリーズシルバー
  • 防水中継用アルミボックス ワイドミュラー

    防水中継用アルミボックス

    ワイドミュラー
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    高い保護等級、最適なガスケット構造により保護性能に優れています。ステンレス製トルクネジは標準化されており、1つの工具で全て作業が完結します。DINレールや組端子を取り付けるマウンティングプレートもオプションで取り付け可能です。
    用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。材質アルミニウム(AlSi12)グレー
  • 防爆用プラグ Panasonic(パナソニック)

    防爆用プラグ

    Panasonic(パナソニック)
    549税込604
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途ボックス類の使用しないめねじ部の閉そくに使用します。材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ防爆用種類プラグ入数(個)1
  • 耐圧防爆型シーリングフィッチング タテ型 Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型シーリングフィッチング タテ型

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途垂直配管にシーリングを施すために用います。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、タテ型種類シーリングフィッチング呼びG82入数(個)1
  • 耐圧防爆型シーリングフィッチング ヨコ型 Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型シーリングフィッチング ヨコ型

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途主として水平配管にシーリングを施すために使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、ヨコ型種類シーリングフィッチング入数(個)1
  • 耐圧防爆型フレキシブルフィッチング Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型フレキシブルフィッチング

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途可とう性を必要とする接続箇所に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっき、(チューブおよび編組被膜)ステンレス製タイプ耐圧防爆型種類フレキシブルフィッチング入数(個)1
  • 耐圧防爆型ユニオンカップリング F型 Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型ユニオンカップリング F型

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ耐圧防爆型、F型種類ユニオンカップリング入数(個)1
  • 防爆式コネクタ用パッキン 三桂製作所

    防爆式コネクタ用パッキン

    三桂製作所
    659税込725
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ケイフレ用ホールドブッシング 三桂製作所

    ケイフレ用ホールドブッシング

    三桂製作所
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
  • 厚鋼電線管用ねじなしキャップ 三桂製作所

    厚鋼電線管用ねじなしキャップ

    三桂製作所
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
  • 六角形プラグ(PA製) 三桂製作所

    六角形プラグ(PA製)

    三桂製作所
    269税込296
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 装飾用プラグ 三桂製作所

    装飾用プラグ

    三桂製作所
    369税込406
    1個ほか
    3日以内出荷
  • カップリング MSコネクタ用 三桂製作所

    カップリング MSコネクタ用

    三桂製作所
    529税込582
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 防水プリカ用ねじなしカップ 三桂製作所

    防水プリカ用ねじなしカップ

    三桂製作所
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • ケイグランド用カップ C2型 三桂製作所

    ケイグランド用カップ C2型

    三桂製作所
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
  • サンフレキロボ用コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキロボ用コンビカップ

    三桂製作所
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品