4,900件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水抜き弁 (簡易防虫) 未来工業

    水抜き弁 (簡易防虫)

    未来工業
    399税込439
    1個(1個)
    4日以内出荷
    屋外設置のボックス等に水抜き施工する場合に使用します。虫の侵入やほこり等の詰まりも軽減できる構造です。
    呼び【ノックアウト】28(31)入数(個)1適合穴径(Φmm)Φ34
  • J管エルボ (45°) 未来工業

    J管エルボ (45°)

    未来工業
    299税込329
    1個(1個)
    翌々日出荷
    高耐候性。耐衝撃性HI。店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な45°のエルボです。
    ブラック入数(個)1
  • タイカライト1号 25mm 1/2原板  1525×1000 シーラー処理無 フィスコインターナショナル

    タイカライト1号 25mm 1/2原板 1525×1000 シーラー処理無

    フィスコインターナショナル
    21,980税込24,178
    1式
    25日以内出荷
    けい酸質原料・石灰質原料と補強繊維を主成分とする不燃性のある板状建築資材
    用途主に、建物の構造体を火災から守る耐火被覆材として使用される建築資材です。主原料はけい酸質原料・石灰質原料・補強繊維等。本製品に使用されている無機繊維はガラス長繊維であり、製品中に石綿繊維(※)は含まれておりません。(※クリソタイル、アモサイト、アクチノライト、クロシドライト、トレモライト、アンソフィライト)経年変化や温度・湿度により変形や変質が少なく、耐火性や断熱性、加工性に優れた不燃材です。経年変化や温度・湿度により変形や変質が少なく、耐火性や断熱性、加工性に優れた不燃材です。板のサイズ:1525×1000×厚み25mm
  • タイカライト1号 20mm 1/2原板  1525×1000 シーラー処理無 フィスコインターナショナル

    タイカライト1号 20mm 1/2原板 1525×1000 シーラー処理無

    フィスコインターナショナル
    18,980税込20,878
    1式
    25日以内出荷
    けい酸質原料・石灰質原料と補強繊維を主成分とする不燃性のある板状建築資材
    用途主に、建物の構造体を火災から守る耐火被覆材として使用される建築資材です。主原料はけい酸質原料・石灰質原料・補強繊維等。本製品に使用されている無機繊維はガラス長繊維であり、製品中に石綿繊維(※)は含まれておりません。(※クリソタイル、アモサイト、アクチノライト、クロシドライト、トレモライト、アンソフィライト)経年変化や温度・湿度により変形や変質が少なく、耐火性や断熱性、加工性に優れた不燃材です。経年変化や温度・湿度により変形や変質が少なく、耐火性や断熱性、加工性に優れた不燃材です。板のサイズ:1525×1000×厚み20mm
  • 端子ボックス 大阪避雷針工業(OHK)

    端子ボックス

    大阪避雷針工業(OHK)
    2,898税込3,188
    1個
    10日以内出荷
  • F型Sインナーコンセントシングル (電源用) Panasonic(パナソニック)

    F型Sインナーコンセントシングル (電源用)

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    マットホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • AP薄鋼カップボックス用防水 セイワ工業

    AP薄鋼カップボックス用防水

    セイワ工業
    709税込780
    1個
    3日以内出荷
    接続電線管とボックスの接続にご利用ください。
    材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
  • APカップボックスSGP防水 セイワ工業

    APカップボックスSGP防水

    セイワ工業
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管とボックスの接続にご利用ください。
    その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト
  • APコードコン金属製 セイワ工業

    APコードコン金属製

    セイワ工業
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
    保護等級はIP66です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
    材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)82寸法L(mm)22ねじCTG16寸法A(mm)33寸法D(mm)12ケーブル外径(Φmm)6.0~10.0
  • APニップル全ネジ セイワ工業

    APニップル全ネジ

    セイワ工業
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    接続電線管等の中間接続のご利用の他、ボックスへのねじ山延長用としてもご利用いただけます。
    材質亜鉛合金ダイカスト
  • APコードコン樹脂製 セイワ工業

    APコードコン樹脂製

    セイワ工業
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    保護等級はIP66です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
    材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)35寸法L(mm)25寸法A(mm)34ケーブル外径(Φmm)7.0~10.0
  • APカップリング セイワ工業

    APカップリング

    セイワ工業
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    接続電線管の中間接続でご利用ください
    材質亜鉛合金
  • APコネクタ樹脂製90° セイワ工業

    APコネクタ樹脂製90°

    セイワ工業
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    耐塩性・耐薬品性・耐硫化水素ガス。錆無し、非磁性体、自己消火性。接続チューブとボックスの接続用90°コネクタです。
    材質ポリカーボネート樹脂
  • APネジ無しパイプコネクタ セイワ工業

    APネジ無しパイプコネクタ

    セイワ工業
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
    材質亜鉛合金ダイカスト
  • AP薄鋼ネジ無しコネクタ防水 セイワ工業

    AP薄鋼ネジ無しコネクタ防水

    セイワ工業
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    接続チューブとネジなし接続電線管の接続にご利用ください。
    材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
  • APパイプコネクタ セイワ工業

    APパイプコネクタ

    セイワ工業
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    接続チューブと接続電線管の接続時にご利用ください。
  • APネジ無パイプコネクタ防水 セイワ工業

    APネジ無パイプコネクタ防水

    セイワ工業
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管と接続チューブの接続にご利用ください。
    その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
  • APコネクタ樹脂製 セイワ工業

    APコネクタ樹脂製

    セイワ工業
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    耐塩性・耐薬品性・耐硫化水素ガス。錆無し、非磁性体、自己消火性。接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
    材質ポリカーボネート樹脂
  • 径違ねじなしコンビネーションカップリング 大阪コネクター製造

    径違ねじなしコンビネーションカップリング

    大阪コネクター製造
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    ねじなし電線管は締付ビスで取付。締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了。ねじ付電線管は捻じ込にて取付
    材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)表面処理電気亜鉛メッキ
  • フレキ用端末コーン 大阪コネクター製造

    フレキ用端末コーン

    大阪コネクター製造
    999税込1,099
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    JECは捻じ込にて取付
    材質(本体)鋼製表面処理電気亜鉛メッキ
  • ジョイントフレックス 大阪コネクター製造

    ジョイントフレックス

    大阪コネクター製造
    7,398税込8,138
    1箱(10m)
    翌々日出荷
    非防水仕様。一般工作機械用。耐熱配管用。重プラント用
    常用温度(℃)150~200
  • ジョイントフレックス 大阪コネクター製造

    ジョイントフレックス

    大阪コネクター製造
    16,980税込18,678
    1箱(50m)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    吸引被覆型。一般工作機械用。一般配管用
    材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板常用温度(℃)-20~60
  • 絶縁ブッシング 大阪コネクター製造

    絶縁ブッシング

    大阪コネクター製造
    3,898税込4,288
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ付電線管は捻じ込にて取付
    材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)表面処理電気亜鉛メッキ
  • フッ素樹脂絶縁電線 日星電気

    フッ素樹脂絶縁電線

    日星電気
    22,980税込25,278
    1巻
    5日以内出荷
    配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しています。エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用していません。
    用途電気機器内の配線用に。適合導体単線:40.7(抵抗(20℃))、電線:0.5トラスコ品番251-5949定格600V全長(m)100芯数1最高使用温度(℃)200ケーブル長(mm)100000外径(mm)1.4絶縁体厚さ(mm)0.25
  • 安全増防爆構造エルボ 島田電機

    安全増防爆構造エルボ

    島田電機
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    本品はゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。2点ビス止めのため、施工が非常に容易に行えます。
    材質(本体)主:鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ材質(カバー)主:鋼板
  • 耐圧防爆ニップル 島田電機

    耐圧防爆ニップル

    島田電機
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。配管付属品同士等の接続などにご使用ください。
    表面処理電気亜鉛メッキ主材質炭素鋼鋼管(ステンレス鋼も可)
  • 耐圧防爆構造エルボ・チーズ 島田電機

    耐圧防爆構造エルボ・チーズ

    島田電機
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
    表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
  • 耐圧パッキン式コネクタ 島田電機

    耐圧パッキン式コネクタ

    島田電機
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    SXM-G型パッキン式コネクタは、MYLEXと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~54まで取り揃えております。
    表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金パッキンクロロプレンゴム
  • STチューブ用オスコネクタ 島田電機

    STチューブ用オスコネクタ

    島田電機
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    STM型コネクタは、STチューブ用のオスコネクタです。サイズは16~104まで取り揃えております
    表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金
  • SXK用シュラウド 島田電機

    SXK用シュラウド

    島田電機
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    SHROUD/16 ~ 54はSXK用のシュラウドです。防水対策など使用状況に応じてご使用ください
  • 耐圧防爆ブレードフレキ 島田電機

    耐圧防爆ブレードフレキ

    島田電機
    7,098税込7,808
    1個
    25日以内出荷
    SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタは銅合金製となります。
    表面処理ニッケルメッキ主材質(フレキ)ステンレス鋼線材質(コネクタ)主:銅合金
  • 耐圧パッキン式コネクタ 島田電機

    耐圧パッキン式コネクタ

    島田電機
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    NSTPG型パッキン式コネクタは、STチューブと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~104まで取り揃えております。
    表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金パッキンクロロプレンゴム
  • トウシンシーラー ホワイト 東神電気

    トウシンシーラー ホワイト

    東神電気
    14,980税込16,478
    1箱(20kg)
    3日以内出荷
    粘着性、化学的安定性に優れ、伸びがよく手作業により能率的に充填作業が出来ます。
    質量(kg)1ホワイト
  • ネオシーラー 東神電気

    ネオシーラー

    東神電気
    16,980税込18,678
    1箱(20kg)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    粘着性、化学的安定性に優れ、伸びがよく手作業により能率的に充填作業が出来ます。
  • トウシンシーラー ダークグレー 東神電気

    トウシンシーラー ダークグレー

    東神電気
    14,980税込16,478
    1箱(20kg)
    翌々日出荷
    粘着性、化学的安定性に優れ、伸びがよく手作業により能率的に充填作業が出来ます。
    質量(kg)1ダークグレー
  • 防水中継用アルミボックス ワイドミュラー

    防水中継用アルミボックス

    ワイドミュラー
    24,980税込27,478
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    高い保護等級、最適なガスケット構造により保護性能に優れています。ステンレス製トルクネジは標準化されており、1つの工具で全て作業が完結します。DINレールや組端子を取り付けるマウンティングプレートもオプションで取り付け可能です。
    用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。材質アルミニウム(AlSi12)グレー
  • 薄鋼用ケーブルコネクタ 大阪電具(ODK)

    薄鋼用ケーブルコネクタ

    大阪電具(ODK)
    379税込417
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ケーブルを締め付けてボックスに引き込むケーブル用コネクタです。本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。適用可能なキャプタイヤコード外径の最大/最少径差は4mmまで対応できる構造です
  • 厚鋼用90゜アングルコネクタ 大阪電具(ODK)

    厚鋼用90゜アングルコネクタ

    大阪電具(ODK)
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。平パッキン黒色が厚鋼用/白色が薄鋼用です。
  • 厚鋼用絶縁ブッシング 大阪電具(ODK)

    厚鋼用絶縁ブッシング

    大阪電具(ODK)
    78税込86
    1個
    4日以内出荷
    電線管の端口で電線被覆を保護する際に使用します
    主材質ポリカーボネート
  • 露出スイッチボックス(防水コンセント用) 未来工業

    露出スイッチボックス(防水コンセント用)

    未来工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    電気自動車充電用コンセント、防水コンセントにピッタリのサイズです。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。
    適合EV・PHEV充電用カバー付屋外コンセント、カバー付接地防水コンセント側面ノック数22(25)×2
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品