絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(39)
- アルミ(633)
- ガラス(324)
- コンクリート(18)
- ステンレス(795)
- スレート(5)
- セラミックス(410)
- タイル(10)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(226)
- 樹脂(250)
- 石材(46)
- 石膏ボード(20)
- 貴金属(23)
- 超硬合金(313)
- 鉄(1,022)
- 銅・真鍮(478)
ブランド
- モノタロウ(55)
- エスコ(838)
- ミニター(419)
- ツボサン(328)
- TRUSCO(237)
- ヤマグチ(224)
- SK11(203)
- アルゴファイルジャパン(112)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(98)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- インダストリーコーワ(84)
- 呉英製作所(81)
- トップマン[工具・金物](72)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(68)
- リューター(日本精密機械工作)(64)
- ヤナセ(柳瀬)(64)
- BIGMAN(ビッグマン)(55)
- 3M(スリーエム)(54)
- SUN UP(50)
- FUJI STAR(三共理化学)(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ
ジーベックテクノロジー¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#400色オレンジ直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
組ヤスリ 三角
ツボサン¥4,498~税込¥4,948~1セット(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
サビ取り消しゴム
BIGMAN(ビッグマン)¥459税込¥5051個当日出荷弾力性がありソフトな当りで平面だけでなく湾曲した面にもピッタリフィットします。工業用・家庭用・趣味用として金属・木工・ペイントなどのサビ落とし、研磨作業に幅広くお使いいただけます。用途金属のサビ落とし・木工研磨・塗装剥がし・タイルの目地汚れ落とし・包丁、ナイフなどのサビ落とし・流し台・蛇口などのサビ、汚れ落とし・灰皿の汚れ落としなどに。材質天然ゴム・WA砥材寸法(mm)65×25×10適合材金属/木材
ブライト900 ヴァリト-M 舟型
ツボサン(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状平
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)
TRUSCO¥519~税込¥571~1本当日出荷超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。粒度#170全長(mm)100材質/仕上人造ダイヤ粒タイプ精密用タイプ刃長(mm)40適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
セラミックファイバー砥石
SIMOTSU¥1,498~税込¥1,648~1袋(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
手磨き きらら大理石用
三和研磨工業¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷水をかけてこするだけ簡単に光沢復元。石面の状態に合わせて必要な粒度を選択してご使用頂けます。用途光沢が低下した大理石の再研磨メンテナンス用手磨きダイヤモンドパッドです。厚さ(mm)25(スポンジ)寸法(mm)75×40品種レジンダイヤ加工湿式
PC柄ミニナイロンブラシ
SSPOWER¥259税込¥2851本当日出荷手になじみやすい波型グリップです。用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。全長(mm)180ブラシ長(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルブラシ 三行 鋼線
SUN UP¥1,598税込¥1,7581個当日出荷サビ落とし・バリ取りに。「ワイヤーブラシ 剣型」と違い、木柄が反っているので平面での作業にも扱いやすい。材質鋼線全長(mm)225質量(g)140ブラシ長(mm)15
豚毛コンデンサーブラシ先毛付
H&H¥399税込¥4391個当日出荷パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷つきやすい製品の洗浄に 手の入りにくいとろこのほこり落としに 先毛付で奥まで洗浄材質豚毛
木柄ワイヤーブラシ4行(真鍮)
H&H¥269税込¥2961個当日出荷溶接の前処理、ペンキ剥がし、サビ落としに 傷つきやすい金属製品の研磨、サビ落し、バリ取り、洗浄に材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
マジカル ダイヤモンドパット
H&H(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷鏡・ガラスの鱗状痕(ウロコ汚れ)取りに! ダイモンド砥粒を使用していますので研磨性抜群です。 固着した頑固な汚れ鱗状痕(ウロコ汚れ)も水をつけてこするだけで除去できます。用途浴槽の鏡・ガラス 洗面台の鏡・ホーロー ご家庭のガラス粒度#4000相当寸法(mm)100×50×25
仕上げ用耐水サンドペーパー
TRUSCO(1件のレビュー)¥499税込¥5491袋(5枚)当日出荷高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙長さ(mm)114幅(mm)93質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 1312
ナイロンタワシ 超細目
SK11¥479税込¥5271個当日出荷オープン構造のナイロン不織布使用で、洗剤等で落ちにくい汚れ落しに最適です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。 水や油にも強く、家庭用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部までみがき剤が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。用途浴槽・便器・メッキ蛇口・茶碗・皿などの汚れ落とし。仕様無砥粒・みがき剤付寸法(mm)150×230色青目の粗さ超細目
精密チタンDヤスリ
E-Value¥229税込¥2521本当日出荷細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの半丸型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。形状半丸幅(mm)7粒度150厚さ(mm)7全長(mm)145材質(本体)S45C適合材金属・樹脂ヤスリ部外径W(Φmm)約7
金工用ヤスリ
M&M¥1,898税込¥2,0881セット(3本)当日出荷研削箇所で使い分けできる3つの形状。握りやすく力の入るソフトグリップ。用途一般金属の研削・バリ取りなどに。セット内容平、半丸、丸寸法(mm)150
セラミック砥石用ツールホルダー
双和化成(SOWA)¥899税込¥9891個当日出荷クリストンマトリックスミニセラミック砥石専用のツールホルダーです。 ツールホルダーを使用することで、砥石にかかるストレスを軽減し最後まで使用できます。
セラトン セラミック砥石
双和化成(SOWA)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
HCソフトグリップステンレス3行
ハンディ・クラウン¥259税込¥2851本当日出荷握りやすいソフトタイプのグリップで力を加えやすい。幅(mm)45高さ(mm)175奥行(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアブラシ 81-AY-シリーズ(砥粒入ナイロンブラシ)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(3件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷極細の砥粒入ナイロンブラシです。用途鉄・非鉄金属の仕上げ・バリ取り・清掃・研磨。仕様シングル巻全長(mm)76材質(ブラシ部)ナイロン適合材鉄・非鉄金属
6D3型チャンネルブラシ
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷アイロンの形をしているので力が入りやすく、広い範囲の研磨に適しています。用途溶接の前後処理、錆落とし、ペンキ剥がし、洗浄、研磨、バリ取りなど。毛丈(mm)15ヘッド形状6D3型行数3
金型用砥石 YHBターボ
大和製砥所¥4,198~税込¥4,618~1箱(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
ドレッサーホルダー
粂田ギムネ製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷グラインダーの目づまりを落とし、砥石のヒズミを修正し切削力をアップさせます。グラインダーが目づまりすると、熱を発生し、特に刃物の場合は焼が戻り、切れ味が悪くなりますが、ドレッサーホルダーの使用により、グラインダーの熱の発生を防止し、作業能率の向上につながります。安全カバー付きのため切り粉が飛ばず、誰でも安心して作業可能です。用途グラインダーの目づまりを迅速に落とし、砥石のヒズミを修正し切削力をアップさせます。全長(mm)240
細工用ヤスリ10本組中目 丸
ツボサン¥689税込¥7581本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状丸タイプ【目種】複目刃長(mm)85目数【ヤスリ】23CUT/cm
サンドスポンジブロック
ノートン(サンゴバン)¥249税込¥2741個当日出荷耐久性を高め、研削力が長続きする、ワンランク上のサンドスポンジです。一般ユーザーの使用率の高い紙ヤスリと比較し、耐久性5倍を実現しました(メーカー従来品比)。平面だけではなく、曲面にもなじみ柔軟性があります。乾式だけではなく、水をつけながらの湿式での作業も可能です。コンパクトで手にフィットする形状になっています。用途木材・プラスチック・金属などを対象に、粒度に合わせた研削・研磨作業。砥材WA適合材木材・プラスチック・金属など
ダイヤモンドライン丸ヤスリ
ツボサン(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷針のような形状のダイヤモンドヤスリです。 柄部を太径にして手に持ち易く作業性を高めています。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。種別S-10材質炭素工具鋼形状丸 (先端テーパー)全長(mm)170ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
共柄ブラシ ステン
SK11¥649税込¥7141本当日出荷強力にサビを落とし、ペンキをはがせるステンワイヤーの共柄ブラシです。波線ワイヤーで毛材密度の高い共柄ブラシです。サビにくく、水廻りの作業に最適です。用途強力サビ落とし・ペンキはがし。タイプ共柄ブラシ毛材ステンレス線
尺一ブラシ 機械植
大塚刷毛製造¥109税込¥1201本当日出荷磨き、接着剤塗布、洗浄などに用途磨き、接着剤塗布、洗浄など毛丈(mm)約17毛材豚毛材質(ハンドル)竹板幅(mm)約16RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ#400)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
手持ち砥石 電着両面ダイヤ
アイウッド(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷手持ちの両面ダイヤモンド砥石。硬い刃先も短時間で鮮やかに!。鎌・はさみ・包丁等刃物の刃研ぎに。寸法(mm)30×100







![チューブブラシ[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70462089-260624-02.jpg)

























![[細目] 25x13x100mm 油砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03472332-220729-02.jpg)


![六角軸ウォッシングブラシ円筒先丸 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926486-260108-02.jpg)