絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(39)
- アルミ(633)
- ガラス(324)
- コンクリート(18)
- ステンレス(795)
- スレート(5)
- セラミックス(410)
- タイル(10)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(226)
- 樹脂(250)
- 石材(46)
- 石膏ボード(20)
- 貴金属(23)
- 超硬合金(313)
- 鉄(1,022)
- 銅・真鍮(478)
ブランド
- モノタロウ(55)
- エスコ(838)
- ミニター(419)
- ツボサン(328)
- TRUSCO(237)
- ヤマグチ(224)
- SK11(203)
- アルゴファイルジャパン(112)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(98)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- インダストリーコーワ(84)
- 呉英製作所(81)
- トップマン[工具・金物](72)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(68)
- リューター(日本精密機械工作)(64)
- ヤナセ(柳瀬)(64)
- BIGMAN(ビッグマン)(55)
- 3M(スリーエム)(54)
- SUN UP(50)
- FUJI STAR(三共理化学)(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

両刃ヤスリ 75mm
ツボサン(1件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。用途鋸等の目立修正用のヤスリ。材質本体:SK材形状菱型刃長(mm)75目の粗さ単目適合材プラスチック柄無目数【ヤスリ】28CUT/cm
細工用5本型 平 中目
ツボサン¥699税込¥7691本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状平タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm
紙ヤスリ
BIGMAN(ビッグマン)¥82~税込¥90~1枚当日出荷黒い点線にヤスリの端を合わせ、白い点線にそって切ると、電動サンダーに合ったサイズにできます。(1/3サイズ)さらに半分に切ると、市販のパッドに巻いて使うのに便利です。(1/6サイズ)用途日曜大工や簡易工作などの入門用。大工・工作・ホビーなどの簡易用途に。柔らかい木材などの軽研磨に。(金属には向きません)。粗目:日曜大工の木工作業のケバ取りなどに。寸法(mm)280×230
ワイヤーブラシ黒鋼線 密集タイプ
インダストリーコーワ¥299~税込¥329~1本当日出荷から4日以内出荷強力研磨用密集毛材タイプ用途サビ落とし、塗膜剥がし等の研磨に。高さ(mm)30材質(ブラシ部)スチール
小細工用ダイヤモンドヤスリ 5種類セット 140MM #200
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581セット(5本)当日出荷NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。トラスコ品番387-8935セット内容平・半丸・丸・角・三角材質炭素工具鋼粒度(#)200全長(mm)140タイプ10本組刃長(mm)50
組ヤスリ シノギ 単品
ツボサン¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状シノギ適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
ニュースーパーストーン
アルゴファイルジャパン(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から翌々日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
竹ブラシ ナイロン
好川産業¥169税込¥1861本当日出荷接着剤の塗布、機械部品の洗浄、水回りの洗浄などに最適です。用途背着材の塗布、機械部品の洗浄、水回りの洗浄種別尺一 機械植 曲型材質ナイロン全長(mm)292毛丈(mm)約15RoHS指令(10物質対応)対応
金柄チャンネルブラシ ナイロン
好川産業¥229~税込¥252~1本当日出荷あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。 幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。用途研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、材質ナイロン毛丈(mm)約15RoHS指令(10物質対応)対応
NOTE YASURI
ヤナセ(柳瀬)¥319~税込¥351~1個(24枚)当日出荷ノートみたいにめくって使う紙やすりです。小分けだから使いやすく、好きなときに好きなだけペリっと使えます。木工・樹脂・珪藻土の研磨に最適です。(NY-120/NY-400)。水に濡れても使えます。(NY-1000/NY-2000)シートサイズ(mm)70×110素材紙RoHS指令(10物質対応)対応
剣型ワイヤーブラシ(スチール)
H&H¥268税込¥2951個当日出荷幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に最適 広い面のサビ落とし・ペンキ剥がしに サビ落とし、塗装剥離、バリ取り、研磨などの前後処理に材質スチール質量(g)90毛丈(mm)20寸法(幅W×長さL)(mm)40×225植付(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
ランダム用ナイロンタワシ
SK11(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。用途水アカ・黒ズミ落とし(ステンレス・磁器タイル)・下地研磨(樹脂塗装)。材質人造研磨材、ナイロン繊維粒度600(グリーン)直径(Φmm)125適合材ステンレス、磁器タイル等
ステンコンデンサーブラシ
SK11¥389~税込¥428~1本当日出荷ステンレスやアルミの磨きだしに適したステンレス線のコンデンサーブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。用途パイプの中のサビ落とし・汚れ落とし。仕様ダブル巻タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)鉄材質(毛)ステンレス線
フッキット ブルー サンディングシート 穴なし
3M(スリーエム)¥5,598~税込¥6,158~1箱(100枚)当日出荷から36日以内出荷ワンタッチタイプのカットシートです。 ファイルやパッドに合うサイズをお求め下さい。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
空研研磨紙 SWCS-HS
FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(50枚)ほか当日出荷から7日以内出荷重研削タイプでエアー・電動サンダーでの使用に適しています。用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業砥粒ホワイトアランダム適合材金属、木工など
キングデラックス (大型)
キング砥石(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。用途かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用種別中仕上げ用材質特殊砥材寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)209×70×60
PP木柄ハンドダスター
LESSMANN(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷トラスコ品番442-4735幅(mm)35全長(mm)320質量(g)160線径(Φmm)0.4毛丈(mm)70毛材ポリプロピレンブラシ長(mm)175
コンデンサーブラシ (真鍮線)
サンフレックス¥679~税込¥747~1個当日出荷から6日以内出荷多様な用途に使用される手作業ブラシです。用途パイプの内面等の洗浄やサビ落とり等に役立ちます。材質真鍮線ブラシ長(mm)75
金属用スポンジヤスリ
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥268税込¥2951個当日出荷母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。用途金属研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし材質(サンド)エメリー形状平厚さ(mm)25全長(mm)100質量(g)20全幅(mm)70適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
コーティングヤスリ(ブライト - 900 精密タイプ)
ツボサン(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット(5本組)当日出荷耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。適合材木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
タジマ アラカンポケット平刃
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。トラスコ品番377-1121幅(mm)41高さ(mm)50質量(g)53奥行(mm)140
タジマ アラカンポケット替刃平刃
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥609税込¥6701枚当日出荷板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。トラスコ品番377-1075幅(mm)65高さ(mm)11質量(g)9奥行(mm)42
ダイヤモンド砥石 レジン
SK11(8件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷早く研げるダイヤモンド砥石。用途家庭用庖丁から超硬合金まで硬い刃物も研げます。(庖丁・カンナ・ナイフ・のみなど)材質(台)アルミ寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×75×15砥石寸法(mm)厚さ約1(グリーン)
耐熱セラミック砥石
ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷焦げない!軟化しない!効率が違う! 超音波工具用のセラミック砥石です。 従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。 従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。 放電加工後の硬化層の除去に最適。 奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き 各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。色青番手#800相当研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
ペーパーシリーズ布やすりMIX
TRUSCO(2件のレビュー)¥469税込¥5161袋(10枚)当日出荷使いやすいサイズにカット済み。 布ベースのため、ラフな研磨でも破れにくく、耐久性を発揮します。 金属研磨の定番品。 電動サンダーにも取り付けできます。用途サビ取り、バリ取り、素地調整に。トラスコ品番228-0400セット内容粒度(#40・#240)×各1枚、(#60・#80・#100・#120)×各2枚長さ(mm)230幅(mm)93寸法(mm)93×230質量(g)142適合材各種金属
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ
ジーベックテクノロジー¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#220色灰直径(Φmm)3構造綾ふり適合材特にプラスチック金型